絞り込み
ブランド
- ミヤコ
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(69)
- カクダイ(68)
- KVK(20)
- SUGICO(スギコ)(16)
- TOTO(13)
- エスコ(11)
- INAX(LIXIL)(10)
- GAONA(ガオナ)(8)
- イチネンTASCO(5)
- TBC(タブチ)(5)
- タカギ(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 水空間(1)
- ハウステック(1)
特価

泡沫吐水口アダプタ
ミヤコ¥1,298税込¥1,4281個当日出荷泡沫式自在用パイプの先端のW22山20のネジをG1/2に変換するための継手です。材質黄銅(クロムメッキ)、パッキン/NBR寸法W22×G1/2
水栓取付補強プレート
ミヤコ¥599~税込¥659~1個当日出荷から6日以内出荷単水栓や立型自在水栓、。キッチンシンク用水栓の補強用です。。。特にシンク裏の合板が傷んでいる場合の 補強に最適です。。軽量で加工しやすい樹脂製の素材を採用し、。腐食の心配はありません!。。。厚みは60×60×25×5Tが5、。65×65×30・65×65×38・65×200×38が10で。しっかりと水栓を固定出来ます。。。裏面には取り付ける際に便利な。仮止め用両面テープを施しています。材質ABS
排水金具変換アダプタ
ミヤコ¥3,598税込¥3,9581個当日出荷排水金具38を洗浄管32に変換が可能!。排水金具38のオネジ(G11/2)を部品バリエーションが豊富な32洗浄管(W38山16)と接続できるので現場の対応もしやすくなります!。。ネジ先端にパッキンあたりを設けているので平パッキンでも接続が可能です。材質黄銅製クロームメッキ
袋ナット付アダプタ45°エルボ
ミヤコ(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷止水栓周りの配管の角度調整に最適です。 止水栓と混合栓のブレードホースとの間に便利です。 45°にすることでホースの折れを防ぎ接続しやすくなります。材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM寸法13
排水ホース用アダプタ
ミヤコ(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷内径Φ30の排水ホース専用アダプタです。 排水ホースの抜けや臭気上がりを防止します。材質ABS、PPタイプ塩ビパイプ40/50
流し台排水用アダプタ
ミヤコ¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から4日以内出荷M14S(W)、M14J(W)、M14L(W)、M14SBK(W)に使用できます。 G11/2×VP・VU40は40Aの流し台トラップをVP・VU40に接続したい場合に使用します。 G11/2×VP・VU50は40Aの流し台トラップをVP・VU50に接続したい場合に使用します。 G2×VP・VU50は50Aの流し台トラップをVP・VU50に接続したい場合に使用します。
クランク用アダプタWG
ミヤコ¥2,498税込¥2,7481個欠品中TOTO製GGシリーズ混合栓本体の。取付ネジG3/4にW28山18のクランクを。接続する場合に使用します。。2個1組です。材質黄銅製クロームメッキ
泡沫パイプ用変換アダプタ
ミヤコ(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷泡沫式自在用パイプの先端のW22山20のネジをW26山20に変換するための継手です。材質黄銅(クロムメッキ)、パッキン/NBR寸法W22×W26
水栓取付補強プレート穴無
ミヤコ¥1,398税込¥1,5381個欠品中キッチンシンク用水栓の取替えの際 シンク裏の補強板に便利な製品です。軽量で加工しやすい樹脂製の素材を採用し、 腐食の心配はありません! 厚みは10mmで製品に芯出しされている為 簡単に取付ができます。裏面には便利な仮止め用両面テープを 施しています。
排水アダプタ
ミヤコ¥769税込¥8461個3日以内出荷Sトラップの直管(Φ32)と塩ビ管との接続用継手です。 直管をアジャストパッキンと締めナットで固定するので気密性に優れています。タイプ塩ビパイプ40/50
クランク用アダプタG
ミヤコ¥2,798税込¥3,0781セット(2個)当日出荷混合栓本体とクランクのねじ種が異なる場合に使用します。 オスねじG3/4、メスねじW28山18です。 2個1組です。材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM寸法G3/4
止水栓固定補強プレート
ミヤコ¥619税込¥6811個4日以内出荷樹脂管配管で流し台や洗面化粧台に。止水栓を固定する際の補強用です。。流し台や洗面化粧台の化粧板が薄く。ビスが効きにくく、止水栓がグラつく場合に最適です。軽量で加工しやすい樹脂製素材を採用し、。腐食の心配はありません。。寸法は100mm角で厚みが3mmあるので。しっかり止水栓を固定できます。。裏面には取り付ける際に便利な。仮止め用両面テープを施しています。材質ABS
排水ホース用アダプタ
ミヤコ¥1,498税込¥1,6481個当日出荷キッチンの排水アダプタとして塩ビ管(40又は50)と排水ホースとの接続に便利です。。締め込み式なのでメンテナンスも容易にできます。材質ABS
L型排水アダプタ
ミヤコ¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷キッチンの塩ビ管(40)排水専用アダプタL型です。 40Aを50Aに変換するアダプタです。 差込式なので機器の保守点検に便利です。 床面より40mmで横配管できます。 キッチン収納部の化粧版より下の部分で横配管できるので収納スペースを有効活用できます。材質ABS、PP寸法40×50
フリーパイプアダプタセット
ミヤコ¥3,898税込¥4,2881個3日以内出荷流しトラップ接続用の実管・アダプターです。 偏心タイプで接続が容易にできます。材質本体/PP、パッキン/EPDM寸法40(0-50)
排水アダプタ ツバ付
ミヤコ¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から3日以内出荷S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管と塩ビ管との接続用継手です。 S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管をアジャストパッキンと締めナットによりしっかりと固定できます。 ツバ広なので床穴を少し大VPパイプとの接続には、付属のスリーブを外してください。 VUパイプときくあけてしまった場合やリフォーム等で既存の穴を使用する際に有効です。仕様VUスリーブ・ステンレスビス3本付材質PVC
排水アダプタ
ミヤコ¥699~税込¥769~1個当日出荷から9日以内出荷S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管と塩ビ管との接続用継手です。 S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管をアジャストパッキンと締めナットによりしっかりと固定できます。仕様VUスリーブ付材質PVC
オスメスロングアダプタ
ミヤコ¥2,298~税込¥2,528~1個4日以内出荷シングルレバー水栓などをリフォームで交換する場合に、フレキ管が止水栓に届かない場合に便利です。材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキ ン/NBR
クランク用アダプタGG
ミヤコ¥2,698税込¥2,9681個当日出荷TOTO製GGシリーズ混合栓本体の。取付ネジG3/4にG3/4のクランクを。接続する場合に使用します。。2個1組です。材質黄銅製クロームメッキ
ディスポーザー用排水アダプタ
ミヤコ¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷M14DPS、M14DPP用のアダプタです。排水管(VP・VU)の40又は50が接続でき、Φ38のディスポーザー排水管に便利です。材質本体/ABS、パッキン/CR
排水アダプタ
ミヤコ¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷塩ビ管VP・VU40とVP・VU50の接続用継手です。 真鍮管をアジャストパッキンと締めナットで固定するので気密性に優れています。材質ABS、PPタイプ塩ビパイプ50
排水ホース用アダプタ モレス
ミヤコ¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷内径Φ30排水ホース専用アダプタです。 樹脂リングと特殊パッキンで、しっかりと排水ホースを固定します排水ホースの抜けや臭気上がりを防止します。材質ABS、PPタイプ塩ビパイプ50最高使用温度(℃)40