絞り込み
呼び
- 13(3)
- 20(1)
- 25(1)
取付ねじ
- G(PF)1/2(2)
- R(PT)1/2(2)
- R(PT)3/4(1)
- R(PT)1(1)
ブランド
- カクダイ
- エスコ(29)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(11)
- ミヤコ(9)
- TOTO(8)
- KVK(2)
- ノーブランド(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- TBC(タブチ)(1)
- ReFa(1)
「呼び」から絞り込む
13(3)
20(1)
25(1)

ナットつきステンレスパイプ
カクダイ(1件のレビュー)¥839~税込¥923~1個当日出荷から4日以内出荷両端が回転ナットですので、継手を壁に施工した後でも配管ができます。材質パイプ:SUS304、ナット:黄銅、パッキン:高温用ノンアスベスト外径×内径(Φmm)14×13.4ねじサイズG1/2パイプ外径(Φmm)14
カラー給水管 見せるオシャレ配管
カクダイ¥2,598~税込¥2,858~1個4日以内出荷洗面台や手洗い器の下で見える配管を、おしゃれに演出するカラー給水管です。水栓金具や排水金具、洗面器の色と合わせることで、洗面空間に統一感のあるトータルコーディネートが可能です。水栓に接続する給水管として使用でき、洗面まわりをより上質でスタイリッシュな空間に仕上げます。材質銅
給水管用送りワン Gガードつき
カクダイ¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷床・壁の給水管貫通配管において、害虫や外気の侵入を防ぎます。給水管固定ゴムを床・壁にビス止めでき、給水管のグラつきを抑えます。ワンの裏に付いているスポンジパッキンが管に密着し、ワンが固定できます付属品ビス(3.5X20mm)3本付き材質ステンレス/NBR
給水管固定ゴム”Gガード"
カクダイ¥869税込¥9561個3日以内出荷床・壁の給水管貫通配管において、害虫や外気の侵入を防ぎます。床・壁にビス止めでき、給水管のグラつきを抑えます付属品ビス(3.5X20mm)3本付き材質NBR
露出配管ユニット
カクダイ¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷床給水に対してストレート形止水栓と組合わせて壁から単水栓を取出せます。横水栓を露出配管で設置することにより従来とは異なる雰囲気をつくることができます。また、止水栓を設けることにより、水栓のメンテナンスが容易になります。用途配管部材仕様ビス・パッキン付き色アンティークゴールド
露出配管ユニット
カクダイ¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷床給水に対してストレート形止水栓と組合わせて壁から単水栓を取出せます。横水栓を露出配管で設置することにより従来とは異なる雰囲気をつくることができます。また、止水栓を設けることにより、水栓のメンテナンスが容易になります。用途配管部材仕様ビス・パッキン付き色レトロシルバー
ナットつきステンレスパイプ
カクダイ¥859税込¥9451個3日以内出荷から4日以内出荷フレキ部分を曲げることで、配管の芯ズレを微調整することができます。仕様フレキ部分を曲げ、配管の芯ズレを調節可能材質パイプ:SUS316L ナット:黄銅 パッキン:高温用ノンアスベスト長さ(mm)300全長(mm)300呼び径13規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-115呼び13最高使用圧力(MPa)0.75最小曲げ半径(mm)39取付ねじG1/2材質(パッキン)高温用ノンアスベスト材質(ナット)黄銅パイプ長(mm)300入数10/箱、100/梱ねじサイズG1/2材質(パイプ)SUS316Lパイプ外径(Φmm)14.5
露出配管ユニット
カクダイ¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷ストレート形止水栓と組合わせて壁から単水栓を取出すことができます。 ビス・パッキン付き材質青銅、黄銅、銅、ステンレスアズワン品番64-6494-52