49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 浄水器カートリッジ TOTO

    浄水器カートリッジ

    TOTO(43件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個ほか
    当日出荷
    年間に必要な浄水カートリッジは3本。 約3600L(浄水カートリッジ1本当たり1200Lの浄水能力)の安心でおいしい水が使えます。 市販のペットボトルと比べ、断然お得です。
  • ソフトクリーナー(フリーサイズ) カクダイ

    ソフトクリーナー(フリーサイズ)

    カクダイ(1件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    水栓の先端直径15~22ミリに取付けできます。 水ハネを防ぎ、水の汚れを取除きます。
    使用温度(℃)1~40適合径(Φmm)(先端)15~22
  • 浄水カートリッジ TOTO

    浄水カートリッジ

    TOTO
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷
    仕様浄水器水栓(ビルトイン形)用タイプ13物質除去タイプ交換目安約12ヵ月(20L/日使用の場合)
  • クリペットFR クリタック

    クリペットFR

    クリタック(1件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    焼結フィルターが、細かいゴミ・鉄サビを除去するろ過蛇口。差し込むだけの簡単取付け。 耐熱温度は80℃で、お湯でも安心して使用できる。 外径16~19mmの自在水栓と一部の泡沫水栓に対応。
    材質ジョイント/塩化ビニル樹脂、フィルター/メタクリル樹脂寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)36.3×36.3×5.2
  • トップフィルターフリー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    トップフィルターフリー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    仕様先端にふくらみがある16~19mm径の丸形パイプと22mm口径の外ネジ泡沫パイプに差込み式で取り付け材質塩化ビニル、スチロール樹脂最高使用温度(℃)50
  • ビルトイン型浄水カートリッジ UZC2000-GR 三菱ケミカル・クリンスイ

    ビルトイン型浄水カートリッジ UZC2000-GR

    三菱ケミカル・クリンスイ
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷
    12か月使える長寿命な浄水カートリッジ。ワンタッチジョイント方式により、簡単に浄水カートリッジの交換が可能。限定流通商品
  • 浄水蛇口 カクダイ

    浄水蛇口

    カクダイ
    599税込659
    1個
    当日出荷
    先端にふくらみのある外径16~19ミリのパイプに取付けできます。
    用途クリーナー使用温度(℃)1~45交換目安約3ヶ月材質(ろ材)備長炭、サンゴ化石、亜硫酸カルシウム
  • トップフィルターフリー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    トップフィルターフリー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    先端の泡沫器は外さないでそのまま差し込んで取付け。 泡沫器がついた直径24~28mmのパイプ用。 フィルターで小さいゴミもしっかりキャッチ。 水流をやわらげ、水はねを防ぎ水音も静かに。
    用途パイプに取り付ける浄水器として幅(mm)39直径(Φmm)取付可能:24~28高さ(mm)33.7質量(g)12奥行(mm)39最高使用温度(℃)50
  • 浄水器(内蔵形)取り替え用カートリッジ TOTO

    浄水器(内蔵形)取り替え用カートリッジ

    TOTO(2件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    適合品番TK306A1X、TK306ANX、TK307ANX、TK306ARSX、TKG37URX、TKG39UPRXほか
  • 浄水カートリッジ(11物質除去、内蔵形) 高性能タイプ TOTO

    浄水カートリッジ(11物質除去、内蔵形) 高性能タイプ

    TOTO
    5,498税込6,048
    1個ほか
    当日出荷
    交換目安約4カ月(10L/日使用の場合)ろ過機能11物質除去
  • ダミーカートリッジ INAX(LIXIL)

    ダミーカートリッジ

    INAX(LIXIL)(2件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    適合JF-1450SX(JW)、JF-1450SX/SE(JW)、JF-1450SXN(JW)、JF-1450SXN/SE(JW)、JF-1451SX(JW)、JF-1451SX/SE(JW)、JF-1451SXN(JW)、JF-1451SXN/SE(JW)、JF-1460SX(JW)、JF-1460SXN(JW)、JF-2450SX(JW)、JF-2450SX/SA(JW)、JF-2450SXN(JW)、JF-2450SXN/SA(JW)、JF-2451SX(JW)、JF-2451SX/SA(JW)、JF-
  • 接続プラグ INAX(LIXIL)

    接続プラグ

    INAX(LIXIL)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    用途浄水カートリッジ交換時に浄水ホース内の洗浄を行う際に使用します。また浄水カートリッジをご使用にならないとき浄水カートリッジを取り外し、浄水ホース同士を接続するアダプターとして使用します。形状プラグ適合品番JF-N460SX(JW)、JF-N461SX(JW)、JF-N463SX(JW)、JF-N465SX(JW)、JF-N467SX(JW)、JF-NA461S(JW)、JF-NA461S-JG(JW)、JF-NB461SX(JW)、KS-403XU(JW)、KS-460SXU(JW)、KS-462SXU(JW)
  • 交換用カートリッジ(CJMEA-30用) クリナップ

    交換用カートリッジ(CJMEA-30用)

    クリナップ
    17,980税込19,778
    1個
    欠品中
    リサイクルに適したアルミ仕様の環境配慮タイプ。材料の種類。浄水器本体:ポリブチレンテレフタレート、ポリエチレン、ABS樹脂。ホース:ステンレス鋼。。ろ材の種類:中空糸膜(ポリエチレン)、活性炭、不織布、セラミック(原材料:アルミノケイ酸カルシウム )。ろ過流量:2.5L/min (流量0.1MPa)。使用可能な最小動水圧:0.06MPa
    用途対応水栓:浄水器専用水栓ZSKBT273F07AC 浄水器専用水栓(壁出しタイプ)ZSKBK275F07AC 浄水シャワー水栓ZZKM5061CL 浄水器兼用バブルシャワー水栓ZSLMT100T14AC
  • ビルトイン浄水器用カートリッジ(取替用) KVK

    ビルトイン浄水器用カートリッジ(取替用)

    KVK
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    立置き横置きどちらの施工でもOK!
    適合品番KM5061NSC、KM361SC、KM323SAHC、KM323SFC、KM323SC、K335S、K335GS、K335GNS専用
  • アルカリスリム用交換カートリッジ TOTO

    アルカリスリム用交換カートリッジ

    TOTO
    4,198税込4,618
    1個ほか
    当日出荷
    適合品番TEK532、TEK532-1、TEK532-2、TEK531
  • アクアホーム カートリッジ ゼンケン

    アクアホーム カートリッジ

    ゼンケン
    17,000税込18,700
    1台
    当日出荷
    6ステップのろ過層を持つ強力な浄水能力、大容量のカートリッジでおいしく安心な浄水をたっぷりとお使いいただけます。
    質量(kg)カートリッジ:1.5(満水時2.7)交換目安ろ材:1年(1日30L使用の場合)最大径×高さH(Φmm×mm)カートリッジ:120×282ろ過流量4.5L/分最小動水圧使用可能:0.1~0.35MPa材質(ろ材)高純度粒状活性炭、繊維状活性炭、特殊活性炭、中空糸膜、不織布
  • 浄水器(内蔵形)取り替え用カートリッジ(鉛・総トリハロメタン除去タイプ) TOTO

    浄水器(内蔵形)取り替え用カートリッジ(鉛・総トリハロメタン除去タイプ)

    TOTO(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    材質合成樹脂 他適合品番TK306A1X、TK306ANX、TK307ANX、TK306ARSX、TKG37URX、TKG39UPRXほか
  • 浄水カートリッジ TOTO

    浄水カートリッジ

    TOTO
    4,498税込4,948
    1個
    5日以内出荷
  • グリセロリン酸カルシウム製剤 P-A5101  [12個] Panasonic(パナソニック)

    グリセロリン酸カルシウム製剤 P-A5101 [12個]

    Panasonic(パナソニック)
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    用途アルカリイオン整水器用の消耗品です。適合機種PJ-A201/PJ-A202/PJ-A203/PJ-A301/PJ-A303/PJ-A402/PJ-A403/PJ-A502/PJ-A503/PJ-A58/PJ-A58DX/PJ-A78/PJ-A78DX/PJ-AS300/PJ-AS500/TK7815-S1/TK7815P-S1/TK7205/TK7206/TK7208/TK7208P/TK7405/TK7406/TK7408/TK7408P/TK7426/TK7505/TK7507/TK7508/TK7705/TK7715/TK7715P/TK7815/TK8030/TK8032/TK8032P/TK8050/TK8051/TK8051P/TK8232/TK8251
  • 三層クリーナー カクダイ

    三層クリーナー

    カクダイ
    699税込769
    1個
    3日以内出荷
    先端にふくらみのある外径16~19ミリのパイプ、泡沫ネジ(W22山20)に取付けできます。
    用途クリーナー使用温度(℃)1~45交換目安約3ヶ月材質(ろ材)備長炭、サンゴ化石、亜硫酸カルシウム
  • 浄水カートリッジ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    浄水カートリッジ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,998税込2,198
    1セット(3本)
    5日以内出荷
    日本アトピー協会推薦品に認定! 残留塩素を除去してやさしい水に! 節水効果約45% 1日1人あたり8分間使用した場合、約2ヶ月使えます。 お得な3本セットです!
    用途シャワーヘッドの交換カートリッジ幅(mm)20高さ(mm)102質量(g)104奥行(mm)20最高使用温度(℃)60適合水圧(MPa)0.05[流動圧]~0.75[静流圧]
  • 切替式クリーナー(カートリッジ交換式) カクダイ

    切替式クリーナー(カートリッジ交換式)

    カクダイ
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    先端にふくらみのある外径16ミリのパイプ、泡沫ネジ(W22山20)に取付けできます。
    仕様浄水(ストレート)と原水(シャワー)の切替え、クビフリ機能付き(左右で25°まで調節可能)、パッキン付き使用温度(℃)浄水1~35、原水1~50交換目安約2ヵ月(1日10L使用時)アズワン品番64-6493-69
  • ダミーカートリッジ INAX(LIXIL)

    ダミーカートリッジ

    INAX(LIXIL)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    適合品番JF-1450SX(JW)、JF-1450SYX(JW)、JF-1451SYXU(JW)、JF-2430S(JW)、JF-2432S(JW)、JF-2450SX(JW)、JF-HB461SYX(JW)、JF-AB461SYX(JW)、JF-AC461SYX(JW)、JF-AC461SX(JW)、JF-6450SX(JW)
  • 浄水カートリッジ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    浄水カートリッジ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1本ほか
    当日出荷
    残留塩素をカット。素肌・髪に優しい浄水シャワーの交換用カートリッジ
    用途PS7963-80XAB用ろ過材の種類亜硫酸カルシウム、不織布有効期間約2ヶ月(約4000L)
  • ピュアラ用浄水カートリッジ カクダイ

    ピュアラ用浄水カートリッジ

    カクダイ
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
    塩素除去で髪にやさしい水に生まれ変わります。
    仕様塩素除去能力:約8000Lまでは水道水の塩素濃度1ppmを0.5ppm以下にろ過します。適合357-900-W、357-910-W材質PP交換目安1日に64L使用で4ヵ月ろ過材の種類亜硫酸カルシウム、不織布
  • 浄水カートリッジ TOTO

    浄水カートリッジ

    TOTO
    15,980税込17,578
    1パック(3本)
    当日出荷
    浄水カートリッジ
    用途高性能11物質除去・3本入り交換目安約4ヵ月(10L/日の場合)入数3本入り
  • カートリッジ押え部 TOTO

    カートリッジ押え部

    TOTO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    -
    用途-
  • クリーナー用カートリッジ カクダイ

    クリーナー用カートリッジ

    カクダイ
    879税込967
    1個
    当日出荷
    仕様211-400用交換目安1日に10L使用で約2ヵ月アズワン品番64-6493-70材質(ろ材)活性炭、不織布
  • 真下取出し用整流器 カクダイ

    真下取出し用整流器

    カクダイ
    699税込769
    1個
    当日出荷
    パイプ取付ネジW26山20に直接取付できる整流器です。
    材質黄銅アズワン品番64-6493-02
  • カートリッジ押え TOTO

    カートリッジ押え

    TOTO
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
  • 浄水カートリッジ(12物質除去、内蔵形) TOTO

    浄水カートリッジ(12物質除去、内蔵形)

    TOTO
    5,398税込5,938
    1本
    5日以内出荷
    適合TKY01303型交換目安約4か月(10L/日)浄水能力濁り:ろ過流量の50%/1,200L,遊離残留塩素(カルキ臭)・溶解性鉛・2-MIB(カビ臭)・総トリハロメタン・ブロモジクロロメタン・ジブロモクロロメタン・ブロモホルム・CAT(農薬)・テトラクロロエチレン・トリクロロエチレン・PFOS及びPFOA:除去率80%/1,200L
  • カートリッジ押え TOTO

    カートリッジ押え

    TOTO
    279税込307
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
  • シャワーヘッド 交換用カートリッジ フクビ化学

    シャワーヘッド 交換用カートリッジ

    フクビ化学
    2,998税込3,298
    1箱(3個)
    4日以内出荷
    性能残留塩素50%除去 3,000L寸法(mm)Φ44×H35.4流量(L/min)8 @0.1MPa材質(ろ材)亜硫酸カルシウム
  • 切替式三層クリーナー カクダイ

    切替式三層クリーナー

    カクダイ
    969税込1,066
    1個
    3日以内出荷
    先端にふくらみのある外径16~19ミリのパイプ、泡沫ネジ(W22山20)に取付けできます。水流切替:ストレート・シャワー
    用途クリーナー使用温度(℃)1~45交換目安約3ヶ月材質(ろ材)備長炭、サンゴ化石、亜硫酸カルシウム
  • 浄水カートリッジ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    浄水カートリッジ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    799税込879
    1個
    翌々日出荷
    日本アトピー協会推薦品に認定! 残留塩素を除去してやさしい水に! 節水効果約45% 1日1人あたり8分間使用した場合、約2ヶ月使えます。
    用途シャワーヘッドの交換カートリッジ幅(mm)20高さ(mm)102質量(g)47奥行(mm)20最高使用温度(℃)60適合水圧(MPa)0.05[流動圧]~0.75[静流圧]
  • 浄水カートリッジホルダー(縦置き用) TOTO

    浄水カートリッジホルダー(縦置き用)

    TOTO
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    タイプ縦置き用
  • 浄水カートリッジホルダー(横置き用) TOTO

    浄水カートリッジホルダー(横置き用)

    TOTO
    5,298税込5,828
    1個
    4日以内出荷
    カートリッジをキャビネットの側板に設置し交換ラクラク。従来タイプのビルトイン形カートリッジと同様にキャビネットへの床置きもできます。
    タイプ横置き用
  • 中空糸膜(アルカリ7用) TOTO

    中空糸膜(アルカリ7用)

    TOTO
    16,880税込18,568
    1個
    4日以内出荷
    適合品番TEK513、TEK513-2、TEK513B1、TEK532、TEK532-2
  • フィルター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    フィルター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    三栄水栓製PM710、K1705M、K1705D用の交換用浄水器フィルターです。
    仕様ろ材:粒状活性炭、中空糸膜。材質ABS樹脂
浄水カートリッジ