絞り込み
ブランド
- ミヤコ
- カクダイ(30)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(23)
- KVK(6)
- エスコ(4)
- オンダ製作所(1)

厨房用水栓取付金具
ミヤコ¥2,398税込¥2,6381個当日出荷厨房のステンレスシンクに水栓を取付ける金具です。外ネジはG1/2でフレキに接続できます。。ステンレスシンクに取付可能なドリルビスを付属。材質青銅製クロームメッキ パッキン・ドリルビス付
ユニット水切金具
ミヤコ¥3,898税込¥4,2881個3日以内出荷給水、給湯用のユニット用ツギタシです。 挟み込み厚は30mm以下になります。 開口寸法はΦ30~40になります。付属品ビス材質黄銅製クロームメッキ寸法13
銅管用ユニット取出金具
ミヤコ¥1,298~税込¥1,428~1個3日以内出荷給水、給湯用のユニット用ツギタシ(銅管用)です。 壁面、床面を貫通する取出し金具です。 ねじ込みには専用工具M136Lをご使用ください。付属品パッキン、ビス材質黄銅
フレキ用ユニット取出金具
ミヤコ¥2,898税込¥3,1881個当日出荷給水・給湯用のユニット取り出し用です。ユニットバスの裏側になる外ネジがG1/2で、フレキ等によるストレート配管の接続に便利です。材質本体/青銅製、ナット/黄銅製クロームメッキ
内ネジユニット取出金具
ミヤコ¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から3日以内出荷給水、給湯用のユニット用ツギタシ(内ねじ)です。 厚い壁面、床面を貫通する時は、100L、150Lがございますねじ込みには専用工具M136Lをご使用ください。付属品パッキン、ビス
樹脂管用ユニットバス貫通継手
ミヤコ¥5,698税込¥6,2681個3日以内出荷2本の耐熱樹脂パイプを接続する際に使用するユニットバス貫通継手です。 10A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK10を、12A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK12をご使用ください。
ユニット取出金具(両ルーズ)
ミヤコ¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷給水、給湯用のユニット用ツギタシです。 施工にはルーズ締付専用工具M127AWをご使用ください。付属品パッキン材質本体/青銅製、ナット/黄銅製クロームメッキ寸法13取付穴径(Φmm)(パネル)30取付可能厚(mm)18
ユニット取出金具ロング
ミヤコ¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷給水、給湯用のユニット用ツギタシです。 ツバ下が76あり、床下の断熱材を貫通しますので床下作業が楽にできます。 ツバ系はΦ58ですので床穴をΦ36まで開ける事ができ、水栓ソケットやジョイント等もねじ込んで床上から挿入できます。 ねじ込みには専用工具M136Lをご使用ください。付属品パッキン、ビス(3本)材質青銅製クロームメッキ寸法13×58
HI用ユニット取出金具
ミヤコ¥1,398~税込¥1,538~1個3日以内出荷給水用のHIユニットツギタシです。 本体が金属でしっかり固定できます。付属品パッキン、ビス材質黄銅製クロームメッキ・HIPVC
床上型ユニット取出金具
ミヤコ¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷給水、給湯用のユニット用ツギタシです。 ビス穴が6ヶ所あり取付固定しやすくなりました。 ねじ込みには専用工具M136Lをご使用ください。付属品パッキン、ビス×3材質本体/青銅製クロームメッキ寸法13×58
床上型ユニット取出金具
ミヤコ¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷給水、給湯用のユニット用ツギタシ(床上用)です。 立上り管のガイドがあり配管が安定します。 ねじ込みには専用工具M136Lをご使用ください。付属品パッキン、ビス×3材質本体/黄銅製クロームメッキ寸法13
内ネジユニット取出金具
ミヤコ¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷給水、給湯用のユニット用ツギタシ(内ねじ)です壁面、床面を貫通する取出し金具です。 ビス穴が6ヶ所あり取付固定しやすくなりました。 ねじ込みには専用工具M136Lをご使用ください。付属品パッキン、ビス(3本)材質本体/青銅製クロームメッキ寸法13×58
銅管用ユニット取出金具
ミヤコ¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷給水、給湯用のユニット用ツギタシ(銅管用)です。 施工にはルーズ締付専用工具M127AWをご使用ください。付属品パッキン材質本体/青銅製、ナット/黄銅製クロームメッキ寸法15.88×1/2取付穴径(Φmm)(パネル)30取付可能厚(mm)12