29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 硬質塩ビ製 ドレンパン ティーオークリエイト

    硬質塩ビ製 ドレンパン

    ティーオークリエイト
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    用途天井裏の配管等からの漏水受けとして使用グレー
  • 水受けトレー KVK

    水受けトレー

    KVK
    669税込736
    1個
    当日出荷
    用途台所及び洗面ホース引出し水栓で使用。
  • 排水圧送ポンプ SFA

    排水圧送ポンプ

    SFA
    129,800税込142,780
    1個
    当日出荷
    サニスピードプラスは、雑排水専用の大容量ポンプです。 手洗器・キッチン・ユニットバス・ユニットシャワーの排水など、家庭用/商業施設を問わずにご使用できます。
    仕様排水吐出部・流入口には予め逆支弁が付属、サニアラーム設置可能質量(kg)5.8消費電力(W)100V 380W(50Hz)/460W(60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×189×283プラグ2極アース付吐出口径20mmまたは25mm(VP管使用)適合器具手洗器、シンク、洗濯機、ユニットバス、冷蔵ショーケース(ドレンアップ)流入口径40mm(4か所)(VP管もしくはVU管使用)耐用温度(℃)75(5分以上連続流入のない事、HTVP管推奨)起動水位設置面95(±15)mm 約3L流入時
  • 水受容器 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    水受容器

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
  • 水受トレー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    水受トレー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)20×78×26.5
  • 水受トレー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    水受トレー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    引き出しシャワー付きの水栓のシャワホースを伝って、洗面台下に流れて行ってしまう水を受ける容器です。13cm×11cmのコンパクトタイプで、深さは5cmです。
    用途伝い漏れの水受けとして寸法(mm)110×130×50
  • サニアラーム SFA JAPAN

    サニアラーム

    SFA JAPAN
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    サニアラームはサニスピードプラスに取り付け可能な警報装置。 停電時など、ポンプ内水位が異常上昇した場合に警報でお知らせします。 停電時などの万が一の場合に備えて、サニスピードプラスとあわせて、ぜひご用意ください。単4電池2本使用(別途ご用意ください)。 外部移報端子付き。
    電圧(V)起動:3取付穴径(Φmm)10音圧レベル(dB)警報:50
  • 水受容器 カクダイ

    水受容器

    カクダイ(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
  • 水受けタンク KVK

    水受けタンク

    KVK
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    付属品壁面取付用ビス・ワッシャー入り
  • 塩ビ製ドレンパン ティーオークリエイト

    塩ビ製ドレンパン

    ティーオークリエイト
    26,980税込29,678
    1個
    10日以内出荷
    駐車場など露出接続部からの漏水受け、天井裏での漏水受に最適!
    用途漏水受け仕様ツバ無し・パイプ無し材質硬質塩ビ
  • サニシャワープラス 排水圧送ポンプ SFA JAPAN

    サニシャワープラス 排水圧送ポンプ

    SFA JAPAN
    109,800税込120,780
    1個
    5日以内出荷
    SFAポンプの中で最小サイズのポンプです。 低水位での瞬時起動により、手洗器や洗面化粧台、冷蔵ショーケースのドレン水の排水にも活躍します。 排水吐出部材、流入口には予め逆止弁が付属、サニアラーム設置可能。
    仕様設置推奨機器:手洗器、洗面化粧台、冷蔵ショーケース(ドレンアップ)質量(kg)4.0消費電力(W)100V:200(50Hz)/240(60Hz)管径(Φmm)吐出:20または25(VP管使用)、流入:40(2カ所)(VP管もしくはVU管使用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×166×145耐用温度(℃)35空気容積(L)3起動水位設置面+60(±10)mm、約1L流入時に起動アンペア最大:2.0/2.4
  • サニアクセス3 排水圧送粉砕ポンプ SFA JAPAN

    サニアクセス3 排水圧送粉砕ポンプ

    SFA JAPAN
    159,800税込175,780
    1個
    5日以内出荷
    薄型設計、省スペース仕様です。 また万が一の修理・点検時には吐出排水管を外すことなくメンテナンスできる構造を採用しています。 まさに「トイレ増設。超かんたん!」が実現できるポンプです。 排水吐出部材、雑排水流入口には予め逆止弁が付属 サニアラームが設置可能 壁排水・排水芯高さ155mmの大便器をお選びください。
    仕様設置推奨機器:洋式トイレ(壁排水)・ユニットシャワー・洗面化粧台・手洗器、最大水平圧送距離:100m、吐出管・流入管に逆止弁付属質量(kg)6.4消費電力(W)100V・380(50Hz)/460(60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)494×169×265最大揚程(m)5プラグ差込:2極アース付管径吐出:2~25(VP管使用)、流入:汚水75×A、雑排水40A×2耐用温度(℃)35空気容積(L)12起動水位設置面+100(±10)mm 約3L流入時に起動
  • サニコム1 雑排水圧送ポンプ SFA JAPAN

    サニコム1 雑排水圧送ポンプ

    SFA JAPAN
    189,800税込208,780
    1個
    5日以内出荷
    SFAの非住宅・商業施設向け雑排水圧送ポンプ。排水を25Aの配管で最大揚程8m・最大水平圧送距離80mまで圧送できます。 耐熱温度が90℃の他、手動運転ボタンとアラームがポンプに内蔵されています。また、優先のアラームボックスも標準で付属しています。
    仕様設置推奨機器:シンク・システムバス・ユニットシャワー・手洗器などの複数水まわり質量(kg)10消費電力(W)単相100V・750(50Hz)/850(60Hz)管径(Φmm)吐出:25( 1カ所)、吐出口下部に逆止弁、流入:40/30兼用流入口 2カ所、通気:40( 1カ所)※通気管の先は、開放する。定格電流(A)1.0/13.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)631×205×348プラグ差込:2極アース付耐用温度(℃)断続的に90(上限5分)空気容積(L)約10起動水位設置面+215(±15)mm(ポンプ内部水位が設置面より約135mmになった時点でポンプ起動)
  • 排水圧送ポンプ専用洗剤 SFA JAPAN

    排水圧送ポンプ専用洗剤

    SFA JAPAN
    8,198税込9,018
    1個
    5日以内出荷
    排水圧送ポンプ専用洗剤 SFA排水圧送ポンプのために開発された専用洗剤
    成分リン酸、界面活性剤、ほか液性中性使用量目安:1回当たり2500mL
  • ガオナ 水受容器 引出しホース用 シンク 洗面 GAONA(ガオナ)

    ガオナ 水受容器 引出しホース用 シンク 洗面

    GAONA(ガオナ)
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    キッチンのシンク下や洗面キャビネット内部の壁面に取付けます。 水滴を受け止め、キャビネット内部が濡れるのを防ぎます。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
    用途引出しシャワー付き蛇口のホースを伝って落ちる水滴を受ける容器です。材質ポリエチレン
  • 排水圧送ポンプ SFA

    排水圧送ポンプ

    SFA
    109,800税込120,780
    1個
    5日以内出荷
    サニーシャワープラスは、SFAポンプの中で最小サイズのポンプです。 洗面化粧台の下部キャビネット内の小さなスペースにも設置可能です。また、低水位での瞬時起動により、手洗器や洗面化粧台、冷蔵ショーケースのドレン水の排水にも活躍します。
    仕様排水吐出部・流入口には予め逆支弁が付属質量(kg)4消費電力(W)100V 200W(50Hz)/240W(60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×166×145プラグ2極アース付吐出口径20mmまたは25mm(VP管使用)適合器具手洗器、洗面化粧台、冷蔵ショーケース(ドレンアップ)流入口径40mm(2か所)(VP管もしくはVU管)耐用温度(℃)35起動水位設置面+60(±10)mm 約1L流入時
  • シングルレバー混合栓用水受けトレイ TOTO

    シングルレバー混合栓用水受けトレイ

    TOTO
    719税込791
    1枚
    4日以内出荷
    適合品番TKW32PR、TKG32UPBRXほか
  • 温水洗浄暖房便座単品 SFA JAPAN

    温水洗浄暖房便座単品

    SFA JAPAN
    54,980税込60,478
    1個
    5日以内出荷
    質量(kg)便座本体:約4.2区分省エネ:貯湯式消費電力(W)温水ヒーター:600、便座ヒーター:50使用圧力範囲(MPa)使用可能水道範囲:0.78(流動)~0.735(静止時)定格電圧(V)交流100(50/60Hz)タンク容量(L)温水:0.8定格消費電力(W)660安全装置【温水洗浄】温度ヒューズ、サーモスタット、 水位センサー、 温度検知センサー、【暖房便座】温度ヒューズ、温度検知センサー、【その他】温度ヒューズ、バイメタル電源コード(m)1.2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)466×520×143機能【温水洗浄】洗浄ノズル:ツインノズルセルフクリーニング機能付、水勢調節:5段階調節、温度制御:マイコン制御、3段階調節 (約 34/37/40℃) 及びヒーター 「切」温度制御【暖房便座】マイコン制御、3段階調節 (約34/37/40℃) 及びヒーター 「切」運転制御方式【脱臭機能】マイコン制御年間消費電力量(kWh/年)159吐水量(L/min)洗浄/ビデ:0.72~1.08脱臭機能触媒脱臭
  • サニポンプGR 排水ピット用粉砕機能付グラインダーポンプ SFA JAPAN

    サニポンプGR 排水ピット用粉砕機能付グラインダーポンプ

    SFA JAPAN
    149,800税込164,780
    1個
    5日以内出荷
    排水ピット用の粉砕機能付きグラインダーポンプです。 小型の本体はポリアミド製で13kgと軽量です。 また、最大吐出量は30AのVP管使用で10m3/h、耐熱温度は70℃まで対応。
    仕様起動/停止レベル:ポンプ設置面+400mm/ポンプ設置面+100mm質量(kg)13消費電力(W)単相200V・1500(50Hz/60Hz)、フロートスイッチにより作動/停止外径×高さH(Φmm×mm)265×382管径(Φmm)呼び径30(VP管)最大揚程(m)10取扱液汚水・雑排水・pH4以上10以下耐用温度(℃)流入排水:70(断続的に5分まで)、周囲環境:50℃以下アンペア最大:7.5/7.5水深(m)ポンプ水没最:5
  • サニコム2 大型雑排水圧送ポンプ SFA JAPAN

    サニコム2 大型雑排水圧送ポンプ

    SFA JAPAN
    329,800税込362,780
    1個
    5日以内出荷
    店舗・商業施設向けの大型雑排水圧送ポンプです。 消費電力100Vでメーカーラインナップでは唯一、2台のモーターを搭載。自動で交互運転するため、非住宅現場でも安全にご利用頂けます。
    仕様設置推奨機器:シンク・システムバス・ユニットシャワー・手洗器などの複数水まわり、満水警報水位:設置面 +210(±15)mm(ポンプ内部水位が設置面より約145mmなった時点でポンプ起動質量(kg)26消費電力(W)単相100V・750(50Hz)/850(60Hz)管径(Φmm)吐出:40( 1カ所)、吐出口下部に逆止弁×2(モーター毎)付属、流入:65/40/30兼用流入口 2カ所、通気:40( 1カ所)※通気管の先は、開放する。定格電流(A)1.0/13.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)484×489×405最大揚程(m)8プラグ差込:2極アース付耐用温度(℃)断続的に90(上限5分)空気容積(L)34.5
  • サニキュービック2クラシック 圧送粉砕揚水ポンプ SFA JAPAN

    サニキュービック2クラシック 圧送粉砕揚水ポンプ

    SFA JAPAN
    449,800税込494,780
    1個
    5日以内出荷
    大型の汚水・雑排水兼用ポンプです。 主に商業施設での大型排水を目的として設計されています。 2台のポンプが自動交互運転することにより安定した性能を発揮します。 また、揚程も10mとSFAポンプシリーズで最大であり、地下からの圧送排水も問題なく行えます。 排水吐出部材に逆止弁付属。
    仕様設置推奨機器:洋式トイレ・(壁/床排水可※設置位置による)・ユニットバス・ユニットシャワー・洗面化粧台・手洗器質量(kg)32消費電力(W)単層200V・1100×2(50Hz)/1300×2(60Hz)自動交互運転管径(Φmm)吐出:40(1カ所) 通気口40(1カ所)、流入:40(1カ所) 40または100(4カ所)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)597×510×495耐用温度(℃)70で5分以上連続流入のないこと空気容積(L)50起動水位設置面+160(±10)mm 約23L流入時に起動
  • サニキュービック2クラシック専用カーボンフィルター SFA JAPAN

    サニキュービック2クラシック専用カーボンフィルター

    SFA JAPAN
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    サニキュービック2クラシック設置時には必ず通気管を水まわり設備のあふれ面より高く上げ、外気開放して頂くようお願い致します。通気管を外気開放することが難しい現場では、この専用カーボンフィルターを取り付けて頂くことで、通気管からの臭いを軽減することができます。ポンプ本体の通気口からVP/VU40の管を立て、その先端を付属品のゴムジョイントに差し込み、ホースバンドで専用カーボンフィルターを固定します。
  • サニコンパクトプロ 温水洗浄暖房便座付きモデル SFA JAPAN

    サニコンパクトプロ 温水洗浄暖房便座付きモデル

    SFA JAPAN
    239,800税込263,780
    1個
    5日以内出荷
    排水圧送粉砕ポンプ一体型トイレです。 排水圧送粉砕ポンプが内蔵されているので、どこへでも簡単に水洗トイレが設置できます。 また、奥行はわずか555mmの省スペース。 洗浄水量も大で4.6リットル、小で3.4リットルの超節水型トイレです。
    仕様水平圧送距離:30m(横引き部分が1%下り勾配)質量(kg)本体:23、温水洗浄便座:4.2消費電力(W)100V・550(50Hz)/600(60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)368×555×480最大揚程(m)3プラグ差込:2極アース付管径吐出:25A(内径25mmVP管使用)、流入:30A x 1耐用温度(℃)35給水圧力(MPa)0.17以上の給水圧が必要です。(給水圧が0.17Mpaに満たない場合には、洗浄不良になる可能性があります。)
  • サニコンパクトプロ 普通便座モデル SFA JAPAN

    サニコンパクトプロ 普通便座モデル

    SFA JAPAN
    199,800税込219,780
    1個
    5日以内出荷
    排水圧送粉砕ポンプ一体型トイレです。 排水圧送粉砕ポンプが内蔵されているので、どこへでも簡単に水洗トイレが設置できます。 また、奥行はわずか555mmの省スペース。 洗浄水量も大で4.6リットル、小で3.4リットルの超節水型トイレです。
    仕様水平圧送距離:30m(横引き部分が1%下り勾配)質量(kg)28消費電力(W)100V・550(50Hz)/600(60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)368×555×480最大揚程(m)3プラグ差込:2極アース付管径吐出:25A(内径25mmVP管使用)、流入:30A x 1耐用温度(℃)35給水圧力(MPa)0.17以上の給水圧が必要です。(給水圧が0.17Mpaに満たない場合には、洗浄不良になる可能性があります。)
  • サニアクセス3 SFA

    サニアクセス3

    SFA
    159,800税込175,780
    1台
    5日以内出荷
    サニアクセス3は薄型設計・省スペース仕様です。 また万が一の修理・点検時には、吐出排水管を外すことなくメンテナンスできる構造を採用しています。 まさに「トイレ増設、超かんたん」が実現できるポンプです。
    仕様吐出管・流入管に逆止弁付属質量(kg)6.4消費電力100V 380W(50Hz)/460W(60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×169×271プラグ2極アース付吐出口径20~25A適合器具洋風トイレ(壁排水)、ユニットシャワー、洗面化粧台、手洗器流入口径汚水75A×1、雑排水40A×3耐用温度(℃)35
  • 水受トレイ TOTO

    水受トレイ

    TOTO
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
  • 水受けトレイ取付け具 TOTO

    水受けトレイ取付け具

    TOTO
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
  • トレイ TOTO

    トレイ

    TOTO
    4,798税込5,278
    1個
    4日以内出荷
  • 水受けトレイ TOTO

    水受けトレイ

    TOTO
    739税込813
    1個
    4日以内出荷
    仕様下位の補修品:あり
水受け容器