154件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホース長さ(m)から絞り込む
  • 節水シャワーセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    節水シャワーセット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    水の勢いそのままで、約30%の節水効果。(メーカー社標準仕様のS32-80Xとの比較) 従来品と比べて超コンパクト。軽い使用感でお使いいただけます。
    適合取付可能な混合栓(一部の特殊な混合栓を除く):SANEI、TOTO、INAX、KVK、MYM、KAKUDAI、TBC、YUKO・ミズタニ・リンナイ・大阪ガスの一部製品、他材質ABS樹脂、塩化ビニル樹脂ホワイト質量(g)440ホース長さ(m)1.6止水スイッチなし水流切替×
  • 低水圧用シャワーセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    低水圧用シャワーセット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    低水圧で勢いのないシャワーをパワーアップします。従来品と比べて薄型でコンパクト。軽い使用感でお使いいただけます。
    付属品他メーカー対応アダプター5個適合取付可能メーカー:SAN-EI、TOTO、INAX、KVK、MYM(太ホース)、KAKUDAI、BC、YUKO、ガスター(東京ガス)、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガスの一部製品、他材質ABS樹脂、塩化ビニル樹脂ホワイト質量(g)440ホース長さ(m)1.6止水スイッチなし水流切替×
  • ホリダー・シモン シャワーヘッドとホースのセット 4段切替 空気を含んだ泡状のシャワー (節水 マッサージ 掃除 やさしい浴び心地) GAONA(ガオナ)

    ホリダー・シモン シャワーヘッドとホースのセット 4段切替 空気を含んだ泡状のシャワー (節水 マッサージ 掃除 やさしい浴び心地)

    GAONA(ガオナ)(12件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷
    薄くて大型のクロームメッキタイプの切替シャワーヘッドです。 シャワー・シャンペン・ジェット・シャワー+ジェットの4種類の水流に切替ができます。 シャンペンは、空気を大量に含んだ発泡性のやさしいシャワーで極上の浴び心地です。 ジェットシャワーで体をほぐしてマッサージができます。また、お風呂掃除にも最適です。 軟質噴板採用で目詰まりなどのお手入れ楽々。噴板の突起を指でなぞるだけ。 従来型シャワーヘッドと比べて約50%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 シャワーホースの長さは1.6mです。 アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。
    付属品アダプター4個材質ABS樹脂・塩化ビニル樹脂・黄銅シルバー使用圧力(MPa)0.05~0.5ホース長さ(m)1.6取付ネジ径(本体側)G1/2アズワン品番64-5151-09止水スイッチなし水流切替
  • シャワーセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シャワーセット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    高級感のあるメッキシャワヘッド ノーマル水流であるが節水構造になっています。 節水効果:25% シャワホース:1.6M シャワアダプター3付
    材質ABSシルバーホース長さ(m)1.6止水スイッチなし水流切替×
  • シャワーホースセット ホワイト 1.6m カクダイ

    シャワーホースセット ホワイト 1.6m

    カクダイ
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    ほとんどのメーカーのシャワーフックとのガタつきをなくします。節水効果60%(メーカー比)
    用途バス用品仕様節水パッキン付き、アダプター付き材質ABS、PVC、POホワイトホース長さ(m)1.6吐水口径(Φmm)(外周)38止水スイッチなし水流切替×
  • シャワーセット アタッチメント付 KVK

    シャワーセット アタッチメント付

    KVK(3件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1セット
    当日出荷から8日以内出荷
    付属品他社対応アタッチメント止水スイッチなし水流切替×
  • シャワセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シャワセット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1セット
    当日出荷
    付属品シャワアダプターセット5付仕様シャワー機能:勢いUP、外せるシャワー板ホース長さ(m)1.6ホース長さ(mm)1600止水スイッチなし
  • シャワーホースセット ホワイト 1.6m カクダイ

    シャワーホースセット ホワイト 1.6m

    カクダイ
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    節水効果60%(メーカー比)。節水パッキンを使用しない場合は節水効果なし
    用途バス用品仕様節水パッキン付き、アダプター付き材質ABS、PVC、黄銅、POホワイトホース長さ(m)1.6吐水口径(Φmm)(外周)38止水スイッチなし水流切替×
  • シャワーホースセット クリーム 1.6m カクダイ

    シャワーホースセット クリーム 1.6m

    カクダイ
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    節水効果60%(メーカー比)。節水パッキンを使用しない場合は節水効果なし
    用途バス用品仕様節水パッキン付き、アダプター付き材質ABS、ステンレス、PVC、黄銅、POクリームホース長さ(m)1.6吐水口径(Φmm)(外周)38止水スイッチなし水流切替×
  • 節水シャワーヘッド(ホース付) TOTO

    節水シャワーヘッド(ホース付)

    TOTO(2件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷
    材質シャワーヘッド本体:ABS樹脂、ホース:ポリエステル及び軟質塩ビ管、シャワー板:ポリアセタール、ホース継手:ポリアセタール寸法(mm)240×55×300ホワイトホース長さ(m)1.6ホース長さ(mm)1600適応(TMJ40C型)、TMJ20型ほか止水スイッチなし水流切替×
  • ガオナ シャワーヘッドとホースのセット LIXIL(INAX)用 GAONA(ガオナ)

    ガオナ シャワーヘッドとホースのセット LIXIL(INAX)用

    GAONA(ガオナ)
    2,798税込3,078
    1セットほか
    当日出荷から9日以内出荷
    混合栓側・シャワーヘッド側の取付ネジはG1/2です。 工具不要で取付簡単です。 LIXIL/INAX(スイッチシャワー・バランス釜以外)・GAONA・カクダイ・MYM・SANEI・YuKo(2001年以降製造品)・グローエ等海外製品等の混合栓に接続できます。 ホース特有の臭いが少ない低臭シャワーホースです。 シャワーホースの長さは1.6mです。 シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 シャワーヘッドが軽くシンプルなデザインとなっているため、持ちやすいです。
    用途LIXIL(INAX)専用の交換用シャワーホースセットです。材質塩化ビニル樹脂、黄銅、ABS樹脂使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60ホース長さ(m)1.6止水スイッチなし水流切替×
  • メタリックシャワーホースセット シルバー 1.6m カクダイ

    メタリックシャワーホースセット シルバー 1.6m

    カクダイ
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    水流切替:リング操作でワイド・スポット。節水効果60%(メーカー比)。節水パッキンを使用しない場合は節水効果なし
    用途バス用品仕様節水パッキン付き、アダプター付き材質ABS、PVC、黄銅、POシルバーホース長さ(m)1.6吐水口径(Φmm)(外周)39止水スイッチなし水流切替
  • 節水ストップシャワーセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    節水ストップシャワーセット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    手元ストップ機能で、ちょっと止めたい、節水したい時に便利です。水の勢いそのままで、ストップしない状態で約30%の節水効果(メーカー社標準仕様のS32-80Xとの比較)
    適合取付可能な混合栓:SANEI、TOTO、INAX、KVK、MYM、KAKUDAI、TBC、YUKO・ミズタニの一部製品、他材質ABS樹脂、塩化ビニル樹脂ホワイトホース長さ(m)1.6止水スイッチ両側スイッチ水流切替×
  • シャワーセット ZKF905SBL KVK

    シャワーセット ZKF905SBL

    KVK
    8,798税込9,678
    1セット
    当日出荷
    仕様フルメッキヘッド、メタリックホースセット1.6m(スプレーシャワー)シルバー適合品番シャワー商品全般ホース長さ(m)1.6止水スイッチなし水流切替×
  • シャワー水栓 カクダイ

    シャワー水栓

    カクダイ
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    付属品パッキン×1、ビス×4セット内容水栓、シャワー、シャワーホース(1.6m)、フックホワイトホース長さ(m)1.6JIS規格JIS B 2061止水スイッチなし水流切替×
  • 低水圧用シャワーヘッド(ホース付き) TOTO

    低水圧用シャワーヘッド(ホース付き)

    TOTO(1件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    水圧の低い所でも勢いのあるシャワーが楽しめる低水圧用シャワー。
    仕様メーカー別変換アダプター付ホワイトホース長さ(m)1.6ホース長さ(mm)1600適合メーカーTOTO、リクシル、SAN-EI、カクダイ、KVK、MYM止水スイッチなし水流切替×
  • 節水ストップシャワーセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    節水ストップシャワーセット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    大きなシャワー板で全身を包み込むような心地よさです。快適なシャワー感で従来品と比べて約50%の節水効果があります。手元ストップ機能がついているので、ちょっと止めたい、節水したい時に便利です。
    トラスコ品番114-7133材質ABS樹脂、塩化ビニル樹脂、黄銅幅(mm)78高さ(mm)195質量(g)576ホース長さ(m)1.6
  • 低水圧用ストップシャワーセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    低水圧用ストップシャワーセット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    チョロチョロシャワーも勢いパワーUP!ちょっと手元ストップ機能で、ちょっと止めたい、節水したい時に便利です。水の勢いそのままで、ストップしない状態で約30%の節水効果(メーカー社標準仕様のS32-80Xとの比較)
    適合取付可能な混合栓:SANEI、TOTO、INAX、KVK、MYM、KAKUDAI、TBC、YUKO・ミズタニの一部製品、他材質ABS樹脂、塩化ビニル樹脂
  • シャワーヘッド+ホースセット(スイッチ付) INAX(LIXIL)

    シャワーヘッド+ホースセット(スイッチ付)

    INAX(LIXIL)
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    用途LIXIL(INAX)ユニットバスルーム専用シャワーセットです。適合PCX、e-bathBX、キレイユ・キレイユC、ソレオ、リノビオ BPRシリーズ、リノビオ Vシリーズ・Pシリーズ
  • これエエやん シャワーヘッドとホースのセット 節水 極細 ストップ (シャワー穴0.3mm 肌触り・浴び心地やわらか 低水圧対応) GAONA(ガオナ)

    これエエやん シャワーヘッドとホースのセット 節水 極細 ストップ (シャワー穴0.3mm 肌触り・浴び心地やわらか 低水圧対応)

    GAONA(ガオナ)
    4,698税込5,168
    1セット
    当日出荷
    止水機能付でこだわり噴板の節水型シャワーヘッドです。 直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにないやさしい浴び心地を実現しています。 従来型シャワーヘッドと比べて約35%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 手元ストップボタンのON/OFFで止水できる手元止水機能付きで、さらに節水できます。 シャワーホースの長さは1.6mです。 ほとんどのメーカーのシャワーフックとのガタつきを軽減するシャワーホースです。 アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。
    付属品アダプター4個材質ABS樹脂・ステンレス・塩化ビニル樹脂使用圧力(MPa)0.05~0.75ホース長さ(m)1.6取付ネジ径(本体側)G1/2止水スイッチ両側スイッチ水流切替
  • シャワーセット KVK

    シャワーセット

    KVK(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット
    4日以内出荷から6日以内出荷
    止水スイッチなし
  • これエエやん シャワーヘッドとホースのセット 節水 極細 (シャワー穴0.3mm 肌触り・浴び心地やわらか 低水圧対応) GAONA(ガオナ)

    これエエやん シャワーヘッドとホースのセット 節水 極細 (シャワー穴0.3mm 肌触り・浴び心地やわらか 低水圧対応)

    GAONA(ガオナ)(3件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    節水・低水圧に対応した、こだわり噴板のシャワーヘッドです。 直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにないやさしい浴び心地を実現しています。 水圧の低いご家庭でも快適な勢いでご使用できます。 従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 安心・安全な日本製です。 シャワーホースの長さは1.6mです。 ほとんどのメーカーのシャワーフックとのガタつきを軽減するシャワーホースです。 アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。
    付属品アダプター5個材質ABS樹脂・ステンレス・塩化ビニル樹脂使用圧力(MPa)0.05~0.3ホース長さ(m)1.6取付ネジ径(本体側)G1/2止水スイッチなし水流切替×
  • シャワーセット ZKF905SLM KVK

    シャワーセット ZKF905SLM

    KVK
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷
    仕様フルメッキヘッド、メタルホースセット1.6m(スプレーシャワー)シルバー適合品番シャワー商品全般ホース長さ(m)1.6止水スイッチなし水流切替×
  • ハンドシャワー付水栓 KVK

    ハンドシャワー付水栓

    KVK
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    普通に使っていても節水効果があります。
    ホワイトタイプシャワー専用(パイプ吐水付)ホース長さ(m)1.6機能エコこま水栓JIS規格JISB2061止水スイッチなし水流切替×
  • キモチイイシャワーホースセット タカギ

    キモチイイシャワーホースセット

    タカギ
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    肌あたりのいい極細水流です。ワイドシャワーでしっかり浴びられます。
    用途浴室用。材質原材料樹脂:ABS樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン、金属材料:しんちゅう、ホース:塩化ビニル樹脂、ゴム材料:EPDM、NBR幅(mm)252高さ(mm)301ホース長さ(m)1.6耐熱温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大使用水圧(Mpa)可能:0.7
  • シャワーヘッド+ホースセット INAX(LIXIL)

    シャワーヘッド+ホースセット

    INAX(LIXIL)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    用途LIXIL(INAX)ユニットバスルーム専用シャワーセットです。仕様止水スイッチ:なし材質(ホース)樹脂製止水スイッチなし水流切替×
  • 【旧MYM】シャワーヘッド&ホース組 (FB276GK8等用) KVK

    【旧MYM】シャワーヘッド&ホース組 (FB276GK8等用)

    KVK(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    ホース長さ(m)1.25水流切替×
  • ミストシャワーキット MIST DIY 日本緑十字社

    ミストシャワーキット MIST DIY

    日本緑十字社
    10,880税込11,968
    1組
    4日以内出荷
    蛇口に直接取り付けるだけで簡単にミストシャワーが使えます。
    セット内容蛇口ニップル×1、チューブコネクター×1、ナイロンチューブ200mm×1、継手×1、ポリウレタンチューブ5450mm×1、チーズ(T字型継手)×3、ミストノズル×3、ポリウレタンチューブ450mm×2、エンドキャップ×1、ケーブルクリップ×5、ケーブルタイ×5材質ポリウレタン、ナイロン質量(g)510設置場所地上から2.5~3mの高さアズワン品番64-8948-31適合蛇口外径(Φmm)13~16高さ(m)【設置推奨】地上から2.5~3
  • シャワーヘッド+ホースセット(メタル調シルバーホース(樹脂製)/スイッチ付エコフルシャワー) INAX(LIXIL)

    シャワーヘッド+ホースセット(メタル調シルバーホース(樹脂製)/スイッチ付エコフルシャワー)

    INAX(LIXIL)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    用途LIXIL(INAX)ユニットバスルーム専用シャワーセットです。
  • シャワーセットASSY INAX(LIXIL)

    シャワーセットASSY

    INAX(LIXIL)
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    ホワイト水流切替×
  • 節水ストップシャワーセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    節水ストップシャワーセット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷
    0.3mmの極細ストレート水流 ストップ機能付。ストップボタンと独自の設計で水のムダ使いを省きます。 シャワホース:1.6M シャワアダプターセット3付 本体のメッキが二重構造仕様になっていてメッキが剥がれにくい安心構造。 シャワーのあたる範囲は直径20cm
    材質ABSシルバーホース長さ(m)1.8止水スイッチ両側スイッチ水流切替×
  • シャワーセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シャワーセット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    スタンダードなシャワーセット。5種類のアダプター付きでほとんどのメーカーに対応します
    付属品アダプター5個適合取付可能な混合栓(一部の特殊な混合栓を除く):SANEI、TOTO、INAX、KVK、MYM、KAKUDAI、TBC、YUKO・ミズタニ・リンナイ・大阪ガスの一部製品、他材質PVC・ABSホース長さ(m)1.6止水スイッチなし水流切替×
  • ラセンホース組品 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ラセンホース組品

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
  • 洗髪シャワーセット切替付き KVK

    洗髪シャワーセット切替付き

    KVK
    7,798税込8,578
    1個
    5日以内出荷
    対応製品KF12F2・KM8008等全長(mm)500ホワイトねじ規格M22×2
  • これエエやん バランス釜専用シャワーホースセット 東京ガス・INAX・リンナイ(一部) 交換用 低水圧対応 GAONA(ガオナ)

    これエエやん バランス釜専用シャワーホースセット 東京ガス・INAX・リンナイ(一部) 交換用 低水圧対応

    GAONA(ガオナ)
    5,998税込6,598
    1セット
    9日以内出荷
    ◆シャワーホースとシャワーヘッドを工具なしで簡単にまとめて交換できます。◆経年劣化での破損や黒カビが生えて汚くなったシャワーホースとシャワーヘッドの交換にオススメです。◆低水圧対応シャワーヘッドのため、水の勢いが弱いバランス釜でも快適なシャワーが使用できます。◆バランス釜の設置が多い、公営や公団などの賃貸住宅の原状回復に最適です。◆従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。◆シャワーホースとバランス釜本体を接続するアダプター付きです。◆心地よい肌あたりで、リラックス効果も期待できる癒しのシャワーです。髪の根元までしっかりと届く極細ストレート水流で、効率よく洗い流すことができます。◆外周噴射口:外周配列された等間隔1列の穴で、レースカーテンのようなやさしい肌あたり。中央噴射口:9つの束に配置した穴より、勢いのあるしっかりした浴び心地のシャワーに。
    用途東京ガス、INAX、リンナイ(一部)バランス釜用の交換用シャワーホースセットです。材質シャワーヘッド:ABS樹脂、ステンレスホース:塩化ビニル樹脂、黄銅アダプター:黄銅ホワイト使用温度(℃)1~60使用圧力0.05~0.3MPa穴数261個(中央:171個、外周:90個)取付ねじバランス釜側(M22×1.5)×シャワーホース側(G1/2)穴径(mm)Φ0.3
  • シャワーセットASSY INAX(LIXIL)

    シャワーセットASSY

    INAX(LIXIL)
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷
    適合ホース収納式シングルレバー洗髪シャワー混合水栓
  • シャワーセットASSY INAX(LIXIL)

    シャワーセットASSY

    INAX(LIXIL)
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    適合BF-8746TH-SHMねじD:M14×1
  • スプレーシャワー INAX(LIXIL)

    スプレーシャワー

    INAX(LIXIL)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    仕様樹脂製ホース:1.5m手締め(接続ねじ:G1/2)適合BF-WL115H、BF-WL205H、BF-K651
  • エコアクアスイッチシャワー INAX(LIXIL)

    エコアクアスイッチシャワー

    INAX(LIXIL)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    接続方法工具締め
  • シャワーセット KVK

    シャワーセット

    KVK
    8,698税込9,568
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷

シャワー用品』には他にこんなカテゴリがあります

シャワーセット