絞り込み
ブランド
- カクダイ
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(14)
- KVK(14)
- GAONA(ガオナ)(8)
- ボンスター販売(6)
- クリタック(5)
- INAX(LIXIL)(4)
- ダリヤ(マルハチ産業)(3)
- タカギ(1)
- TOTO(1)
- 日本電興(1)
- インターベース(1)
特価

クビフリキッチンシャワ
カクダイ(10件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷整流器に比べて約40%(メーカー比)の節水効果があります。用途泡沫とシャワーの切替え仕様先端が回転材質ABS、POM取付ねじW22山20最高使用温度(℃)60首振り対応対応水栓W22山20水流切替対応
クビフリキッチンシャワー
カクダイ(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷先端が回転 ストレートとシャワーの切替え材質黄銅、PPE、ステンレス全長(mm)81.5色シルバー取付ねじW22山20胴径(Φmm)34最高使用温度(℃)60首振り対応対応水栓W22山20水流切替対応
キッチンミストシャワー
カクダイ¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷水流切替:ミストシャワー・ストレート。整流器に比べて約70%(メーカー比)の節水効果があります。ミストシャワーが広範囲に広がることで時短洗浄ができます。パッキン付き材質POM、ABS使用温度(℃)1~60取付ねじW22山20
差込式クビフリキッチンシャワー
カクダイ¥1,398税込¥1,5381個当日出荷先端にふくらみのある外径16~19ミリのパイプに取付けできます。材質EPDM使用温度(℃)1~60最高使用温度(℃)60アズワン品番64-6493-61首振り対応対応水栓先端にふくらみのある外径16~19ミリのパイプ
クビフリキッチンミストシャワー
カクダイ¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷取付ネジW22山20。クビフリ機能付き(左右で25°まで調節可能)。整流器に比べて約70%(メーカー比)の節水効果があります。ミストシャワーが広範囲に広がることで時短洗浄ができます。使用温度:1~60℃。パッキン付き。水流切替:ミストシャワー・ストレート材質POM、ABS