絞り込み
ブランド
  • GAONA(ガオナ)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(16)
  • KVK(15)
  • カクダイ(8)
  • ボンスター販売(6)
  • クリタック(5)
  • INAX(LIXIL)(4)
  • ダリヤ(マルハチ産業)(2)
  • タカギ(1)
  • TOTO(1)
  • 日本電興(1)
  • インターベース(1)
  • WPC(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • これエエやん キッチンシャワー 首振り式 (掃除も簡単) GAONA(ガオナ)

    これエエやん キッチンシャワー 首振り式 (掃除も簡単)

    GAONA(ガオナ)(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    パイプの先端ネジに取付けて使用するキッチンシャワーです。 泡沫とシャワーの2種類の水流に切替えできます。 クビフリ機能付き(左右で25°まで調節可能)なので、シンクの隅々まで洗うことができます。 整流器と比べて約40%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 温水でも使用できます。(使用温度1~60℃) 取付ネジサイズ W22山20
    用途台所(キッチン)、流し台付属品パッキン材質ABS樹脂、ポリアセタール使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60最高使用温度(℃)60首振り対応対応水栓泡沫金具付のパイプ水流切替対応
  • ガオナ キッチンシャワー 首振り式 (差込み 水ハネ防止) GAONA(ガオナ)

    ガオナ キッチンシャワー 首振り式 (差込み 水ハネ防止)

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    パイプの先端に差込んで使用するキッチンシャワーです。 先端にふくらみのある外径16ミリ~19ミリのパイプに取付できます。 手で角度を動かせるので、シンクの隅々まで洗うことができます。 直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、やさしい水流で水ハネを軽減します。 ゴム栓のように鎖を取り付けることもできるので、取り外した際も失くさず安心です。 温水でも使用できます。(使用温度1~60℃)
    材質エチレンプロピレンゴム、ステンレス(SUS304)ホワイト使用温度(℃)1~60最高使用温度(℃)60アズワン品番64-5155-34首振り対応対応水栓先端に膨らみのある外径16~19mmのパイプ
  • これエエやん マイクロバブルキッチンシャワー (幅広ミスト 節水 切替え パイプ先端 蛇口 広範囲 ホワイト) GAONA(ガオナ)

    これエエやん マイクロバブルキッチンシャワー (幅広ミスト 節水 切替え パイプ先端 蛇口 広範囲 ホワイト)

    GAONA(ガオナ)
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    マイクロバブルを含んだミストシャワーとストレートの切替えができるパイプ先端金具です。幅広ミストシャワーとマイクロバブルの効果で食器洗いを効率よく行えます。広範囲に広がるシャワーのため、大きなお皿やフライパンも楽に洗うことができます。飲食店の厨房やキッチンなど食器洗いが多い場所におすすめです。ミストシャワーでの使用の場合、節水器具未使用の場合と比べて約70%の節水効果(メーカー比)があります。温水でも使用できます。(使用温度1~60℃)。工具不要で簡単に取付けできます。先端にふくらみのある外径16ミリのパイプには、別途変換アダプター(GA-HK012)をご使用ください。
    用途マイクロバブルを含んだ幅広シャワーで効率よく洗い物ができるキッチンシャワーヘッド材質ポリアセタール、ABS樹脂使用温度(℃)1~60取付ねじサイズW22山20
  • これエエやん キッチンシャワー (節水 切替え 泡沫 先端 厨房 シンク 皿洗い 蛇口 交換 ホワイト) GAONA(ガオナ)

    これエエやん キッチンシャワー (節水 切替え 泡沫 先端 厨房 シンク 皿洗い 蛇口 交換 ホワイト)

    GAONA(ガオナ)
    929税込1,022
    1個
    9日以内出荷
    泡沫とシャワーの2種類の水流に切替えができるキッチンシャワーです。パイプの先端ネジに取付けて使用します。節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。飲食店の厨房やキッチンなど食器洗いが多い場所におすすめです。温水でも使用できます。(使用温度1~60℃)
    用途パイプの先端に取付けて使用する、シャワーと泡沫の2種類の吐水に切替え可能なキッチンシャワー材質ABS樹脂使用温度1~60取付ねじサイズW22山20
  • これエエやん キッチンシャワー (キッチン 泡沫 切替え パイプ先端 蛇口 水栓 交換) GAONA(ガオナ)

    これエエやん キッチンシャワー (キッチン 泡沫 切替え パイプ先端 蛇口 水栓 交換)

    GAONA(ガオナ)
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    泡沫とシャワーの2種類の水流に切替えできるキッチンシャワーです。節水器具未使用の場合と比べて約50%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。温水でも使用できます。(使用温度1~60℃)。スタイリッシュで丈夫なステンレス製です。工具不要で簡単に取付けできます。泡沫金具を取り外した時の外径が約22ミリのパイプに取付けできます。先端にふくらみのある外径16ミリのパイプには、別途変換アダプター(GA-HK012)をご使用ください。
    用途パイプの先端に取付けて使用する、首振り可能なキッチンシャワー材質黄銅、ポリフェニレンエーテル、ステンレス使用温度1~60取付ねじサイズW22山20
  • 赤札見つけ キッチンシャワー 差込み式 GAONA(ガオナ)

    赤札見つけ キッチンシャワー 差込み式

    GAONA(ガオナ)
    209税込230
    1個
    欠品中
    先端にふくらみのある外径16ミリ~19ミリのパイプに取付けできます。 ストレートとシャワーの2種類の水流に切替えできます。 温水でも使用できます。(使用温度1~60℃)
    用途パイプの先端に差込んで使用するキッチンシャワーです。材質塩化ビニル樹脂、ポリプロピレン、アクリル樹脂レッド使用温度(℃)1~60最高使用温度(℃)60
  • ガオナ キッチンシャワー 差込み式 GAONA(ガオナ)

    ガオナ キッチンシャワー 差込み式

    GAONA(ガオナ)
    599税込659
    1個
    9日以内出荷
    先端にふくらみのある外径16ミリ~19ミリのパイプに取付けできます。 ストレートとシャワーの2種類の水流に切替えできます。 温水でも使用できます。(使用温度1~60℃)
    用途パイプの先端に差込んで使用するキッチンシャワーです。材質塩化ビニル樹脂、ポリプロピレン、アクリル樹脂ブルー使用温度(℃)1~60最高使用温度(℃)60
  • ガオナ キッチンシャワー レバー切替 (差込み式 取付簡単) GAONA(ガオナ)

    ガオナ キッチンシャワー レバー切替 (差込み式 取付簡単)

    GAONA(ガオナ)
    549税込604
    1個
    9日以内出荷
    パイプの先端に差込んで使用するキッチンシャワーです。 先端にふくらみのある外径16ミリ~19ミリのパイプに取付けできます。 ストレートとシャワーの2種類の水流に切替えできます。 温水でも使用できます。(使用温度1~60℃)
    材質塩化ビニル樹脂ホワイト使用温度範囲(℃)1~60最高使用温度(℃)60アズワン品番64-5158-49
キッチンシャワー