2ページ目: シャワー用部品

276件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シャワーヘッド固定リング SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シャワーヘッド固定リング

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
    239税込263
    1袋(2個)
    当日出荷
    用途シャワーヘッド固定リング くるくる回って使いにくいシャワーヘッド固定用材質SI(シリコン)
  • シャワーアタッチメントC KVK

    シャワーアタッチメントC

    KVK
    639税込703
    1個
    当日出荷
    用途水回り補修パーツ適合KVKシャワーホースが旧KVK、INAX、MYM、SAN-EI、KAKUDAI本体に接続できます。
  • シャワーエルボ用Uパッキン INAX(LIXIL)

    シャワーエルボ用Uパッキン

    INAX(LIXIL)(2件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
  • これカモ シャワーアダプター INAX スイッチシャワー付混合栓用 (G1/2ネジ シャワーホース M26×1.5ネジ 混合栓側 ) GAONA(ガオナ)

    これカモ シャワーアダプター INAX スイッチシャワー付混合栓用 (G1/2ネジ シャワーホース M26×1.5ネジ 混合栓側 )

    GAONA(ガオナ)(3件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーホースとINAXのスイッチシャワー付混合栓を接続するアダプター 取付ネジ、混合栓側メスネジ(M26X1.5)Xシャワーホース側オスネジ(G1/2)
    材質黄銅アズワン品番64-5151-78
  • 吸盤フック補助板 カクダイ

    吸盤フック補助板

    カクダイ(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    吸盤式シャワーフック取付用
    材質PVC寸法(Φmm)80
  • ニューハイメタルホース用パッキンセット KVK

    ニューハイメタルホース用パッキンセット

    KVK
    399税込439
    1個
    4日以内出荷
    ニューハイメタルホース・ニューメタリックホース専用パッキンセット
    仕様ニューハイメタルホース・ニューメタリックホース専用パッキンセット
  • シャワーエルボ部 INAX(LIXIL)

    シャワーエルボ部

    INAX(LIXIL)
    699税込769
    1個
    当日出荷
  • 調圧弁 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    調圧弁

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    高水圧によるシャワーやホースの破損を防止。 一時止水機能のあるシャワーをお使いの混合栓に取付けてホースの破損を防止します。 混合栓のシャワーエルボとホースの間に取付けて水圧を軽減します。
    仕様【使用水圧】0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)材質ポリアセタール、ポリエステル、FKM、EPDM、ステンレス鋼最高使用温度(℃)60
  • これカモ シャワーアダプター リンナイ(一部)・東京ガス・INAXバランス釜用 (G1/2ネジ シャワーホース M22×1.5ネジ 本体側 ) GAONA(ガオナ)

    これカモ シャワーアダプター リンナイ(一部)・東京ガス・INAXバランス釜用 (G1/2ネジ シャワーホース M22×1.5ネジ 本体側 )

    GAONA(ガオナ)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーホースとリンナイ(一部)・東京ガス・INAXのバランス釜を接続するアダプターです。 取付ネジ、バランス釜側メスネジ(M22X1.5)Xシャワーホース側オスネジ(G1/2)
    材質黄銅アズワン品番64-5151-76
  • シャワーヘッドアダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シャワーヘッドアダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    SAN-EI製シャワーホースにKVK社製シャワーヘッドを接続するアダプター
    ねじサイズメネジ(シャワーヘッド側)サイズ:M22X2、オネジ(シャワーホース側)サイズ:G1/2
  • シャワーホース延長アダプター カクダイ

    シャワーホース延長アダプター

    カクダイ
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    カクダイのシャワーホースを延長するためのアダプターです
    材質黄銅アズワン品番64-6508-65
  • 調圧弁(クリックシャワー用) TOTO

    調圧弁(クリックシャワー用)

    TOTO
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    適合品番TBV034型ねじサイズG1/2
  • これカモ スムーズアダプター (快適 回りやすい シャワーアダプター) GAONA(ガオナ)

    これカモ スムーズアダプター (快適 回りやすい シャワーアダプター)

    GAONA(ガオナ)(6件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    回転しにくいシャワーホースの悩みを解消するためのシャワーアダプターです。 取付けるだけでくるくる回るシャワーになり、フックにかけた状態でも簡単に思い通りの位置に水流を向けられます。 GAONA・KAKUDAI・TOTO・INAX(LIXIL)・SAN-EIなどに使用できます。
    用途浴室用・バス用材質黄銅取付ねじシャワーヘッド側メスネジ(G1/2)Xシャワーホース側オスネジ(G1/2)アズワン品番64-5154-20
  • ガオナ シャワーアダプター KVK 混合栓用 (G1/2ネジ シャワーホース M22×2 混合栓側 ) GAONA(ガオナ)

    ガオナ シャワーアダプター KVK 混合栓用 (G1/2ネジ シャワーホース M22×2 混合栓側 )

    GAONA(ガオナ)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーホースとKVKの混合栓を接続するアダプター。 取付ネジ混合栓側メスネジ(M22X2)×シャワーホース側オスネジ(G1/2)。
    用途浴室(バス)材質黄銅アズワン品番64-5153-87
  • これカモ シャワーアダプター 大阪ガス・リンナイ(一部)バランス釜用 ミズタニ用 (G1/2ネジ シャワーホース M23×1.5ネジ 本体側 ) GAONA(ガオナ)

    これカモ シャワーアダプター 大阪ガス・リンナイ(一部)バランス釜用 ミズタニ用 (G1/2ネジ シャワーホース M23×1.5ネジ 本体側 )

    GAONA(ガオナ)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーホースと大阪ガス・リンナイ(一部)のバランス釜、ミズタニの混合栓を接続するアダプターです。 取付ネジ、バランス釜(混合栓)側メスネジ(M23X1.5)Xシャワーホース側オスネジ(G1/2)
    材質黄銅アズワン品番64-5151-75
  • これカモ シャワーアダプター KVK用 (G1/2ネジ シャワーヘッド M22×2ネジ ホース) GAONA(ガオナ)

    これカモ シャワーアダプター KVK用 (G1/2ネジ シャワーヘッド M22×2ネジ ホース)

    GAONA(ガオナ)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーヘッドとKVKのシャワーホースを接続するアダプターです。 取付ネジ、シャワーヘッド側メスネジ(G1/2)Xシャワーホース側オスネジ(M22X2)
    材質黄銅アズワン品番64-5150-54
  • ワンタッチジョイントセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ワンタッチジョイントセット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ニップルをシャワーヘッド側に、ジョイントをホース側に取り付ければ、ワンタッチでシャワーヘッドが着脱可能。
    仕様ニップル2個セット材質ステンレス銅、ポリアセタール、EPDM、NBR取付ネジ径G1/2
  • 吸盤式フック補助板 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    吸盤式フック補助板

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    吸盤式シャワーフック用の補助板です。
    材質PET樹脂直径(Φmm)75
  • シャワー回転パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シャワー回転パイプ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    翌日出荷
    シャワーヘッドの切替えボタンで整流・シャワーの切替え可。ヘッドは360度回転するので上向き・下向きどちらでも使用可能。
    材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16パイプ長(mm)170取付ねじサイズW26山20
  • シャワーアタッチメントINAX KVK

    シャワーアタッチメントINAX

    KVK
    599税込659
    1個
    当日出荷
    適合KVKの本体にINAX、MYM、SAN-EI、KAKUDAIタイプシャワーホースが接続できます。
  • シャワーホースナットセット KVK

    シャワーホースナットセット

    KVK
    1,298税込1,428
    1セット
    欠品中
    仕様シャワーヘッド側Φ16用
  • シャワーヘッドアタッチメント KVK

    シャワーヘッドアタッチメント

    KVK(2件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 大口径シャワホース用金具セット カクダイ

    大口径シャワホース用金具セット

    カクダイ
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    材質黄銅ホース寸法(内径×外径)(mm)11×16
  • 減圧装置 KVK

    減圧装置

    KVK
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    仕様樹脂製
  • ガチっとジョイントセット カクダイ

    ガチっとジョイントセット

    カクダイ
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    用途に合わせてシャワーヘッドを簡単に交換できます。ジョイント、ニップル2個のセット。ロック機能付き。
    材質PP寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)パッケージ:125×125×45
  • シャワー用ハンガー KVK

    シャワー用ハンガー

    KVK
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    付属品ビス・キャップ付グレー対応丸ナットホース
  • ストップシャワーアダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ストップシャワーアダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    今お使いのシャワーヘッドに取付けるだけでストップ機能付きに早変わり!お気に入りのシャワーヘッドはそのままで、ストップ機能を追加できる優れもの。ちょっと止めたいときに手元で簡単にストップできます。 ボタン部とヘッド部が独立しているので、ヘッドが360°回転します。シャワーヘッドを動かすたびにホースがねじれるストレスが解消し、快適にお使いいただけます。シャワーとホースは一体で使いにくい...使うたびにホースがねじれてしまう...そんなストレスを解消します。 節水率は約20%!手元のボタン操作でこまめに出し止めすることで約20%の節水効果があります(節湯A1(手元止水機構)に基づく)。シャンプーを泡立てる時や、お風呂掃除の合間など、手軽に節約できます。
    用途シャワーヘッドをストップ機能付きに変換できるアダプターとしてねじ径G1/2
  • シャワーホース用アダプター カクダイ

    シャワーホース用アダプター

    カクダイ
    869税込956
    1個
    当日出荷
    カクダイの混合栓とTOTOのシャワーホース接続用 取付ネジG1/2×W24山20
    用途シャワーヘッド用材質黄銅アズワン品番64-6508-69
  • 浄水カートリッジ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    浄水カートリッジ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    999税込1,099
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    SANEI PS7964-80XA-MW2用カートリッジ。残留塩素を除去する事で皮膚や毛髪への刺激を減らす。カートリッジに使用されている亜硫酸カルシウムが肌の保湿機能の悪化・肌荒れ・乾燥肌・枝毛・切れ毛・かゆみの原因となることもある残留塩素を除去。カートリッジの交換時期の目安は1人→約3ヶ月。遊離残留塩素低減能力:約5500L(寿命設定流量:7L/min)最高使用温度約60度。
    材質ポリプロプレン・不織布・亜硫酸カルシウム最高使用温度(℃)60除去出来るもの残留塩素水圧0.05MPa(0.5kgf/cm2)流動圧~0.75MPa(7.5kgf/cm2)静水圧
  • ガオナ シャワーアダプター TOTO 樹脂エルボ 混合栓用 (G1/2ネジ シャワーホース M24×1.5 混合栓側 ) GAONA(ガオナ)

    ガオナ シャワーアダプター TOTO 樹脂エルボ 混合栓用 (G1/2ネジ シャワーホース M24×1.5 混合栓側 )

    GAONA(ガオナ)
    849税込934
    1個
    6日以内出荷
    GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーホースとTOTOの混合栓(樹脂エルボ)を接続するアダプター。 取付ネジ混合栓側メスネジ(M24X1.5)×シャワーホース側オスネジ(G1/2)。
    用途浴室(バス)材質黄銅アズワン品番64-5153-89
  • シャワーアーム SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シャワーアーム

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,398税込2,638
    1個
    欠品中
    S10F用のシャワーアーム
    長さ(mm)199取付ネジ径G1/2
  • 節水アタッチメント カクダイ

    節水アタッチメント

    カクダイ
    839税込923
    1個
    当日出荷
    シャワーホースと混合栓の間に取付けることで節水できます。 使用水圧により、最大30%の流量交差があります。
    セット内容8L/分(白)、12L/分(赤)の2種類入り材質ABS、POM
  • シャワーヘッドアタッチメントINAX KVK

    シャワーヘッドアタッチメントINAX

    KVK
    829税込912
    1個
    5日以内出荷
    適合KVKのシャワーヘッドがINAXタイプホースに接続できます。
  • シャワーエルボ TOTO

    シャワーエルボ

    TOTO
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    材質ゴム
  • スムーズ回転シャワーアダプター ぐるピタ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    スムーズ回転シャワーアダプター ぐるピタ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    【お風呂の小さなイライラを解消!】水圧の影響を受けない回転リングによって、勝手にそっぽを向くシャワーヘッドが思い通りの方向にピタッと止まります。【取り付け簡単】取り付けは工具不要!手でくるっと回すだけで簡単に取り付け可能です。【取り付け可能メーカー (ネジ規格G1/2) 】SANEI、TOTO、KAKUDAI、TBC、YUKO、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガス・MYMの一部製品 ※ねじ仕様の変更など、上記に当てはまらない場合があります。最高使用温度 60℃、使用水圧 0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)
    用途シャワーヘッドのアダプターとしてシルバー質量(g)9.5 (g)適合サイズ【シャワーヘッドのネジ山】G1/2、【ホースのネジ山(ヘッド側・混合栓側)】ヘッド側:G1/2 、混合栓側:G1/2最高使用温度(℃)60入数1使用限界水圧(MPa)0.05(流動圧)~0.75(静水圧)
  • 水栓器具専用 WHOLE IN ONE

    水栓器具専用

    WHOLE IN ONE
    43,200税込47,520
    1個
    当日出荷
    「WHOLE IN ONE」を止水栓と給湯器の間に設置すれば家中すべての水がウルトラファインバブル水で供給!通水方向を選ばず最大性能を発揮する独自機構取付け・取外しが容易な両ナット仕様。
    仕様●使用可能温度(℃):0~80●対応水圧:(動水圧)(MPa):0.01~0.4●最高水圧(静水圧)(MPa):0.75●流量(動水圧0.2MPa)(L/min):28.5●浸出性能:浸出性能試験(JIS S 3200-7:2010)適合●耐圧性能:水圧1.75MPa×1分間保持し、漏れその他異常なし接続口径G 1/2オス×G 1/2回転ナットブラック質量(g)139使用環境温度(℃)0~45
  • シャワーホースセット メタリックキモチイイシャワピタホースセット タカギ

    シャワーホースセット メタリックキモチイイシャワピタホースセット

    タカギ
    5,598税込6,158
    1本
    当日出荷
    肌あたりのいい極細水流です。ワイドシャワーでしっかり浴びられます。
    用途一般家庭用の浴室用品。手元で一時止水しながらシャワーを浴びたい方へ。シャワーホース毎買い替えを検討されている方へ。付属品シャワーヘッド×1(品番:JSB022M)、シャワーホース×1、シャワーエルボ用アダプタ×1適合シャワーヘッド:タカギ製シャワーヘッド推奨トラスコ品番665-9830幅(mm)252シルバー高さ(mm)301
  • 水栓ハンドル(キー式) エスコ

    水栓ハンドル(キー式)

    エスコ
    690税込759
    1個
    当日出荷
    仕様四角対辺:7.5mm
  • シャワーヘッド用アダプター(MYM用) TOTO

    シャワーヘッド用アダプター(MYM用)

    TOTO
    679税込747
    1個
    4日以内出荷
    適合MYM用ねじサイズG1/2×W23山14
  • シャワーヘッド用アダプター(KVK用) TOTO

    シャワーヘッド用アダプター(KVK用)

    TOTO
    679税込747
    1個
    4日以内出荷
    適合KVK用ねじサイズG1/2×M22×2.0

シャワー用品』には他にこんなカテゴリがあります

シャワー用部品