24件中 1~24件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナノバブル発生キット 日本製 全自動洗濯機用 ネジサイズG3/4 日本電興

    ナノバブル発生キット 日本製 全自動洗濯機用 ネジサイズG3/4

    日本電興
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    当日出荷
    全自動洗濯機に取り付けるだけでナノバブル洗濯機にグレードアップ。タテ型・ドラム式どちらにも取付可能。お使いの全自動洗濯機と給水ホースの間に簡単接続!。微細な大量の泡が繊維の奥まで洗浄し汚れをキレイに落とす。Yシャツの黄ばみなども洗うたびに徐々にキレイに!。洗濯槽の裏側の汚れやヌメリ・黒カビなどを洗濯するたびに徐々に洗い落とす。最低使用水圧:0.1MPa。耐熱温度:50度。ネジサイズ:G3/4。コア意匠登録:第1654446号。コア特許取得:特許第7042013号。平均粒径94.5nm、最頻度粒径56.6nm 約8500万個/ml発生
    用途洗濯の洗浄力アップに。タテ型 ドラム式 全自動洗濯機 取付簡単 洗浄力 微細粒子 Yシャツ黄ばみ 洗濯槽ヌメリ 黒カビ材質本体:真鍮 クロムメッキ、コア:ABS樹脂、パッキン・Oリング:EPDM保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3×3×4.9
  • 微細気泡 ナノバブル発生キット 全自動洗濯機用 日本電興

    微細気泡 ナノバブル発生キット 全自動洗濯機用

    日本電興(6件のレビュー)
    ¥6,988税込¥7,687
    1個
    当日出荷
    洗浄革命!。平均粒径サイズ約92.7nmのナノバブル!。1ミリリットルあたり約6660万個のナノバブルが発生!(第三者機関調べUFB水測定より)。全自動洗濯機に取り付け可能!お使いの洗濯機の給水ホースをはずして洗濯機の給水口との間に取り付るだけ!。繊維よりも小さい「ナノバブル」が衣類の奥まで届いてホコリなどのよごれを落とし、洗濯効果を助けます。ナノバブル発生キット。1μm未満の気泡ナノバブルの効果!「ナノバブル」とは、粒径の大きさがナノサイズの微細な気泡のことです。本製品は、洗浄力以外にもさまざまな効果が期待されるこの微細な気泡を水道水で発生させる製品です。「洗濯物」目に見えないほどの微細な大量の気泡で洗浄をサポートします。つけおき洗いでの洗浄もOK!。「洗濯機」ナノバブルを含んだ水を使うことで洗濯槽のよごれも徐々に落とします!。「ナノバブルとは」ナノバブルは、通常の気泡やマイクロバブルの直径などよりも小さい微細な気泡です。本体に内蔵されているコアの構造により、水流を旋回させ水に含まれる気泡からナノサイズの気泡「ナノバブル」を発生させます。「ナノバブル」は目に見える気泡のようには浮き上がらず、ブラウン運動をしながらその場に停滞します。水中で気泡表面がマイナスに帯電するため、気泡は互いに反発しあい、プラスに帯電したよごれを引き付けるため、洗浄効果があると考えられています。
    用途全自動洗濯機用仕様取り付けできない洗濯機:給水口のネジサイズがG3/4ではないもの、二槽式洗濯機セット内容本体×1個、取扱説明書取付可能対象洗濯機:給水口のネジサイズがG3/4の全自動洗濯機に取り付けが可能です材質本体:真鍮クロムメッキ、コアTND61015:ABS樹脂、パッキン・Oリング:EPDM質量(g)143寸法(Φ×高さH)(mm)30×49耐熱温度(℃)50ねじサイズG3/4
  • 水漏れセンサ テクノテック

    水漏れセンサ

    テクノテック(1件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    水漏れが危惧される場所に設置して使用。大きなアラーム音で水濡れを知らせます。 水漏れを感知させたい場所にベルトで巻くか、そのまま置いた状態でご使用ください。 電源スイッチをONにすると、アラームが一度鳴ります。 漏水を検知した場合、アラーム音が連続的になります。解除する場合は電源スイッチをOFFにしてください。 ベルトを乾かすと、再び使用する事ができます。その際直射日光は避け、そのまま日陰で乾燥させてください。
    用途洗濯機、トイレ、水道など、家庭でもオフィスでも使用できます。材質本体・フタ:PP、ベルト:ナイロン(面ファスナー付)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×45×18.5
  • 駆動部 TOTO

    駆動部

    TOTO
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    仕様内容量:1個
  • ガオナ 風呂水給水用 フィルター (洗濯機 残り湯 交換用) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 風呂水給水用 フィルター (洗濯機 残り湯 交換用)

    GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
    ¥889税込¥978
    1個
    当日出荷
    風呂水給水フィルターです。 内径15ミリの風呂水給水ホースに接続できます。 風呂水給水ホースGA-LC025用
    用途風呂水給水機能つき全自動洗濯機に使用材質ポリプロピレン、ウレタンアズワン品番64-5155-23
  • 水漏れセンサー SELECTED BY MARINTEC

    水漏れセンサー

    SELECTED BY MARINTEC
    ¥8,598税込¥9,458
    1式
    当日出荷
    付属品延長コード(約1m)その他【連携】Alexa / Google / Siri / IFTTT / SmartThings質量(g)70電源バッテリー式本体寸法(mm)78×32×32対応OSiOS14.0以降/Android OS 5.0以降通信方式Wi-Fi(2.4GHz)/Bluetooth(Low Energy 4.2以降)電池アルカリ単4電池×2(付属)保証期間1年電池寿命約1年半~2年検知方式水滴・浸水・水位(最小0.5mm)動作温度(℃)0-40防水性IP67音量(dB)最大100(静音可)動作湿度(%RH)0-99
  • ガオナ 風呂水給水用フィルター 内部部品のみ (内部フィルター 交換用 3個) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 風呂水給水用フィルター 内部部品のみ (内部フィルター 交換用 3個)

    GAONA(ガオナ)
    ¥699税込¥769
    1セット(3枚)
    当日出荷
    風呂水給水フィルターの交換用内部フィルター、まとめ買い3個セットです。 目詰まりや汚れがひどい場合の交換用です。 風呂水フィルターGA-LB009用
    用途目詰まりや汚れがひどい場合の交換用材質ウレタンアズワン品番64-5155-26
  • バスポンプフィルター(取替用) SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    バスポンプフィルター(取替用)

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1個
    当日出荷
    バスポンプの交換用フィルターです。 サンヨー製以外の東芝・日立・三菱・パナソニック製の適合サイズに切って使用。
    材質ポリ塩化ビニリデン、ポリエーテル系ウレタンフォーム寸法(mm)Φ50×10
  • 風呂水内部フィルター カクダイ

    風呂水内部フィルター

    カクダイ(1件のレビュー)
    ¥279税込¥307
    1個
    6日以内出荷
    用途436-210交換用フィルター材質ウレタン
  • Arao!ポンプ用フィルター オーエ

    Arao!ポンプ用フィルター

    オーエ
    ¥279税込¥307
    1袋(6個)
    8日以内出荷
    風呂水ポンプの交換フィルターです残り湯洗濯の際、髪の毛やごみが洗濯水に混入するのを防ぎますハサミでカットしてお使いのポンプのサイズにあわせることができます
    材質ポリウレタンフォーム、ナイロン不織布外形寸法(cm)約15×10×1.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 二槽式洗濯機用継手(ホース内径Φ12用) TOTO

    二槽式洗濯機用継手(ホース内径Φ12用)

    TOTO
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    適合ホース内径(Φmm)12
  • 風呂水給水ホースカウス SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    風呂水給水ホースカウス

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥389税込¥428
    1セット(2個)
    当日出荷
    風呂水給水ホースの両端の接続部。ポンプ・給水ノズルへ接続。
    用途洗濯機用材質塩化ビニル樹脂
  • 口金パッキン カクダイ

    口金パッキン

    カクダイ(3件のレビュー)
    ¥309税込¥340
    1個
    当日出荷
    436-602ビス止め口金の補修用パッキンです。
    材質IIR
  • バスポンプフィルター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    バスポンプフィルター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    ¥829税込¥912
    1個
    当日出荷
    浴槽のお湯を洗濯機に給水するポンプ用フィルターです
    仕様ホース内径15用
  • ストッパー解除用吐水口 カクダイ

    ストッパー解除用吐水口

    カクダイ
    ¥799税込¥879
    1個
    4日以内出荷
    ストッパー付きの洗濯機用ニップルから水を出すことができます。
    材質POM
  • 風呂水フィルター カクダイ

    風呂水フィルター

    カクダイ
    ¥849税込¥934
    1個
    当日出荷
    風呂水を洗濯機へ再利用する
    用途風呂水給水ホースへの接続用適合内径15mmホース用材質PP
  • 電気温水器WS用 SARAYA(サラヤ)

    電気温水器WS用

    SARAYA(サラヤ)
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    23日以内出荷
    温水での手洗いに。貯湯量約12Lです。先止め式です。
    用途冬季の手洗い励行に。トラスコ品番816-2851RoHS指令(10物質対応)対応
  • ふろ水ホースのキャッチフィルター 16組入 セーブインダストリー

    ふろ水ホースのキャッチフィルター 16組入

    セーブインダストリー
    ¥998税込¥1,098
    1個
    7日以内出荷
    ダブルフィルターで、残り湯のゴミ・汚れをキャッチ。風呂水ホース専用の交換用フィルターです。残り湯洗濯の時に髪の毛やゴミが洗濯機に入るのを防ぎます。定期的に取替えができるタップリ16組入
    用途洗濯機で洗濯する時に、風呂の残り湯から吸水して使用できる機能が備わっている洗濯機。残り湯を使用することで水道料金の節約になるので、使用している方は多いようです。しかし、風呂の残り湯には「髪の毛」「皮脂」「ゴミ」など、洗濯物と一緒にしたくないモノがどうしても残っています。これを洗濯機に入れないようにするキャッチフィルターのご使用をオススメします。風呂水ホースの先端部分は開閉できますので、その中にこのフィルターをセットしてください。ダブルフィルターになってますので、大きなゴミから小さなゴミまでキャッチします。16組のセットになってますのでたっぷりご使用いただけ、使用開始日を記入できるシールも付属してます。※適合製造メーカー:東芝、日立、三菱、パナソニック、シャープ。※取替時期の目安:1ヶ月程度を目処に新しいものと交換してください。※サンヨー製のホースには対応していません。※サイズ・重量は、製作条件等により多少の誤差が生じる場合があります。セット内容黄色フィルター×16、緑色フィルター×16、使用開始シール×16材質ポリウレタンフォーム、ポリエステル不織布質量(g)1直径(Φcm)5(1組あたり)厚さ(cm)0.6(1組あたり)
  • ウルトラファインバブルアダプター ウルブロZ ウルブロ

    ウルトラファインバブルアダプター ウルブロZ

    ウルブロ
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    『優しい泡が家族をつつむ。入浴に更なる楽しみを。』 ウルブロZは、ウルトラファインバブルを発生させることが出来る循環金具です。 保温効果UP 保湿効果UP 洗浄効果UP
    用途浴槽用循環金具
  • ガオナ 風呂水給水用フィルター 内部部品のみ (内部フィルター 交換用) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 風呂水給水用フィルター 内部部品のみ (内部フィルター 交換用)

    GAONA(ガオナ)
    ¥309税込¥340
    1個
    4日以内出荷
    風呂水給水フィルターの交換用内部フィルターです。 目詰まりや汚れがひどい場合の交換用です。 風呂水フィルターGA-LB009用
    用途目詰まりや汚れがひどい場合の交換用材質ウレタンアズワン品番64-5155-25
  • 1/2” 散水用回転カップリング エスコ

    1/2” 散水用回転カップリング

    エスコ
    ¥2,180税込¥2,398
    1個
    翌日出荷
    付属品整流器適合呼び13の混合栓、万能ホーム水栓、自在水栓エスコ品番EA468CF-5B材質黄銅ねじ径W26山20サイズ(mm)63.5(D)×40(H)
  • 洗濯機用ホース継手 エスコ

    洗濯機用ホース継手

    エスコ
    ¥1,400税込¥1,540
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA468CF-120
  • 洗濯機用ストッパー解除吐水口 エスコ

    洗濯機用ストッパー解除吐水口

    エスコ
    ¥1,000税込¥1,100
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA468CF-110
  • 洗濯流し用取付ビス ミヤコ

    洗濯流し用取付ビス

    ミヤコ
    ¥829税込¥912
    1個
    3日以内出荷
    洗濯流し取付用固定ビスです。

『給水部材』には他にこんなカテゴリがあります

その他給水部材