16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナノバブル発生キット 日本製 全自動洗濯機用 ネジサイズG3/4 日本電興ナノバブル発生キット 日本製 全自動洗濯機用 ネジサイズG3/4日本電興
5,498税込6,048
1個
当日出荷から6日以内出荷
全自動洗濯機に取り付けるだけでナノバブル洗濯機にグレードアップタテ型・ドラム式どちらにも取付可能お使いの全自動洗濯機と給水ホースの間に簡単接続!微細な大量の泡が繊維の奥まで洗浄し汚れをキレイに落とすYシャツの黄ばみなども洗うたびに徐々にキレイに!洗濯槽の裏側の汚れやヌメリ・黒カビなどを洗濯するたびに徐々に洗い落とす最低使用水圧:0.1MPa耐熱温度:50度ネジサイズ:G3/4コア意匠登録:第1654446号コア特許取得:特許第7042013号平均粒径94.5nm、最頻度粒径56.6nm 約8500万個/ml発生
用途洗濯の洗浄力アップに。タテ型 ドラム式 全自動洗濯機 取付簡単 洗浄力 微細粒子 Yシャツ黄ばみ 洗濯槽ヌメリ 黒カビ材質本体:真鍮 クロムメッキ、コア:ABS樹脂、パッキン・Oリング:EPDM保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3×3×4.9
微細気泡 ナノバブル発生キット 全自動洗濯機用 日本電興微細気泡 ナノバブル発生キット 全自動洗濯機用日本電興(5件のレビュー)
6,988税込7,687
1個
当日出荷
洗浄革命!平均粒径サイズ約92.7nmのナノバブル!1ミリリットルあたり約6660万個のナノバブルが発生!(第三者機関調べUFB水測定より)全自動洗濯機に取り付け可能!お使いの洗濯機の給水ホースをはずして洗濯機の給水口との間に取り付るだけ!繊維よりも小さい「ナノバブル」が衣類の奥まで届いてホコリなどのよごれを落とし、洗濯効果を助けます。ナノバブル発生キット1μm未満の気泡ナノバブルの効果!「ナノバブル」とは、粒径の大きさがナノサイズの微細な気泡のことです。本製品は、洗浄力以外にもさまざまな効果が期待されるこの微細な気泡を水道水で発生させる製品です。「洗濯物」目に見えないほどの微細な大量の気泡で洗浄をサポートします。つけおき洗いでの洗浄もOK!「洗濯機」ナノバブルを含んだ水を使うことで洗濯槽のよごれも徐々に落とします!「ナノバブルとは」ナノバブルは、通常の気泡やマイクロバブルの直径などよりも小さい微細な気泡です。本体に内蔵されているコアの構造により、水流を旋回させ水に含まれる気泡からナノサイズの気泡「ナノバブル」を発生させます。「ナノバブル」は目に見える気泡のようには浮き上がらず、ブラウン運動をしながらその場に停滞します。水中で気泡表面がマイナスに帯電するため、気泡は互いに反発しあい、プラスに帯電したよごれを引き付けるため、洗浄効果があると考えられています。
用途全自動洗濯機用仕様取り付けできない洗濯機:給水口のネジサイズがG3/4ではないもの、二槽式洗濯機セット内容本体×1個、取扱説明書取付可能対象洗濯機:給水口のネジサイズがG3/4の全自動洗濯機に取り付けが可能です材質本体:真鍮クロムメッキ、コアTND61015:ABS樹脂、パッキン・Oリング:EPDM質量(g)143寸法(Φ×高さH)(mm)30×49耐熱温度(℃)50ねじサイズG3/4
ガオナ 風呂水給水用フィルター 内部部品のみ (内部フィルター 交換用 3個) GAONA(ガオナ)ガオナ 風呂水給水用フィルター 内部部品のみ (内部フィルター 交換用 3個)GAONA(ガオナ)
699税込769
1セット(3枚)
欠品中
風呂水給水フィルターの交換用内部フィルター、まとめ買い3個セットです。 目詰まりや汚れがひどい場合の交換用です。 風呂水フィルターGA-LB009用
用途目詰まりや汚れがひどい場合の交換用材質ウレタンアズワン品番64-5155-26
駆動部 TOTO駆動部TOTO
9,998税込10,998
1個
当日出荷
仕様内容量:1個
二槽式洗濯機用継手(ホース内径Φ12用) TOTO二槽式洗濯機用継手(ホース内径Φ12用)TOTO
999税込1,099
1個
当日出荷
適合ホース内径(Φmm)12
ガオナ 風呂水給水用 フィルター (洗濯機 残り湯 交換用) GAONA(ガオナ)ガオナ 風呂水給水用 フィルター (洗濯機 残り湯 交換用)GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
風呂水給水フィルターです。 内径15ミリの風呂水給水ホースに接続できます。 風呂水給水ホースGA-LC025用
用途風呂水給水機能つき全自動洗濯機に使用材質ポリプロピレン、ウレタンアズワン品番64-5155-23
風呂水給水ホースカウス SANEI(旧:三栄水栓製作所)風呂水給水ホースカウスSANEI(旧:三栄水栓製作所)
339税込373
1セット(2個)
当日出荷
風呂水給水ホースの両端の接続部。ポンプ・給水ノズルへ接続。
用途洗濯機用材質塩化ビニル樹脂
口金パッキン カクダイ口金パッキンカクダイ(3件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
436-602ビス止め口金の補修用パッキンです。
材質IIR
バスポンプフィルター(取替用) SANEI(旧:三栄水栓製作所)バスポンプフィルター(取替用)SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
バスポンプの交換用フィルターです。 サンヨー製以外の東芝・日立・三菱・パナソニック製の適合サイズに切って使用。
材質ポリ塩化ビニリデン、ポリエーテル系ウレタンフォーム寸法(mm)Φ50×10
風呂水内部フィルター カクダイ風呂水内部フィルターカクダイ(1件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
用途436-210交換用フィルター材質ウレタン
8x23.6mm 口金パッキン エスコ8x23.6mm 口金パッキンエスコ
300税込330
1個
翌日出荷
適合EA468CF-9B用エスコ品番EA468CF-9P
1/2” 散水用回転カップリング エスコ1/2” 散水用回転カップリングエスコ
2,180税込2,398
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468CF-5B付属品整流器適合呼び13の混合栓、万能ホーム水栓、自在水栓材質黄銅ねじ径W26山20サイズ(mm)63.5(D)×40(H)
洗濯機用ホース継手 エスコ洗濯機用ホース継手エスコ
1,400税込1,540
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468CF-120
洗濯機用ストッパー解除吐水口 エスコ洗濯機用ストッパー解除吐水口エスコ
1,000税込1,100
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468CF-110
風呂水フィルター カクダイ風呂水フィルターカクダイ
799税込879
1個
当日出荷
風呂水を洗濯機へ再利用する
用途風呂水給水ホースへの接続用適合内径15mmホース用材質PP
バスポンプフィルター SANEI(旧:三栄水栓製作所)バスポンプフィルターSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
浴槽のお湯を洗濯機に給水するポンプ用フィルターです
仕様ホース内径15用

給水部材』には他にこんなカテゴリがあります

その他給水部材