絞り込み
ホース長さ(m)
  • 0.3
  • 0.15(1)
  • 0.1535(1)
  • 0.2(5)
  • 0.215(1)
  • 0.24(2)
  • 0.25(14)
  • 0.309(2)
  • 0.33~0.84(2)
  • 0.35(11)
  • 0.4(9)
  • 0.5(3)
  • 0.62(4)
  • 0.93(3)
  • 1(6)
  • 1.5(5)
  • 2(6)
  • 3(6)
  • 4(2)
  • 20(3)
呼び
  • 50(6)
ブランド
  • GAONA(ガオナ)(1)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(7)
  • エムツーエムJ(1)
  • カクダイ(1)
  • ミヤコ(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ホース長さ(m)」から絞り込む
0.2(5)
0.25(14)
0.3
0.35(11)
0.4(9)
0.62(4)
1(6)
1.5(5)
2(6)
3(6)
ホース長さ(m)をもっと見る
  • パン排水フレキ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    パン排水フレキ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(6件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    芯ずれの調整が楽にできます。
    材質塩化ビニル樹脂呼び径(mm)50ホース内径(Φmm)50
  • 排水フレキパイプ(洗濯機パン用) カクダイ

    排水フレキパイプ(洗濯機パン用)

    カクダイ(1件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    3日以内出荷
    拡管タイプなので、排水管とホース内部が完全にフラットになりゴミ詰まりの心配がありません。
    用途洗濯機用パンと排水管高さのズレ調整用。両端呼50塩ビ管接続。仕様バンド付き材質PVC呼び50ホース内径(Φmm)50
  • これカモ 排水フレキパイプ 洗濯機トラップ接続用 GAONA(ガオナ)

    これカモ 排水フレキパイプ 洗濯機トラップ接続用

    GAONA(ガオナ)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    7日以内出荷
    フレキシブルに曲がる構造で、洗濯機用パントラップと排水管の芯ずれ調整が簡単なため工事時間を短縮できます。 呼50塩ビ管と呼50塩ビ継手の接続用です。 内面がフラットなため、排水がスムーズに行われます。 塩ビパイプ用接着剤を使用し、洗濯機パン用トラップに直結できます。 外面接続のため、VP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。 半透明素材を使用しているため、通水や塩ビ管の挿入を目視で確認できます。
    用途洗濯機防水パントラップと呼50排水塩ビ管を接続するジャバラ管です。材質塩化ビニル樹脂使用温度範囲(℃)1~50呼び径50最小曲げ半径(mm)180ホース内径(Φmm)50
  • パン排水フレキ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    パン排水フレキ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    翌日出荷
    仕様角度調節自在材質PVC等長さ(mm)300呼び50ホース内径(Φmm)50ホース長さ(m)0.3最高使用温度(℃)60ホース長さ(mm)300
  • 防水パン接続用排水フレキ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    防水パン接続用排水フレキ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    翌日出荷
    【防水パンの排水接続に便利】パイプ径50の塩ビ管に対応するサイズです。【短管・エルボ付きの省施工仕様】短管用パイプ・エルボ・パイプ切断用ノコ・バリ取り用ヤスリの準備が不要です。短管・エルボ付きなので施工時間の短縮にもつながります。【複数の引き方が可能】横引き配管や縦引き配管の両方に対応できます。また、芯ずれ調整も可能です。
    用途防水パン接続用の排水フレキ色グレー最高使用温度(℃)60
  • 洗濯機防水パン接続用 エムツーエムJ

    洗濯機防水パン接続用

    エムツーエムJ
    ¥2,898税込¥3,188
    1本
    9日以内出荷
    適用パイプ50ΦVP・VU 洗濯機防水パン接続用です。管と管の接続にもご使用可能です。ジャバラ構造により曲げの調整が可能な為、広い用途でご使用可能です。
    用途洗濯機防水パン接続用/管と管の接続用材質軟質塩ビ色グレー寸法L1(mm)45寸法D1(mm)58寸法D2(mm)66ホース内径(Φmm)58寸法L3(mm)45
  • パン排水フレキ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    パン排水フレキ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    透明で塩ビ管が奥まで挿入されているか確認でき、接着剤の塗り忘れを防ぎます。 芯ずれの調整が楽にできます。
    用途洗濯機の排水フレキとして。ホース内径(Φmm)50パイプ径(Φmm)50最高使用温度(℃)60
  • パン用フレキ 透明継手付 受口×受口 ミヤコ

    パン用フレキ 透明継手付 受口×受口

    ミヤコ
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    3日以内出荷
    ホース部内面はフラットです。 芯ずれに対応でき、施工性に優れています。 耐震性に優れています。 継手部が透明で塩ビ管との接続が確認できます。
    材質ホース部/SPVC、差込部/HPVC耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40設置場所屋内配管用
  • パン用フレキ 透明継手付 受口×パイプ同径 ミヤコ

    パン用フレキ 透明継手付 受口×パイプ同径

    ミヤコ
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    3日以内出荷
    ホース部内面はフラットです。 芯ずれに対応でき、施工性に優れています。 耐震性に優れています。 継手部が透明で塩ビ管との接続が確認できます。
    材質ホース部/SPVC、差込部/HPVC耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40設置場所屋内配管用
  • パン用フレキ 受口×受口 ミヤコ

    パン用フレキ 受口×受口

    ミヤコ
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    3日以内出荷
    ホース部内面はフラットです。 芯ずれに対応でき、施工性に優れています。 耐震性に優れています。
    材質ホース部/SPVC、差込部/HPVC耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40設置場所屋内配管用
  • パン用フレキ 受口×パイプ同径 ミヤコ

    パン用フレキ 受口×パイプ同径

    ミヤコ
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    3日以内出荷
    ホース部内面はフラットです。 芯ずれに対応でき、施工性に優れています。 耐震性に優れています。
    材質ホース部/SPVC、差込部/HPVC耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40設置場所屋内配管用
  • パン排水フレキ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    パン排水フレキ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    翌日出荷
    用途管と管の接続用仕様角度調節自在、バンド付き材質塩化ビニル樹脂長さ(mm)300呼び50ホース長さ(m)0.3ホース長さ(mm)300
  • パン排水フレキ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    パン排水フレキ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    翌々日出荷
    仕様角度調節自在材質PVC等長さ(mm)300呼び50ホース内径(Φmm)50ホース長さ(m)0.3最高使用温度(℃)60ホース長さ(mm)300
  • パン排水フレキ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    パン排水フレキ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    翌日出荷
    芯ずれや角度調節が楽にできます。耐震性に優れ、内面はフラットで流れもスムーズ。
    仕様角度調節自在材質塩化ビニル樹脂長さ(mm)300呼び50ホース長さ(m)0.3最高使用温度(℃)60ホース長さ(mm)300

『排水部材』には他にこんなカテゴリがあります

洗濯機用排水ホース