絞り込み
ホース長さ(m)
  • 0.25(1)
  • 0.3(1)
  • 0.33~0.84(1)
  • 0.35(1)
  • 0.4(1)
  • 0.8(1)
  • 0.93(1)
  • 1(2)
  • 1.5(1)
  • 2(2)
  • 3(2)
  • 4(1)
  • 5(1)
呼び
  • 50(1)
ブランド
  • GAONA(ガオナ)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(28)
  • カクダイ(8)
  • ミヤコ(7)
  • エムツーエムJ(5)
  • エスコ(2)
  • SF-JOINT(2)
  • タカギ(1)
  • ミツギロン(1)
  • ハタノ製作所(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホース長さ(m)から絞り込む
0.35(1)
0.4(1)
0.8(1)
0.93(1)
1(2)
1.5(1)
2(2)
3(2)
4(1)
5(1)
  • ガオナ 洗濯機排水ホース 交換用 (洗濯機に直接取付け 0.8m) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 洗濯機排水ホース 交換用 (洗濯機に直接取付け 0.8m)

    GAONA(ガオナ)(10件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    洗濯機用排水ホースの取替え用です。 洗濯機本体に直接取付けできます。 ホースの抜けを防止するバンド付です。
    付属品バンド材質EVA樹脂、ポリプロピレン、ステンレスホース内径(Φmm)30ホース長さ(m)0.8アズワン品番64-5155-21
  • これカモ 洗濯機用 排水ホース 延長用  (長さ調節可能 アイボリー) GAONA(ガオナ)

    これカモ 洗濯機用 排水ホース 延長用 (長さ調節可能 アイボリー)

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    洗濯機排水ホースの延長用ホースです。
    付属品ホース差込口、ホースエンド材質塩化ビニル樹脂アイボリー使用温度(℃)1~50ホース内径(Φmm)30ホース外径(Φmm)34
  • これカモ 洗濯機用 排水ホース 延長用   アイボリー GAONA(ガオナ)

    これカモ 洗濯機用 排水ホース 延長用 アイボリー

    GAONA(ガオナ)
    699税込769
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    洗濯機排水ホースの延長用ホースです。
    材質塩化ビニル樹脂アイボリー使用温度(℃)1~50ホース内径(Φmm)30ホース外径(Φmm)34
  • マジカヨ・アリエーネ 洗濯機用 排水ホース 延長用 取替用  (伸縮式 取付簡単) GAONA(ガオナ)

    マジカヨ・アリエーネ 洗濯機用 排水ホース 延長用 取替用 (伸縮式 取付簡単)

    GAONA(ガオナ)(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    洗濯機用排水ホースの取替え及び延長用のどちらにも使え便利な排水ホースです。 ホース内径30ミリです。 ジャバラの伸縮タイプで33cmから84cmの間で伸縮します。 ホースの抜けを防止するバンド付です。 直接真下排水には使用できません。
    付属品バンド材質ポリプロピレン、ポリエチレン使用温度(℃)1~50ホース内径(Φmm)30ホース長さ(cm)33~84アズワン品番64-5151-63
  • これエエやん 洗濯機排水ホースL型 省スペース 交換用 洗濯機に直接接続 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 洗濯機排水ホースL型 省スペース 交換用 洗濯機に直接接続

    GAONA(ガオナ)
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    ◆全自動洗濯機(ドラム式・縦型)の取替用排水ホースです。◆洗濯機本体に接続し排水ホースを省スペースで取付けできます。◆洗濯機と壁との距離が狭い場合やスペースを確保したい場合におすすめです。◆シャープやパナソニック、日立、東芝といったほとんどの国内メーカーの洗濯機に取付けできます。◆排水口径が30ミリ(国内規格)に取付可能です。
    用途洗濯機に直接取り付けられるL字型の排水ホースです。付属品バンド材質EVA樹脂、ポリプロピレン、ステンレス長さ(mm)930使用温度(℃)1~50適合メーカーシャープ、パナソニック、日立、東芝(一例)排水口径(Φmm)30
  • これエエやん 伸縮式洗濯機排水ホースL型 省スペース 交換用 直角に曲がる 洗濯機に直接接続 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 伸縮式洗濯機排水ホースL型 省スペース 交換用 直角に曲がる 洗濯機に直接接続

    GAONA(ガオナ)
    2,098税込2,308
    1個
    7日以内出荷
    ◆全自動洗濯機(ドラム式・縦型)の取替用排水ホースです。◆伸縮タイプ(最小330~最大930ミリ)。◆部分的に伸縮できるので、直角に曲げることができます。◆洗濯機本体に接続し排水ホースを省スペースで取付けできます。◆洗濯機と壁との距離が狭い場合やスペースを確保したい場合におすすめです。◆シャープやパナソニック、日立、東芝といったほとんどの国内メーカーの洗濯機に取付けできます。◆排水口径が30ミリ(国内規格)に取付可能です。
    用途洗濯機に直接取付けられるL字型の伸縮式排水ホースです。付属品バンド材質ポリプロピレン、ポリエチレン、ステンレスタイプ伸縮タイプ(330~930mm)使用温度(℃)1~50適合メーカーシャープ、パナソニック、日立、東芝(一例)排水口径(Φmm)30
  • これカモ 排水フレキパイプ 洗濯機トラップ接続用 GAONA(ガオナ)

    これカモ 排水フレキパイプ 洗濯機トラップ接続用

    GAONA(ガオナ)
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    フレキシブルに曲がる構造で、洗濯機用パントラップと排水管の芯ずれ調整が簡単なため工事時間を短縮できます。 呼50塩ビ管と呼50塩ビ継手の接続用です。 内面がフラットなため、排水がスムーズに行われます。 塩ビパイプ用接着剤を使用し、洗濯機パン用トラップに直結できます。 外面接続のため、VP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。 半透明素材を使用しているため、通水や塩ビ管の挿入を目視で確認できます。
    用途洗濯機防水パントラップと呼50排水塩ビ管を接続するジャバラ管です。材質塩化ビニル樹脂使用温度範囲(℃)1~50呼び径50最小曲げ半径(mm)180ホース内径(Φmm)50

排水部材』には他にこんなカテゴリがあります

洗濯機用排水ホース