絞り込み
ブランド
- DELMAN(デルマン)
- Panasonic(パナソニック)(100)
- TOTO(54)
- ミナミサワ(24)
- カクダイ(7)
- GAONA(ガオナ)(3)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
- INAX(LIXIL)(2)
- アサヒ衛陶(2)
- TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品](2)
- SFA(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- CONDOR(山崎産業)(1)
- Aron(アロン化成)(1)
- サンコー[日用品](1)
- URO(1)
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)

小便器自動洗浄器
DELMAN(デルマン)¥38,980税込¥42,8781台3日以内出荷電池寿命約10年 全タイプ目隠し栓付属 配線工事不要の乾電池式 便利な手動流水スイッチ付 専用カップ付属の「VH-15V」で対応可能用途押しボタン式の小便器を簡単に自動化使用温度範囲(℃)1~40以内電源DC6V乾電池(アルカリ)式使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75耐圧(MPa)1.75(1分間)機能凍結防止:気温3℃以下になると15分ごとに洗浄使用流体上水(氷結、ゴミ等の異物の混入がないこと)表示LED電圧低下時:赤色LED点滅(3秒に1回)、異常検知時:赤色LED点滅(1秒に1回)使用水温(℃)1~40以内洗浄機能前:有(2秒)/無切替え方式、本:4秒・6秒・9秒・12秒切替え方式、保守:最終使用後8時間経過ごとに洗浄グリーン購入法適合感知距離(m)0.4/0.6切替え方式電池寿命(年)約10(付属のエボルタ乾電池で、100回/日、※前洗浄「無」にて使用時)
『トイレ用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 便器・タンク
- 便座