絞り込み
洗浄水量(L)
- 4.6(2)
消費電力(W)
- 500~600未満(1)
- 600~700未満(2)
ブランド
- SFA
- Panasonic(パナソニック)(112)
- TOTO(81)
- INAX(LIXIL)(69)
- ミナミサワ(24)
- アサヒ衛陶(9)
- Janis(ジャニス工業)(8)
- カクダイ(7)
- ダイワ化成(6)
- GAONA(ガオナ)(3)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
- TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品](2)
- アイリスオーヤマ(1)
- CONDOR(山崎産業)(1)
- Aron(アロン化成)(1)
- サンコー[日用品](1)
- URO(1)
- DELMAN(デルマン)(1)

ポンプ内蔵型排水圧送トイレ サニコンパクトプロ(温水洗浄便座付きモデル)
SFA¥239,800税込¥263,7801セット3日以内出荷サニコンパクトプロは排水圧送粉砕ポンプ一体型トイレです。排水圧送粉砕ポンプが内臓されているのでどこへでも簡単に水洗トイレが設置できます。また、奥行きはわずか555mmの省スペース。洗浄水量も大で4.6L、小で3.4Lの超節水型トイレです。付属品普通弁座、止水栓、ストレーナー仕様最大水平圧送距離:下り勾配1%30m質量(kg)本体:23、温水弁座:4.2消費電力(W)110V:550(50Hz)、600(60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)368×555×480最大揚程(m)3プラグ差込:2極アース付吐出口径25A洗浄水量(L)大:4.6、小:3.4流入口径30A×1給水圧力(MPa)0.17以上
ポンプ内蔵型排水圧送トイレ サニコンパクトプロ(普通便座付きモデル)
SFA¥199,800税込¥219,7801セット3日以内出荷サニコンパクトプロは排水圧送粉砕ポンプ一体型トイレです。排水圧送粉砕ポンプが内臓されているのでどこへでも簡単に水洗トイレが設置できます。また、奥行きはわずか555mmの省スペース。洗浄水量も大で4.6L、小で3.4Lの超節水型トイレです。付属品普通弁座、止水栓、ストレーナー仕様最大水平圧送距離:下り勾配1%30m質量(kg)本体:23、温水弁座:4.2消費電力(W)100V:550(50Hz)、600(60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)368×555×480最大揚程(m)3プラグ差込:2極アース付吐出口径25A洗浄水量(L)大:4.6、小:3.4流入口径30A×1給水圧力(MPa)0.17以上
『トイレ用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 便器・タンク
- 便座