絞り込み
ブランド
- GAONA(ガオナ)
- ミナミサワ(13)
- カクダイ(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
- INAX(LIXIL)(2)
- TOTO(2)
- TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品](2)
- アイリスオーヤマ(1)
- サンコー[日用品](1)

これカモ 後付け小便器センサー TOTO用 (T60型用 電池式 省エネ 節水)
GAONA(ガオナ)¥48,980税込¥53,8781個当日出荷TOTOの刻印が入ったT60型のフラッシュバルブに使用できます。 ご使用中のフラッシュバルブのピストンバルブを取外し、製品本体を取付けるだけで押しボタン式からセンサー感知式トイレになります。 電気工事不要の電池仕様(単3形アルカリ電池2個)のため、施工やメンテナンスがしやすいです。 使用状況や頻度、未使用期間に応じて適切な水量を自動制御します。 尿石の付着を防ぐため、長時間便器を使用しない時に、定期的に自動洗浄します。 外気が低温になると気温に応じて間欠吐水を行い、凍結を防止します。 背面の手動ボタンを押すと、いつでも水を流すことができます。 電池寿命は月に4000回の使用で、約3~5年です。 単3形アルカリ電池2個を同梱。 フラッシュバルブの押しボタンをふさぐキャップナット付き。用途TOTO(T60型)の押しボタン式小便器に後付けするセンサー式小便フラッシュです。付属品単3形アルカリ電池2個、キャップナット仕様T60型用材質ABS樹脂使用圧力(MPa)0.05(流動圧)~0.75(静水圧)
『トイレ用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 便器・タンク
- 便座