絞り込み
コード長さ(m)
洗浄水量(L)
3.6・3.8・4・4.6・4.8・5・8・その他
ブランド
Panasonic(パナソニック)・TOTO・INAX(LIXIL)・アサヒ衛陶・カクダイ・TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]・SFA・アイリスオーヤマ・CONDOR(山崎産業)・Aron(アロン化成)
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 便器

LIXILトイレリフォームサービス。商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心!。詳しくはこちら。
106件中 81106
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
排水芯(mm)から絞り込む
  • 幼児用小便器 INAX(LIXIL)

    幼児用小便器

    INAX(LIXIL)
    49,980税込54,978
    1台
    4日以内出荷から8日以内出荷
    子どもたちの年齢や体格に合わせた器具です。安全性にも配慮しています。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
    タイプ一般地・寒冷地(室内暖房流動)用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×290×545排水方式排水鉛管・塩ビ管洗浄水量(L)1(スーパーAI節水)-4排水芯(mm)160洗浄方式スプレッダー洗浄
  • トラップ付大形壁掛ストール小便器 低リップタイプ(壁排水) INAX(LIXIL)

    トラップ付大形壁掛ストール小便器 低リップタイプ(壁排水)

    INAX(LIXIL)
    45,980税込50,578
    1台
    4日以内出荷から8日以内出荷
    男性小用時において、洋風便器より使い勝手がよく、ハネ防止にも効果的です。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
    タイプ一般地・寒冷地(室内暖房流動)用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×420×885排水方式排水鉛管・塩ビ管洗浄水量(L)1(スーパーAI節水)-4排水芯(mm)225洗浄方式スプレッダー洗浄
  • センサー一体形ストール便器 スプレッダー一体形センサー (床排水) INAX(LIXIL)

    センサー一体形ストール便器 スプレッダー一体形センサー (床排水)

    INAX(LIXIL)
    189,800税込208,780
    1台
    4日以内出荷から9日以内出荷
    スプレッダー一体型のセンサーを搭載した、意匠性と使いやすさの両立を実現した小便器です。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
    ピュアホワイトタイプ一般地用電源AC100V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×390×980排水方式排水塩ビ排水管用洗浄水量(L)(スーパーAI節水)0.8-2、(AI節水)2-4.(固定)4排水芯(mm)225洗浄方式スプレッダー洗浄
  • センサー一体形ストール便器 低リップタイプ (壁排水) INAX(LIXIL)

    センサー一体形ストール便器 低リップタイプ (壁排水)

    INAX(LIXIL)
    179,800税込197,780
    1台
    4日以内出荷から9日以内出荷
    使いやすさと経済性を追求した小便器のスタンダードです。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
    ピュアホワイトタイプ一般地用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×420×1040排水方式洗浄水量(L)(スーパーAI節水)0.8-2、(AI節水)2-4.(固定)4排水芯(mm)225洗浄方式スプレッダー洗浄
  • センサー一体形ストール便器 床置タイプ (床排水) INAX(LIXIL)

    センサー一体形ストール便器 床置タイプ (床排水)

    INAX(LIXIL)
    179,800税込197,780
    1台
    4日以内出荷から9日以内出荷
    使いやすさと経済性を追求した小便器のスタンダードです。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
    ピュアホワイトタイプ一般地用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×420×1140排水方式洗浄水量(L)(スーパーAI節水)0.8-2、(AI節水)2-4.(固定)4排水芯(mm)220洗浄方式スプレッダー洗浄
  • タンクレストイレ ネオレスト RS1 TOTO

    タンクレストイレ ネオレスト RS1

    TOTO
    229,800税込252,780
    1セット
    4日以内出荷から16日以内出荷
    優しい曲線を基調としたやわらかなデザインが、ゆとりと癒やしの空間を演出。
    定格消費電力(W)1271電源コード(m)1排水方式給水方式壁床共通(隠ぺい)凍結防止一般地(流動方式兼用)洗浄水量(L)床排水:大3.8/小3.0排水芯(mm)200寸法(幅×奥行×高さ)(mm)386×700×515洗浄方式トルネード洗浄
  • タンクレストイレ ネオレスト AS1 TOTO

    タンクレストイレ ネオレスト AS1

    TOTO
    299,800税込329,780
    1セット
    4日以内出荷から16日以内出荷
    シンプルでミニマムな佇まい。日々の暮らしといつまでも、心地よく調和する。
    定格消費電力(W)1279電源コード(m)1排水方式給水方式壁床共通(隠ぺい)凍結防止一般地(流動方式兼用)洗浄水量(L)床排水:大3.8/小3.0グリーン購入法適合排水芯(mm)200寸法(幅×奥行×高さ)(mm)386×702×512洗浄方式トルネード洗浄
  • アラウーノL150シリーズ用アームレスト Panasonic(パナソニック)

    アラウーノL150シリーズ用アームレスト

    Panasonic(パナソニック)
    26,980税込29,678
    1セット
    6日以内出荷
    便ふたカラーとコーディネートしやすい5色をラインアップ。
  • ポンプ内蔵型排水圧送トイレ サニコンパクトプロ(温水洗浄便座付きモデル) SFA

    ポンプ内蔵型排水圧送トイレ サニコンパクトプロ(温水洗浄便座付きモデル)

    SFA
    239,800税込263,780
    1セット
    3日以内出荷
    サニコンパクトプロは排水圧送粉砕ポンプ一体型トイレです。排水圧送粉砕ポンプが内臓されているのでどこへでも簡単に水洗トイレが設置できます。また、奥行きはわずか555mmの省スペース。洗浄水量も大で4.6L、小で3.4Lの超節水型トイレです。
    付属品普通弁座、止水栓、ストレーナー仕様最大水平圧送距離:下り勾配1%30m質量(kg)本体:23、温水弁座:4.2消費電力(W)110V:550(50Hz)、600(60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)368×555×480最大揚程(m)3プラグ差込:2極アース付吐出口径25A洗浄水量(L)大:4.6、小:3.4流入口径30A×1給水圧力(MPa)0.17以上
  • ポンプ内蔵型排水圧送トイレ サニコンパクトプロ(普通便座付きモデル) SFA

    ポンプ内蔵型排水圧送トイレ サニコンパクトプロ(普通便座付きモデル)

    SFA
    199,800税込219,780
    1セット
    3日以内出荷
    サニコンパクトプロは排水圧送粉砕ポンプ一体型トイレです。排水圧送粉砕ポンプが内臓されているのでどこへでも簡単に水洗トイレが設置できます。また、奥行きはわずか555mmの省スペース。洗浄水量も大で4.6L、小で3.4Lの超節水型トイレです。
    付属品普通弁座、止水栓、ストレーナー仕様最大水平圧送距離:下り勾配1%30m質量(kg)本体:23、温水弁座:4.2消費電力(W)100V:550(50Hz)、600(60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)368×555×480最大揚程(m)3プラグ差込:2極アース付吐出口径25A洗浄水量(L)大:4.6、小:3.4流入口径30A×1給水圧力(MPa)0.17以上
  • ウォシュレット一体形便器 GG1-800 TOTO

    ウォシュレット一体形便器 GG1-800

    TOTO
    229,800税込252,780
    1セット
    4日以内出荷から46日以内出荷
    質量(kg)全体:約41.8、機能部:約9.8、便器部:約32タイプ貯湯式定格消費電力(W)320電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ付き、アース線付き)機種GG1-800定格電源AC100V(50/60Hz)凍結防止一般地用グリーン購入法適合
  • 腰掛便器 カクダイ

    腰掛便器

    カクダイ
    36,980税込40,678
    1個
    3日以内出荷
    さしこみベンド、ハイタンク用洗浄管と組合せてハイタンクと連結します。
    仕様大便器スパット、便器床取付ビス付き材質陶器排水方式床排水
  • 非水洗トイレ 壁掛小便器 アサヒ衛陶

    非水洗トイレ 壁掛小便器

    アサヒ衛陶(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    5日以内出荷
    水のない場所でも使用できるトイレです。
    用途水のない場所でも使用できるトイレです。仕様壁掛小便器ホワイト(W)タイプ非水洗トイレ
  • NewアラウーノV(120タイプ/手洗い付) Panasonic(パナソニック)

    NewアラウーノV(120タイプ/手洗い付)

    Panasonic(パナソニック)
    119,800税込131,780
    1セット
    6日以内出荷
    陶器と違い、汚れの原因「水アカ」が固着しにくい。 もしもの時も排水できる「停電対応」 手洗いボールには新素材を使用、水アカをはじいて、キレイが続く。 洗浄力と節水の両立を実現「3Dツイスター水流」 給排水は今のまま。取り替え工事はスピーディー。 なめらかな形状でスキマが目立たない、スッキリとしたフォルム。 少ない水でズバっと流す「ターントタップ方式」 フチ裏がない形状で奥まで指が届き、サッとひとふき。
    材質【便器】有機ガラス系、【外部ケース】ABS樹脂、【サイドカバー】HIPS(耐衝撃性ポリスチレン)、【台輪】ポリプロピレン樹脂質量(kg)約18使用温度範囲(℃)0~40℃電源(V)100(50-60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×700×1065電源コード(m)1(電源プラグは差し込み口付き、容量1400Wまで)最大消費電力(W)15(寒冷地は42)保護装置【便器】バイメタルスイッチ、温度ヒューズ(寒冷地仕様のみ)水圧【使用範囲】0.05(流動時)~0.75MPa(静止時)洗浄水量(L)大:4.6、小:3(動水圧0.2MPa時)洗浄方式【便器】ターントラップ式
  • NewアラウーノV(120タイプ/手洗いなし) Panasonic(パナソニック)

    NewアラウーノV(120タイプ/手洗いなし)

    Panasonic(パナソニック)
    109,800税込120,780
    1セット
    6日以内出荷
    陶器と違い、汚れの原因「水アカ」が固着しにくい。 もしもの時も排水できる「停電対応」 手洗いボールには新素材を使用、水アカをはじいて、キレイが続く。 洗浄力と節水の両立を実現「3Dツイスター水流」 給排水は今のまま。取り替え工事はスピーディー。 なめらかな形状でスキマが目立たない、スッキリとしたフォルム。 少ない水でズバっと流す「ターントタップ方式」 フチ裏がない形状で奥まで指が届き、サッとひとふき。
    材質【便器】有機ガラス系、【外部ケース】ABS樹脂、【サイドカバー】HIPS(耐衝撃性ポリスチレン)、【台輪】ポリプロピレン樹脂質量(kg)約13使用温度範囲(℃)0~40℃電源(V)100(50-60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×700×535電源コード(m)1(電源プラグは差し込み口付き、容量1400Wまで)最大消費電力(W)9(寒冷地は36)保護装置【便器】バイメタルスイッチ、温度ヒューズ(寒冷地仕様のみ)水圧【使用範囲】0.05(流動時)~0.75MPa(静止時)洗浄水量(L)大:4.6、小:3(動水圧0.2MPa時)洗浄方式【便器】ターントラップ式
  • NewアラウーノV(標準タイプ/手洗い付) Panasonic(パナソニック)

    NewアラウーノV(標準タイプ/手洗い付)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    86,980税込95,678
    1台
    6日以内出荷
    少ない水量で年間約15,300円節水できます。 少ない水でもきれいにします。 低水圧対応 万が一停電の時にも排水が可能。 タンクレストイレと手洗いを一体化した「手洗い付きタイプ」。 使いやすく汚れにくい「手洗い」です。
    区分1,0(電源フラグは差し込み口付き、容量1400Wまで)タイプ新築向け(床排水)、手洗い付電源(V)AC100、50/60Hz最大消費電力(W)18(寒冷地は42)洗浄方式便器/ターントラップ式
  • 腰掛式タンク密結形防露便器(壁排水タイプ) TOTO

    腰掛式タンク密結形防露便器(壁排水タイプ)

    TOTO(1件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1台
    4日以内出荷
    仕様セフィオンテクト、レギュラー、水たまり面(小さい)、防露便器、抗菌種別便器洗浄水量(L)大:8、小:6
  • ウォシュレット一体形便器 GG2 TOTO

    ウォシュレット一体形便器 GG2

    TOTO
    239,800税込263,780
    1セット
    4日以内出荷から15日以内出荷
    質量(kg)全体:40.6、機能部:8.6、便器部:32定格消費電力(W)410電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ付き、アース線付き)機種GG2定格電源AC100V(50/60Hz)凍結防止一般地用グリーン購入法適合
  • ウォシュレット一体形便器 GG2 寒冷地用 TOTO

    ウォシュレット一体形便器 GG2 寒冷地用

    TOTO
    249,800税込274,780
    1セット
    4日以内出荷から15日以内出荷
    質量(kg)全体:40.6、機能部:8.6、便器部:32定格消費電力(W)435電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ付き、アース線付き)機種GG2定格電源AC100V(50/60Hz)凍結防止寒冷地用グリーン購入法適合
  • ウォシュレット一体形便器 GG2 TOTO

    ウォシュレット一体形便器 GG2

    TOTO
    239,800税込263,780
    1セット
    4日以内出荷から15日以内出荷
    質量(kg)全体:40.6、機能部:8.6、便器部:32定格消費電力(W)410電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ付き、アース線付き)機種GG2定格電源AC100V(50/60Hz)凍結防止一般地用グリーン購入法適合
  • ウォシュレット一体形便器 GG1 TOTO

    ウォシュレット一体形便器 GG1

    TOTO
    229,800税込252,780
    1セット
    4日以内出荷から66日以内出荷
    質量(kg)全体:約40.5、機能部:約8.5、便器部:約32定格消費電力(W)320電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ付き、アース線付き)機種GG1定格電源AC100V(50/60Hz)凍結防止一般地用グリーン購入法適合
  • ウォシュレット一体形便器 GG1 寒冷地用 TOTO

    ウォシュレット一体形便器 GG1 寒冷地用

    TOTO
    229,800税込252,780
    1セット
    4日以内出荷から15日以内出荷
    質量(kg)全体:約40.5、機能部:約8.5、便器部:約32定格消費電力(W)345電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ付き、アース線付き)機種GG1定格電源AC100V(50/60Hz)凍結防止寒冷地用グリーン購入法適合
  • ウォシュレット一体形便器 GG1 TOTO

    ウォシュレット一体形便器 GG1

    TOTO
    229,800税込252,780
    1セット
    4日以内出荷から91日以内出荷
    質量(kg)全体:約40.5、機能部:約8.5、便器部:約32定格消費電力(W)320電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ付き、アース線付き)機種GG1定格電源AC100V(50/60Hz)凍結防止一般地用グリーン購入法適合
  • ウォシュレット一体形便器 GG2-800 TOTO

    ウォシュレット一体形便器 GG2-800

    TOTO
    249,800税込274,780
    1セット
    4日以内出荷から15日以内出荷
    質量(kg)全体:41.9、機能部:9.9、便器部:32定格消費電力(W)410電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ付き、アース線付き)機種GG2-800定格電源AC100V(50/60Hz)凍結防止一般地用グリーン購入法適合
  • ウォシュレット一体形便器 GG2-800 寒冷地用 TOTO

    ウォシュレット一体形便器 GG2-800 寒冷地用

    TOTO
    259,800税込285,780
    1セット
    4日以内出荷から15日以内出荷
    質量(kg)全体:41.9、機能部:9.9、便器部:32定格消費電力(W)435電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ付き、アース線付き)機種GG2-800定格電源AC100V(50/60Hz)凍結防止寒冷地用グリーン購入法適合
  • ウォシュレット一体形便器 GG1-800 寒冷地用 TOTO

    ウォシュレット一体形便器 GG1-800 寒冷地用

    TOTO
    229,800税込252,780
    1セット
    4日以内出荷から15日以内出荷
    質量(kg)全体:約41.8、機能部:約9.8、便器部:約32定格消費電力(W)345電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ付き、アース線付き)機種GG1-800定格電源AC100V(50/60Hz)凍結防止寒冷地用グリーン購入法適合

便器・タンク』には他にこんなカテゴリがあります

便器