1,446件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質NBR 瞬間耐熱100℃ 瞬間耐寒-20℃ くさりの有無なし
1個
148 税込163
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質黄銅 材質(本体)黄銅
1枚
339 税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

1個
339 税込373
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
239 税込263
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軽くて扱いやすいバスシャッター軽くて扱いやすい風呂蓋です。 シャッター式なので、くるくる巻いて開け閉め出来ます。SGマーク認定
材質ポリプロピレン 商品タイプシャッター式
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質黄銅、EPDM(耐熱ゴム) 寸法H(mm)15 くさりの有無なし
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質黄銅、EPDM くさりの有無なし
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

浴槽用排水金具の上面と内径側面の両方で止水。
材質黄銅、EPDM くさりの有無なし
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

くさり玉径4.5ミリ、丸環付き
付属品丸環付 材質ステンレス 仕様パッケージ品 径(Φmm)4.5(くさり玉径)
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐食性が高い。 接続しやすい。
用途風呂追焚配管用 セット内容袋ナット×4、タケノコ×4、ホースバンド×4、パッキン×4 材質黄銅(本体) 取付ねじG1/2 タケノコ外径(Φmm)10.5
1袋
899 税込989
当日出荷

ゴム栓です。 ボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。
材質詰金物:C360B 材質(本体)NR 材質(リング)SUS304 くさりの有無なし
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

耐食性が高い。 接続しやすい。
用途風呂追焚配管用 セット内容袋ナット×4、タケノコ×4、ホースバンド×4、パッキン×4 材質黄銅(本体) 取付ねじG1/2
1セット
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

設定した水量で自動止水するので、入れすぎや止め忘れを防止できます。 ダイヤルを回して、希望の水量に設定します。 使用中でも設定の解除や一時止水ができます。 ダイヤルを連続給水側に回すことで、連続で給水もできます。 外径16~23ミリのパイプおよび水栓に取付けできます。
用途お風呂や洗濯機の水を決まった水量で止めることができる自動止水器です。 付属品補助リング、ビス 材質ABS樹脂、ポリアセタール 使用圧力(MPa)0.1~0.3 使用温度(℃)1~50 取扱説明書(0.56MB) 水量(L)450
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

ユニットバスの排水トラップ用防臭パイプです。 汚くなった防臭パイプの交換用です。 パイプの回りの溝に水をためることで排水管からの臭気と害虫の侵入を防ぎます。
材質ABS樹脂 外径(mm)66 アズワン品番64-5156-45 内径(mm)62
1個
909 税込1,000
当日出荷

お風呂の目皿にかぶせ髪の毛をキャッチ。袋状のネットなのでいろいろな目皿に使えます。
材質ポリエチレン 目皿直径(Φmm)(使用可能)60~150 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(30枚)
129 税込142
欠品中

タイプ内締め 外径(Φmm)75 適合サイズ(mm)浴槽穴:48~56 適合厚さ(mm)(浴槽)20以内
1個
699 税込769
当日出荷

子栓を引くことにより親栓にかかる圧力が減少するため、開栓が容易にできます。 ボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。
くさりの有無なし
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

お風呂の排水口に貼るだけで、髪の毛などをキャッチする排水口シールです。 排水口に流れる髪の毛やゴミをキャッチするので、排水管のつまりを防ぎます。 髪の毛が目皿にからみつかず、簡単に掃除ができます。 取外しの際に、髪の毛が手に触れることなく捨てられるので衛生的です。
材質アクリル樹脂ポリプロピレン 使用温度(℃)1~60
1セット(90枚)ほか
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

浴槽内排水金具のJIS規格サイズなのでほとんどのバスメーカーに合います。 くさり玉径4.5mm
付属品くさり取付金具 材質NBR、ステンレス くさり長さ(mm)650 くさりの有無あり
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様クサリ長さ650ミリ 付属品くさり取付金具 材質NBR くさりの有無あり
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

塩ビ管に嵌めてバンドで留めるだけなので簡単につなげられます。
材質PVC 形状カップリング
1個
369 税込406
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

1セット
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄型軽量タイプ。軽いので収納ラクラク!
材質ポリプロピレン アイボリー 商品タイプシャッター式
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お風呂のゴム栓をつなぐくさりです。 丸環付き。
用途バス用ゴム栓のくさりが劣化などで切れた時の交換用です。 材質ステンレス 径(mm)くさり玉:4.5
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホースが柔らかくて曲げやすい。 国内メーカーOEM供給の高品質商品。
用途風呂追焚配管用 材質PVC 長さ(m)20 最高使用圧力(MPa)0.3 最高使用温度(℃)65
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

M246KX、MJ246KXタイプの循環金具に使用するフィルターです。
材質SUS304、POM 仕様K×フィルター 外径(Φmm)82.5
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
399 税込439
当日出荷

VP・VUパイプ兼用の目皿です。
仕様接着式、ネジ式 材質(本体)黄銅 寸法C(mm)27.5 材質(スリーブ)PVC
1個
698 税込768
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ミューファンパウダーによる銀イオンが細菌の繁殖を抑制します。折りたたみ式でコンパクトに収納できます。キャップの下の指掛かりで開けやすくなってます。
用途浴室内、浴槽のフタとしてご使用ください。 材質本体:ポリプロピレン、軟質・すべり止め:オレフィン系エラストマー、吸盤:塩化ビニル樹脂、シェーバーフック:ポリプロピレン 商品タイプシャッター式
1本
3,698 税込4,068
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

10A樹脂管用クリップバンド
材質 内径(Φ)自由時:11.6
1個
58 税込64
当日出荷

排水口の交換用ワントラップ皿
材質ステンレス 材質(本体)ステンレス
1枚
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9,298 税込10,228
当日出荷

4.5Φ玉、両端リング付き
寸法L(mm)670 仕様4.5Φ玉、両端リング付
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質黄銅、天然ゴム くさりの有無なし
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様クサリ長さ650ミリ 材質NBR、POM 寸法H(mm)- 規格JIS1号に合う規格品です。 寸法A(mm)- 寸法B(mm)- 寸法C(mm)- くさりの有無あり
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

軽量で扱いやすいシャッター式風呂フタです。 シャッター式のため、コンパクトに巻き取る事ができコンパクトに収納できます。 風呂ふたを選ぶ場合は、ご使用になる浴槽の縁に充分かかる大きさのものをお選びください。
材質ポリプロピレン アイボリー 商品タイプシャッター式
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

セット内容金具(ナット付)・パッキン・バンド[各4個入] 適合10A樹脂管用循環アダプター 材質黄銅
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷

浴室用排水金具の内径で止水するゴム栓です。
用途ひび割れやヌメりなど劣化したバス用ゴム栓の交換用です。 材質ニトリルゴム、黄銅 くさりの有無なし
1個
489 税込538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)