特価
本日9月17日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
148件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼びから絞り込む
  • 小川くん 排水ユニット樹脂グレーチング浅型 防水縦引き シマブン

    小川くん 排水ユニット樹脂グレーチング浅型 防水縦引き

    シマブン
    23,980税込26,378
    1枚
    8日以内出荷
    浴室出入口、トイレの出入口に使用できます。ボックスタイプで樹脂グレーチングは底についているので、車イスなどの重量物が載っても変形しません。 グレーチングのすき間は6ミリ以下で素足でも安心です。 防水マスがついているので、2階以上への施工にも水漏れの心配がありません。
    寸法(mm)グレーチングすき間:6グレー耐荷重(kN)9.0(900kgf)
  • 角排水ユニット カクダイ

    角排水ユニット

    カクダイ(1件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス
  • 角型防水皿 ダイレオ

    角型防水皿

    ダイレオ
    6,598税込7,258
    1個
    5日以内出荷
    アンカー固定可能で共まわりを防止できます。
    用途防水層貫通部分配管用材質SUS304
  • 吸込・吐出金物 ダイレオ

    吸込・吐出金物

    ダイレオ
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ハサミ込み外ネジ接続式金物
    用途浴槽・プール循環用仕様スリットプレート取外し不可材質SUS304+PP+EPDM
  • 吐水口金物 ダイレオ

    吐水口金物

    ダイレオ
    77,980税込85,778
    1個
    5日以内出荷
    壁面取付けタイプ
    用途浴槽・プール補給用付属品壁面用固定ソケット(平行メネジ接続)材質SUS304
  • 防臭パイプ ハウステック

    防臭パイプ

    ハウステック
    4,798税込5,278
    1個
    6日以内出荷
    仕様パッキン付適合EM/ER/EPシリーズ上部径×底径×高さ(mm)102×66×81
  • ドレン排水セット用ノズルカバー INAX(LIXIL)

    ドレン排水セット用ノズルカバー

    INAX(LIXIL)
    889税込978
    1個
    5日以内出荷
    適合ソレオ、リノビオ V・P、スパージュ材質樹脂
  • SUS製吐出口 SN ショウエイ

    SUS製吐出口 SN

    ショウエイ
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から21日以内出荷
    浴槽やプールと配管を接続する部分に取りつける金物です。水を浴槽やプールから配管に流す吐出口としてご利用頂けます。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいSUS製を使用しています。
    材質(本体)SUS304
  • SUS製防水金物 BSN ショウエイ

    SUS製防水金物 BSN

    ショウエイ
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷から21日以内出荷
    目皿を取り付けた先の配管が防水層を貫通する際の漏水を防ぐ、防水金物です。プールへの使用に適しています。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいステンレス製です。
    材質(本体)SUS304
  • ハイとーる角型(浅型) アウス

    ハイとーる角型(浅型)

    アウス
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    シンプルな美しさの角形タイプは、ホテルの浴室のほか、レストランのトイレ・化粧室等にもピッタリの商品です。
    材質本体SUS304寸法C(mm)30
  • メジスルー(トラップなし)(タイル目地ユニット) アウス

    メジスルー(トラップなし)(タイル目地ユニット)

    アウス
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    ステンレスのフタにかわる、新しいタイル目地排水ユニットです。溝の中へ水が吸い込まれるので、排水量もアップします。タイルは125mm角にカットして使用して下さい。御使用になれるタイルは、厚み12mm以下のものです。MTの排水口はVU65用です。VU50のアダプター付です。
  • 横引式・床排水トラップ アウス

    横引式・床排水トラップ

    アウス
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    シンプル構造でスムーズな排水が出来ます。トラップの掃除が簡単。トラップを外して管内を掃除出来ます。別売のツナギニップルがあります。
    呼び50ねじ(mm)N:104
  • 非防水用床排水トラップ・横型 アウス

    非防水用床排水トラップ・横型

    アウス
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ストレーナ―は落とし込み式。接続(d)は管用テーパーネジ(RC)。40Aは底のゲタはありません。別売のツナギニップルがあります。
  • スーパートラップ付目皿(浅型)D-ZL付VP・VU兼用 アウス

    スーパートラップ付目皿(浅型)D-ZL付VP・VU兼用

    アウス
    6,398税込7,038
    1個
    翌々日出荷
    臭気止めの付いた目皿が配管後に取付け出来ます。メンテナンスが簡単。
    耐熱温度(℃)80
  • スーパートラップ付角目皿(VP・VU兼用) アウス

    スーパートラップ付角目皿(VP・VU兼用)

    アウス
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    臭気止めの付いた目皿が配管後に取付け出来ます。メンテナンスが簡単。
    耐熱温度(℃)80
  • スーパートラップ付目皿(VP・VU兼用浅型) アウス

    スーパートラップ付目皿(VP・VU兼用浅型)

    アウス
    4,898税込5,388
    1個
    翌々日出荷
    臭気止めの付いた目皿が配管後に取付け出来ます。ストレーナ―はネジ込み式。メンテナンスが簡単。。封水25mmは、トラップ透明。床下に余裕のない所で御使用下さい。
    耐熱温度(℃)80
  • トラップ付角型排水ユニット(偏芯トラップ付) ミヤコ

    トラップ付角型排水ユニット(偏芯トラップ付)

    ミヤコ
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    本体を取付けた後でも、タイルとの目地合わせが簡単にできます。 立上げた排水管の中心とタイルの中心とのズレが36以内なら調整可能です。 タテ・ヨコどちらの方向にも排水できます。 簡単に取り外しできるゴミ受けがついて、掃除が簡単です。 本体・蓋は美しく丈夫なステンレスです。
    材質枠・蓋/ステンレス(SUS304)
  • 排水ユニット メジスルー(トラップ無) ミヤコ

    排水ユニット メジスルー(トラップ無)

    ミヤコ
    9,898税込10,888
    1個
    3日以内出荷
    排水ユニットのフタが、タイル埋込式になりました。 タイルをひと回り小さくカットして、モルタルで固定するだけ。 すっきりとした床に仕上がります。
    材質SUS304、PP寸法(mm)150×150
  • 浴室排水グレーチング SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    浴室排水グレーチング

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    64,980税込71,478
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    封水50のワントラップ付。 長さ1200はフタ2枚です。
    用途段差解消出入口専用、呼び50VUパイプ専用材質(本体)ステンレス材質(フタ)ポリプロピレン
  • 排水トラップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    排水トラップ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    三栄水栓製H905用排水トラップ
  • 排水ユニット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    排水ユニット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    縦排水、横排水の兼用タイプです。縦排水は偏心(36mm)しますので施工性に優れています、呼び50VUパイプ用、封水50で360度回転するワントラップ付き、ステンレス製
    材質ステンレス
  • 浴室排水ユニット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    浴室排水ユニット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    31,980税込35,178
    1個
    翌々日出荷
    床面に傾斜があり、水はけ良好です。縦排水、横排水兼用タイプ、なお縦排水は偏心(36cm)しますので施工性に優れています、呼び50VUパイプ用、封水50で360度回転するワントラップ付き
    材質ステンレス
  • 浴室排水ユニット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    浴室排水ユニット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    呼び50、75VUパイプ兼用、封水50のワントラップ付き
    材質ステンレス
  • 排水溝 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    排水溝

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    三栄水栓製H907の浅型タイプ、表面はヘアーライン仕上げ、底はついていません。
    材質ステンレス
  • 小川くん 排水ユニット100角 防水縦引き シマブン

    小川くん 排水ユニット100角 防水縦引き

    シマブン
    18,980税込20,878
    1個
    8日以内出荷
    トイレ・玄関に使用できます。本体とトラップの一体設計で省スペース、らくらく施工。
    質量(kg)4.9寸法(幅W×長さL)(mm)114×114耐荷重(kN)5.0(500kgf)
  • 小川くん 排水ユニットSUSパンチング 防水縦引き シマブン

    小川くん 排水ユニットSUSパンチング 防水縦引き

    シマブン
    19,980税込21,978
    1個
    8日以内出荷
    浴室・トイレの主排水に使用できます。 上フタの形状は逆U字型なので、ズレや踏み外れることがなく安全です。 本体部、上フタはさびにくいステンレス製です。 防水マスがついているので、2階以上への施工にも水漏れの心配がありません。
    耐荷重(kN)1.5(150kgf)
  • ハイとーる SPG(サヌキ)

    ハイとーる

    SPG(サヌキ)(1件のレビュー)
    8,098税込8,908
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • 長方形排水溝(浅型) カクダイ

    長方形排水溝(浅型)

    カクダイ
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    用途100・150mm角タイル用材質ステンレス寸法F(mm)9寸法D(mm)30寸法E(mm)9寸法C(mm)6
  • 洗面器排水具 ハウステック

    洗面器排水具

    ハウステック
    4,498税込4,948
    1セット
    6日以内出荷
    適合MSF/MSHシリーズ
  • 浴室用排水ユニット(ノンスリップ) カクダイ

    浴室用排水ユニット(ノンスリップ)

    カクダイ
    41,980税込46,178
    1個
    3日以内出荷
    ワントラップ付き。呼50・75VU管兼用。150ミリ角タイル用。フタ2枚。締金具付き
    材質ステンレス、ABS
  • 浴室用排水ユニット(ノンスリップ) カクダイ

    浴室用排水ユニット(ノンスリップ)

    カクダイ
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    ワントラップ付き。呼50・75VU管兼用。150ミリ角タイル用。締金具付き
    材質ステンレス、ABS
  • 吸込・吐出金物 ダイレオ

    吸込・吐出金物

    ダイレオ
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    丸形底部循環金物
    用途浴槽・プール循環用
  • 吐水口金物 ダイレオ

    吐水口金物

    ダイレオ
    119,800税込131,780
    1個
    5日以内出荷
    框取付立ち上がり・首振りタイプ
    用途浴槽・プール補給用付属品シーリングプレート、六角棒スパナ材質SUS304
  • 角型防水皿 温泉用 ダイレオ

    角型防水皿 温泉用

    ダイレオ
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    アンカー固定可能で共まわりを防止できます。
    用途温泉海水 防水層貫通部分配管用材質チタン
  • 吸込・吐出 温泉金物 ダイレオ

    吸込・吐出 温泉金物

    ダイレオ
    45,980税込50,578
    1個
    5日以内出荷
    丸形底部循環金物
    用途温泉海水 浴槽・プール循環用
  • 吸込・吐出金物 ダイレオ

    吸込・吐出金物

    ダイレオ
    35,980税込39,578
    1個
    5日以内出荷
    角形底部循環金物
    用途浴槽・プール循環用材質SUS304
  • 角型排水ユニット カクダイ

    角型排水ユニット

    カクダイ
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    排水フタが目立たず美観を損ねません。
    用途配管部材仕様ワントラップ付き材質ステンレス、ABS
  • 排水ユニット カクダイ

    排水ユニット

    カクダイ
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷
    排水フタが目立たず美観を損ねません。ご使用の床材(厚さ12ミリ以下)をカットし、モルタルで上フタに固定します。
    用途配管部材仕様ワントラップ付き、締金具付き材質ステンレス、ABS
  • 防臭パイプ ハウステック

    防臭パイプ

    ハウステック
    4,698税込5,168
    1個
    6日以内出荷
    仕様パッキン付材質ABS/トリブレン寸法(直径Φ×高さH)(mm)102×91.5
  • ゴム栓用直結排水金具(横引き) 浴室部品 INAX(LIXIL)

    ゴム栓用直結排水金具(横引き) 浴室部品

    INAX(LIXIL)
    9,398税込10,338
    1個
    17日以内出荷
    横引き用 配管接続部Rc1 1/4(内径38mmのソケット付)
    適合PBF-5H-1・2・5、PBF-2HN-5B,6A、PBF-2GN-7・9用

浴室用品』には他にこんなカテゴリがあります

排水ユニット・トラップ