絞り込み
ブランド
「呼び」から絞り込む

SUS製リターンボックス SR
ショウエイ¥42,980~税込¥47,278~1個3日以内出荷浴槽やプールと配管を接続する部分に取りつける金物です。水を浴槽やプールから配管に流す吸込口としてご利用頂けます。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいSUS製を使用しています。材質(本体)SUS304寸法A(mm)200寸法B(mm)200寸法C(mm)100
SUS製リターンボックス SR
ショウエイ¥57,980~税込¥63,778~1個3日以内出荷から31日以内出荷浴槽やプールと配管を接続する部分に取りつける金物です。水を浴槽やプールから配管に流す吸込口としてご利用頂けます。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいSUS製を使用しています。50A~200Aは安全のための二重網仕様です。材質(本体)SUS304
SUS製吐出口 S
ショウエイ¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷浴槽やプールと配管を接続する部分に取りつける金物です。水を配管から浴槽やプールに流す吐出口としてご利用頂けます。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいSUS製を使用しています。材質(本体)SUS304
耐熱樹脂製吸込口 VR 目皿SUS製
ショウエイ¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷から21日以内出荷浴槽と配管を接続する部分に取りつける金物です。水を浴槽から配管に流す、吸込口としてご利用頂けます。温泉など腐蝕性の高い水に適した、耐熱樹脂製です。寸法Bは、目皿の厚み2mmを含みます。材質(本体)耐熱樹脂
耐熱樹脂製吐出口 V 目皿SUS製
ショウエイ¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から21日以内出荷浴槽と配管を接続する部分に取りつける金物です。水を配管から浴槽に流す、吐出口としてご利用頂けます。温泉など腐蝕性の高い水に適した、耐熱樹脂製です。寸法Bは、目皿の厚み2mmを含みます。材質(本体)耐熱樹脂
耐熱樹脂製防水金物 BV
ショウエイ¥8,698~税込¥9,568~1個3日以内出荷から21日以内出荷目皿を取り付けた先の配管が防水層を貫通する際の漏水を防ぐ、防水金物です。浴槽への使用に適しています。温泉などの腐蝕性が高い水に適した、耐熱樹脂製です。材質(本体)耐熱樹脂
ハイとーる角型(深型)
アウス¥11,980~税込¥13,178~1個翌々日出荷シンプルな美しさの角形タイプは、ホテルの浴室のほか、レストランのトイレ・化粧室等にもピッタリの商品です。深型(55mm)は大量の水でも、水はけ快適。材質本体SUS304寸法C(mm)55
ハイとーる浅型
アウス¥15,980~税込¥17,578~1個翌々日出荷サビに強い、美しくて丈夫な高級ステンレスを使用しています。床面の勾配は一方向でOK、施工はラクラク。材質本体SUS304寸法C(mm)30
メジスルー(トラップ付)(タイル目地ユニット)
アウス¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷ステンレスのフタにかわる、新しいタイル目地排水ユニットです。溝の中へ水が吸い込まれるので、排水量もアップします。タイルは125mm角にカットして使用して下さい。御使用になれるタイルは、厚み12mm以下のものです。MTの排水口はVU65用です。VU50のアダプター付です。
トラッピー角型偏心トラップ付
アウス¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷VU管50mm用です。締金具付です。タテ排水・ヨコ排水兼用です。縦穴用盲栓・横穴用盲栓が付属しています。材質本体:SUS304、トラップ部:ABS樹脂寸法A(mm)148寸法F(mm)74寸法D(mm)57.5寸法E(mm)106.5寸法B(mm)148寸法C(mm)194
トラッピー角型浅型トラップ付
アウス¥12,980~税込¥14,278~1個翌々日出荷VU管の50・75に兼用出来ます。締金具付です。ホテルの浴室のほか、レストランのトイレ・化粧室等にもピッタリの商品です。材質本体:SUS304、トラップ部:ABS樹脂寸法E(mm)84.5
トラッピー偏心トラップ付
アウス¥31,980~税込¥35,178~1個翌々日出荷タテ排水・ヨコ排水兼用です。縦穴用盲栓・横穴用盲栓が付属しています。150mm角のタイルにぴったりの寸法です。水はけ快適。ユニット底面に傾斜をつけています。防虫・防臭(封水50mm)のワントラップが付いており、VU管50mm用です。締金具付です。材質本体:SUS304、トラップ部:ABS樹脂寸法F(mm)100寸法E(mm)106.5寸法B(mm)148
トラッピー浅型トラップ付
アウス¥28,980~税込¥31,878~1個翌々日出荷150m角のタイルにぴったりの寸法です。水はけ快適。ユニット底面に傾斜をつけています。防虫・防臭(封水50mm)のワントラップが付いており、VU管の50・75に兼用出来ます。締金具付です。材質本体:SUS304、トラップ部:ABS樹脂寸法E(mm)104.5寸法B(mm)148
トラッピー浅型トラップ付
アウス¥27,980~税込¥30,778~1個翌々日出荷150mm角のタイルにぴったりの寸法です。水はけ快適。ユニット底面に傾斜をつけています。防虫・防臭(封水50mm)のワントラップが付いており、VU管の50・75に兼用出来ます。締金具付です。材質本体:SUS304、トラップ部:ABS樹脂タイプ幅150mm寸法F(mm)100寸法E(mm)84.5寸法B(mm)148
防水用床排水トラップ・横型
アウス¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷ストレーナ―は落とし込み式。接続(d)は管用テーパーネジ(RC)。40Aは底のゲタはありません。別売のツナギニップルがあります。
防水用床排水トラップ・普及型
アウス¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷ストレーナ―は落とし込み式。接続(d)は管用平行ネジ(G)。D-5B:50mmの普及品呼び50ねじ(mm)3ねじ:100
スーパートラップ付角目皿VP・VU兼用(D-ZL付)
アウス¥22,980~税込¥25,278~1個翌々日出荷ストレーナ―は落とし込み式。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。耐熱温度(℃)80
スーパートラップ付C型目皿D-ZL付VP・VU兼用
アウス¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷臭気止めの付いた目皿が配管後に取付け出来ます。ストレーナ―はネジ込み式。呼び寸法(mm)100×50×50耐熱温度(℃)80
スーパートラップ付掃除口(内部目皿付)排水金具D-ZL付VP・VU兼用
アウス¥7,898~税込¥8,688~1個翌々日出荷臭気が上がらない。メンテナンスが容易。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
非防水用床排水トラップ(浅型)
アウス¥12,980~税込¥14,278~1個翌々日出荷ストレーナ―は落とし込み式。金具はD-5A(40mm用)と同じです。本体のみD-5A(50mm用)の普及品。dは管用平行ネジ(G)
排水ユニット メジスルー(トラップ付)
ミヤコ¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷排水ユニットのフタが、タイル埋込式になりました。 タイルをひと回り小さくカットして、モルタルで固定するだけ。 すっきりとした床に仕上がります。材質SUS304、PP寸法(mm)150×150