絞り込み
ブランド
「呼び」から絞り込む

ガオナ ユニットバス用 排水口の防臭パイプ (排水トラップ 封水筒 取替用)
GAONA(ガオナ)(7件のレビュー)¥909税込¥1,0001個当日出荷ユニットバスの排水トラップ用防臭パイプです。 汚くなった防臭パイプの交換用です。 パイプの回りの溝に水をためることで排水管からの臭気と害虫の侵入を防ぎます。材質ABS樹脂外径(mm)66アズワン品番64-5156-45内径(mm)62
排水ユニット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥9,198税込¥10,1181個当日出荷プレス成形品で角タイルなどの床排水用に使用できます、呼び50、75VUパイプ用、ワントラップ付き、ステンレス製材質ステンレス
スーパートラップ付目皿(VP・VU兼用)
アウス¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から翌々日出荷臭気止めの付いた目皿が配管後に取付け出来ます。ストレーナ―はネジ込み式。メンテナンスが簡単。耐熱温度(℃)80
これエエやん 防臭パイプ ユニットバス用 原状回復
GAONA(ガオナ)¥6,798税込¥7,4781セット(10個)当日出荷マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。 ユニットバスの汚くなった防臭パイプの交換に便利です。 パイプの回りの溝に水をためることで排水管からの臭気と害虫の侵入を防ぎます。 集合住宅などでの複数取替えに便利な10個入りです。用途バスまわりの原状回復に最適な排水トラップ用防臭パイプです。材質ABS樹脂外径(mm)66内径(mm)62
フリースタイルユニット 150角タイル用
シマブン¥29,980~税込¥32,978~1台8日以内出荷自由を楽しみ、自分らしさをデザインする。フリースタイルユニット。溝蓋が目立たず調和のとれたインテリアを実現します。 。ご使用のタイルを、カットして頂きモルタルで上蓋に固定する製品です。 。ご使用いただけるタイルの厚みは12mm以下です。 。付属のトラップは封水50mm以上、いやなニオイや害虫の侵入を防ぎます。 。タイルの150角タイプにピッタリと納まります。 。ユニット部はさびにくいステンレス製です。上蓋の底部はゴム足のため、静穏性に優れます。用途ホテル・住宅・マンションの浴室・トイレ・エントランスなど材質上フタ:SUS304+ゴム(EPDM)t=2.0、本体部:SUS304t=2.0、トラップ部:SUS304+樹脂、アンカー :SUS304(付属品t=1.2)タイプ非防水縦引き耐荷重(kg)204寸法W(mm)144耐荷重(kN)2
横引式・防水用床排水トラップ
アウス¥21,980税込¥24,1781個当日出荷シンプル構造でスムーズな排水が出来ます。トラップの掃除が簡単。トラップを外して管内を掃除出来ます。別売のツナギニップルがあります。呼び50ねじ(mm)N:104
トラップ付角型排水ユニット
ミヤコ¥9,298~税込¥10,228~1個3日以内出荷タイルと同じ幅なので仕上げが美しくできます。 簡単に取り外しできるゴミ受けがついて、掃除が簡単です。 本体・蓋は美しく丈夫なステンレスです。材質枠・蓋/ステンレス(SUS304)
排水ユニット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷縦排水、横排水の兼用タイプです。縦排水は偏心(36mm)しますので施工性に優れています、呼び50VUパイプ用、封水50で360度回転するワントラップ付き、ステンレス製材質ステンレス
角型ワントラップ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷から翌々日出荷VP、VUパイプ兼用材質黄銅寸法D(mm)73寸法d1(mm)64寸法d2(mm)77寸法d3(mm)83寸法H2(mm)90
トラッピー 浅型トラップ
SPG(サヌキ)(1件のレビュー)¥8,598~税込¥9,458~1個3日以内出荷から4日以内出荷メーカー従来品と比較して、トラップの天地が27mmも短くなりました。スペースのないところでも取り付けができて、設置場所を選びません。封水は50mmあります。簡単に取り外しできるゴミ受けがついて、掃除が楽になりました。フタがコの字タイプなので、ズレることがなくなり、また強度も増しました。
防臭パイプPKPX
ハウステック¥2,898税込¥3,1881個6日以内出荷適合CJ/GX/GD-N/SE/SV/SH/XP/BP/WP/EA/EC/VP/VMシリーズ色ナチュラル・クロ上部径×底径×高さ(mm)102×76×71
SUS製吸込口 SRN
ショウエイ¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から21日以内出荷浴槽やプールと配管を接続する部分に取りつける金物です。水を配管から浴槽やプールに流す吸込口としてご利用頂けます。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいSUS製を使用しています。材質(本体)SUS304
メジスルー(タイル目地排水ユニット)
SPG(サヌキ)¥7,398~税込¥8,138~1台4日以内出荷排水溝の新しい形の排水ユニット。 ステンレスのフタにかわる新しい形のタイル目地排水ユニット。床が全てタイルで統一されるので、すっきりします。溝の中へ水が吸い込まれるので排水量もアップ。 決め手は床の中!見た目では分からないけれど、メジスルーはこんなに高性能。浴室や玄関をすっきりと美しくする影の主役です。お客様の目につきやすい場所、にお使いください。 ベース枠は150角タイルと同じ大きさのベース枠。 ゴミ受けは、見えないところで髪の毛をキャッチするゴミ受け。簡単にとりはずして掃除できます。 中蓋は、封水50mm。臭いも虫も上がってきません。用途浴室、玄関などの人の目につきやすい場所にオススメ材質【蓋枠】SUS304(フタ本体:ポリプロピレン樹脂)、【ベース枠】SUS304、【ゴミ受け】ポリプロピレン樹脂、【中蓋】ポリプロピレン樹脂
スーパートラップ付目皿(VP・VU兼用)
アウス¥8,298税込¥9,1281個翌々日出荷臭気止めの付いた目皿が配管後に取付け出来ます。ストレーナ―はネジ込み式。メンテナンスが簡単。。ストレーナーはねじ込み式。呼び寸法(mm)100×50耐熱温度(℃)80
整流ブロック
INAX(LIXIL)¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷適合排水トラップ:TP-48(1)-**、TP-48(2)-**、TP-48(3)-**、TP-48(4)-**、TP-48(5)-**
小川くん 排水ユニット100角 防水縦引き
シマブン¥18,980税込¥20,8781個8日以内出荷トイレ・玄関に使用できます。本体とトラップの一体設計で省スペース、らくらく施工。質量(kg)4.9寸法(幅W×長さL)(mm)114×114耐荷重(kN)5.0(500kgf)