絞り込み
ブランド
「呼び」から絞り込む

排水ユニット メジスルー(トラップ付)
ミヤコ¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷排水ユニットのフタが、タイル埋込式になりました。 タイルをひと回り小さくカットして、モルタルで固定するだけ。 すっきりとした床に仕上がります。材質SUS304、PP寸法(mm)150×150
トラップ付排水ユニット(偏芯トラップ付)
ミヤコ¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷本体を取付けた後でも、タイルとの目地合わせが簡単にできます。 立上げた排水管の中心とタイルの中心とのズレが36以内なら調整可能です。 タテ・ヨコどちらの方向にも排水できます。 簡単に取り外しできるゴミ受けがついて、掃除が簡単です。 本体・蓋は美しく丈夫なステンレスです。材質枠・蓋/ステンレス(SUS304)寸法H(mm)176.5寸法L1(mm)150寸法L2(mm)15寸法W(mm)198寸法H1(mm)40寸法W1(mm)15
トラップ付排水ユニット
ミヤコ¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷簡単に取り外しできるゴミ受けがついて、掃除が簡単です。 本体・蓋は美しく丈夫なステンレスです。材質枠・蓋/ステンレス(SUS304)
ステンレス深型ワントラップ
ミヤコ¥4,198~税込¥4,618~1個3日以内出荷から4日以内出荷風呂、トイレ等の洗い場に使用します。 封水50で嫌な臭いをシャットアウトします。 目皿(巣)とワンはビス固定です。材質本体・目皿巣/SUS304、ワン/PP
トラップ付排水ユニット(偏芯トラップ付)
ミヤコ¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷本体を取付けた後でも、タイルとの目地合わせが簡単にできます。 立上げた排水管の中心とタイルの中心とのズレが36以内なら調整可能です。 タテ・ヨコどちらの方向にも排水できます。 簡単に取り外しできるゴミ受けがついて、掃除が簡単です。 本体・蓋は美しく丈夫なステンレスです。材質枠・蓋/ステンレス(SUS304)寸法W(mm)148
トラップ付排水ユニット(中央排水)
ミヤコ¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷本体の中心にトラップがあるので、位置決めが簡単です。 簡単に取り外しできるゴミ受けがついて、掃除が簡単です。 本体・蓋は美しく丈夫なステンレスです。材質枠・蓋/ステンレス(SUS304)
トラップ付排水ユニット(偏芯トラップ付)
ミヤコ¥23,980~税込¥26,378~1個3日以内出荷本体を取付けた後でも、タイルとの目地合わせが簡単にできます。 立上げた排水管の中心とタイルの中心とのズレが36以内なら調整可能です。 タテ・ヨコどちらの方向にも排水できます。 簡単に取り外しできるゴミ受けがついて、掃除が簡単です。 本体・蓋は美しく丈夫なステンレスです。材質枠・蓋/ステンレス(SUS304)寸法L1(mm)100寸法L2(mm)11寸法W(mm)148寸法W1(mm)11
トラップ付排水ユニット
ミヤコ¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷簡単に取り外しできるゴミ受けがついて、掃除が簡単です。 本体・蓋は美しく丈夫なステンレスです。材質枠・蓋/ステンレス(SUS304)
浴室排水ユニット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥22,980税込¥25,2781個翌々日出荷三栄水栓製H901のセンター排水用、呼び50、75VUパイプ兼用、封水50のワントラップ付き材質ステンレス
浴室排水ユニット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷三栄水栓製H901のセンター排水用、呼び50、75VUパイプ兼用、封水50のワントラップ付き材質ステンレス
浴室排水ユニット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥32,980税込¥36,2781個翌々日出荷縦排水、横排水兼用タイプ、なお縦排水は偏心(36cm)しますので施工性に優れています、呼び50VUパイプ用、封水50で360度回転するワントラップ付き材質ステンレス
浴室排水ユニット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥29,980税込¥32,9781個翌日出荷縦排水、横排水兼用タイプ、なお縦排水は偏心(36cm)しますので施工性に優れています、呼び50VUパイプ用、封水50で360度回転するワントラップ付き材質ステンレス
浴室排水ユニット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥22,980税込¥25,2781個翌々日出荷床面に傾斜があり、水はけ良好です。縦排水、横排水兼用タイプ、なお縦排水は偏心(36cm)しますので施工性に優れています、呼び50VUパイプ用、封水50で360度回転するワントラップ付き材質ステンレス
排水ユニット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷プレス成形品で角タイルなどの床排水用に使用できます、呼び50、75VUパイプ用、ワントラップ付き、ステンレス製材質ステンレス
小川くん 排水ユニット100角 非防水縦引き
シマブン¥6,898税込¥7,5881個8日以内出荷トイレ・玄関に使用できます。本体とトラップの一体設計で省スペース、らくらく施工。質量(kg)0.5寸法(幅W×長さL)(mm)114×114耐荷重(kN)5.0(500kgf)
小川くん 排水ユニットSUSパンチング 非防水縦引き
シマブン¥9,398~税込¥10,338~1個8日以内出荷浴室・トイレの主排水に使用できます。 上フタの形状は逆U字型なので、ズレや踏み外れることがなく安全です。 本体部、上フタはさびにくいステンレス製です。耐荷重(kN)1.5(150kgf)
小川くん 排水ユニット樹脂グレーチング浅型 非防水縦引き
シマブン¥10,980~税込¥12,078~1枚8日以内出荷浴室出入口、トイレの出入口に使用できます。 ボックスタイプで樹脂グレーチングは底についているので、車イスなどの重量物が載っても変形しません。 グレーチングのすき間は6ミリ以下で素足でも安心です。寸法(mm)グレーチングすき間:6色グレー耐荷重(kN)9.0(900kgf)
トラッピー センター排水
SPG(サヌキ)¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から5日以内出荷本体の中心にトラップがあるので、位置決めが簡単です。排水管が中央にある場合等、便利です。封水は50mmあります。寸法B(mm)148
トラッピー 偏心トラップ
SPG(サヌキ)¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷から4日以内出荷本体を取り付けた後でも、タイルとの目地あわせが簡単にできます。立ち上げた排水管の中心とタイルの中心とのズレが、36mm以内なら調整可能です。タテ・ヨコどちらの方向にでも排水できます。封水は50mmあります。
浴室用排水ユニット
カクダイ¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷から4日以内出荷防虫、防臭のワントラップ付き、呼50・75VU管兼用。150mm角タイル用付属品締金具、フタ付材質ステンレス、ABS寸法H(mm)100寸法F(mm)11寸法D(mm)7寸法E(mm)165.5寸法B(mm)148寸法G(mm)11