絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • 東洋アルチタイト(136)
  • カクダイ(84)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(79)
  • ミヤコ(57)
  • リビラック(37)
  • オンダ製作所(27)
  • 未来工業(9)
  • INAX(LIXIL)(7)
  • KVK(4)
  • GAONA(ガオナ)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月5日(月)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
446件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂管用部品セット モノタロウ樹脂管用部品セットモノタロウ(3件のレビュー)
899税込989
1袋
当日出荷
耐食性が高い。 接続しやすい。
用途風呂追焚配管用セット内容袋ナット×4、タケノコ×4、ホースバンド×4、パッキン×4材質黄銅(本体)取付ねじG1/2タケノコ外径(Φmm)10.5
ペアホース用部品セット モノタロウペアホース用部品セットモノタロウ(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット
当日出荷
耐食性が高い。 接続しやすい。
用途風呂追焚配管用セット内容袋ナット×4、タケノコ×4、ホースバンド×4、パッキン×4材質黄銅(本体)取付ねじG1/2
バスタブロック リビラックバスタブロックリビラック(7件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
タイプ内締め外径(Φmm)75適合サイズ(mm)浴槽穴:48~56適合厚さ(mm)(浴槽)20以内
ペアホース用部品セット リビラックペアホース用部品セットリビラック(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット
当日出荷
セット内容金具×4個、パッキン×4個、バンド×4個材質黄銅
ペアホース 追い焚き配管用 モノタロウペアホース 追い焚き配管用モノタロウ(5件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
ホースが柔らかくて曲げやすい。 国内メーカーOEM供給の高品質商品。
用途風呂追焚配管用材質PVC長さ(m)20最高使用圧力(MPa)0.3最高使用温度(℃)65
循環金具用フィルター ミヤコ循環金具用フィルターミヤコ(8件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
M246KX、MJ246KXタイプの循環金具に使用するフィルターです。
材質SUS304、POM仕様K×フィルター外径(Φmm)82.5
樹脂管バンド リビラック樹脂管バンドリビラック(1件のレビュー)
58税込64
1個
当日出荷
10A樹脂管用クリップバンド
材質内径(Φ)自由時:11.6
循環金具1/2ねじ リビラック循環金具1/2ねじリビラック(8件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
樹脂製の循環金具。無極性。
用途お風呂の追焚配管に使用。1/2オネジ材質PPS、ステンレス付属品1人施工用フック棒厚さ(mm)【浴槽】15以下取付穴径(Φmm)50
13Aペアホース用部品セット リビラック13Aペアホース用部品セットリビラック(20件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット
当日出荷
仕様メッキ仕様適合ペアホース用セット内容ナット付タケノコ×4個、ノンアスベストパッキン×4枚、バンド×4個材質黄銅取付ねじG1/2
ステンレスバス内締化粧蓋 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレスバス内締化粧蓋SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
浴槽穴径48~56に浴槽内からドライバー締めができます。
仕様ステンレスカバー付適合(浴槽厚み)20mm以下穴径(Φmm)48~56(浴槽)
循環金具用フィルターガイド INAX(LIXIL)循環金具用フィルターガイドINAX(LIXIL)(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
浴槽の循環金具用フィルターガイドです
13Aペアホース用タケノコセット リビラック13Aペアホース用タケノコセットリビラック(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット
当日出荷
セット内容金具×4個、パッキン×4個、バンド×4個材質黄銅サイズ13×13適合ホースBRK15W
JXフィルター INAX(LIXIL)JXフィルターINAX(LIXIL)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
浴槽の循環金具セット用フィルターです。
仕様浴槽の循環金具セット用フィルター
10Aペアホース用ホースバンド リビラック10Aペアホース用ホースバンドリビラック
72税込79
1個
当日出荷
10Aペアホース用クリップバンド
材質内径(Φ)自由時:14.8
13Aペアホース用おねじタケノコセット リビラック13Aペアホース用おねじタケノコセットリビラック
1,398税込1,538
1セット
当日出荷
13A(15A)ペアホース用部品セット
材質黄銅、鋼規格13×G1/2
化粧カバー リビラック化粧カバーリビラック(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から11日以内出荷
仕様外壁貫通部のカバー材質ステンレス
循環金具13Aペアホース用 リビラック循環金具13Aペアホース用リビラック(3件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
樹脂製の循環金具。無極性。
用途お風呂の追焚配管に使用。13A(15A)ペアホース用材質PPS、ステンレス付属品1人施工用フック棒形状S型厚さ(mm)【浴槽】15以下タイプS型取付穴径(Φmm)50アズワン品番64-5123-44
循環金具用フィルター INAX(LIXIL)循環金具用フィルターINAX(LIXIL)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から14日以内出荷
浴槽の循環金具用フィルターです
13Aペアホース用部品セット リビラック13Aペアホース用部品セットリビラック(1件のレビュー)
999税込1,099
1セット
当日出荷
13A(15A)ペアホース用部品セット
材質黄銅、ノンアスベストパッキン、鋼規格13×G1/2アズワン品番64-5123-06
15Aペアホース用L型部品セット リビラック15Aペアホース用L型部品セットリビラック(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット
当日出荷
付属品金具、パッキン、バンド×各2材質黄銅寸法13×G1/2適合ホースSPH15W/BRK/15W
追焚用ペアホース(スピードホース) リビラック追焚用ペアホース(スピードホース)リビラック(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1巻
当日出荷
柔らかく曲げやすいうえに、座屈に強い。 狭い現場での配管が容易になります。 パイプかたーで簡単に切断。 専用のタケノコ継手でラクラク接続。 ホース切断時の目安となる500mmピッチ印字。 徹底したコストダウンでお求めやすい価格を実現。
用途風呂追焚配管専用材質PVC、ポリエステル(撚糸)の補強層ベージュ圧力0.3Mpa以下最小曲げ半径(mm)120使用条件温度:1~65℃、最小曲げ半径:120mm、圧力:0.3MPa以下、流体:冷温水
化粧カバー リビラック化粧カバーリビラック(6件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
外壁貫通部のカバー
材質ステンレス
ホースバンド リビラックホースバンドリビラック
84税込92
1個
予約販売
13A(15A)ペアホース用クリップバンド
材質内径(Φ)自由時:20.8
一口循環接続金具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)一口循環接続金具SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
無極性タイプです。往側と戻側の指定がありません。 継手が回転するので現場でL型・S型迷わず施工できます。 継手が回転するので継手部にかかる応力を軽減できます。
材質PPS樹脂使用場所バスルーム適合壁厚(mm)15以下特性接手が回転するので現場でL型・S型迷わず施工できます。接手が回転するので接手部にかかる応力を軽減できます。
ペアホース(ネジ) 15A カクダイペアホース(ネジ) 15Aカクダイ(7件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ホースは変形しにくく、耐熱性に優れ、狭い場所での配管作業も簡単。銅管のようなろう付け作業が不要。
用途追焚付給湯機から一口循環接続金具までの配管用付属品ニップル、パッキン材質EPDM、TPE、黄銅呼び径15A接続方法ねじ込み式
JXフィルターガイド INAX(LIXIL)JXフィルターガイドINAX(LIXIL)(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から9日以内出荷
浴槽の循環金具用フィルターガイドです
ツインホース ミヤコツインホースミヤコ
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
長さが自由にカットできるので便利です。 銅管の様なロウ付作業が不要です。 ホースなので狭い場所での作業が簡単にできます。 埋設工事にはM246TSダ円サヤ管15Aをご使用ください。
材質EPDM、TPE最小曲げ半径(mm)120耐熱温度(℃)80最高使用圧力(MPa)0.3使用流体水又は温水温度範囲(℃)0~80内径(Φmm)13外径(Φmm)23
給湯口カバー カクダイ給湯口カバーカクダイ(5件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
浴槽内の給湯口側に取付けるもので、足を差込むだけです。 フリーサイズのため、ほとんどのバス接続金具に合います。
材質ステンレス
10Aペア樹脂管用タケノコセット(L) リビラック10Aペア樹脂管用タケノコセット(L)リビラック
1,798税込1,978
1セット
予約販売
10A樹脂管用部品セット
材質黄銅、鋼規格10×10
循環金具ペア用 リビラック循環金具ペア用リビラック(5件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
配管の接続は往側・戻側の指定がありません。
適合13A/15Aペアホース用種別無極性循環アダプター厚さ(mm)10.6外径(Φmm)75
ペアホース金具セット SANEI(旧:三栄水栓製作所)ペアホース金具セットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
仕様15Aホース用セット内容金具2個、バンド4個入
これエエやん バス用給湯口カバー 追い焚き配管 フリーサイズ GAONA(ガオナ)これエエやん バス用給湯口カバー 追い焚き配管 フリーサイズGAONA(ガオナ)
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
追い焚き配管の給湯口にカバーがついていないときや既存のカバーが破損したときに使用できます。 カバーをつけることで、お湯の勢いを緩和し火傷の危険性を軽減します。 差込むだけで簡単に取付けできます。 カバーが抜けやすい場合は、差込み部分を広げて調節します。
用途ほとんどのバス接続金具に取付けできるフリーサイズの給湯口カバーです。材質ステンレス
一口循環金具取付アダプター カクダイ一口循環金具取付アダプターカクダイ
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
浴槽厚さが標準サイズ以上用金属・樹脂本体兼用
材質PP
一口循環接続金具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)一口循環接続金具SANEI(旧:三栄水栓製作所)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
浴槽の追い炊き配管用一口循環金具。L型タイプ。
材質(本体)PPS樹脂仕様浴槽壁厚15mm以下、無極性タイプのため往側・戻側の指定がない付属品一人施工用フック棒付き呼び径13
一口循環接続金具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)一口循環接続金具SANEI(旧:三栄水栓製作所)
7,398税込8,138
1個
翌々日出荷
浴槽の追い炊き配管用一口循環金具。15Aホース用。
材質(本体)黄銅仕様浴槽壁厚15mm以下、無極性タイプのため往側・戻側の指定がない付属品一人施工用フック棒付き呼び径(A)15
10Aペア樹脂管用部品セット リビラック10Aペア樹脂管用部品セットリビラック
729税込802
1セット
当日出荷
10A樹脂管用部品セット
材質黄銅、ノンアスベストパッキン、鋼規格10×G1/2アズワン品番64-5123-24
循環口化粧カバー ミヤコ循環口化粧カバーミヤコ
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
外壁貫通部の不要な穴をカバーします。
材質SUS430付属品ステンレスビス
バスワンタッチカバー SANEI(旧:三栄水栓製作所)バスワンタッチカバーSANEI(旧:三栄水栓製作所)
749税込824
1個
当日出荷
浴槽の出湯口に差込むカバー
用途バスルーム用材質ステンレス
ペアホース用部品セット15Aペアホース(差込)シリーズ カクダイペアホース用部品セット15Aペアホース(差込)シリーズカクダイ
1,898税込2,088
1セットほか
当日出荷
材質黄銅取付ねじG1/2仕様回転ナット
これエエやん バス用化粧フタ 内締め式 GAONA(ガオナ)これエエやん バス用化粧フタ 内締め式GAONA(ガオナ)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
二つ穴給湯器から一つ穴給湯器に交換した際に不要になった穴をふさぎます。 浴槽の内側からドライバーでビスを締めて取付けるだけなので、簡単に施工できます。 自宅や施設などの浴室リフォームの際に便利です。 厚さ20ミリ以下の浴槽に使用できます。
用途浴槽の不要な追い焚き配管の穴をふさぐ化粧フタです。材質ステンレス、エチレンプロピレンゴム、鋼取付穴径(Φmm)48~56
...
一口循環アダプタ特集
おすすめ人気ランキング
一口循環接続