438件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐食性が高い。 接続しやすい。
用途風呂追焚配管用 セット内容袋ナット×4、タケノコ×4、ホースバンド×4、パッキン×4 材質黄銅(本体) 取付ねじG1/2 タケノコ外径(Φmm)10.5
1セット
899 税込989
当日出荷

耐食性が高い。 接続しやすい。
用途風呂追焚配管用 セット内容袋ナット×4、タケノコ×4、ホースバンド×4、パッキン×4 材質黄銅(本体) 取付ねじG1/2
1セット
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプ内締め 外径(Φmm)75 適合サイズ(mm)浴槽穴:48~56 適合厚さ(mm)(浴槽)20以内
1個
699 税込769
当日出荷

仕様メッキ仕様 適合ペアホース用 セット内容ナット付タケノコ×4個、ノンアスベストパッキン×4枚、バンド×4個 材質黄銅 取付ねじG1/2
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷

ホースが柔らかくて曲げやすい。 国内メーカーOEM供給の高品質商品。
用途風呂追焚配管用 材質PVC 長さ(m)20 最高使用圧力(MPa)0.3 最高使用温度(℃)65
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

10A樹脂管用クリップバンド
材質 内径(Φ)自由時:11.6
1個
58 税込64
当日出荷

1セット
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

M246KX、MJ246KXタイプの循環金具に使用するフィルターです。
材質SUS304、POM 仕様K×フィルター 外径(Φmm)82.5
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

樹脂製の循環金具。無極性。
用途お風呂の追焚配管に使用。1/2オネジ 材質PPS、ステンレス 付属品1人施工用フック棒 厚さ(mm)【浴槽】15以下 取付穴径(Φmm)50
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔らかく曲げやすいうえに、座屈に強い。 狭い現場での配管が容易になります。 パイプかたーで簡単に切断。 専用のタケノコ継手でラクラク接続。 ホース切断時の目安となる500mmピッチ印字。 徹底したコストダウンでお求めやすい価格を実現。
用途風呂追焚配管専用 材質PVC、ポリエステル(撚糸)の補強層 ベージュ 圧力0.3Mpa以下 最小曲げ半径(mm)120 使用条件温度:1~65℃、最小曲げ半径:120mm、圧力:0.3MPa以下、流体:冷温水
1巻
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容金具×4個、パッキン×4個、バンド×4個 材質黄銅 サイズ13×13 適合ホースBRK15W
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷

付属品金具、パッキン、バンド×各2 材質黄銅 寸法13×G1/2 適合ホースSPH15W/BRK/15W
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浴槽穴径48~56に浴槽内からドライバー締めができます。
仕様ステンレスカバー付 適合(浴槽厚み)20mm以下 穴径(Φmm)48~56(浴槽)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

浴槽の循環金具用フィルターです
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

浴槽の循環金具セット用フィルターです。
仕様浴槽の循環金具セット用フィルター
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

1枚
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

13A(15A)ペアホース用部品セット
材質黄銅、鋼 規格13×G1/2
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷

浴槽内の給湯口側に取付けるもので、足を差込むだけです。 フリーサイズのため、ほとんどのバス接続金具に合います。
材質ステンレス
1個
999 税込1,099
当日出荷

1セットほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

10Aペアホース用クリップバンド
材質 内径(Φ)自由時:14.8
1個
72 税込79
当日出荷

樹脂製の循環金具。無極性。
用途お風呂の追焚配管に使用。13A(15A)ペアホース用 材質PPS、ステンレス 付属品1人施工用フック棒 形状S型 厚さ(mm)【浴槽】15以下 タイプS型 取付穴径(Φmm)50 アズワン品番64-5123-44
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

無極性タイプです。往側と戻側の指定がありません。 継手が回転するので現場でL型・S型迷わず施工できます。 継手が回転するので継手部にかかる応力を軽減できます。
材質PPS樹脂 使用場所バスルーム 適合壁厚(mm)15以下 特性接手が回転するので現場でL型・S型迷わず施工できます。接手が回転するので接手部にかかる応力を軽減できます。
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質PVC(ポリエステルの補強層あり) 適合品番BRJ10AWE、BRJ10AWE、BRPE10AW、BEPE10AW25
1個
91 税込100
当日出荷

不要な穴をふさぐ金具で、浴槽の内側からドライバーで取付けできます。
用途取付穴径48~52ミリ、厚さ20ミリ以下の浴槽用 材質ステンレス、黄銅、EPDM、鋼 アズワン品番64-6509-82
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

10Aペアホース用サドルバンド
材質ステンレス 穴サイズ(mm)ビス:4 適合ホースSPH10W、BRK10W
1個
78 税込86
当日出荷

13A(15A)ペアホース用部品セット
材質黄銅、ノンアスベストパッキン、鋼 規格13×G1/2 アズワン品番64-5123-06
1セット
999 税込1,099
当日出荷

仕様外壁貫通部のカバー 材質ステンレス
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様15Aホース用 セット内容金具2個、バンド4個入
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

既存のリモコンとの大きさの違いで、クロスのめくれや配線用の開口部が隠れない時に使用する化粧カバーです。金属製でノーリツ、リンナイ、パロマ、パーパスなどの主要メーカーに適合します。
材質 アズワン品番64-6509-70
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

浴槽の追い炊き配管用一口循環金具。L型タイプ。
材質(本体)PPS樹脂 仕様浴槽壁厚15mm以下、無極性タイプのため往側・戻側の指定がない 付属品一人施工用フック棒付き 呼び径13
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

リビラックホースバンド
13A(15A)ペアホース用クリップバンド
材質 内径(Φ)自由時:20.8
1個
84 税込92
当日出荷

セット内容金具×4個、パッキン×4個、バンド×4個 材質黄銅 サイズ10×10 適合ホースBRK10W
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷

ホースは変形しにくく、耐熱性に優れ、狭い場所での配管作業も簡単。銅管のようなろう付け作業が不要。
用途追焚付給湯機から一口循環接続金具までの配管用 付属品ニップル、パッキン 材質EPDM、TPE、黄銅 呼び径15A 接続方法ねじ込み式
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

二つ穴給湯器から一つ穴給湯器に交換した際に不要になった穴をふさぎます。 浴槽の内側からドライバーでビスを締めて取付けるだけなので、簡単に施工できます。 自宅や施設などの浴室リフォームの際に便利です。 厚さ20ミリ以下の浴槽に使用できます。
用途浴槽の不要な追い焚き配管の穴をふさぐ化粧フタです。 材質ステンレス、エチレンプロピレンゴム、鋼 取付穴径(Φmm)48~56
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浴槽の追い炊き配管用一口循環金具。15Aホース用。
材質(本体)黄銅 仕様浴槽壁厚15mm以下、無極性タイプのため往側・戻側の指定がない 付属品一人施工用フック棒付き 呼び径(A)15
1個
7,898 税込8,688
翌日出荷

11Aペアホース用部品セット
材質黄銅、鋼 規格10×G1/2 アズワン品番64-5123-17
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷

10Aペアホース用部品セット
材質黄銅、ノンアスベストパッキン、鋼 規格10×G1/2
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷

リビラックサドルバンド
13A(15A)ペアホースを直接固定できます
材質ステンレス 穴サイズ(mm)ビス:4
1個
72 税込79
6日以内出荷

配管の接続は往側・戻側の指定がありません。
適合13A/15Aペアホース用 種別無極性循環アダプター 厚さ(mm)10.6 外径(Φmm)75
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング