2ページ目: 循環口

168件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合から絞り込む
  • 循環金具用漏れ検査治具 カクダイ

    循環金具用漏れ検査治具

    カクダイ
    9,698税込10,668
    1個
    3日以内出荷
    用途一口循環金具施工後の漏水テスト用適合一口循環金具(小型一口循環金具を除く)施工後の漏水テスト用入数10/箱
  • 循環金具 樹脂LS ミヤコ

    循環金具 樹脂LS

    ミヤコ
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    現場で配管方向を自由に調整できる! 。追焚用の一口循環金具です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。継手部は可動式で自由にホースの角度調整が可能です。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。
    材質PPS
  • 漏れ検査治具 オンダ製作所

    漏れ検査治具

    オンダ製作所
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    ・JS型循環口用です。・循環口の締付おねじに取付ければ、給湯器までの配管の漏れ検査ができます(オンダ製作所循環口以外には使用できません)。・漏れ検査は0.2MPaで30分間以上行ってください。(0.3MPa以上の加圧はしないで下さい。)。・直接テストポンプを接続できます(ねじサイズG1/2・Rc1/4)。・エアー抜きビス付ですので、水圧検査が容易にできます。
  • 漏れ検査治具 オンダ製作所

    漏れ検査治具

    オンダ製作所
    5,498税込6,048
    1個
    5日以内出荷
    ・JS型循環口用です。・循環口の締付おねじに取付ければ、給湯器までの配管の漏れ検査ができます(オンダ製作所循環口以外には使用できません)。・漏れ検査は0.2MPaで30分間以上行ってください。(0.3MPa以上の加圧はしないで下さい。)。・配管途中にテストポンプの接続をする場合に栓として使用します。
  • JS3Q型循環口(アングル)タケノコ オンダ製作所

    JS3Q型循環口(アングル)タケノコ

    オンダ製作所
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷
    ・スリム設計で、吸入・吐水・かくはんの各性能に優れた高性能循環口。・無極性なので、行き・戻り配管の指定なし。・フィルターカバーは全面穴形状で、余計な段差がないので、お掃除などのお手入れも楽々。・風呂用ツインホース「TH-461」シリーズ用で、接続はタケノコ式で付属のホースバンドで固定。・クイックファスナー式で取付け、取外し自由で便利。
    材質樹脂使用温度範囲(℃)5~80取付穴【浴槽】Φ50使用流体冷温水適合管風呂用ツインホース「TH-461」シリーズ適合壁厚(mm)~15
  • ラチェットハンドル オンダ製作所

    ラチェットハンドル

    オンダ製作所
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    ・循環口の締付おねじの取付けに使用します。・15N・m(手締め後1回転程度)で締め付けします。・別売のTH-335M(JS型用)、TH-354M(JF型用)を取付けて使用します。
  • JF3Q型循環口 S型 風呂用ツインホース用 オンダ製作所

    JF3Q型循環口 S型 風呂用ツインホース用

    オンダ製作所
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷
    ・フィルター厚さは約7mm、浴槽からの出代は約9mmと極薄で浴槽内もスッキリです。・スリム設計で、吸入・吐水・かくはんの各性能に優れた高性能循環口。・無極性なので、行き・戻り配管の指定なし。・フィルターカバーは全面穴形状で、余計な段差がないので、お掃除などのお手入れも楽々。・風呂用ツインホース「TH-461」シリーズ用で、接続はタケノコ式で付属のホースバンドで固定。・クイックファスナー式で取付け、取外し自由で便利。・製品に付属の施工フックで締付おねじを取付け可能です。
    材質タケノコ部:PPS備考浴槽厚さ15mmまで使用温度範囲(℃)5~80使用流体冷温水取付穴径(Φmm)50呼び径(A)13
  • JF3Q型循環口 L型 風呂用ツインホース用 オンダ製作所

    JF3Q型循環口 L型 風呂用ツインホース用

    オンダ製作所
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷
    ・フィルター厚さは約7mm、浴槽からの出代は約9mmと極薄で浴槽内もスッキリです。・スリム設計で、吸入・吐水・かくはんの各性能に優れた高性能循環口。・無極性なので、行き・戻り配管の指定なし。・フィルターカバーは全面穴形状で、余計な段差がないので、お掃除などのお手入れも楽々。・風呂用ツインホース「TH-461」シリーズ用で、接続はタケノコ式で付属のホースバンドで固定。・クイックファスナー式で取付け、取外し自由で便利。・製品に付属の施工フックで締付おねじを取付け可能です。
    材質タケノコ部:PPS備考浴槽厚さ15mmまで使用温度範囲(℃)5~80使用流体冷温水取付穴径(Φmm)50呼び径(A)13
  • JF1型循環口 ストレート WLJ式樹脂管用 オンダ製作所

    JF1型循環口 ストレート WLJ式樹脂管用

    オンダ製作所
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷
    ・フィルター厚さは約7mm、浴槽からの出代は約9mmと極薄で浴槽内もスッキリです。・スリム設計で、吸入・吐水・かくはんの各性能に優れた高性能循環口。・無極性なので、行き・戻り配管の指定なし。・フィルターカバーは全面穴形状で、余計な段差がないので、お掃除などのお手入れも楽々。・架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。・製品に付属の施工フックで締付おねじを取付け可能です。
    備考浴槽厚さ15mmまで使用温度範囲(℃)5~80使用流体冷温水取付穴径(Φmm)50
  • JF1型循環口 L型S型兼用 WLJ式樹脂管用 オンダ製作所

    JF1型循環口 L型S型兼用 WLJ式樹脂管用

    オンダ製作所
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    ・フィルター厚さは約7mm、浴槽からの出代は約9mmと極薄で浴槽内もスッキリです。・スリム設計で、吸入・吐水・かくはんの各性能に優れた高性能循環口。・無極性なので、行き・戻り配管の指定なし。・フィルターカバーは全面穴形状で、余計な段差がないので、お掃除などのお手入れも楽々。・架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。・回転式でアングル、ストレートが兼用タイプ。・製品に付属の施工フックで締付おねじを取付け可能です。
    備考浴槽厚さ15mmまで使用温度範囲(℃)5~80使用流体冷温水取付穴径(Φmm)50呼び径(A)10
  • 樹脂製風呂アダプター リビラック

    樹脂製風呂アダプター

    リビラック
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    樹脂製風呂アダプタ(無極性) L型
    用途お風呂の追焚配管に使用。浴槽厚み:15mmまで。付属品一人施工フック、締付工具、ピンセット開口寸法(mm)50
  • 樹脂製風呂アダプター リビラック

    樹脂製風呂アダプター

    リビラック
    5,598税込6,158
    1個
    7日以内出荷
    樹脂製風呂アダプタ(無極性) S型
    用途お風呂の追焚配管に使用。浴槽厚み:15mmまで。付属品一人施工フック、締付工具、ピンセット適合10Aペアホース用開口寸法(mm)50
  • 樹脂製風呂アダプター リビラック

    樹脂製風呂アダプター

    リビラック
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    樹脂製風呂アダプタ(無極性) L型
    用途お風呂の追焚配管に使用。浴槽厚み:15mmまで。付属品一人施工フック、締付工具、ピンセット適合13Aペアホース用開口寸法(mm)50
  • 風呂用ツインホース(TH-461-20) オンダ製作所

    風呂用ツインホース(TH-461-20)

    オンダ製作所
    39,980税込43,978
    1巻(20m)
    5日以内出荷
    追焚き用のペアホースです。耐塩素性に優れ、熱による硬化がほとんどありません。座屈しにくく、狭いスペースでも取回しがラクラク。ホース表面に汚れがつきにくいので、配管の仕上がりがキレイです。ホースに50cm間隔でロゴを印字していますので切断の目安になります。耐熱性PVC。
    用途風呂用追焚き材質耐熱性PVC長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~80呼び13A最小曲げ半径(mm)120使用圧力0.3MPa以下
  • 風呂用ツインホース用金具セット 13A×G1/2 オンダ製作所

    風呂用ツインホース用金具セット 13A×G1/2

    オンダ製作所
    1,598税込1,758
    1セット(4個)
    5日以内出荷
    オンダ製作所製「風呂用ツインホース」専用の取付金具セット平行めねじ(G)1セット4個入り。ホースバンド、ノンアスベストパッキン付 。
    用途風呂用追焚き材質黄銅使用温度範囲(℃)-5~80ねじG1/2呼び13A使用圧力0.3MPa以下
  • 風呂用ツインホース用金具セット 13A×G1/2エルボ オンダ製作所

    風呂用ツインホース用金具セット 13A×G1/2エルボ

    オンダ製作所
    1,998税込2,198
    1セット(2個)
    5日以内出荷
    オンダ製作所製「風呂用ツインホース」専用の取付金具セット平行めねじ(G)1セット2個入り。ホースバンド、ノンアスベストパッキン付。
    用途風呂用追焚き材質黄銅使用温度範囲(℃)-5~80ねじG1/2呼び13A使用圧力0.3MPa以下
  • 風呂用ツインホース用金具セット 13Aソケット オンダ製作所

    風呂用ツインホース用金具セット 13Aソケット

    オンダ製作所
    1,398税込1,538
    1セット(2個)
    5日以内出荷
    オンダ製作所製「風呂用ツインホース」専用の取付金具セット1セット2個入り。ホースバンド付。
    用途風呂用追焚き材質黄銅使用温度範囲(℃)-5~80呼び13A使用圧力0.3MPa以下
  • 風呂用ツインホース用金具セット オンダ製作所

    風呂用ツインホース用金具セット

    オンダ製作所
    1,698税込1,868
    1セット(4個)
    5日以内出荷
    オンダ製作所製「風呂用ツインホース」専用の取付金具セット平行めねじ(G)1セット4個入り。ホースバンド、ノンアスベストパッキン付。
    用途風呂用追焚き材質黄銅使用温度範囲(℃)-5~80ねじG1/2呼び13A使用圧力0.3MPa以下
  • 厚板浴槽用オネジセット 30~45mm 東洋アルチタイト

    厚板浴槽用オネジセット 30~45mm

    東洋アルチタイト
    9,198税込10,118
    1個
    7日以内出荷
    用途樹脂・金属ボディー兼用厚さ(mm)浴槽:15~30まで
  • 厚板浴槽用オネジセット 15~30mm 東洋アルチタイト

    厚板浴槽用オネジセット 15~30mm

    東洋アルチタイト
    7,998税込8,798
    1個
    7日以内出荷
    用途樹脂・金属ボディー兼用厚さ(mm)浴槽:15~30まで
  • 簡易取付工具 東洋アルチタイト

    簡易取付工具

    東洋アルチタイト
    7,398税込8,138
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    アダプターの取り付けに使用します。
    用途工具/防火キット/バンド
  • ロウ付式SH 東洋アルチタイト

    ロウ付式SH

    東洋アルチタイト
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    配管の接続は往側/戻側の指定がありません。付属の一人施工用フック棒で一人で施工できます。
    厚さ(mm)浴槽:15まで
  • ロウ付式S 東洋アルチタイト

    ロウ付式S

    東洋アルチタイト
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    配管の接続は往側/戻側の指定がありません。付属の一人施工用フック棒で一人で施工できます。
    厚さ(mm)浴槽:15まで
  • ロウ付式L 東洋アルチタイト

    ロウ付式L

    東洋アルチタイト
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    配管の接続は往側/戻側の指定がありません。付属の一人施工用フック棒で一人で施工できます。
    厚さ(mm)浴槽:15まで
  • クイック10Aタケノコ式S 東洋アルチタイト

    クイック10Aタケノコ式S

    東洋アルチタイト
    5,398税込5,938
    1個
    9日以内出荷
    配管の接続は往側/戻側の指定がありません。付属の一人施工用フック棒で一人で施工できます。
    用途風呂追い焚き配管専用厚さ(mm)浴槽:15まで
  • クイック10Aタケノコ式L 東洋アルチタイト

    クイック10Aタケノコ式L

    東洋アルチタイト
    5,398税込5,938
    1個
    9日以内出荷
    配管の接続は往側/戻側の指定がありません。付属の一人施工用フック棒で一人で施工できます。
    用途風呂追い焚き配管専用厚さ(mm)浴槽:15まで
  • オスネジ式S 東洋アルチタイト

    オスネジ式S

    東洋アルチタイト
    7,998税込8,798
    1個
    9日以内出荷
    配管の接続は往側/戻側の指定がありません。付属の一人施工用フック棒で一人で施工できます。
    厚さ(mm)浴槽:15まで
  • オスネジ式S 東洋アルチタイト

    オスネジ式S

    東洋アルチタイト
    5,598税込6,158
    1個
    9日以内出荷
    配管の接続は往側/戻側の指定がありません。付属の一人施工用フック棒で一人で施工できます。
    用途風呂追い焚き配管専用厚さ(mm)浴槽:15まで
  • オスネジ式LS兼用 東洋アルチタイト

    オスネジ式LS兼用

    東洋アルチタイト
    5,598税込6,158
    1個
    5日以内出荷
    配管の接続は往側/戻側の指定がありません。付属の一人施工用フック棒で一人で施工できます。
    用途風呂追い焚き配管専用厚さ(mm)浴槽:15まで
  • オスネジ式L 東洋アルチタイト

    オスネジ式L

    東洋アルチタイト
    7,998税込8,798
    1個
    9日以内出荷
    配管の接続は往側/戻側の指定がありません。付属の一人施工用フック棒で一人で施工できます。
    厚さ(mm)浴槽:15まで
  • オスネジ式L 東洋アルチタイト

    オスネジ式L

    東洋アルチタイト
    5,598税込6,158
    1個
    9日以内出荷
    配管の接続は往側/戻側の指定がありません。付属の一人施工用フック棒で一人で施工できます。
    用途風呂追い焚き配管専用厚さ(mm)浴槽:15まで
  • 15Aタケノコ式S 東洋アルチタイト

    15Aタケノコ式S

    東洋アルチタイト
    8,498税込9,348
    1個
    9日以内出荷
    配管の接続は往側/戻側の指定がありません。付属の一人施工用フック棒で一人で施工できます。
    厚さ(mm)浴槽:15まで
  • 15Aタケノコ式S 東洋アルチタイト

    15Aタケノコ式S

    東洋アルチタイト
    5,598税込6,158
    1個
    9日以内出荷
    配管の接続は往側/戻側の指定がありません。付属の一人施工用フック棒で一人で施工できます。
    用途風呂追い焚き配管専用厚さ(mm)浴槽:15まで
  • 15Aタケノコ式LS兼用 東洋アルチタイト

    15Aタケノコ式LS兼用

    東洋アルチタイト
    5,598税込6,158
    1個
    9日以内出荷
    配管の接続は往側/戻側の指定がありません。付属の一人施工用フック棒で一人で施工できます。
    用途風呂追い焚き配管専用厚さ(mm)浴槽:15まで
  • 15Aタケノコ式L 東洋アルチタイト

    15Aタケノコ式L

    東洋アルチタイト
    8,498税込9,348
    1個
    9日以内出荷
    配管の接続は往側/戻側の指定がありません。付属の一人施工用フック棒で一人で施工できます。
    厚さ(mm)浴槽:15まで
  • 15Aタケノコ式L 東洋アルチタイト

    15Aタケノコ式L

    東洋アルチタイト
    5,598税込6,158
    1個
    9日以内出荷
    配管の接続は往側/戻側の指定がありません。付属の一人施工用フック棒で一人で施工できます。
    用途風呂追い焚き配管専用厚さ(mm)浴槽:15まで
  • 13Aワンロック式S 東洋アルチタイト

    13Aワンロック式S

    東洋アルチタイト
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    架橋ポリエチレン管、ポリブテン管をワンタッチで接続できます。配管の接続は往側/戻側の指定がありません。付属の一人施工用フック棒で一人で施工できます。
    厚さ(mm)浴槽:15まで呼び径13A
  • 13Aワンロック式LS兼用 東洋アルチタイト

    13Aワンロック式LS兼用

    東洋アルチタイト
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    架橋ポリエチレン管、ポリブテン管をワンタッチで接続できます。配管の接続は往側/戻側の指定がありません。付属の一人施工用フック棒で一人で施工できます。
    用途風呂追い焚き配管専用厚さ(mm)浴槽:15まで
  • 13Aワンロック式L 東洋アルチタイト

    13Aワンロック式L

    東洋アルチタイト
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    架橋ポリエチレン管、ポリブテン管をワンタッチで接続できます。配管の接続は往側/戻側の指定がありません。付属の一人施工用フック棒で一人で施工できます。
    厚さ(mm)浴槽:15まで呼び径13A
  • 13Aワンロックメスアダプター 東洋アルチタイト

    13Aワンロックメスアダプター

    東洋アルチタイト
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷
    架橋ポリエチレン管、ポリブテン管をワンタッチで接続できます。ノンアスベストパッキン付。
    サイズG1/2(PF1/2)呼び径13A

一口循環接続』には他にこんなカテゴリがあります

循環口