2ページ目: ペアホース

特価
本日3月19日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
155件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペアホース金具セット SANEI(旧:三栄水栓製作所)ペアホース金具セットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,698税込2,968
1セット
当日出荷
用途15Aホース用セット内容金具、パッキン、バンド×各4個
ペアホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)ペアホースSANEI(旧:三栄水栓製作所)
43,980税込48,378
1巻
3日以内出荷
長尺ホースで長さが自由にカットでき、狭い場所での作業が容易です。
用途風呂配管専用長さ(m)20使用温度範囲(℃)-20~90最高使用圧力(MPa)0.3
スマートホースプラス ハタノ製作所スマートホースプラスハタノ製作所
13,980税込15,378
1巻(20m)
3日以内出荷
耐光安定剤入りリーズナブルくるりんパック梱包
用途風呂追焚配管使用圧力(MPa)0.3内径×外径(Φmm)10×16最小曲げ半径(mm)R100流体温度(℃)(水道水)0~65耐候性【サンシャイン試験】1000時間主材質PVC関連資料(0.04MB)
ペアホース用部品セット カクダイペアホース用部品セットカクダイ
3,680税込4,048
1個
4日以内出荷
取付ネジG1/2継手・バンド・パッキン4個セット回転ナット従来品に比べて挿入力が約40%軽減されます。
材質PPS、黄銅
ペアホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)ペアホースSANEI(旧:三栄水栓製作所)
54,980税込60,478
1本
翌日出荷
追いだき付給湯器と一口循環接続金具の配管用です。最高使用温度:80度 最高使用圧力:0.3MPa 長さ:20m 内径:13mm 外径:22mm 最小曲げ:120R
用途追い炊き配管部品として長さ(m)20最高使用圧力(MPa)0.3最小曲げ半径(mm)120最高使用温度(℃)80外径(mm)22内径(mm)13
両側タケノコエルボセット 東洋アルチタイト両側タケノコエルボセット東洋アルチタイト
6,598税込7,258
1セット
7日以内出荷
両側タケノコエルボセット
用途スマート・スリムホースを延長するときに使用します。風呂追い焚き配管専用セット内容スマートホース用両側タケノコエルボ×2、バネバンド(スマートホース用)×4
両側タケノコ(S)セット 東洋アルチタイト両側タケノコ(S)セット東洋アルチタイト
5,698税込6,268
1セット
7日以内出荷
両側タケノコ(S)セット
用途風呂追い焚き配管専用
部品セット(S)スリムホース用 東洋アルチタイト部品セット(S)スリムホース用東洋アルチタイト
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
用途風呂追い焚き配管専用セット内容1/2袋ナット付タケノコ(S)×4、1/2ノンアスベストパッキン×4、バネバンド(スマートホース用)×4
部品セット(S)スマートホース用 東洋アルチタイト部品セット(S)スマートホース用東洋アルチタイト
2,298税込2,528
1セット
4日以内出荷
用途スマートホースを接続するときに使用します。風呂追い焚き配管専用セット内容1/2袋ナット付タケノコ(S)×4、1/2ノンアスベストパッキン×4、バネバンド(スマートホース用)×4
部品セット(L) 東洋アルチタイト部品セット(L)東洋アルチタイト
7,398税込8,138
1個
7日以内出荷
用途風呂追い焚き配管専用
定尺1/2ツインホース 両端金具付 東洋アルチタイト定尺1/2ツインホース 両端金具付東洋アルチタイト
8,998税込9,898
1本
7日以内出荷
1/2ツインホースと金具カシメ加工されていますので両端のナット締めのみで接続出来ます。
用途風呂追い焚き配管専用付属品ニップル2個、ノンアスベストパッキン4個呼び径1/2
楕円サドル 東洋アルチタイト楕円サドル東洋アルチタイト
10,980税込12,078
1セット(100個)
7日以内出荷
用途楕円CD管・CD管の固定。風呂追い焚き配管専用
楕円CD管 東洋アルチタイト楕円CD管東洋アルチタイト
25,980税込28,578
1巻
7日以内出荷
用途埋設工事の際にご使用ください。屋外配管の化粧用としてもご使用頂けます。風呂追い焚き配管専用内径(Φmm)36×21.5外径(Φmm)43×28.5
接続部品「ロウ付部品セット」 東洋アルチタイト接続部品「ロウ付部品セット」東洋アルチタイト
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
ノンアスベストパッキン付
樹脂サドル 東洋アルチタイト樹脂サドル東洋アルチタイト
10,980税込12,078
1セット(100個)
7日以内出荷
JS10-16でスマートホース・スリムホースを直接固定することができます。
用途風呂追い焚き配管専用
化粧ボックス 東洋アルチタイト化粧ボックス東洋アルチタイト
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
屋外配管の化粧用として使用ください。楕円CD管とセットでご使用ください。
用途風呂追い焚き配管専用
バネバンド 東洋アルチタイトバネバンド東洋アルチタイト
21,980税込24,178
1セット(100個)
7日以内出荷
ジオメット処理
用途工具/防火キット/バンド材質S60C
バネバンド 東洋アルチタイトバネバンド東洋アルチタイト
16,980税込18,678
1セット(100個)
7日以内出荷
ジオメット処理
用途工具/防火キット/バンド材質S60C
タケノコ式S(樹脂ボディー) 東洋アルチタイトタケノコ式S(樹脂ボディー)東洋アルチタイト
5,598税込6,158
1個
9日以内出荷
配管の接続は往側/戻側の指定がありません。付属の一人施工用フック棒で一人で施工できます。
用途風呂追い焚き配管専用厚さ(mm)浴槽:15まで
タケノコ式S(金属ボディー) 東洋アルチタイトタケノコ式S(金属ボディー)東洋アルチタイト
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
配管の接続は往側/戻側の指定がありません。付属の一人施工用フック棒で一人で施工できます。
用途風呂追い焚き配管専用厚さ(mm)浴槽:15まで
タケノコ式L(樹脂ボディー) 東洋アルチタイトタケノコ式L(樹脂ボディー)東洋アルチタイト
5,598税込6,158
1個
9日以内出荷
配管の接続は往側/戻側の指定がありません。付属の一人施工用フック棒で一人で施工できます。
用途風呂追い焚き配管専用厚さ(mm)浴槽:15まで
タケノコ式L(金属ボディー) 東洋アルチタイトタケノコ式L(金属ボディー)東洋アルチタイト
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
配管の接続は往側/戻側の指定がありません。付属の一人施工用フック棒で一人で施工できます。
用途風呂追い焚き配管専用厚さ(mm)浴槽:15まで
タケノコニップルセット(S) 東洋アルチタイトタケノコニップルセット(S)東洋アルチタイト
4,398税込4,838
1セット
7日以内出荷
用途風呂追い焚き配管専用
スリムホースΦ10 20m 東洋アルチタイトスリムホースΦ10 20m東洋アルチタイト
24,980税込27,478
1巻
9日以内出荷
Φ10架橋ポリエチレン管、ポリブテン管と同内径です。内径が細い為、開口面積も小さく、すっきり施工出来ます。細く、軽く、柔軟性があり作業、運搬時ラクラク施工です。
用途風呂追い焚き配管専用形状ツイン長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~80呼び径Φ10内径×外径(Φmm)10×16最小曲げ半径(mm)100使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.3(3)以下補強層合成繊維(ポリエステル)材質(内層)PVC材質(外層)PVC
スマートホース10A 20m 東洋アルチタイトスマートホース10A 20m東洋アルチタイト
24,980税込27,478
1巻
9日以内出荷
Φ10架橋ポリエチレン管、ポリブテン管と同内径です。内径が細い為、開口面積も小さく、すっきり施工出来ます。細く、軽く、柔軟性があり作業、運搬時ラクラク施工です。
用途風呂追い焚き配管専用形状ツイン長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~80呼び径10A内径×外径(Φmm)10×16最小曲げ半径(mm)100使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.3(3)以下補強層合成繊維(ポリエステル)材質(内層)PVC材質(外層)PVC
ステンサドル 東洋アルチタイトステンサドル東洋アルチタイト
11,980税込13,178
1セット(100個)
7日以内出荷
SS10でスマートホース・スリムホースを直接固定することができます。
用途風呂追い焚き配管専用
ジョイントカバーセット 東洋アルチタイトジョイントカバーセット東洋アルチタイト
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
用途楕円CD管・CD管の端末保護及び露出する配管部分の保護に使用します。風呂追い焚き配管専用仕様信号線穴:無し
イーグルホースⅡ 東洋アルチタイトイーグルホースⅡ東洋アルチタイト
29,980税込32,978
1巻
9日以内出荷
柔らかく、曲げやすく、屈曲性に優れ狭い場所でも配管が容易です。カッターで簡単に切断出来ます。便利なマーク付(500mmピッチ)。ホース部品セットで接続も簡単です。 接続部品:1タケノコ部品セット 1/2ホース部品セット(S)TWH4-SS、(S2)TWH4-SS2、(L)TWH4-SL
用途風呂追い焚き配管専用形状ツイン長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~70呼び径1/2内径×外径(Φmm)13×23最小曲げ半径(mm)120使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.3(3)以下補強層ポリエステルフィラメント材質(内層)耐熱PVC材質(外層)耐熱PVC
TAバスホース 東洋アルチタイトTAバスホース東洋アルチタイト
29,980税込32,978
1巻
9日以内出荷
柔らかく、曲げやすく、屈曲性に優れ狭い場所でも配管が容易です。カッターで簡単に切断出来ます。便利なマーク付(500mmピッチ)。ホース部品セットで接続も簡単です。 接続部品:1タケノコ部品セット 1/2ホース部品セット(S)TWH4-SS、(S2)TWH4-SS2、(L)TWH4-SL
用途風呂追い焚き配管専用形状ツイン長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~70呼び径1/2内径×外径(Φmm)13.5×23.5最小曲げ半径(mm)120使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.3(3)以下補強層ポリエステル系材質(内層)PVC材質(外層)PVC
10A両側タケノコエルボセット 東洋アルチタイト10A両側タケノコエルボセット東洋アルチタイト
5,498税込6,048
1セット
7日以内出荷
用途Φ10架橋ポリエチレン管、Φ10高耐熱ポリエチレン管を接続するときに使用します。セット内容10A両側タケノコエルボ×2、バネバンド(10A用)×4
10A両側タケノコ(S)セット 東洋アルチタイト10A両側タケノコ(S)セット東洋アルチタイト
1,398税込1,538
1セット
5日以内出荷
用途Φ10架橋ポリエチレン管、Φ10高耐熱ポリエチレン管を接続するときに使用します。セット内容10A両側タケノコ(S)×2、バネバンド(10A用)×4
10A樹脂管部品セット(S) 東洋アルチタイト10A樹脂管部品セット(S)東洋アルチタイト
2,298税込2,528
1セット
9日以内出荷
用途Φ10架橋ポリエチレン管、Φ10高耐熱ポリエチレン管を接続するときに使用します。セット内容1/2袋ナット付タケノコ(S)×4、1/2ノンアスベストパッキン×4、バネバンド(10A用)×4
10A樹脂管部品セット(L) 東洋アルチタイト10A樹脂管部品セット(L)東洋アルチタイト
6,398税込7,038
1セット
7日以内出荷
用途Φ10架橋ポリエチレン管、Φ10高耐熱ポリエチレン管を接続するときに使用します。セット内容1/2袋ナット付タケノコ(L)×4、1/2ノンアスベストパッキン×4、バネバンド(10A用)×4
10Aロウ付Z部品セット(S) 東洋アルチタイト10Aロウ付Z部品セット(S)東洋アルチタイト
4,398税込4,838
1セット
7日以内出荷
用途Φ10架橋ポリエチレン管、Φ10高耐熱ポリエチレン管とΦ12.7銅管を接続するときに使用します。セット内容10Aロウ付用タケノコ(S)×2、バネバンド(10A用)×2
10Aロウ付Z部品セット(L) 東洋アルチタイト10Aロウ付Z部品セット(L)東洋アルチタイト
4,998税込5,498
1セット
7日以内出荷
用途Φ10架橋ポリエチレン管、Φ10高耐熱ポリエチレン管とΦ12.7銅管を接続するときに使用します。セット内容10Aロウ付用タケノコ(L)×2、バネバンド(10A用)×2
10Aロウ付R部品セット(S) 東洋アルチタイト10Aロウ付R部品セット(S)東洋アルチタイト
4,598税込5,058
1セット
7日以内出荷
用途Φ10架橋ポリエチレン管、Φ10高耐熱ポリエチレン管とΦ12.7銅管を接続するときに使用します。セット内容10Aロウ付用タケノコ(S)×2、バネバンド(10A用)×2
10Aロウ付R部品セット(L) 東洋アルチタイト10Aロウ付R部品セット(L)東洋アルチタイト
4,998税込5,498
1セット
7日以内出荷
用途Φ10架橋ポリエチレン管、Φ10高耐熱ポリエチレン管とΦ12.7銅管を接続するときに使用します。セット内容10Aロウ付用タケノコ(L)×2、バネバンド(10A用)×2
10Aタケノコニップルセット(S) 東洋アルチタイト10Aタケノコニップルセット(S)東洋アルチタイト
4,398税込4,838
1セット
7日以内出荷
用途Φ10架橋ポリエチレン管、Φ10高耐熱ポリエチレン管を接続するときに使用します。セット内容10Aタケノコニップル(S)×2、1/2ノンアスベストパッキン×2、バネバンド(10A用)×2
1/2ホース部品セット(S2) 東洋アルチタイト1/2ホース部品セット(S2)東洋アルチタイト
1,198税込1,318
1セット
9日以内出荷
用途1/2ツイン・TAバスホース・イーグルホースⅡを接続するときに使用します。セット内容1/2袋ナット付タケノコ(S)×2、1/2ノンアスベストパッキン×2、バネバンド(1/2用)×2
1/2ホース部品セット(S) 東洋アルチタイト1/2ホース部品セット(S)東洋アルチタイト
2,298税込2,528
1セット
7日以内出荷
用途1/2ツイン・TAバスホース・イーグルホースⅡを接続するときに使用します。セット内容1/2袋ナット付タケノコ(S)×4、1/2ノンアスベストパッキン×4、バネバンド(1/2用)×4

一口循環接続』には他にこんなカテゴリがあります

ペアホース