4ページ目: ペアホース

特価
本日3月19日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
155件中 121155
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シングルホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルホースSANEI(旧:三栄水栓製作所)
49,980税込54,978
1巻(40m)
翌々日出荷
追炊付給湯器と一口循環接続金具15Aの配管用、内径13、外径23mm
ホース内径(Φmm)13最高使用圧力(MPa)03最高使用温度(℃)90ホース外径(Φmm)23最小曲半径120R
ペアホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)ペアホースSANEI(旧:三栄水栓製作所)
23,980税込26,378
1巻(10m)
翌日出荷
追焚付給湯器と一口循環接続金具15Aの配管用 長尺ホースで長さが自由にカットでき、狭い場所での作業が容易です。
最高使用圧力(MPa)03最高使用温度(℃)90最小曲半径120R
ペアホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)ペアホースSANEI(旧:三栄水栓製作所)
45,980税込50,578
1巻(20m)
翌々日出荷
追焚付給湯器と一口循環接続金具15Aの配管用 長尺ホースで長さが自由にカットでき、狭い場所での作業が容易です。
ホース内径(Φmm)13最高使用圧力(MPa)0.3最高使用温度(℃)80ホース外径(Φmm)23最小曲半径120R
巻ペアホース(10×20) カクダイ巻ペアホース(10×20)カクダイ
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
必要な長さにカットして使用。 銅管のような、ろう付け作業が不要。 1m単位でカットマークと残m数が印字されており便利です。 抗菌剤配合。
用途追焚給湯機から一口循環接続金具までの配管用呼び10材質ポリ塩化ビニル長さ(m)20ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.5アズワン品番64-6509-20
ペアホース 15A(ネジ) 呼13 カクダイペアホース 15A(ネジ) 呼13カクダイ
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
銅管のような、ろう付け作業が不要。 ねじ込み式接続。 抗菌剤配合。
用途追炊付給湯機から一口循環接続金具までの配管用呼び13
ペアホースL金具セット SANEI(旧:三栄水栓製作所)ペアホースL金具セットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
仕様T4205-86-10AX20用セット内容金具、パッキン、バンド各4個入
ペア樹脂管L金具セット SANEI(旧:三栄水栓製作所)ペア樹脂管L金具セットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
仕様T421-862の10A・12A用、T421-863にも使用可セット内容金具2個、バンド4個入
ペア樹脂管金具セット SANEI(旧:三栄水栓製作所)ペア樹脂管金具セットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,598税込1,758
1個
翌日出荷
仕様T421-862の10A・12A用、T421-863にも使用可セット内容金具2個、バンド4個入寸法A(mm)56寸法B(mm)26寸法C(mm)10.5
保温材付ペア樹脂管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)保温材付ペア樹脂管SANEI(旧:三栄水栓製作所)
41,980税込46,178
1巻(50m)
翌々日出荷
用途保温性の向上、作業中の樹脂管の傷防止 追焚付給湯器と一口循環接続金具の配管用使用圧力(MPa)1.0(0~70℃)、0.6(71~95℃)最高使用温度(℃)95最小曲げ直径(mm)150R
ペアホースL金具セット SANEI(旧:三栄水栓製作所)ペアホースL金具セットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
3,598税込3,958
1個
翌日出荷
仕様15Aホース用セット内容金具、パッキン、バンド各4個入
ペア樹脂管L金具セット SANEI(旧:三栄水栓製作所)ペア樹脂管L金具セットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
仕様T421-862の10A・12A用、T421-863にも使用可セット内容金具、パッキン、バンド各4個入対辺(mm)23寸法A(mm)65寸法B(mm)10.5
ペアホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)ペアホースSANEI(旧:三栄水栓製作所)
24,980税込27,478
1個
翌日出荷
長尺ホースで長さが自由にカットでき、狭い場所での作業が容易です。
用途追焚付給湯器と一口循環接続金具10Aの配管用内径(Φmm)10長さ(m)20最高使用圧力(MPa)0.3外径(Φmm)16最高使用温度(℃)80
ペアホース用ろう付け用セット 15Aペアホース(差込)シリーズ カクダイペアホース用ろう付け用セット 15Aペアホース(差込)シリーズカクダイ
2,698税込2,968
1袋(2セット)
3日以内出荷から4日以内出荷
適合銅管12.7mm用セット内容継手・バンド2個セット材質黄銅、銅適合銅管径12.7mm入数10/箱
ペアホース用エルボ 15Aペアホース(差込)シリーズ カクダイペアホース用エルボ 15Aペアホース(差込)シリーズカクダイ
4,798税込5,278
1袋(2セット)
3日以内出荷
L曲げ接続
材質黄銅、銅
巻ペアホース 15A(差込) カクダイ巻ペアホース 15A(差込)カクダイ
24,980税込27,478
1個ほか
3日以内出荷
追焚付給湯機から一口循環接続金具までの配管用必要な長さにカットして使用銅管のような、ろう付け作業が不要 1m単位で、カットマークと残mが印字されており、便利です 抗菌剤配合
呼び13仕様1m単位のカットマークと残m数の印字付き、抗菌剤配合、埋設不可材質PVC内径(Φmm)12.7外径(Φmm)22.5ホース外径(Φmm)22.5
耐熱管用バンド  10Aシリーズ カクダイ耐熱管用バンド 10Aシリーズカクダイ
109税込120
1個
4日以内出荷
材質
ペア耐熱管用両側タケノコ  10Aシリーズ カクダイペア耐熱管用両側タケノコ 10Aシリーズカクダイ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(2セット)
当日出荷
ストレート接続
材質黄銅
ペア耐熱管用ろう付け用セット  10Aシリーズ カクダイペア耐熱管用ろう付け用セット 10Aシリーズカクダイ
2,498税込2,748
1袋(2セット)
3日以内出荷から4日以内出荷
材質黄銅、銅適合銅管径12.7mm
ペア耐熱管用エルボ  10Aシリーズ カクダイペア耐熱管用エルボ 10Aシリーズカクダイ
2,498税込2,748
1袋(2セット)
4日以内出荷
L曲げ接続
材質黄銅、銅
ペア耐熱管部品セット エルボ 10Aシリーズ カクダイペア耐熱管部品セット エルボ 10Aシリーズカクダイ
3,898税込4,288
1袋(4セット)
4日以内出荷
材質黄銅、銅取付ねじG1/2
ペア耐熱管(保温材つき) 10Aシリーズ カクダイペア耐熱管(保温材つき) 10Aシリーズカクダイ
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
用途追焚付給湯機から一口循環接続金具までの配管用材質PE保温材厚(mm)3
メタカポリ(エコキュート用) カクダイメタカポリ(エコキュート用)カクダイ
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
耐熱性に優れエコキュートのヒートポンプ配管に使用できます。形状の保持が容易で、優れた施工性
種類樹脂管材質PE、アルミニウム最高使用圧力(MPa)1(水撃値を含む)使用温度(℃)1~95長さ(m)25保温材厚(mm)10
ペア耐熱管部品セット 10A カクダイペア耐熱管部品セット 10Aカクダイ
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷
仕様416-001、416-002用回転ナット継手セット内容タケノコ×4個、バンド×4個、パッキン×4枚材質黄銅取付ねじG1/2
保温材付ペア樹脂管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)保温材付ペア樹脂管SANEI(旧:三栄水栓製作所)
57,980税込63,778
1巻
翌々日出荷
保温性の向上、作業中の樹脂管の傷防止
長さ(m)50材質架橋ポリエチレン管寸法A(mm)13寸法B(mm)21
ペア樹脂管金具セット SANEI(旧:三栄水栓製作所)ペア樹脂管金具セットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,998税込2,198
1セット
翌々日出荷
用途保温材付ペア樹脂管T421-4S-10A・12A用さや管付ペア樹脂管T421-863にも使用可能セット内容金具、パッキン、バンド×各4個対辺(mm)23寸法A(mm)25寸法B(mm)10.5
保温材付ペアホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)保温材付ペアホースSANEI(旧:三栄水栓製作所)
53,980税込59,378
1巻
翌々日出荷
長尺ホースで長さが自由にカットでき、狭い場所での作業が容易です。
用途風呂配管専用長さ(m)20使用温度範囲(℃)-20~90最高使用圧力(MPa)0.3保温材厚(mm)3
メタカポリエコキュートセット(10) カクダイメタカポリエコキュートセット(10)カクダイ
25,980税込28,578
1セット
4日以内出荷
エコキュート用ヒートポンプ配管キット
呼び10セット内容メタカポリ(エコキュート用 )2本、615-253-10A 4個、継手用保温材 4個、シール 1組
ペアホース用両側タケノコ 10A カクダイペアホース用両側タケノコ 10Aカクダイ
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
仕様ストレート接続セット内容タケノコ2個、バンド4個材質黄銅アズワン品番64-6509-27
ペアホース用部品セット 10A 416-425 カクダイペアホース用部品セット 10A 416-425カクダイ
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
セット内容外ネジタケノコ、バンド材質黄銅取付ねじR1/2アズワン品番64-6509-29
ペアホース用部品セット 10A 416-421 カクダイペアホース用部品セット 10A 416-421カクダイ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
セット内容エルボ4個、バンド4個、パッキン4個材質黄銅、銅取付ねじG1/2アズワン品番64-6509-26
ペアホース用部品セット 10A 416-420 カクダイペアホース用部品セット 10A 416-420カクダイ
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
セット内容タケノコ4個、バンド4個、パッキン4個材質黄銅取付ねじG1/2アズワン品番64-6509-25
ペアホース用サドルバンド 10A カクダイペアホース用サドルバンド 10Aカクダイ
119税込131
1個
4日以内出荷
用途ホース配管のとき、壁面への押さえとして使用材質ステンレス高さ(mm)16穴径(Φmm)(釘穴径)4アズワン品番64-6509-22
ペアホース用エルボ 10A カクダイペアホース用エルボ 10Aカクダイ
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
L曲げ接続
セット内容エルボ2個、バンド4個材質黄銅、銅アズワン品番64-6509-28
ペアホースL金具セット SANEI(旧:三栄水栓製作所)ペアホースL金具セットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
仕様15Aホース用セット内容金具2個、バンド4個入
ペアホース用部品セット 15Aペアホース(差込)シリーズ カクダイペアホース用部品セット 15Aペアホース(差込)シリーズカクダイ
1,998税込2,198
1袋(2セット)
翌々日出荷
セット内容外ネジタケノコ、ホースバンド(各1個×2セット)材質黄銅取付ねじR1/2

一口循環接続』には他にこんなカテゴリがあります

ペアホース