ナット回転式
仕様ナット回転式
材質PVC
ねじ径G1 1/2、G2兼用
呼び40A/50A
ホース内径(Φmm)30
取付ねじG1 1/2、G2兼用
ホース外径(Φmm)34
・本体がPVC材質で、軽量で取り扱いやすい
・スチールワイヤー入りで強度向上
用途排水用
材質本体:PVC、ワイヤー:スチール
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)0~60
ホース長さ(m)5
キッチン排水口からの臭気や虫侵入などを防止する排水栓用防臭ワンの補修用です。
材質ポリプロピレン
適合H650、H650A、H651A、H6550、H6551用防臭ワン
適合場所キッチン排水口からの臭気や虫の侵入などを防止する排水栓用防臭ワンの補修用です。
流し排水栓にはめ、ゴミかくしおよび水はけをスムーズに。
材質ポリプロピレン
フタ外径(Φmm)145
使用場所流し排水栓にはめて、ゴミかくしおよび水はけをスムーズに。
流し排水栓のネジ部(呼び40)とアダプター使用でBL仕様のネジ部(呼び50)に適合しています。
用途台所流し台(一槽シンク)の取替え用排水ホース
使用適合ねじ径G1 1/2(呼び40),G2(呼び50)
材質PVC樹脂、ABS樹脂、PP樹脂
ねじ径G1 1/2(呼び40)/G2(呼び50)
呼び40A/50A
最高使用温度(℃)60
ホース外径(Φmm)39
仕様流し排水栓のネジに接続するタイプ。ナットが回転するためホースのねじれを防止。
材質ABS樹脂
流しの排水ホース差込接続タイプ。
用途流し排水ホース(差込式)。接続部のサイズに合わせ切って接続。
材質ポリプロピレン・塩ビ
最高使用温度(℃)60
4520S、4520W用のトラップフタとゴミ収納器フタのセット
材質ABS、ステンレス、SBR
厚さ(mm)18.5
適合内径(Φmm)150
1セット
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
取っ手が付いているので、取外しが簡単です。
汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途キッチンのシンク用のゴミカゴです。
材質ステンレス
使用温度(℃)1~60
穴径(Φmm)2
商品タイプ深型
上径×下径×高さ(mm)135×116×124
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
適合するサイズ(134・145・150)に簡単に切れます。
仕様適合フタ/PH63F-3
材質EPDM(耐熱ゴム)
厚さ(mm)18
適合内径(Φmm)135/145/150
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
流しの排水ホースねじ式接続タイプ
用途流し排水ホース(ねじ付)
材質ポリプロピレン・塩ビ
取付ねじG1-1/2
ねじ径G1-1/2
呼び40A
最高使用温度(℃)60
ホース外径(Φmm)39
ミニキッチン用のシンク、排水口まわり総取替えセットです。
キッチンシンク用のゴミカゴ・菊割れフタ・水溜用フタをセットにしました。
排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。
水溜フタにはつまみが付いているので、取外しが簡単です。
水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。
排水口からの臭気を防ぎます。
用途キッチン・台所
材質ゴミカゴ:ポリエチレン、菊割れフタ:スチレンゴム、水溜用フタ:ABS樹脂、ステンレス
寸法(Φ×高さH)(mm)(菊割れフタ)79×5
使用温度(℃)1~60
上径×下径×高さH(mm)(ゴミカゴ)78×63.5×164、(水溜用フタ)84×80×9
アズワン品番64-5154-02
商品タイプ深型
上径×下径×高さ(mm)78×63.5×164
1セット
¥999
税込¥1,099
当日出荷
キッチンのシンク用の浅型ゴミカゴです。
取っ手が付いているので、取外しが簡単です。
汚れに強く錆びにくいステンレス製です。(取っ手は樹脂製です)
側面と底面に継目がないので、掃除も簡単です。
浅型ゴミカゴなので、こまめなゴミ捨てでいつも清潔です。
用途台所(キッチン)、流し台
材質ステンレス、ポリプロピレン
使用温度(℃)1~60
上径×下径×高さH(mm)144×124×47
アズワン品番64-5150-90
商品タイプ浅型
上径×下径×高さ(mm)144×124×47
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
取っ手が付いているので、取外しが簡単です。
浅型ゴミカゴなので、こまめなゴミ捨てでいつも清潔です。
用途キッチンのシンク用の浅型ゴミカゴです。
材質ポリプロピレン
使用温度(℃)1~60
商品タイプ浅型
上径×下径×高さ(mm)135×128×50
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
材質PE
適合4530用
商品タイプ深型
上径×下径×高さ(mm)78×63.4×1640
1個
¥509
税込¥560
当日出荷
ゴミがたまる排水口に差込むだけで、配管のつまりを防止し、害虫や小動物の侵入も防ぎます、4本の脚を広げて配管に差込む事で固定します、ステンレス製で長く使用できます
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水通気管(汚水通気管)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。
接合部が樹脂なので塩ビ管に接着が出来ます。
本体が樹脂製になっており従来品より軽量化が図られております。
材質本体/クロムメッキ、アミ/SUS304
メッシュ寸法(mm)0.4×16
商品タイプ防虫目皿/接続部あり
適合4530(流し台トラップSS)
材質SBR
厚さ(mm)5
適合内径(Φmm)79
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
呼び50A
仕様ナット回転式
材質PVC
ねじ径G2
ホース内径(Φmm)30
取付ねじG2
ホース外径(Φmm)34
パッキン不要。ナット固定式
仕様ナット固定式
材質PVC
取付ねじG1 1/2
ねじ径G1-1/2
呼び40A
ホース内径(Φmm)30
ホース外径(Φmm)34
キッチンのシンク用の排水プレートです。
排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。
排水口の内径145ミリに取付できます。
用途台所(キッチン)、流し台
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)22
適合内径(Φmm)144
寸法(Φ×高さH)(mm)144×22
使用温度(℃)1~60
アズワン品番64-5150-86
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
キッチンシンク用の菊割れフタ、まとめ買い3個セットです。
排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。
用途キッチン・台所
材質スチレンゴム
厚さ(mm)5
適合内径(Φmm)79
寸法(Φ×高さH)(mm)79×5
使用温度(℃)1~60
アズワン品番64-5154-13
1セット(3個)
¥839
税込¥923
当日出荷
排水構内に異物が入らないようホッパー内に取付ける目皿。
材質SUS304
仕様ホッパー用目皿メッシュ
商品タイプ目皿(通常)/目皿のみ
キッチンのシンク用菊割れフタです。
135ミリ、145ミリ、150ミリの排水口3サイズに対応できます。
各サイズに合わせて、ハサミなどを使わず手で簡単に切れます。
排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。
用途台所(キッチン)、流し台
材質エチレンプロピレンゴム
厚さ(mm)18.5
高さ(mm)18.5
内径(Φmm)135・145・150
適合内径(Φmm)135/145/150
使用温度(℃)1~60
アズワン品番64-5150-87
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。
水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。
排水口からの臭気を防ぎます。
用途キッチンのシンク用菊割れフタと水溜用フタのセットです。
材質ABS樹脂、ステンレス、スチレンゴム
使用温度(℃)1~60
厚さ(mm)19
適合内径(Φmm)150
適合三栄製H65,H65-50用
材質塩化ビニル樹脂
厚さ(mm)8
適合内径(Φmm)78
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
二槽式流しの排水栓用のネジ式接続タイプ。
最高使用温度(℃)60
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
穴の目が細かく小さなゴミもキャッチ
材質ポリプロピレン
幅(mm)77
深さ(mm)164
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
こんなお得な商品も!
排水ジャバラホース 口元なし
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
・巻物ホースです。お好みの長さにカットしてご使用ください。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
水廻り部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。