328件中 41~80件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
排水管からのにおいを抑えまるための封水筒に取り付けるパッキンです。
1個ほか
509 税込560
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

専用バスケット付き
材質PP、ステンレス 取付寸法穴径163.5ミリ 、絞り段外径187ミリ アズワン品番64-6510-01
1個
4,898 税込5,388
3日以内出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)流し台薄型トラップ
薄型でシンク下のスペースが活用できます。
仕様BL仕様流し台用 材質ポリプロピレン 取付ねじ径(Φmm)156
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

・シンク用の薄型排水トラップセットです。排水口部とトラップ部を分離させることにより、シンク下スペースを極限まで有効利用することが可能となりました。トラップ上面には高圧洗浄口、下面にはドレンキャップを設け、清掃性を向上しています。・浅カゴ仕様のため、生ゴミが大量にたまる心配もありません・排水プレート付きです。
材質PP/SUS304 関連資料寸法図(0.05MB)
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

仕様オーバーフローなし その他【封水深】50mm 材質ゴミかご:【枠】ポリプロピレン【本体】ステンレス(SUS304) サイズ【接続部】G2 材質(本体)ポリプロピレン/ステンレス(SUS304) 関連資料寸法図(0.03MB) 直径×高さ(mm)180×188
1個
5,598 税込6,158
翌々日出荷

適合排水ホース:TO-192L-BK 材質中カゴ:ステンカゴ 寸法(mm)封水深:50 ねじ排水外:G2 枚数パッキン:ゴムパッキン1枚 関連資料寸法図(0.07MB) 外ねじ径オーバーフロー:G1-1/4
1個
5,698 税込6,268
4日以内出荷

防臭ワン、パイプのセットです。
材質ポリプロピレン 適合品番TO-194/TO-194WP/TO-195/TO-195WP 関連資料寸法図(0.07MB)
1個
759 税込835
4日以内出荷

シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。防臭器の取外しができます。
仕様オーバーフロー:G1-1/4 材質(本体)ポリプロピレン タイプOF付 Wリング付 深さ(mm)封水深:50以上 接続G2 フタD蓋 関連資料寸法図(0.06MB) 適合排水口径(Φmm)Φ115
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

シンク用の小型横引き排水口です。省スペースを生かす、コンパクト設計です。
適合外径(Φmm)排水口:115 接続G1-1/2 フタA蓋 関連資料寸法図(0.06MB)
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷

シンク用の小型排水トラップです。付属のナットと三角リングを使用し40A塩ビ管を接続できます。
仕様D蓋 適合オーバーフロー:G1-1/4 材質ゴミカゴ:ステンレス(SUS304)、ポリプロピレン/ステンレス(SUS304) タイプOF付 Wリング付 寸法封水深:50mm以上 接続接続部:G2 外径(mm)適合排水口:Φ115 関連資料寸法図(0.07MB)
1個
5,588 税込6,147
翌々日出荷

材質PP/SUS304 関連資料寸法図(0.05MB) パッキンゴムパッキン1枚
1個
7,498 税込8,248
翌々日出荷

親子シンク、オーバーフロー付きシンクに対応。
材質PP、ステンレス 品番バスケット:453-007(付属) 高さ(mm)212 材質(本体)PP 外径(Φmm)115 取付寸法(mm)穴径88、絞り段外径116
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

風呂、トイレ等の洗い場に使用します。 浅型なので床下狭小部の排水配管に便利です。 目皿(巣)とワンはビス固定です。
材質本体・ビス/SUS304
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キッチン用排水トラップ封水。 深50で臭気上がりを防ぎます。
最大取付物厚さ(mm)1.5 材質PP、SUS304、カゴ:M14ECS
1個
4,898 税込5,388
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUGICO(スギコ)EC180 排水トラップ
仕様封水深50mm、オーバーフロー:外ネジG1-1/4 材質(本体)PP 適合ナット排水接続ナット/PF2インチユニオンナット、Φ48三角リング 排水外ネジ:G2 関連資料寸法図(0.03MB)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

・シンク用の深型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。・防臭ワン、パイプの取外しができます。
呼び40A 仕様封水深50mm、防臭器パイプ脱着可 材質(本体、外蓋)樹脂及びSUS304、(中ゴム)スチレンブタジェンゴム、(締付ナット、防臭器)樹脂、(フランジパッキン)クロロプレンゴム タイプオーバーフローなし
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取外し可能な防臭装置付き
材質PP、ステンレス 高さ(mm)238 材質(本体)PP 外径(Φmm)115 取付寸法(mm)穴径:88絞り段外径:116
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

エコキュート電気温水器貯湯タンク排水配管用。耐熱塩化ビニル製でメンテナンス時の高温排水にも対応。ステンレス製網により水はねが低減。呼75VP管でのかさあげができます。本体底部の足にVP・VU50を接続して、空中配管防止用のかさあげをすることができます。
呼び50 呼び径(A)50
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

呼び125×75 材質黄銅 高さ(mm)67 材質(本体)黄銅 外径(Φmm)132 呼び径(A)125×75
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

用途【TO-184/50A】【TO-184G/50A】【TO-183/50A】に適合します。
1個
319 税込351
4日以内出荷

用途TO-314/TO-315/TO-316/TO-317に適合します。 材質NR 外径(mm)Φ114 内径(mm)Φ95
1個
599 税込659
4日以内出荷

材質ポリプロピレン/ABS/シリコン 適合品番TO-196シリーズ/TO-197シリーズ 関連資料寸法図(0.03MB)
1個
859 税込945
4日以内出荷

BLタイプ、専用バスケット付き。
材質PP、ステンレス 取付寸法穴径158ミリ、絞り段外径181ミリ アズワン品番64-6510-06
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

材質PP、ステンレス 品番ゴミ受:453-025(付属) 高さ(mm)160.5 材質(本体)PP 外径(Φmm)115 取付寸法(mm)穴径88、絞り段外径116
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

キッチン用の排水トラップです。 封水深50mmで臭気上がりを防ぎます。
材質本体/PP、皿/SUS304+ABS 寸法(mm)50 最大取付物厚さ(mm)1.5
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

キッチン用排水トラップ。 封水深50で臭気上がりを防ぎます。
材質(本体)PP 最大取付物厚さ(mm)10
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

ディスポーザー接続用の実管Pトラップです。
材質本体/PP、パッキン/CR・PP 寸法40
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷

付属品ゴムパッキン1枚 材質(本体)樹脂 タイプ樹脂カゴ 接続G2 機能オーバーフロー付(G1-1/4) 呼び径(A)50 材質(フタ)外蓋:樹脂 材質(パッキン)合成ゴム 材質(ゴム)中ゴム:合成ゴム 材質(ナット)締め付け:樹脂
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

1個
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質PP/ABS/SUS304 フタA蓋 関連資料寸法図(0.05MB)
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

仕様【オーバーフロー】外ネジG1-1/4 深さ(mm)【封水】50 排水外ネジG2 関連資料寸法図(0.03MB) パッキンゴムパッキン1枚
1個
5,598 税込6,158
翌々日出荷

排水時は開き、通常時は密閉状態となる自己閉鎖膜で、スムーズに排水しながら臭気や害虫を遮断します。封水が不要なため、衛生的で破封の心配もありません。つまみを反時計回りにひねって取り出せば、点検・清掃が楽に行え、いつも衛生的な環境を保てます。空調機器や冷凍・冷蔵保管庫など、屋内の排水管に最適です。
仕様縦引、横引兼用 材質【本体】ABS(透明)【自己閉鎖膜】シリコン(黒) 呼び径【適合塩ビ管】40A・50A 関連資料寸法図(0.05MB) モデルYWLD40-50
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

深さ(mm)【封水】50 排水外ネジ:G1-1/2
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防臭器パイプの脱着が可能です。
その他【オーバーフロー】(外ネジ)G1-1/4【封水深】50mm 材質【中カゴ】樹脂カゴ 排水外ネジ:G1-1/2 関連資料寸法図(0.07MB) パッキンゴムパッキン1枚
1個
4,980 税込5,478
4日以内出荷

用途TO-298シリーズ/TO-298Nシリーズに適合します。 材質エラストマー
1個
209 税込230
4日以内出荷

SUGICO(スギコ)シートパッキン
回す部材側に取り付け、ゴムパッキンのねじれ防止に使用します。
材質ポリプロピレン 適合品番TO-196Lシリーズ/TO-197NLシリーズ/TO-198Lシリーズ/TO-198NLシリーズ/TO-1005シリーズ/TO-1006シリーズ 関連資料寸法図(0.02MB)
1個
81 税込89
4日以内出荷

回す部材側に取り付け、ゴムパッキンのねじれ防止に使用します。
材質ポリプロピレン 適合品番TO-196シリーズ/TO-197シリーズ 関連資料寸法図(0.03MB)
1個
36 税込40
4日以内出荷

材質クロロプレンゴム 径(Φmm)179 適合品番TO-194BK/TO-194BKWP/TO-195BK/TO-195BKWP/TO-5001/TO-5002/TO-299/TO-299H/TO-299N/TO-299NH/TO-943S/TO-944/TO-945S 関連資料寸法図(0.03MB)
1個
399 税込439
4日以内出荷

材質ABS 適合品番TO-294/TO-294WP/TO-295/TO-295WP
1個
679 税込747
4日以内出荷

材質ニトリルゴム(NBR) 適合品番TO-124RS-G/TO-124RS-R 関連資料寸法図(0.02MB)
1個
439 税込483
4日以内出荷