328件中 161~200件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防臭機能付き。オーバーフロー付き。省スペースを生かす、コンパクト設計。防臭器は取外し可能。
その他【封水深】50mm以上 材質PP、18-8ステンレス(SUS304) ねじ径【横側】1・1/4”【下側】G2” 呼び50A
1個(1個)
3,500 税込3,850
翌日出荷

シンク用の深型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。防臭ワン、パイプの取外しができます。
材質中カゴ:ステンカゴ 寸法(mm)封水深:50 ねじ排水外:G1-1/2 枚数パッキン:ゴムパッキン1枚 対応オーバーフロー:なし 関連資料寸法図(0.07MB)
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

用途【TO-184/40A】【TO-184G/40A】【TO-183/40A】に適合します。 材質亜鉛ダイキャスト
1個
289 税込318
4日以内出荷

用途【TO-184/32A】【TO-184G/32A】【TO-183/32A】に適合します。 材質亜鉛ダイキャスト
1個
379 税込417
4日以内出荷

用途【TO-184/32A】【TO-184G/32A】【TO-183/32A】に適合します。
1個
219 税込241
4日以内出荷

用途【TO-184/25A】【TO-184G/25A】【TO-183/25A】に適合します。 材質亜鉛ダイキャスト
1個
189 税込208
4日以内出荷

用途【TO-184/25A】【TO-184G/25A】【TO-183/25A】に適合します。
1個
179 税込197
4日以内出荷

用途TO-314/TO-315/TO-316/TO-318に適合します。 材質PVC 外径(mm)Φ114 内径(mm)Φ95
1個
859 税込945
4日以内出荷

用途TO-305/TO-306/TO-307/TO-308に適合します。 材質PVC 外径(mm)Φ119 内径(mm)Φ97
1個
779 税込857
4日以内出荷

用途TO-298シリーズ/TO-298Nシリーズに適合します。 材質ポリプロピレン/ステンレス(SUS304)
1個
599 税込659
4日以内出荷

用途TO-251U/TO-261U/TO-252U/TO-262U/TO-251UW-S/TO-261UW-S/TO-251/TO-261/TO-271/TO-252/TO-262/TO-272/TO-251W-S/TO-261W-S/TO-271W-Sに適合します。 材質硬質PE 関連資料寸法図(0.02MB)
1個
169 税込186
4日以内出荷

用途TO-251U/TO-261U/TO-252U/TO-262U/TO-251UW-S/TO-261UW-S/TO-251/TO-261/TO-271/TO-252/TO-262/TO-272/TO-251W-S/TO-261W-S/TO-271W-Sに適合します。 材質SUS304 板厚(mm)2 外径(mm)Φ89 関連資料寸法図(0.03MB)
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

用途TO-160/TO-180に適合します。 材質PVC 外径(mm)Φ119 内径(mm)Φ97
1個
779 税込857
4日以内出荷

用途TO-160/TO-180に適合します。 材質NR 外径(mm)Φ119 内径(mm)Φ97
1個
599 税込659
4日以内出荷

用途TO-156/TO-158/TO-159に適合します。 材質PVC 外径(mm)Φ112 内径(mm)Φ85
1個
689 税込758
4日以内出荷

用途TO-156/TO-158/TO-159に適合します。 材質NR 外径(mm)Φ112 内径(mm)Φ85
1個
549 税込604
4日以内出荷

1個
109 税込120
4日以内出荷

用途TO-124TKに適合します。
1個
219 税込241
4日以内出荷

用途TO-124TKに適合します。 材質真鍮鋳物
1個
5,198 税込5,718
4日以内出荷

用途TO-124TKに適合します。 材質SUS304
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷

材質ABS/SUS304 適合品番TO-198Lシリーズ/TO-198NLシリーズ 関連資料寸法図(0.06MB)
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

ハンドルは3時方向で排水、6時方向で止水になります。
材質SUS304/NR 適合品番TO-124RS-G/TO-124RS-R 関連資料寸法図(0.03MB)
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷

シンク用の深型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。防臭ワン、パイプの取外しができます。
仕様オーバーフローなし その他【封水深】50mm以上 材質ポリプロピレン/ステンレス(SUS304) 接続部のサイズG1-1/2 関連資料寸法図(0.07MB) 直径×高さ(mm)186×258.6 適合排水口径(Φmm)186
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

材質ステンレス鋳物(SUS304)/ニトリルゴム(NBR) 適合品番TO-124RS-G/TO-124RS-R 関連資料寸法図(0.03MB)
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷

材質ステンレス(SUS304) 適合品番TO-124RS-G/TO-124RS-R 関連資料寸法図(0.03MB)
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

材質ステンレス(SUS304) 適合品番TO-124RS-G/TO-124RS-R 関連資料寸法図(0.03MB)
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷

材質ステンレス(SUS304) 適合品番TO-197F-L/TO-198HLシリーズ 関連資料寸法図(0.03MB)
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

材質SUS304/NBS/BS 適合品番TO-197F-L 関連資料寸法図(0.03MB)
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

ハンドルをひねるとバルブが上下に開閉し排水、止水ができます。ハンドルは3時方向で排水、6時方向で止水になります。バルブ部は開閉バルブ式です。耐食性に優れたステンレス製です。
仕様【オーバーフロー】外ネジ:G1-1/4 、内ネジ:G1 接続部のサイズG2 関連資料寸法図(0.08MB) 直径×高さ(mm)112×106.5
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

バルブ付きの大型排水口です。ハンドルの操作で排水、止水ができます。ハンドルは3時方向で排水、6時方向で止水になります。バルブ部は開閉バルブ式です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
仕様【オーバーフロー】外ネジ:G1-1/4 、内ネジ:G1 材質ステンレス(SUS304)/天然ゴム(NR)/塩ビ(PVC) 接続部のサイズG2 関連資料寸法図(0.07MB) 直径×高さ(mm)186×245.5 適合排水口径(Φmm)186
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷

排水時は開き、通常時は密閉状態となる自己閉鎖膜で、スムーズに排水しながら臭気や害虫を遮断します。封水が不要なため、衛生的で破封の心配もありません。つまみを反時計回りにひねって取り出せば、点検・清掃が楽に行え、いつも衛生的な環境を保てます。空調機器や冷凍・冷蔵保管庫など、屋内の排水管に最適です。
適合【塩ビ継手】DVDS30 材質ABS/シリコン 呼び径【塩ビ管】20A/25A 関連資料寸法図(0.07MB) 静圧(Pa)【対応機内】-850
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

適合TO-196シリーズ/TO-197シリーズ 材質ABS/ステンレス(SUS304) 関連資料寸法図(0.03MB)
1個
439 税込483
4日以内出荷

適合TO-301/TO-302 材質ステンレス(SUS304)
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

1個
7,198 税込7,918
3日以内出荷

Φ40はJIS規格流しに適合します。流出口は管用テーパーねじ
用途ステンレス流し台用 質量(kg)2.4 ねじ径dR(Rc)1-1/2 関連資料寸法図(0.14MB) パッキンゴムパッキン2枚、シートパッキン1枚
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

Φ40はJIS規格に適合します。接続管は鋼管でも使用できます。
用途ステンレス流し台用 パッキンゴムパッキン2枚、シートパッキン1枚
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ40はJIS規格に適合します。接続管は鋼管でも使用できます。
用途ステンレス流し台用 パッキンゴムパッキン2枚、シートパッキン1枚
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

流入口は、T14AS(ATS)-50用の目皿(共栓)と枠が共通です。
パッキンゴムパッキン2枚、シートパッキン1枚
1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

L字型のパイプです。長手側はカットして使用できます。
材質ポリプロピレン 長さ(mm)274.3 関連資料寸法図(0.02MB) パイプ外径(Φmm)38 適合純正型番TO-943S/TO-944/TO-945S
1本
879 税込967
翌々日出荷

吸盤付きなので、使用時以外は流し台の側面などに吸着させておくことができます。流し台に水をためるとき、排水口に置くだけで水が止まります
材質NBR
1個
569 税込626
3日以内出荷