41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防臭ワン SANEI(旧:三栄水栓製作所)防臭ワンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(23件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
キッチン排水口からの臭気や虫侵入などを防止する排水栓用防臭ワンの補修用です。
材質ポリプロピレン適合H650、H650A、H651A、H6550、H6551用防臭ワン適合場所キッチン排水口からの臭気や虫の侵入などを防止する排水栓用防臭ワンの補修用です。
両用排水栓 カクダイ両用排水栓カクダイ(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
用途ゴミ受、ゴム栓両用材質PP、ステンレス
排水ワン INAX(LIXIL)排水ワンINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から7日以内出荷
流し排水栓フタセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)流し排水栓フタセットSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
流し排水栓と菊割れとフタのセット。排水口のサイズに簡単に手で切って使えます(134・145・150mm)
材質ゴム/EPDM、フタ/ポリプロピレン
ガオナ 排水栓 シンク用 ゴム栓付き GAONA(ガオナ)ガオナ 排水栓 シンク用 ゴム栓付きGAONA(ガオナ)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ゴム栓付きなので水を溜めることや、排水口からの臭気を防ぐことができます。 ゴミ受けは汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途流し台用の排水栓です。材質ステンレスSUS430、ポリプロピレン、スチレンゴム使用温度(℃)1~60取付ねじG11/2取付穴径(mm)116はさみ込み厚さ(mm)3.5
ガオナ ゴミ受け シンク用 (ステンレス製) GAONA(ガオナ)ガオナ ゴミ受け シンク用 (ステンレス製)GAONA(ガオナ)
659税込725
1個
当日出荷
つまみが付いているので、取外しが簡単です。 汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途流し台用のゴミ受けです。材質ステンレス使用温度(℃)1~60
流し排水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)流し排水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
用途BL仕様の流しの排水栓材質ポリプロピレン
流し排水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)流し排水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
水止め機能付き G1 1/2樹脂製ナットに合います。
仕様水止め機能付適合G1 1/2樹脂製ナットに合います。材質ステンレス
ポップアップ横穴排水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ポップアップ横穴排水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から翌々日出荷
オーバーフロー用。フタを手で押すと水をためることができます。
仕様挟込範囲:30~53付属品ヘアーキャッチャー付適合パイプ経32用使用場所オーバーフロー用、本品はLAUFEN、Roca洗面器用(排水穴径Φ46)です
流し排水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)流し排水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕様二槽シンク用材質ポリプロピレン
プレス両用排水栓(小) カクダイプレス両用排水栓(小)カクダイ(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
用途流し台用。ゴミ受、ゴム栓両用。材質ステンレス
流し排水栓チーズ ミヤコ流し排水栓チーズミヤコ
629税込692
1個
当日出荷
2層シンクの流し台トラップに、M25TFとホースを取り付ける事で排水を1つにする事ができます。限られた流し台下のスペースを有効活用できます。
材質本体・ナット/ABS
ガオナ ゴミ受け シンク用 (ゴム栓付き ステンレス製) GAONA(ガオナ)ガオナ ゴミ受け シンク用 (ゴム栓付き ステンレス製)GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ゴム栓付きなので水を溜めることや、排水口からの臭気を防ぐことができます。 つまみが付いているので、取外しが簡単です。 ゴミ受けは汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途流し台用のゴミ受けです。材質ステンレス、天然ゴム使用温度(℃)1~60
流し台排水栓チーズ カクダイ流し台排水栓チーズカクダイ
679税込747
1個
当日出荷
材質ABSアズワン品番64-6510-07
流し排水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)流し排水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から3日以内出荷
二槽シンク用
仕様スパナR371材質ポリプロピレン
115ヨコ排水1方タイプ A蓋付 SUGICO(スギコ)115ヨコ排水1方タイプ A蓋付SUGICO(スギコ)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
シンク用の小型横引き排水口です。省スペースを生かす、コンパクト設計です。
材質PP/SUS304フタA蓋排水外ネジG1-1/2関連資料寸法図(0.06MB)
ガオナ ゴミこし シンク用 ステンレス製 GAONA(ガオナ)ガオナ ゴミこし シンク用 ステンレス製GAONA(ガオナ)
579税込637
1個
当日出荷
汚れに強く錆びにくいステンレス製です。 メッシュ状のアミが細かいゴミも逃さずキャッチします。
用途流し台用のゴミカゴです。材質ステンレス使用温度(℃)1~60
流し排水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)流し排水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
G1-1/2樹脂製ナットに合います。
仕様水止め機能付材質ステンレス
カゴ付流し排水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)カゴ付流し排水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
材質ABS樹脂
ガオナ 排水栓 シンク用 (ゴム栓付き ステンレス製) GAONA(ガオナ)ガオナ 排水栓 シンク用 (ゴム栓付き ステンレス製)GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ゴム栓付きなので水を溜めることや、排水口からの臭気を防ぐことができます。 ゴミ受けは汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途流し台用の排水栓です。材質ステンレス、天然ゴム使用温度(℃)1~60取付ねじG11/2取付ネジ径G11/2取付穴径(mm)50(絞り段外径73ミリ)はさみ込み厚さ(mm)0.7~1
流し排水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)流し排水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
業務厨房向け排水トラップです。
仕様締付工具 R3712
カゴ付流し排水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)カゴ付流し排水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
材質ABS樹脂取付ネジ径87
流し用排水ヘッド部(T37SN用) TOTO流し用排水ヘッド部(T37SN用)TOTO
5,898税込6,488
1個
当日出荷
適合品番T37PE、T37PE1、T37SE、T37SE1、T37SN、T37SN1
流し排水栓 BLタイプ KVK流し排水栓 BLタイプKVK(3件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
直径(Φmm)180ねじ寸法Φ60(G2)
輸入シンク用両用排水栓 カクダイ輸入シンク用両用排水栓カクダイ
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
取付穴部絞り段の浅い海外ステンレスシンクに対応 国内パーツを使用しているので、組替えやメンテナンスが容易にできます。
用途輸入シンク用材質PP、ステンレス
流し排水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)流し排水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
主にミニキッチン用の流し排水栓。
材質ポリプロピレン
ポップアップ横穴排水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ポップアップ横穴排水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷
フタを手で押し込む事で水を溜める事ができる排水栓。
仕様挟込範囲:30~53付属品ヘアーキャッチャー付材質ふたは陶器製ホワイト使用場所オーバーフロー用、本品はLAUFEN、Roca洗面器用(排水穴径Φ46)です
流し排水栓 KVK流し排水栓KVK
4,898税込5,388
1個
当日出荷
直径(Φmm)180ねじ寸法Φ60(G2)
流し排水栓DS SANEI(旧:三栄水栓製作所)流し排水栓DSSANEI(旧:三栄水栓製作所)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
材質ポリプロピレン
ポップアップ排水栓上部 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ポップアップ排水栓上部SANEI(旧:三栄水栓製作所)
14,980税込16,478
1個
翌日出荷
用途洗面器の排水栓として範囲(mm)挟み込み:35~40外径(Φmm)排水栓:63レバー長さ(mm)キックレバー:175RoHS指令(10物質対応)対応接続部径(Φmm)Sトラップとの接続部:32
ポップアップ排水栓上部 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ポップアップ排水栓上部SANEI(旧:三栄水栓製作所)
15,980税込17,578
1個
翌日出荷
ヘアキャッチャー付なのでお手入れもできます。
用途洗面器の排水栓として範囲(mm)挟み込み:35~40外径(Φmm)排水栓:63レバー長さ(mm)キックレバー:175RoHS指令(10物質対応)対応接続部径(Φmm)Sトラップとの接続部:32
40A/R 1・1/2" 共 栓(業務用/ステンレス製) エスコ40A/R 1・1/2" 共 栓(業務用/ステンレス製)エスコ
4,590税込5,049
1個
翌日出荷
セット内容ゴム巻きフタ付き材質本体・カゴ:SUS304、フタ:SUS304・合成ゴム、締付ナット:亜鉛ダイカスト質量(g)365ねじ径G1-1/2呼び40A取付寸法(mm)Φ84.4上部外径(Φmm)114.5アズワン品番64-7852-31
ステンレス排水口トラップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレス排水口トラップSANEI(旧:三栄水栓製作所)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
トラップ部分が薄型なので、シンク下スペースを有効活用できます。 ジャバラホースなので自由自在に曲がり、取り付けが簡単です。 耐食性や耐熱性に優れたステンレス素材をフタとカゴに使用しており、シンクとの一体感のある美しさです。 フタがカゴに溜まったゴミを隠してくれます。 カゴはパンチング穴仕様となっており、フラットなのでゴミを取り除きやすいです。 カゴサイズ:外径144mm、内径121.8mm、深さ46.5mm 排水栓の取り付けねじ径:156mm
用途キッチンシンク用の排水栓材質フタ・カゴ:ステンレス製外径×内径×深さ(mm)カゴサイズ:144×121.8×46.5取付ネジ径156mm
ガオナ ゴミ受け シンク用 ステンレス製(あみ) GAONA(ガオナ)ガオナ ゴミ受け シンク用 ステンレス製(あみ)GAONA(ガオナ)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
ゴム栓付きなので水を溜めることや、排水口からの臭気を防ぐことができます。 つまみが付いているので、取外しが簡単です。 ゴミ受けは汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途流し台用のゴミ受けです。材質ステンレス、天然ゴム使用温度(℃)1~60
ポップアップ排水栓上部 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ポップアップ排水栓上部SANEI(旧:三栄水栓製作所)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
ポップアップ付きの排水栓の上部。ポップアップ長さ350mm。
長さ(mm)(ポップアップ)350
ポップアップ排水栓上部 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ポップアップ排水栓上部SANEI(旧:三栄水栓製作所)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
ポップアップ付きの排水栓の上部。ポップアップ長さ250mm。
長さ(mm)(ポップアップ)250
ポップアップ横穴排水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ポップアップ横穴排水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
フタを手で押し込む事で水を溜める事ができる排水栓。
仕様挟込範囲:32~45付属品ヘアーキャッチャー付使用場所オーバーフロー用
ポップアップ排水栓上部 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ポップアップ排水栓上部SANEI(旧:三栄水栓製作所)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
棒で直接ポップアップを操作します、横棒先端ツマミ付き、オーバーフロー用
長さ(mm)280適合パイプ径(Φmm)32
ポップアップ排水栓上部 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ポップアップ排水栓上部SANEI(旧:三栄水栓製作所)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
横棒で直接ポップアップを操作します、横棒先端ツマミ付き、オーバーフロー用
長さ(mm)235適合パイプ径(Φmm)32
ポップアップ排水栓上部 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ポップアップ排水栓上部SANEI(旧:三栄水栓製作所)
9,698税込10,668
1個
翌々日出荷
横棒で直接ポップアップを操作します、横棒先端ツマミ付き、オーバーフロー用
長さ(mm)210適合パイプ径(Φmm)32
流し用排水栓