110件中 81~110件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・接地面にゴムを使用した、滑り止め効果のあるアジャスターフットです。・キャスターとの併用により、一層便利にご使用いただけます。・取付けはドライバーで簡単にできるように、底面に十字穴を設けてあります。
用途コンピューター・OA機器・医療機器・その他。 寸法C1(mm)70 寸法B(Φmm)50 垂直許容荷重kN(kgf)3.43(350) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図(0.08MB)
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・接地面にゴムを使用した、滑り止め効果のあるアジャスターフットです。・キャスターとの併用により、一層便利にご使用いただけます。
用途コンピューター・OA機器・医療機器・自動販売機等。 材質(1)SWCH、(2)PA、(3)SPHC、(4)EPDM、(5)SWCH 質量(g)410 垂直許容荷重kN(kgf)4.91(500) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図(0.07MB) モデルTM-240
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

・接地面にゴムを使用した、滑り止め効果のあるアジャスターフットです。・キャスターとの併用により、一層便利にご使用いただけます。
用途コンピューター・測定機器・OA機器・その他筺体など。 材質(1)SWCH、(2)PA、(3)SPCC、(4)EPDM、(5)SECH RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

・接地面はアンカー固定用の穴明きフランジです。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質(1)SUS304、(2)SUS304、(3)SPCC、(4)SPCC 関連資料寸法図(0.04MB)
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

SUGICO(スギコ)重量級アジャスト脚
RoHS
用途18-8ステンレス(SUS304)製で耐食性・耐薬品性に優れています。 ボール部もムクですので重量感があります。 ねじ山W3/4×10 材質SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,088 税込1,197
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SUGICO(スギコ)1枚座板
用途6分ねじ(W3/4×10)用 関連資料寸法図(0.04MB)
1個
189 税込208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
539 税込593
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・アングル用のアジャスターです。アングルに溶接などで取付けます。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
1個
949 税込1,044
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質6-ナイロン 長さ(mm)60 ねじ山M20×2.5 関連資料寸法図(0.03MB)
1個
209 税込230
翌々日出荷

最大荷重(N)12258
1個
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質(1)SUS410、(2)SUS304、(3)SUS304、(4)SPCC、(5)SPCC、(6)SPCC、(7)S20C 関連資料寸法図(0.04MB) 最短寸法(mm)67 最長寸法(mm)85
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

SUGICO(スギコ)アジャスト脚
RoHS
・機器や家具の高さ、水平調整に使用します。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
1個
959 税込1,055
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
最大荷重(N)15396
1個
999 税込1,099
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUGICO(スギコ)アジャスト脚 TO-79
用途本体・座板一体成形です。アジャスト部は六角型です。 TO-80の三角座タイプです。 最大荷重(N)40698 関連資料寸法図(0.04MB) 最短寸法(mm)80 最長寸法(mm)120
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
用途アジャスト部が六角型です。 最大荷重(N)16671
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・本体と座金は一枚絞りです。・アジャスターを回すことで高さの調整ができます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
最大荷重(N)9807 RoHS指令(10物質対応)対応 最短寸法(mm)75
1個
859 税込945
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(1)SUS410、(2)SUS304、(3)SPCC、(4)SUS304、(5)SPCC、(6)SPCC、(7)SPCC、(8)S20C 最大荷重(N)9807 関連資料寸法図
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

SUGICO(スギコ)アジャスト脚250
・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・別売りのアジャスター(TO-4104NK/TO-4124NK)と交換することで高さの変更ができます。・耐震フランジ付のアジャスター(TO-460-P)も用意がございます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
最大荷重(N)9807 関連資料寸法図 最短寸法(mm)250 最長寸法(mm)290
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷

材質(1)SUS410、(2)SUS410、(3)SUS304、(4)SPCC、(5)SPCC、(6)SPCC、(7)S20C 最大荷重(N)13729
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
最大荷重(N)13729
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最大荷重(N)16671 関連資料寸法図 最短寸法(mm)80 最長寸法(mm)120
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
最大荷重(N)16671 関連資料寸法図 最短寸法(mm)80 最長寸法(mm)120
1個
特価
1,188 税込1,307
当日出荷

・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・別売りのアジャスター(TO-111-S/TO-111-L/TO-111-LP)と交換することで高さの変更ができます。・耐震フランジ付のアジャスター(OS-131S/OS-131M/OS-131L/TO-460-M)も用意がございます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
最大荷重(N)13729
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SUGICO(スギコ)座板
M20×2.5のねじ専用の座板です。OSシリーズのアジャスト脚に適合します。
1個
249 税込274
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐久性・耐薬品性に優れたステンレス製。18-8ステンレス(SUS304)製で耐食性・耐薬品性に優れています。ボール部もムクですので重量感があります。ボルトのネジ山はW3/4”×10です。
材質SUS304 ピッチ(mm)2.54
1個
1,280 税込1,408
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サイズの( )は上部。
材質本体:SUS304 アジャスト:SUS304、SS400 座板:SUS430 ねじ:S20C ねじサイズM20×P2.5 最大荷重(kg)9500
1個
1,240 税込1,364
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

本体と座板が一体成形。耐久性が高く、容易に高さの調整を行うことが可能です。
材質本体:SUS304 ボルト:SUS303 座・玉:SUS304 全長(mm)80~120 質量(g)490 サイズ(mm)座板:94×94 ねじ穴(Φmm)6×4ヶ所 最大荷重(kg)4150
1個
2,340 税込2,574
翌日出荷

耐久性が高く、容易に高さの調整を行うことが可能です。
材質本体:SUS304 アジャスト:SUS304、鉄 座板:SUS430 最大荷重(kg)1400
1個
2,320 税込2,552
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ボルトネジ山はW3/4”×10です。耐久性・耐薬品性に優れたステンレス製。
材質SUS430 ピッチ(mm)2.54 ボール径(Φmm)40
1個
915 税込1,007
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性・耐薬品性に優れたステンレス製。
材質ボール:SUS304 ボルト:SUS303 全長(mm)95 質量(g)140 ピッチ(mm)2.54 ボール径(Φmm)47 ねじサイズW3/4”×48
1個
1,350 税込1,485
翌日出荷