3ページ目: 流し用排水部品

139件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニオイブロックアダプター カクダイニオイブロックアダプターカクダイ
2,840税込3,124
1個
6日以内出荷
長期間使用されない住宅などのワントラップに取付けることで、封水がなくなっても臭いもれを防止パッキンの付替えで鋳物製排水トラップ(JCW201床排水トラップT5A・Bの呼50)と汎用ワントラップ(100×50)に取付けできます。
シンク排水偏芯ソケット カクダイシンク排水偏芯ソケットカクダイ
2,232税込2,455
1個
4日以内出荷
対応芯ズレ幅最大60ミリ呼40VP・VU管外面接続455-506-40、458-451のセット
材質PVC、PP
シンク排水アダプター カクダイシンク排水アダプターカクダイ
1,384税込1,522
1個
3日以内出荷
G2トラップに50A塩ビ管を接続できます。
材質PP
ホースナット SUGICO(スギコ)ホースナットSUGICO(スギコ)
199税込219
1個
翌々日出荷
排水ホースにホースインナー(TO-604-1)とセットで取り付けます。
材質PP呼び径G2関連資料寸法図(0.03MB)
シンク用排水栓付Sトラップ エスコシンク用排水栓付Sトラップエスコ
18,700税込20,570
1個
当日出荷
仕様Sトラップ適合【シンク】EA468EA-1~-4 EA468EB-1~-2材質黄銅寸法(mm)【キセル管】呼32×150呼び径(A)40アズワン品番65-2128-56はさみ込み厚さ(mm)1~1.2
これエエやん 塩ビ変換アダプター キッチン排水 GAONA(ガオナ)これエエやん 塩ビ変換アダプター キッチン排水GAONA(ガオナ)
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
キッチン下の排水をジャバラホースから硬質配管にする際に最適です。 床下排水管によく使われる呼50の塩ビ管に変換することで、排水管への接続が簡単にできます。 ジャバラホースから塩ビ配管にすることで衝撃に強くなり、臭いの漏れを防ぎます。 アパートやマンションの賃貸住宅を原状回復するときやリフォーム、リノベーションを行う際に便利です。 住宅品質確保促進法対応におけるキッチンの排水管接続にも便利です。
用途G11/2ネジの流し台トラップと呼50VP・VU塩ビ管を接続できるアダプターです。材質ポリプロピレン
ステンA型ホッパー外ねじ アカギステンA型ホッパー外ねじアカギ
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
間接排水用受け皿継手。SUS304製。A型ホッパーの外ねじタイプです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ホッパー用メッシュ目皿 アカギホッパー用メッシュ目皿アカギ
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
排水管内に異物が入らないようホッパー内に取付ける目皿。SUS304製。
外径(Φmm)240口径(A)【ポッパー受】250RoHS指令(10物質対応)対応
排水ネジ変換アダプター カクダイ排水ネジ変換アダプターカクダイ
2,198税込2,418
1個
当日出荷
排水金物にトラップが不要の場合、ジャバラホースを取付けるためのアダプターです。
材質黄銅
ガオナ 排水管アダプター 塩ビ管接続 GAONA(ガオナ)ガオナ 排水管アダプター 塩ビ管接続GAONA(ガオナ)
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
外面接続のため、VP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。 住宅品質確保促進法対応におけるキッチンや洗面台などの排水管の接続に便利です。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途呼40塩ビ管(40A)に呼50塩ビ管(50A)を接続するためのアダプターです。材質ポリ塩化ビニル樹脂
G2”xG1.1/2”流し台用ホースアダプター エスコG2”xG1.1/2”流し台用ホースアダプターエスコ
570税込627
1個
翌日出荷
仕様ねじ込み式流し台用ホースの取付サイズを呼50→呼40へ変換します材質ポリプロピレン取付ねじメス:G2” オス:G1-1/2”
50A管用ソケット SUGICO(スギコ)50A管用ソケットSUGICO(スギコ)
399税込439
1個
当日出荷
材質(6)ABS呼び径(A)50A関連資料寸法図(0.02MB)
L型継手 SUGICO(スギコ)L型継手SUGICO(スギコ)
199税込219
1個
当日出荷
・25A塩ビ管用のL型継手です。同材質の塩ビ管を接続して、L型のオーバフロー用パイプとして使用します
種類塩ビ・樹脂管用継手形状エルボ使用流体材質塩化ビニール関連資料寸法図(0.03MB)
18-8防臭排水トラップ ナット SUGICO(スギコ)18-8防臭排水トラップ ナットSUGICO(スギコ)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
仕様ゴムパッキン付材質SUS304ねじ径G2関連資料寸法図(0.06MB)
排水フレキシブルジョイント 改修工事用(鉛管から塩ビ管への改修) SF-JOINT排水フレキシブルジョイント 改修工事用(鉛管から塩ビ管への改修)SF-JOINT(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
内面フラット構造、可とう性(柔軟性)を確保、円形(真円度)を保持
用途改修工事用(鉛管から塩ビ管への改修)材質TPEダークグレー
防臭ソケット カクダイ防臭ソケットカクダイ
619税込681
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ABS入数10/箱
流し排水ホースY型継手 十川産業流し排水ホースY型継手十川産業(1件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
二層の排水ホースを一つの排水ホースに繋ぎます。
材質ABS
流し排水ホース差込口(バンド付) 十川産業流し排水ホース差込口(バンド付)十川産業(1件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
流し台の排水栓用の差し込み式接続タイプです。接続部のサイズに合わせて切って接続します。
材質PVC
流し排水ホースアダプター 十川産業流し排水ホースアダプター十川産業
279税込307
1個
3日以内出荷
流し台の排水トラップ、または排水栓(呼び50)と呼び40用ネジ付排水ホース接続用です。
材質ABS
ホッパー外ネジ 昭和コーポレーションホッパー外ネジ昭和コーポレーション
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
間接排水とする事で、排水系統を安全で衛生的に分離し、逆流や汚染を抑制します。
用途本製品は間接排水用受け皿で排水管へ接続できる継手です。材質ユニクロ板厚t(mm)1.6
ホッパー内ネジ 昭和コーポレーションホッパー内ネジ昭和コーポレーション
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
間接排水とする事で、排水系統を安全で衛生的に分離し、逆流や汚染を抑制します。
用途本製品は間接排水用受け皿で排水管へ接続できる継手です。材質ユニクロ板厚t(mm)1.6
排水トラップ用止水プレート エスコ排水トラップ用止水プレートエスコ
1,020税込1,122
1個
翌日出荷
材質樹脂、SUS304サイズ(mm)Φ117
A型ホッパー (内ねじ/電気亜鉛メッキ) エスコA型ホッパー (内ねじ/電気亜鉛メッキ)エスコ
4,370税込4,807
1個
翌日出荷
A型ホッパーの内ねじタイプ。間接排水用受け皿継手。
材質鉄製 (電気亜鉛メッキ仕上)板厚(mm)1.6
小型ゴミ収納器付トラップ 締付フランジ SUGICO(スギコ)小型ゴミ収納器付トラップ 締付フランジSUGICO(スギコ)
839税込923
1個
翌々日出荷
TO-196L・197NL用の締付フランジです。
適合TO-196L・197NL用材質ABS/SUS304関連資料※寸法図(0.03MB)
TO-944・TO-945用 KIT目皿 SUGICO(スギコ)TO-944・TO-945用 KIT目皿SUGICO(スギコ)
469税込516
1個
翌々日出荷
排水口用の目皿です。
適合TO-944/TO-945S材質PP関連資料寸法図(0.07MB)
TO-943用 SUS目皿 SUGICO(スギコ)TO-943用 SUS目皿SUGICO(スギコ)
799税込879
1個
翌々日出荷
排水口用の目皿です。
適合TO-943S材質SUS304関連資料寸法図(0.03MB)
樹脂製小型ゴミ収納器付防臭排水トラップTO-197F-L用締付フランジ SUGICO(スギコ)樹脂製小型ゴミ収納器付防臭排水トラップTO-197F-L用締付フランジSUGICO(スギコ)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
適合TO-197F-L材質SUS304/PA66関連資料寸法図(0.07MB)
TO-945S・TO-1024シリーズ用 KITエルボ(OF付) SUGICO(スギコ)TO-945S・TO-1024シリーズ用 KITエルボ(OF付)SUGICO(スギコ)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
L字型のオーバーフロー付パイプです。
適合TO-945S材質PP関連資料寸法図(0.03MB)
TO-943S・TO-944・TO-945用1-1/2バス栓エルボ用ナット(パッキン付) SUGICO(スギコ)TO-943S・TO-944・TO-945用1-1/2バス栓エルボ用ナット(パッキン付)SUGICO(スギコ)
519税込571
1個
翌々日出荷
G1-1/2ネジ排水トラップに30A塩ビ管を接続できます。
材質ABS/CR/PP関連資料寸法図(0.03MB)
ステンレス製ホッパー 外ネジ (SUS304) テーパーネジ I-VALUEステンレス製ホッパー 外ネジ (SUS304) テーパーネジI-VALUE
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
関接続排水用受け皿継手 錆びにくいです
材質SUS304呼び径(B)【ねじ】2ねじの種類R呼び径(A)【ねじ】50
ステンレス製ホッパー 内ネジ (SUS304) ストレートネジ I-VALUEステンレス製ホッパー 内ネジ (SUS304) ストレートネジI-VALUE
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
関接続排水用受け皿継手 錆びにくいです
材質SUS304ねじの種類PS
排水トラップ用止水プレート (リング付き) エスコ排水トラップ用止水プレート (リング付き)エスコ
785税込864
1個(1個)
翌日出荷
フタのフランジから裏側にかけて合成ゴムが巻かれています。
仕様Wリング付 (ボールチェーンが取り付けできます。)材質本体:18-8 ステンレス (SUS304) フランジ:TPV質量(g)29サイズ(mm)Φ82
排水ネジ変換アダプター カクダイ排水ネジ変換アダプターカクダイ
999税込1,099
1個
4日以内出荷
パッキン付き呼25(W32山16)排水金物に呼32(W38山16)テール管を接続するためのアダプター
材質POM
排水ネジ変換アダプター カクダイ排水ネジ変換アダプターカクダイ
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
パッキン付き呼25(W32山16)排水金物にトラップが不要の場合に、ジャバラホースを取付けるためのアダプター
材質POM
流し台排水金具 カクダイ流し台排水金具カクダイ
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
親子シンク、オーバーフロー付きシンクに対応(親シンクとの接続は4560-1または4560-3と4550をご使用ください。)
材質PP、ステンレス外径(mm)絞り段:116穴径(mm)取付:88はさみ込み厚さ(mm)最大1.5
シンク排水フクロナットセット カクダイシンク排水フクロナットセットカクダイ
472税込519
1個
3日以内出荷
G2ネジのトラップに40A塩ビ管を接続する場合にも使用できます。
材質PP
流し台排水金具 ミヤコ流し台排水金具ミヤコ
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
シンク用排水栓付Pトラップ エスコシンク用排水栓付Pトラップエスコ
18,000税込19,800
1個
翌日出荷
適合【シンク】EA468EA-1~-4 EA468EB-1~-2材質黄銅ねじ径1・1/2"呼び径(A)40アズワン品番65-2128-57はさみ込み厚さ(mm)1~1.2
2サンカクパッキン ハウステック2サンカクパッキンハウステック
1,998税込2,198
1個
9日以内出荷
適合KM直管トラップ用材質CRブラック外寸法(Φ×Hmm)54×8
2ホースナット ハウステック2ホースナットハウステック
1,998税込2,198
1個
9日以内出荷
適合KM直管トラップ用材質PPグレー外寸法(Φ×Hmm)69×20
流し用排水部品