絞り込み
ブランド
- カクダイ(28)
- SUGICO(スギコ)(25)
- GAONA(ガオナ)(13)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(12)
- 十川産業(8)
- アカギ(8)
- ミヤコ(8)
- KVK(6)
- ハウステック(5)
- アキレス(4)
- 昭和コーポレーション(3)
- エスコ(2)
- SUNWAVE(LIXIL)(2)
- SF-JOINT(2)
- I-VALUE(2)
- INAX(LIXIL)(1)
- エムツーエムJ(1)
エコロジープロダクト

排水ホースユニオンナット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷仕様流し排水栓のネジに接続するタイプ。ナットが回転するためホースのねじれを防止。材質ABS樹脂
排水ホース用ユニオンナット
ミヤコ(2件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷M25L、排水ホース用の回転ナットです。 ナットが分離し、回転するのでホースのねじれを防ぎます。材質本体/ABS、パッキン/30・40:EPDM、50:SBR
ガオナ 排水トラップパッキンセット
GAONA(ガオナ)¥349税込¥3841セット当日出荷流し台トラップ(外径115ミリ)に使用できます。 ゴムパッキン2枚とスリップパッキン1枚の3枚セット マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。用途排水口径115ミリの流し台排水トラップに使用するパッキンセットです。材質天然ゴム、ポリプロピレン使用温度範囲(℃)1~60
ホース用クリーンパッキン
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷ジャバラホース32・38兼用。クリーンパッキンにジャバラホースを貫通して取付け。使用温度60℃以下 VP・VU50兼用。材質EPDM
排水ホースユニオンナット
ミヤコ¥299~税込¥329~1個当日出荷ナットが分離し、回転するのでホースのねじれを防ぎます。25×11/4はM25AFの25用、30×11/4はM25AFの30用です。材質(インナー)ABS材質(パッキン)TPE/CR材質(ナット)PP
ガオナ 排水トラップパッキン キッチン
GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷BLタイプの流し台トラップ(外径180ミリ)に使用できます。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。用途シンクと流し台トラップの接続部からの水もれを補修するパッキンです。材質ニトリルゴム使用温度範囲(℃)1~60
排水フレキシブルジョイント 管と管との接続用
SF-JOINT(2件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から4日以内出荷内面フラット構造、可とう性(柔軟性)を確保、円形(真円度)を保持用途管と管の接続用材質TPE色ライトグレー
50A→40A変換アダプター
SUGICO(スギコ)¥559税込¥6151個当日出荷排水ネジ50Aのトラップを40Aに変換出来るアダプターです。用途排水トラップ用材質(本体)PP耐熱温度(℃)約60材質(パッキン)NBR
流し台トラップSS用パッキン
カクダイ¥309税込¥3401セット当日出荷上下用ゴムパッキン2枚とスリップパッキン1枚の3枚セット適合4530、453-011、453-012、453-013、453-016用材質NR、PP
アキレスジョイント 管と管接続用フラットタイプ
アキレス(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から7日以内出荷寸法L(mm)250、(カット)120寸法L1(mm)40寸法L2(mm)130寸法L3(mm)40寸法L4(mm)40
ガオナ 防臭エンド 床下排水用
GAONA(ガオナ)¥439税込¥4831個当日出荷呼40・50のVP・VU塩ビ管と外径34ミリのジャバラホースを接続し、悪臭の漏れを防ぎます。 ジャバラホースと塩ビ管を直接差込んで接続できます。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。用途排水ホースと床下排水管のすき間からの臭気や虫の侵入を防ぐアダプターです。材質エラストマー使用温度範囲(℃)1~60
ホッパー用パンチング目皿
アカギ(1件のレビュー)¥729~税込¥802~1個当日出荷から13日以内出荷排水管内に異物が入らないようホッパー内に取付ける目皿。SUS304製。RoHS指令(10物質対応)対応
ガオナ 防臭アダプター 床下排水用
GAONA(ガオナ)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷外径34ミリのジャバラホースと呼40・50のVP・VU塩ビ管を接続し、悪臭のもれを防ぎます。 ナットは回転式で、ホースがねじれず簡単に取付けできます。 アダプター内部の部材を取外し、変換アダプター用パッキン(カクダイ品番:458-416)を取付けることで呼40塩ビ管を接続できます。 ジャバラホースの接続は塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。用途排水ホースと床下排水管のすき間からの臭気や虫の侵入を防ぐアダプターです。材質ABS樹脂使用温度範囲(℃)1~60