絞り込み
ブランド
- カクダイ(312)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(247)
- INAX(LIXIL)(235)
- TOTO(220)
- ミヤコ(111)
- RELIANCE(リラインス)(103)
- 利休信楽(67)
- KVK(57)
- GAONA(ガオナ)(57)
- シロクマ(36)
- ハウステック(31)
- 山崎実業(18)
- エスコ(17)
- 池永鉄工(5)
- メリー(5)
- SARAYA(サラヤ)(4)
- LEC(レック)(4)
- NewHikari(4)
- アキレス(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ミラー内部用トレイ
INAX(LIXIL)¥1,598税込¥1,7581台5日以内出荷タイプミラーキャビネット用収納トレイ適合品番MAR-753、903、MGJ-753、903、1003、1203、MGR-753、903、1003、1203、MGS-753、903、MGSE-753、903、MGSE1-753、903、1003、1203、MGW1-753、903、1003、1203、MK1X-753、MLJC-753、903、1003、1203、MLCV-753、903、1003、1203、MLCV1-753、903、1003、1203、MLCWE-753、903、1003、1203、MPDX-903外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)188.6×38.5×82
はめ込みだ円形洗面器(オーバーカウンター式)L-2292タイプ
INAX(LIXIL)¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷仕様ハイパーキラミック寸法(mm)445×365タイプオーバーカウンター式容量(L)5.5
はめ込みだ円形洗面器(アンダーカウンター式)L-2291タイプ
INAX(LIXIL)¥19,980税込¥21,9781台7日以内出荷仕様ハイパーキラミックタイプアンダーカウンター式容量(L)7.5内形寸法(mm)陶器鉢:405×325
丸形洗面器(ベッセル・壁付兼用式)L-543タイプ
INAX(LIXIL)¥28,980~税込¥31,878~1台4日以内出荷から5日以内出荷仕様ハイパーキラミック寸法(mm)450×450タイプベッセル・壁付兼用式容量(L)3.5
タナウケ
INAX(LIXIL)¥129税込¥1421個当日出荷適合TIO, TIO2, PIT, PIT06, OGS, SELS, LALA, SV100, HS, DHS, HIQ、DWH, DWH(新DAC), OGS適合キャビネット品番:CLWL, CXWL,DLWL, DZWL, FLWL, FZWL, GAL, HLWL, HZWL, NEWL, NLWL, NZWL, YLWL
ポップアップ式床排水Sトラップ
INAX(LIXIL)¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷適合栓は着脱式(ヘアーキャッチャー付)、はめ込みだ円形洗面器(L-2297タイプ)専用形状Sトラップ寸法B(mm)163~222寸法C(mm)592
手洗い鉢 濃紅(こきあか)
利休信楽¥38,000税込¥41,8001個5日以内出荷利休信楽 手洗い鉢 030-40 濃紅(こきあか) 和の重厚感・優雅さ・落ち着きを感じさせる、信楽焼手洗い鉢です。 自然の土の器で、信楽土の特長である土味を醸し出します。 おうち時間が増える中、和のテイストを感じてみませんか。用途手洗い鉢質量(kg)5.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×135
手洗い鉢 炎杉灰(ほのうすぎはい)
利休信楽¥36,980税込¥40,6781個5日以内出荷利休信楽 手洗い鉢 001-40 炎杉灰(ほのうすぎはい) 和の重厚感・優雅さ・落ち着きを感じさせる、信楽焼手洗い鉢です。 自然の土の器で、信楽土の特長である土味を醸し出します。 おうち時間が増える中、和のテイストを感じてみませんか。用途手洗い鉢質量(kg)5.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×140
手洗い鉢 青白窯変(あおしろようへん)
利休信楽¥23,980税込¥26,3781個5日以内出荷利休信楽 手洗い鉢 016-33 青白窯変(あおしろようへん) 和の重厚感・優雅さ・落ち着きを感じさせる、信楽焼手洗い鉢です。 自然の土の器で、信楽土の特長である土味を醸し出します。 おうち時間が増える中、和のテイストを感じてみませんか。用途手洗い鉢質量(kg)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×330×120
ポップアップ式排水Sトラップ
INAX(LIXIL)¥22,980~税込¥25,278~1個5日以内出荷形状Sトラップ呼び径32呼び32寸法B(mm)163~222パイプ径(Φmm)32トラップSトラップ(洗面器用)
ポップアップ式床排水Sトラップ(ワイヤータイプ)
INAX(LIXIL)¥32,980税込¥36,2781個4日以内出荷から5日以内出荷仕様排水栓方式:ポップアップ式形状Sトラップ呼び径32呼び32寸法B(mm)163~222パイプ径(Φmm)32トラップSトラップ(洗面器用)
プッシュワンウェイ式排水Pトラップ
INAX(LIXIL)¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷形状Pトラップ呼び径32呼び32寸法A(mm)396寸法B(mm)177~228パイプ径(Φmm)32トラップPトラップ(洗面器用)
アフレ無排水Pトラップ
INAX(LIXIL)¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷仕様アフレ無形状Pトラップ呼び径25呼び25寸法A(mm)314寸法B(mm)94~184パイプ径(Φmm)25トラップPトラップ(手洗器用)
排水Pトラップ
INAX(LIXIL)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から4日以内出荷仕様ゴム栓(A-620)を使用して栓をすることが可能形状Pトラップ呼び径32呼び32寸法B(mm)171~230パイプ径(Φmm)32トラップPトラップ(洗面器用)パイプ形状Pトラップ
壁付手洗器(コンパクトタイプ) レバー式水栓タイプ
INAX(LIXIL)¥45,980~税込¥50,578~1個当日出荷から5日以内出荷手が洗いやすく、水ハネしにくい緩やかなフォルム。場所を取らないコンパクトタイプの手洗い器。リーズナブルなレバー式水栓仕様です。寸法(mm)250×190×420
カウンター化粧フタ
カクダイ¥2,198~税込¥2,418~1個4日以内出荷不要な陶器穴やカウンター穴をふさぎます。用途613-523:衛生陶器用材質黄銅適合穴径(Φmm)24~40はさみ込み厚さ(mm)最大45
ソープディスペンサー(ムースタイプ)
カクダイ¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から4日以内出荷50ミリまでの高さの器と組合わせできます。石ケン水を泡状に吐出します。泡タイプ石ケン水をご使用ください。上面から石ケン水の補給ができます。材質黄銅、PP厚さ(mm)5~30ボトル容量(mL)200タンク容量(mL)200取付穴径(Φmm)25~29入数10/箱
ガオナ 接続アダプター 排水管 (呼50塩ビ管 VP・VU兼用 防臭)
GAONA(ガオナ)¥479税込¥5271個9日以内出荷床面の排水用呼50塩ビ管と排水管をつなぐアダプターです。 外径約60ミリの塩ビ管の内面に差込んで使用します。 VP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。 管外径32ミリの排水管用。 防臭効果があります。材質クロロプレンゴム、塩化ビニル樹脂管外径(Φmm)32アズワン品番64-5158-44
ガオナ 接続アダプター 排水管 (呼40塩ビ管 VP・VU兼用 防臭)
GAONA(ガオナ)¥319税込¥3511個9日以内出荷床面の排水用呼40塩ビ管と排水管をつなぐアダプターです。 外径約48ミリの塩ビ管の内面に差込んで使用します。 VP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。 管外径32ミリの排水管用。 防臭効果があります。材質クロロプレンゴム、塩化ビニル樹脂管外径(Φmm)32アズワン品番64-5158-42
ガオナ 接続アダプター 排水管 (呼40塩ビ管 VP・VU兼用 防臭)
GAONA(ガオナ)¥369税込¥4061個9日以内出荷床面の排水用呼40塩ビ管と排水管をつなぐアダプターです。 外径約48ミリの塩ビ管の内面に差込んで使用します。 VP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。 管外径25ミリの排水管用。 防臭効果があります。材質クロロプレンゴム、塩化ビニル樹脂管外径(Φmm)25アズワン品番64-5158-41
ガオナ 接続アダプター 排水管 (呼50塩ビ管 VP・VU兼用)
GAONA(ガオナ)¥959税込¥1,0551個7日以内出荷床・壁面の排水用呼50塩ビ管と排水管をつなぐアダプターです。 外径約60ミリの塩ビ管の内面に差込んで使用します。 付属のソケットでVP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。 管外径25・32ミリの排水管兼用。付属品ゴムアダプター材質塩化ビニル樹脂、ニトリルゴム管外径(Φmm)25・32兼用アズワン品番64-5158-37
ガオナ 床・壁兼用排水金具 (洗面・手洗器用 オーバーフローなし 樹脂製)
GAONA(ガオナ)¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷32ミリ規格のオーバーフローなし洗面・手洗器用樹脂製排水トラップです。 排水口金具と外径32ミリ排水トラップ管のセットです。 床面排水専用 オーバーフローなしの洗面・手洗器に対応。 トラップ部分の封水が防臭効果を発揮します。 フクロナットの位置を変えることで排水管長さを微調整できます。 水抜口のキャップを外すことで排管内の掃除や誤って落下した小物の拾い出しができます。 別売のパイプカッター(GA-KJ001)で必要な長さに排水管をカットすることができます。材質ABS樹脂、ポリプロピレン、ポリアセタール、ステンレス外径(Φmm)32アズワン品番64-5158-33
ガオナ 床排水金具 (洗面・手洗器用 オーバーフローなし 金属製)
GAONA(ガオナ)¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷25ミリ規格の洗面・手洗器用金属製排水トラップです。 排水口金具と外径25ミリ排水トラップ管のセットです。 床面排水専用 オーバーフローなしの洗面・手洗器に対応。 トラップ部分の封水が防臭効果を発揮します。 フクロナットの位置を変えることで排水管長さを微調整できます。 別売のパイプカッター(GA-KJ001)で必要な長さに排水管をカットすることができます。材質黄銅外径(Φmm)25アズワン品番64-5158-21
ガオナ 水まわりホールキャップ 穴かくし用 (洗面 手洗)
GAONA(ガオナ)¥1,698税込¥1,8681個6日以内出荷不要な陶器穴やカウンター穴などをふさぐフタです。 水まわりの使用しない穴を見栄えよくふさぎます。 パッキンつきなので水が下にもれる心配がありません。材質黄銅色シルバーアズワン品番64-5158-05適合穴径(Φmm)13~20はさみ込み厚さ(mm)5~35
ガオナ ゴム栓くさりつき 洗面用 (取替)
GAONA(ガオナ)¥989税込¥1,0881個7日以内出荷洗面器ゴム栓のトラブルをまとめて解決できる部材のセットです。 これ一つでゴム栓が劣化した、くさりが切れたなどのトラブルをまとめて解決できます。 ゴム栓は排水口径39ミリに使用できます。 くさり長さ240ミリ、玉径3.2ミリ 取付金具の取付穴径4~8ミリ くさり取付金具はGA-MG016で補修できます。材質ニトリルゴム、黄銅、ステンレス径(Φmm)【玉】3.2使用温度範囲(℃)1~80取付穴径(Φmm)4~8アズワン品番64-5157-98くさり長さ(mm)240排水口径(Φmm)39