絞り込み
ブランド
- カクダイ(312)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(247)
- INAX(LIXIL)(235)
- TOTO(220)
- ミヤコ(111)
- RELIANCE(リラインス)(103)
- 利休信楽(67)
- KVK(57)
- GAONA(ガオナ)(57)
- シロクマ(36)
- ハウステック(31)
- 山崎実業(18)
- エスコ(17)
- 池永鉄工(5)
- メリー(5)
- SARAYA(サラヤ)(4)
- NewHikari(4)
- アキレス(3)
- SUGICO(スギコ)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

タオルリング
RELIANCE(リラインス)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダード商品。 浴室でも使用可能なリング部分がアクリル製のタオルリングです。材質リング:アクリル、ブラケット:亜鉛ダイキャスト表面処理ブラケット:クロムメッキリング色クリア浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス付
コンビネーションタオル掛
RELIANCE(リラインス)¥18,980税込¥20,8781本6日以内出荷発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダード商品。 浴室でも使用できる場所を選ばない金属製の二段式丸型タオル掛です。材質真鍮表面処理クロムメッキ寸法(Φmm×Lmm)19×500浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス付
タオルリング
RELIANCE(リラインス)¥4,798税込¥5,2781個6日以内出荷美しい円形のフォルムを基調にしたクラシカルなデザイン、ゴールドとクロムのコンビネーションカラーが上品な雰囲気に仕上げます。 S3239/シリーズの高級感のあるサニタリー金物です。材質ブラケット:亜鉛ダイキャスト、リング:真鍮色ブラケット:クロム×ゴールドメッキ、リング:クロムメッキ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×78×177寸法(幅×奥行×高さ)(mm)154×78×177浴室使用可否不可付属ビス有無取付ビス付
タオル棚
RELIANCE(リラインス)¥25,980~税込¥28,578~1台当日出荷から6日以内出荷シンプルなデザインに重厚感を持たせ、どんな空間も高級な雰囲気に演出します。 4600・シリーズの高級感あるサニタリー金物です。仕様六角タッピングネジ6mm付材質ステンレス色シルバー耐荷重(kg)10表面処理研磨材質(棚板)ステンレス浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス付
タオル掛
RELIANCE(リラインス)¥15,980~税込¥17,578~1本6日以内出荷シンプルなデザインに重厚感を持たせ、どんな空間も高級な雰囲気に演出します。 4600・シリーズの高級感あるサニタリー金物です。仕様六角タッピングネジ6mm付材質ステンレス奥行(mm)60表面処理研磨浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス付
タオルバー
RELIANCE(リラインス)¥3,500税込¥3,8501本6日以内出荷シャープなスクエアデザインは都会的でモダンな空間を演出します。 1700・シリーズのデザイン性に富んだサニタリー金物です。材質ブラケット:亜鉛ダイキャスト、パイプキャップ:ABS樹脂、バー:ステンレス幅(mm)230表面処理ブラケット:クロムメッキ、パイプキャップ:クロムメッキ、バー:研磨浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス付
タオルリング
RELIANCE(リラインス)¥4,698税込¥5,1681個3日以内出荷丸みのあるシンプルで飽きのこないデザインは、様々な空間に調和します。 1600・シリーズのシンプルなサニタリー金物です。材質ブラケット:亜鉛ダイキャスト、リング:真鍮表面処理クロムメッキ浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス付
カウンター用タオル掛S
RELIANCE(リラインス)¥4,298税込¥4,7281本6日以内出荷流れるようなラインと無駄のないフォルムは様々な空間に調和します。 ストリームR・シリーズのスタイリッシュなサニタリー金物です。材質ステンレス寸法(幅W×高さH)(mm)200×75表面処理研磨浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス付
タオルリング クローム
NewHikari¥1,998税込¥2,1981個当日出荷サビの心配がないABS樹脂とステンレスを採用。クロームメッキ(樹脂部)と研磨(ステンレス部)による光沢の美しい表得ん仕上げです。用途取り付けビスが見えない意匠性に優れた仕様です。取り付けベースを設置し、ブラケットをはめ込むだけの簡単施行。付属品取り付けベース1個/ステンレストラスタッピングネジ4×30mm:2本材質ブラケット:ABS樹脂(クロームメッキ仕上げ)/リング:ステンレス(研磨仕上げ)耐荷重(kg)3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)208×105.5×55.5材質(バー)ステンレス(研磨仕上)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)208×55.5×105.5
タオルバー クローム
NewHikari¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷サビの心配がないABS樹脂とステンレスを採用。クロームメッキ(樹脂部)と研磨(ステンレス部)による光沢の美しい表得ん仕上げです。用途取り付けビスが見えない意匠性に優れた仕様です。取り付けベースを設置し、ブラケットをはめ込むだけの簡単施行。付属品取り付けベース2個/ステンレストラスタッピングネジ4×30mm:4本材質ブラケット:ABS樹脂(クロームメッキ仕上げ)/バー:ステンレス(研磨仕上げ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×55×55.5寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×55.5×55
排水ツバ付偏芯管
ミヤコ¥3,998~税込¥4,398~1個3日以内出荷手洗や洗面器排水口の真下に床排水口がある場合、排水管の外径分Sトラップが斜めになりますが、MST6Mを使用すると床排水口の位置を変更せずSトラップを真直ぐ取付することができます。 MST6をMST6Mに取り替えるだけの便利品です。材質黄銅管クロームメッキ
ワン付直管
ミヤコ¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷オーバーフロー無し手洗器用のワン付排水直管です。 洗面器との接続は差込タイプ(ワン部パッキン付)です。 排水管との接合部にはMJ-7、M135V、M135PV、M135PVTが使用できます。材質黄銅管クロームメッキ寸法25
Pトラップ金具無 欧米仕様
ミヤコ¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷排水金具の無い洗面器用排水トラップです。 排水金具の接続ネジはG11/4です。 Pタイプ、真鍮製。 排水管との接合部にはM135V、M135PV、M135PVTが使用できます。材質黄銅管クロームメッキ寸法32
ポップアップ付Sトラップ(洗髪用)
ミヤコ¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷排水栓の開閉がツマミを押して(開)・引いて(閉)の、引き棒式ポップアップ付排水トラップです。 樹脂製で錆びず衛生的です。材質ABS寸法32
ポップアップ付Sトラップ
ミヤコ¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷Φ32の洗面器(混合栓)用排水Sトラップです。 混合栓用の引棒径はΦ6mmです。 引棒ガイドは付属していません。 引棒はツマミを引いて(上げる)排水栓が閉まり、押す(下げる)と栓が開きます。材質黄銅管クロームメッキ寸法32外径(Φmm)(排水栓)54
ジャバラ付Sトラップホーロー用
ミヤコ¥5,898税込¥6,4881個3日以内出荷ホーロー製洗面器用排水トラップ。 ジャバラ付樹脂製のSトラップです。 MJゴム(防臭用)に入る様に排水エンドはつけておりません。材質ABS寸法32外径(Φmm)(排水栓)55.5
排水口カバー
ミヤコ¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷洗面器用トラップの排水口に使用する化粧カバーです。 排水口をきれいにカバーできます。 適応排水金具はM1、M2用です。材質黄銅管クロームメッキ
鎖付化粧キャップ
ミヤコ¥1,198税込¥1,3181個17日以内出荷分岐水栓、食洗器用バルブ、通水検査時等の止水キャップです。 リング付ボールチェーンが付いているので、水栓スピンドル等に取りつけることもできます。材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/NBR寸法13
Φ280/240x100mm 平底シンク(ステンレス製)
エスコ¥7,880税込¥8,6681個翌日出荷仕様排水栓はEA468DC-20Bを使用して下さい。エスコ品番EA468EC-1材質ステンレス(18-8)呼び径(mm)40深さ(mm)100サイズ(mm)シンク:内径:Φ240、外径:Φ280
ワイヤレススイッチセット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥59,980税込¥65,9781セット翌日出荷スイッチを押すだけで吐水・止水ができます。 ワイヤレスなのでスイッチの設置場所を選びません。 足踏みによるスイッチ操作が可能。 湯水混合栓用です。 AC 専用。仕様ハーネス長さ1m電源(V)【親機】AC100・50/60Hz、(バックアップ用乾電池)DC6<アルカリ乾電池単3形×4本>【子機】DC3<リチウム電池CR2032×1個>コード長さ(m)(ACアダプターコード)1.8、(アンテナコード)1.5電波形式315MHz帯、500μV/m以下(国内微弱無線)最高使用温度(℃)(給湯)60電池寿命【親機】2か月(1日100回使用想定時)、【子機】2年(1日100回使用想定時)周囲温度(℃)0~40(凍結不可)給水圧力(MPa)0.05~0.75