17ページ目: 洗面所用品

1,713件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポップアップ付Sトラップ ミヤコ

    ポップアップ付Sトラップ

    ミヤコ
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    Φ32の洗面器(混合栓)用排水Sトラップです。 混合栓用の引棒径はΦ6mmです。 引棒ガイドは付属していません。 引棒はツマミを引いて(上げる)排水栓が閉まり、押す(下げる)と栓が開きます。
    材質黄銅管クロームメッキ寸法32外径(Φmm)(排水栓)54
  • ジャバラ付Sトラップホーロー用 ミヤコ

    ジャバラ付Sトラップホーロー用

    ミヤコ
    5,898税込6,488
    1個
    3日以内出荷
    ホーロー製洗面器用排水トラップ。 ジャバラ付樹脂製のSトラップです。 MJゴム(防臭用)に入る様に排水エンドはつけておりません。
    材質ABS寸法32外径(Φmm)(排水栓)55.5
  • 巣付排水栓 ミヤコ

    巣付排水栓

    ミヤコ
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷
    スペーサーでVU50・雨樋(丸たてとい)と接続できます。
    付属品ゴムパッキン×2枚材質黄銅(クロムメッキ)寸法50寸法d1-1/2
  • 排水口カバー ミヤコ

    排水口カバー

    ミヤコ
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    洗面器用トラップの排水口に使用する化粧カバーです。 排水口をきれいにカバーできます。 適応排水金具はM1、M2用です。
    材質黄銅管クロームメッキ
  • C型金具 ミヤコ

    C型金具

    ミヤコ
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    C型金具の塩ビ管用です。 排水の有効面積が広く、排水の吸入がスムーズです。
    寸法50
  • 鎖付化粧キャップ ミヤコ

    鎖付化粧キャップ

    ミヤコ
    1,198税込1,318
    1個
    17日以内出荷
    分岐水栓、食洗器用バルブ、通水検査時等の止水キャップです。 リング付ボールチェーンが付いているので、水栓スピンドル等に取りつけることもできます。
    材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/NBR寸法13
  • ポップアップSトラップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ポップアップSトラップ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    4,298税込4,728
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    蓋を手で押し込むと水を溜めることができます。
    用途オーバーフロー専用
  • ワイヤー式ポップアップ排水栓上部 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ワイヤー式ポップアップ排水栓上部

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    洗面器がオーバーフローで、混合栓にポップアップがない場合。
    呼び径32
  • 表示プレート 未来工業

    表示プレート

    未来工業
    759税込835
    1箱(10本)
    翌日出荷
    サヤ管の配管表示に使用します。
    表示内容印刷 無適合管の呼びサヤ管16・18、遮熱キャップGSTC-2210H、2510H、2210F、2510F
  • 表示プレート Lタイプ 未来工業

    表示プレート Lタイプ

    未来工業
    969税込1,066
    1箱(10本)
    翌日出荷
    サヤ管の配管表示に使用します。
    材質ABS長さ(mm)50内径(Φmm)34.5外径(Φmm)37.5適合管の呼びサヤ管36
  • LUBボックス<R> 未来工業

    LUBボックス<R>

    未来工業
    1,798税込1,978
    1個
    翌日出荷
    ユニットバスの追い焚きに使用します。 壁裏から表面の部材を固定でき、ユニットバス内のスペースが狭い場合に便利です。 浴槽や床に配管が当たってしまう場合には、表面の部材の角度を変えて対応できます。
    取付穴径(Φmm)80適合壁厚(mm)9~35(補強板を含む)
  • LUBボックス<R> 未来工業

    LUBボックス<R>

    未来工業
    1,798税込1,978
    1個
    翌日出荷
    ユニットバスの追炊きに使用します。 補強板不要。本体でユニットバス壁を挟み、ロックナットで締め付けるだけ。 ポリ管ブッシングが回転するから樹脂管取出しの並びを縦、横どちらにでも設定できます(ダブルの場合)。 コーキングを守るカバー付です。 サヤ管接続部に角度をつけることによりサヤ管の接続、樹脂管の通管がラクにできるようになりました。
    取付穴径(Φmm)50適合壁厚(mm)2~22
  • LUBボックス<R> 未来工業

    LUBボックス<R>

    未来工業
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    取付穴径(Φmm)80適合壁厚(mm)10~30(補強板を含む)
  • 洗面器ゴミ受 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    洗面器ゴミ受

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    パンチング穴加工でつまりを防ぎ、ゴミの除去もラクラク 本体高さは13mmで浅く設計しているので、装着時に排水栓部品との干渉も防ぐ
    仕様洗面器の排水口用材質適合排水口径(Φmm)35~42
  • キャップ付き木ネジ(化粧棚用) INAX(LIXIL)

    キャップ付き木ネジ(化粧棚用)

    INAX(LIXIL)(2件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    適合本体スタンダードシリーズ化粧棚 H-36シリーズ
  • 0.7m 水栓用チェーン(ステンレス製) エスコ

    0.7m 水栓用チェーン(ステンレス製)

    エスコ
    690税込759
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA980SP-7
  • 0.3m 水栓用チェーン(ステンレス製) エスコ

    0.3m 水栓用チェーン(ステンレス製)

    エスコ
    375税込413
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA980SP-3
  • 1.0m 水栓用チェーン(ステンレス製) エスコ

    1.0m 水栓用チェーン(ステンレス製)

    エスコ
    1,040税込1,144
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA980SP-10材質ステンレス(SUS304)全長(m)1
  • Φ280/240x100mm 平底シンク(ステンレス製) エスコ

    Φ280/240x100mm 平底シンク(ステンレス製)

    エスコ
    7,880税込8,668
    1個
    翌日出荷
    仕様排水栓はEA468DC-20Bを使用して下さい。エスコ品番EA468EC-1材質ステンレス(18-8)呼び径(mm)40深さ(mm)100サイズ(mm)シンク:内径:Φ240、外径:Φ280
  • 化粧板 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    化粧板

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,298税込2,528
    1個
    翌日出荷
    仕様不要な壁面の貫通穴カバー、ビス付材質SUS430厚さ(mm)0.4
  • 皿頭AYボルト SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    皿頭AYボルト

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    169税込186
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス
  • ダストシュート SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ダストシュート

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    カウンター埋め込み用ダストボックスワク
    仕様カウンター埋め込み用ダストボックスワク取付穴径(Φmm)123
  • タオル掛け SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    タオル掛け

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    6,398税込7,038
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    付属品ビス材質(パイプ)黄銅
  • Sパイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    Sパイプ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    3,398税込3,738
    1個
    翌日出荷
    金属製Pトラップ用
    長さ(mm)730形状Sパイプ呼び径25パイプ径(Φmm)25
  • 片ツバ偏心パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    片ツバ偏心パイプ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    排水位置合わせが容易な偏心タイプ
    長さ(mm)175形状偏心パイプ呼び径32偏芯(mm)100パイプ径(Φmm)32
  • 片ツバ偏心パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    片ツバ偏心パイプ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    3,998税込4,398
    1個
    翌日出荷
    排水位置合わせが容易な偏心タイプ
    長さ(mm)170形状偏心パイプ呼び径25偏芯(mm)100パイプ径(Φmm)25
  • Lタイプタオルリング2型 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    Lタイプタオルリング2型

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    付属品ビス材質ステンレス
  • アフレ付Pトラップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    アフレ付Pトラップ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    用途オーバーフロー用仕様アジャスト付き材質銅、等形状Pトラップ呼び径38外径(Φmm)(排水栓)68パイプ径(Φmm)38
  • ポップアップPトラップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ポップアップPトラップ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    用途オーバーフロー用仕様アジャスト付き、ポップアップガイド付き材質銅、等形状Pトラップ外径(Φmm)(排水栓)54取付穴径(Φmm)(ガイド)10
  • タオル掛 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    タオル掛

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    付属品ビス付き材質黄銅長さ(mm)365
  • Sパイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    Sパイプ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    金属製Sトラップ用
    材質黄銅長さ(mm)450形状Sパイプ呼び径32パイプ径(Φmm)32
  • Pパイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    Pパイプ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷
    金属製Pトラップ用
    材質黄銅形状Pパイプ呼び径25適合パイプ径(Φmm)25
  • Pパイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    Pパイプ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    金属製Pトラップ用
    材質黄銅形状Pパイプ呼び径32適合パイプ径(Φmm)32
  • 洗面排水栓付Sトラップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    洗面排水栓付Sトラップ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    7,798税込8,578
    1個
    翌日出荷
    オーバーフロー、ポップアップ用。VP、VU40・50兼用の防臭パッキン付き
    材質ABS樹脂、塩化ビニル樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン、ステンレス、黄銅、他形状Sトラップ外径(Φmm)(排水栓)55
  • アフレ付Sトラップホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    アフレ付Sトラップホース

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    オーバーフロー用、床排水用。パイプはジャバラで、排水口への位置合わせが簡単です。
    材質黄銅・ステンレス鋼・ABS樹脂外径(Φmm)(排水栓)56
  • 洗面器(信楽焼) SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    洗面器(信楽焼)

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    28,980税込31,878
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    信楽焼特有の素朴な味わいを残しモダンな器に。
    用途洗面所用
  • ステンレス製鏡KAGAN(かがん) 4点止め金具タイプ シマブン

    ステンレス製鏡KAGAN(かがん) 4点止め金具タイプ

    シマブン
    36,980税込40,678
    1個
    翌々日出荷
    耐震化工事に最適なステンレス製鏡。 飛来物が当たっても割れる事がなく安全です。
    付属品お手入れに最適な、専用タオル(ヌーボーピュ-ナー)付材質鏡:SUS304(♯800仕上げ)材質(裏)発泡ポリエチレンシート+合成樹脂
  • ワン付Sトラップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ワン付Sトラップ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    4,898税込5,388
    1個
    翌日出荷
    オーバーフローのない手洗器用、接続は差込みタイプ
    形状Sトラップ
  • 洗面排水栓付Sトラップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    洗面排水栓付Sトラップ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    8,198税込9,018
    1個
    翌々日出荷
    トラップ接続部分がワンタッチ仕様で接続後の配管振りが可能です。 フタの着脱が可能でヘアキャッチャーの掃除が容易に行えます。 パイプはジャバラで、排水口への位置合わせが簡単。 オーバーフロー用。
    仕様ポプアップ、アジャスト付形状Sトラップ外径(Φmm)(排水栓)64
  • キャップ(パッキン付) SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    キャップ(パッキン付)

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    用途JH770-67-32用仕様パッキン付

水廻り部材』には他にこんなカテゴリがあります

洗面所用品