14ページ目: 洗面所用品

1,712件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 拡大鏡約3倍付卓上ミラー メリー

    拡大鏡約3倍付卓上ミラー

    メリー
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    丸型片面拡大鏡付です。スタンド部分が丸くおしゃれです!拡大鏡でメイクもばっちりOKの仕上がりです。
    材質ガラス・アルミ二ウム・スチール幅(mm)173シルバー高さ(mm)198質量(g)240奥行(mm)87鏡面寸法(mm)145Φ
  • 自動水石けん供給栓 オートソープ INAX(LIXIL)

    自動水石けん供給栓 オートソープ

    INAX(LIXIL)
    89,980税込98,978
    1個
    11日以内出荷
    手を差し出すだけで、水石けんが自動的に吐出します。タッチレスで衛生的、お掃除も簡単です。
    タイプ【吐水】ムース状タンク容量(L)4取付穴【水栓】(吐水口)Φ27±2-Φ32±2吐水口長さ(mm)固定115
  • ポゼ ふきん掛け3本(吸盤) アスベル

    ポゼ ふきん掛け3本(吸盤)

    アスベル
    499税込549
    1個
    4日以内出荷
    シンプルでベーシックなデザインの吸盤式ふきん掛け
    材質本体・台座・アーム=ポリスチレン、吸盤=塩化ビニル樹脂寸法(mm)338×32×102
  • 丸型手洗器 カクダイ

    丸型手洗器

    カクダイ
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷
    固定金具付き
    材質陶器製(信楽焼)切込寸法(mm)Φ90
  • 丸型シンク(ステンレス製) エスコ

    丸型シンク(ステンレス製)

    エスコ
    8,290税込9,119
    1個(1個)
    翌日出荷
    排水栓はEA468DC-20Bを使用してください。
    材質ステンレス(SUS304)呼び40寸法(Φmm)シンク:(内径)330、(外径)357深さ(mm)126
  • ステンレス製 タオルリング R9403 RELIANCE(リラインス)

    ステンレス製 タオルリング R9403

    RELIANCE(リラインス)
    7,398税込8,138
    1本
    6日以内出荷
    斜めが「正解」のデザイン。「斜め線」を加え、空間い動きを加える自由な発想で作り上げた新シリーズ。上から下へ流れるように目線が誘導されるフォルムは、ユニークで絶妙な印象を空間にもたらす。単調さを感じさせないディティールの利いた、ありそうでなかった新デザイン。
    仕様浴室使用可材質ステンレス幅(mm)400耐荷重(kg)約10(98N)仕上ステンレス研磨
  • 排水トラップ用ソケット INAX(LIXIL)

    排水トラップ用ソケット

    INAX(LIXIL)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    寸法A(mm)32.6寸法B(mm)34.5ねじ径DR1_1/4(PT1_1/4)
  • 化粧キャップ カクダイ

    化粧キャップ

    カクダイ
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    表面の仕上げは、和風の器に合う陶器製
    仕様適合排水管(品番):433-330-25/432-519-25/494-121-32/494-027-32材質陶器(信楽焼)/ABS
  • 手洗器 カクダイ

    手洗器

    カクダイ
    53,980税込59,378
    1個
    3日以内出荷
    独特な様式美で世界を魅了し、「ジャパンクタニ」と謳われた九谷焼。ガラス製の美しい色絵装飾です。固定金具付き。置型
    材質磁器製(九谷焼)吉祥三紋図切込寸法(mm)Φ90
  • 角型手洗器 カクダイ

    角型手洗器

    カクダイ
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
    研ぎ澄まされたデザインと選び抜かれた素材により、空間を多彩に演出するシリーズ。陶器製化粧キャップ付き。置型
    材質陶器製
  • 昭和なポリ石ケン水入れ カクダイ

    昭和なポリ石ケン水入れ

    カクダイ
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷
    昭和レトロ。ビス止め固定と接着剤固定どちらも可能。
    用途アクセサリー仕様接着剤・ビス・プラグ付き材質ABS、黄銅、PE容量(mL)350タンク容量(mL)350
  • 丸鉢つきSトラップ カクダイ

    丸鉢つきSトラップ

    カクダイ
    7,198税込7,918
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    オーバーフローなしの洗面・手洗器用
    用途配管部材使用温度(℃)1~50
  • 丸鉢つきSトラップ ブラック カクダイ

    丸鉢つきSトラップ ブラック

    カクダイ
    4,898税込5,388
    1個
    12日以内出荷
    オーバーフローなしの洗面・手洗器用
    用途配管部材仕様ゴミこし付き材質PO、PP、ABS使用温度(℃)1~50はさみ込み厚さ(mm)(最大)約35
  • 丸鉢つき縦型ボトルトラップ ホワイト カクダイ

    丸鉢つき縦型ボトルトラップ ホワイト

    カクダイ
    8,398税込9,238
    1個
    3日以内出荷
    オーバーフローなしの洗面・手洗器用。溶着部分(2ヶ所)には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。
    用途配管部材仕様ゴミこし付き材質PO、PP、ABS使用温度(℃)1~50はさみ込み厚さ(mm)(最大)約35
  • ペーパータオルボックス ホワイト カクダイ

    ペーパータオルボックス ホワイト

    カクダイ
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷
    ペーパータオルボックス。
    用途アクセサリー付属品ビス・プラグ材質ABSホワイト収納枚数(枚)200
  • タオル掛 マットブラック RELIANCE(リラインス)

    タオル掛 マットブラック

    RELIANCE(リラインス)
    4,698税込5,168
    1個
    6日以内出荷
    クラシックにもモダンにも使えるニュートラルなフォルム。色は上品に艶消し加工されたブラック色(艶消しの黒)。3219・シリーズのモダンでスタイリッシュなサニタリー金物です。
    材質ブラケット:亜鉛ダイキャスト、バー:ステンレス仕上マットブラック浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付
  • タオル掛 ステンレス製19Φ 取付ビスAタイプ RELIANCE(リラインス)

    タオル掛 ステンレス製19Φ 取付ビスAタイプ

    RELIANCE(リラインス)
    7,998税込8,798
    1台
    6日以内出荷
    ステンレス製のスタイリッシュなタオル掛(タオルバー)です。
    材質ステンレス仕上研磨出幅(mm)63(芯まで)浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付(Aタイプ:六角タッピングネジ6mm)
  • フィルムフック トレー ミスト W18 山崎実業

    フィルムフック トレー ミスト W18

    山崎実業
    1,400税込1,540
    1個
    当日出荷
    フィルムフックでお好みの位置に簡単取り付けの幅18cmトレー。浮かせるのでぬめらず衛生的。コンタクトケア用品やメガネの一時置きに。水抜け穴があるので、哺乳瓶やグラスやマグボトルなどを干せます。 スパイスボトルや調味料などの収納に。付属のフックを底面に取り付けて、掃除道具やケアグッズなどの小物を掛けて収納できます。光沢のある壁面にフィルムフックで簡単取り付け。タイルにも取り付け可能。
    付属品フック×4材質本体:ABS樹脂、フィルムフック×2:ポリカーボネート・PET・ポリウレタンホワイト質量(g)約115備考取り付け可能な壁面:光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック面・ステンレス・人工大理石・ガラス・金属塗装面)耐荷重(kg)約2.5(本体:約1.5、フック1つあたり:約0.25)材質(棚板)ABS樹脂耐熱温度(℃)本体:90、フィルムフック:60寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:約18×10×6内寸(cm)トレー:約W17.3×D8.6寸法(幅×奥行×高さ)(mm)180×100×60
  • アルテ化粧台用オプション 壁給水用止水栓 Janis(ジャニス工業)

    アルテ化粧台用オプション 壁給水用止水栓

    Janis(ジャニス工業)
    10,980税込12,078
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    アルテ化粧台用オプション 壁給水用止水栓
    用途壁給水用止水栓タイプ壁給水用止水栓
  • タオル掛け TOTO

    タオル掛け

    TOTO
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷
    丸みのある形状とマットな質感がやさしい雰囲気を演出します。便器とのカラーコーディネートにおすすめします。
    寸法(mm)496×60×26ホワイト材質(バー)アルミ寸法(幅×奥行×高さ)(mm)496×60×26
  • 丸形タオルリング アサヒ衛陶

    丸形タオルリング

    アサヒ衛陶
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
    真鍮製、洗面・トイレ用の丸形のタオルリングです。
    材質真鍮寸法(縦×横)(mm)185.5×159
  • 小型洗面器 Janis(ジャニス工業)

    小型洗面器

    Janis(ジャニス工業)
    8,498税込9,348
    1台
    4日以内出荷
    寸法(mm)500×400ピュアホワイト容量(L)5
  • SJVヘアキャッチャー ハウステック

    SJVヘアキャッチャー

    ハウステック
    1,798税込1,978
    1個
    6日以内出荷
    適合QV/QV-A/SJV/SJV2材質POMホワイト寸法(Φ×mm)Φ28×20
  • 排水栓(ヘアーキャッチャー付)KV用 ハウステック

    排水栓(ヘアーキャッチャー付)KV用

    ハウステック
    3,798税込4,178
    1個
    6日以内出荷
    ヘアーキャッチャーが分解出来てお掃除が簡単です。
    適合COCOSH用寸法(Φ×mm)72×158.5
  • 化粧品トレー(QVM-L750用右側) ハウステック

    化粧品トレー(QVM-L750用右側)

    ハウステック
    2,898税込3,188
    1個
    11日以内出荷
    適合QVM一面鏡タイプ用(QVM-750/L750HM)材質樹脂製(PP)寸法(mm)40×190×115乳白色
  • 化粧品トレー(QVM-L752用小) ハウステック

    化粧品トレー(QVM-L752用小)

    ハウステック
    2,698税込2,968
    1個
    11日以内出荷
    適合QVM三面鏡タイプ用(QVM-752/L752HM)材質樹脂製(PP)寸法(mm)42.5×164×78乳白色
  • ヘアーキャッチャー QV用 ハウステック

    ヘアーキャッチャー QV用

    ハウステック
    2,198税込2,418
    1個
    6日以内出荷
    適合QV3用寸法(Φ×mm)35×36
  • カウンター化粧フタ カクダイ

    カウンター化粧フタ

    カクダイ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    対応穴径13~20ミリ はさみ込み厚5~35ミリ 不要な陶器穴やカウンター穴をふさぎます。
    材質黄銅アズワン品番64-6505-13
  • 壁掛手洗器 カクダイ

    壁掛手洗器

    カクダイ
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    「Luju (リュウジュ)」 シリーズ 研ぎ澄まされたデザインと選び抜かれた素材により、空間を多彩に演出するシリーズ。 空間のクオリティを高め、でしゃばらず静かに存在感を発揮するシリーズです。 質量2.2kg ビス付き
    用途壁掛け用の手洗器です材質陶器製
  • 丸鉢金物(目皿つき) カクダイ

    丸鉢金物(目皿つき)

    カクダイ
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    オーバーフローなしの洗面・手洗器用 開口参考寸法35~42ミリ はさみ込み厚 最大約9ミリ
    材質青銅
  • 排水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    排水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    オーバーフローのない手洗い器用の排水栓。 取り付け時のはさみ込み範囲は53mmまで。 水ためはできません。
    用途洗面器の排水部品として使用。付属品ヘアーキャッチャー付仕様挟込範囲:~53使用場所オーバーフローのない手洗器用
  • 壁付手洗器 (奥行200mm)プッシュ水栓タイプ INAX(LIXIL)

    壁付手洗器 (奥行200mm)プッシュ水栓タイプ

    INAX(LIXIL)
    46,980税込51,678
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    トイレ空間はもちろん、飲食店やコンビニなどの商業施設でも活躍する省スペース手洗器。水ハネで壁が汚れにくいバックガード付きなのでお手入れもラクラク。止め忘れのない便利なプッシュ水栓仕様です。
    仕様プッシュ水栓寸法(mm)460×200×275使用圧力範囲(MPa)0.07 (流動時)~0.75(静止時)
  • 取り付けネジセット INAX(LIXIL)

    取り付けネジセット

    INAX(LIXIL)
    849税込934
    1台
    4日以内出荷
  • 排水栓 INAX(LIXIL)

    排水栓

    INAX(LIXIL)
    7,798税込8,578
    1台
    当日出荷
    適合適合商品シリーズ名:エクセスシリーズ化粧台用排水栓寸法(Φmm×Lmm)42×62
  • コの字取っ手 INAX(LIXIL)

    コの字取っ手

    INAX(LIXIL)
    739税込813
    1台
    当日出荷
    適合PTシリーズ(12モデル)、D7シリーズ、BL認定品取手コの字型
  • コの字取っ手 INAX(LIXIL)

    コの字取っ手

    INAX(LIXIL)
    699税込769
    1台
    当日出荷
    適合オフト(08-11モデル)、PTシリーズ(08-11モデル)、D7シリーズ取手コの字型
  • ミラー内部用トレイ INAX(LIXIL)

    ミラー内部用トレイ

    INAX(LIXIL)
    1,598税込1,758
    1台
    5日以内出荷
    タイプミラーキャビネット用収納トレイ適合品番MAR-753、903、MGJ-753、903、1003、1203、MGR-753、903、1003、1203、MGS-753、903、MGSE-753、903、MGSE1-753、903、1003、1203、MGW1-753、903、1003、1203、MK1X-753、MLJC-753、903、1003、1203、MLCV-753、903、1003、1203、MLCV1-753、903、1003、1203、MLCWE-753、903、1003、1203、MPDX-903外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)188.6×38.5×82
  • 石鹸トレイ INAX(LIXIL)

    石鹸トレイ

    INAX(LIXIL)
    1,198税込1,318
    1台
    9日以内出荷
  • タオル掛(六角ボルト(M6)タイプ) RELIANCE(リラインス)

    タオル掛(六角ボルト(M6)タイプ)

    RELIANCE(リラインス)
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
    シンプルなデザインに重厚感を持たせ、どんな空間も高級な雰囲気に演出します。 4600・シリーズの高級感あるサニタリー金物です。
    仕様六角ボルト(M6)付材質ステンレス寸法(Φmm)19仕上研磨奥行D(mm)60耐荷重N(kgf)98(10)浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付
  • プッシュワンウェイ式排水金具 INAX(LIXIL)

    プッシュワンウェイ式排水金具

    INAX(LIXIL)
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    適合LF-95PA LF-95SA LF-97SA LF-97PA LF-97SAL LF-97SAT

水廻り部材』には他にこんなカテゴリがあります

洗面所用品