5ページ目: 洗面所用品

1,714件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 折立ハンドミラー メリー

    折立ハンドミラー

    メリー
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    手鏡、折立て卓上ミラーとして使えます
    材質ガラス・スチロール樹脂幅(mm)126ブラック高さ(mm)214質量(g)110奥行(mm)9鏡面寸法(mm)114Φ
  • ペーパータオルボックス R2845 ブラック RELIANCE(リラインス)

    ペーパータオルボックス R2845 ブラック

    RELIANCE(リラインス)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    ご好評を頂いているアクセサリーに人気のブラックが登場。水廻り空間をよりクールにシックに。
    仕様浴室使用不可材質スチールブラック
  • ミラースイッチシート横 ハウステック

    ミラースイッチシート横

    ハウステック
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    適合ココッシュ/ラヴァーボプラス/QV3/ラヴァーボ/ジョイニート/シャンテーヌ用材質ポリウレタン寸法(mm)88.5×22.5×0.5ホワイト
  • カウンター化粧フタ KVK

    カウンター化粧フタ

    KVK(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    欠品中
    従来の化粧フタに比べフタの厚みを4mmうすくしたスッキリ形状です。
    用途不要なカウンターの穴をふさぐのに使用します。適合穴径(Φmm)24~40
  • そで付小形洗面器(壁付式)L-132タイプ INAX(LIXIL)

    そで付小形洗面器(壁付式)L-132タイプ

    INAX(LIXIL)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様ハイパーキラミック寸法(mm)500×400タイプ壁付式容量(L)5JIS規格L420
  • Pトラップ カクダイ

    Pトラップ

    カクダイ(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    材質黄銅呼び径25呼び25アズワン品番64-6504-01
  • タオル棚 RELIANCE(リラインス)

    タオル棚

    RELIANCE(リラインス)
    8,498税込9,348
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダード商品。 浴室でも使用可能なシンプルなタオル棚です。
    材質真鍮シルバー耐荷重(kg)10表面処理クロムメッキ材質(棚板)真鍮浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付
  • 二段式タオル掛 RELIANCE(リラインス)

    二段式タオル掛

    RELIANCE(リラインス)(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダード商品。 浴室でも使用できる場所を選ばない金属製の二段式角型タオル掛です。
    材質パイプ:ステンレス、ブラケット:亜鉛ダイキャスト表面処理パイプ:研磨、ブラケット:クロムメッキ材質(バー)ステンレス浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付
  • 樹脂製ソケット ミヤコ

    樹脂製ソケット

    ミヤコ(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    既設のS・P管にソケットを接続すると延長が可能です。 リフォーム等で洗面化粧台を取替えた時に大きく排水管とずれても延長できます。 寸法25×32もあります。
    材質PP形状ソケット
  • アフレ付排水金具 ミヤコ

    アフレ付排水金具

    ミヤコ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    オーバーフロー付洗面器用の排水金具です。
    材質黄銅管クロームメッキ
  • トラップ用U管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    トラップ用U管

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    金属製SトラップおよびPトラップ用
    材質黄銅形状U管呼び径25適合パイプ径(Φmm)25材質(パイプ)黄銅パイプ形状U管
  • 防臭キャップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    防臭キャップ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    用途VP40・50、VU50用、ジャバラホース用適合VP40 、VP50、VU50用 、波紋管軟管用穴径(Φmm)32外径(Φmm)68
  • 化粧キャップ TOTO

    化粧キャップ

    TOTO
    59税込65
    1個
    当日出荷
    ホワイト適応(C770系)、(C780系)、(C790系)、(CS781系)、(CS791系)、CFS880系、(CS90系)、(CS80系)、(CS680系)、CS670系、(CS20B系)、CS30B系、(CS100B系)、(CS110B系)、CFS802系、(CFS99系)、ZGⅠ・Ⅱ/ZSⅠ・Ⅱ、同リモデルタイプ、(CS560BP)、UFH507型、UFH508型、(CS50系)、(CS60系)、CS140P、CES9331系、CES9321系、CES9311系、CES9431系、CES9421系、CES94
  • 水石鹸入れ用水石けん入れ容器部 TOTO

    水石鹸入れ用水石けん入れ容器部

    TOTO(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    容量(L)0.35適合品番TS127125DR、TS125DAY、TS126ADR、TS126DR、TS126DAY、TS126BDRタンク容量(mL)350
  • トラップ用U字管 KVK

    トラップ用U字管

    KVK
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    形状U管パイプ形状U管
  • 排水栓付Sトラップ32 ポップアップ式(ワイヤー式) KVK

    排水栓付Sトラップ32 ポップアップ式(ワイヤー式)

    KVK(2件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    仕様ポップアップ式(ワイヤー式)、排水栓部ネジPF1 1/8材質樹脂製形状Sトラップ呼び径32取付穴径(引き棒)Φ11~13取付板厚(mm)(引き棒)MAX13取付ネジ径(引き棒)M10×1.0材質(パイプ)樹脂製パイプ形状Sトラップ
  • ツバヒロゴミこし(小) カクダイ

    ツバヒロゴミこし(小)

    カクダイ
    499税込549
    1個
    当日出荷
    用途排水口径32~38mmの洗面器用材質ステンレス
  • 横穴つきPトラップ カクダイ

    横穴つきPトラップ

    カクダイ
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    用途オーバーフロー付き洗面器用材質黄銅形状Pトラップ呼び径32呼び32材質(パイプ)黄銅パイプ形状Pトラップ
  • 化粧棚(陶器製) INAX(LIXIL)

    化粧棚(陶器製)

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    材質陶器寸法(mm)420×130×60材質(棚板)陶器寸法(幅×奥行×高さ)(mm)420×130×60
  • 補修用排水金物セット カクダイ

    補修用排水金物セット

    カクダイ
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    一般的な洗面化粧台の排水栓取替部品です。サイズをご確認のうえお買い求めください。
  • 排水テール カクダイ

    排水テール

    カクダイ
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    呼38排水金物に呼32トラップを接続するための排水テール
    用途配管部材仕様パッキン付き材質PP使用温度(℃)1~50
  • [ステンレス製]タオル掛け エスコ

    [ステンレス製]タオル掛け

    エスコ
    840税込924
    1個
    当日出荷
    ビス式。ステンレス+ABS樹脂製でサビの心配がなく水回りでも使用可能。
    付属品ステンレスなべタッピンねじ4×30(4本)幅(mm)【タオル掛】380高さ(mm)52奥行(mm)50耐荷重(kg)3パイプ径(Φmm)12.7材質(バー)ステンレス寸法(幅×奥行×高さ)(mm)380×50×52
  • これエエやん 水まわりホールキャップ 穴かくし用 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 水まわりホールキャップ 穴かくし用

    GAONA(ガオナ)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    3穴混合水栓をワンホール混合水栓に交換した際に、使用しない穴を見栄えよくふさぎます。 リフォームで洗面や手洗器などの蛇口を交換する際に便利です。 ホテルや商業施設、オフィスのお手洗いの改装によく使用されています。 パッキンつきなので水が下にもれる心配がありません。 フタが薄く平らなので、上に物を置きやすいです。
    用途水まわりの不要な陶器穴やカウンター穴などをふさぐフタです。材質ステンレス対応径(Φmm)25~35はさみ込み厚さ(mm)最大35
  • Sトラップ用低位通気弁 カクダイ

    Sトラップ用低位通気弁

    カクダイ
    7,098税込7,808
    1個
    当日出荷
    洗面の器具下排水Sトラップの排水管に設置できます。 逆止弁付きですので、排水が逆流しても止水できます。
    用途Sトラップ用材質PVC形状Sトラップ呼び25・32兼用アズワン品番64-6503-97
  • 洗面器洗髪ゴミ受 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    洗面器洗髪ゴミ受

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    洗髪後の髪の毛や小物の落下を受け、パイプつまりを防止。
    用途洗面器の排水口用のゴミ受け。材質ポリアセタール寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×135×40(パックサイズ)使用場所洗面器の排水口用
  • 化粧棚 RELIANCE(リラインス)

    化粧棚

    RELIANCE(リラインス)
    6,898税込7,588
    1台
    当日出荷
    ガラス色のアクリル棚を使用したデザイン、高級感、安全性を兼ねた化粧棚です。
    材質棚板:アクリル、ブラケット:亜鉛ダイキャスト棚板:ガラス色耐荷重(kg)10表面処理ブラケット:クロムメッキ材質(棚板)アクリル浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付
  • フック付タオル掛 RELIANCE(リラインス)

    フック付タオル掛

    RELIANCE(リラインス)
    639税込703
    1本
    当日出荷
    「ちょっとタオルを掛けたい...」そんなときに役立つのがフック。 スペースの取らない便利なアイテムはバスルームのさりげないポイントにもなる優れモノです。
    材質パイプ:アルミ、ブラケット:ポリプロピレンブラケット:ホワイト表面処理パイプ:アルマイトクリア仕上寸法(Φmm×Lmm)12.7×400耐荷重(N)98材質(バー)アルミ浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付
  • 洗面・手洗い取り替えパーツ 鎖付きゴム栓部 TOTO

    洗面・手洗い取り替えパーツ 鎖付きゴム栓部

    TOTO
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    適合本体T37P/S型用高さ(mm)16内径(Φmm)63外径(Φmm)72色(本体)
  • ストレーナー INAX(LIXIL)

    ストレーナー

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 浴室用 目皿 INAX(LIXIL)

    浴室用 目皿

    INAX(LIXIL)(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • 片ツバ直管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    片ツバ直管

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    排水栓とU管との間の直管
    形状直管呼び径38パイプ径(Φmm)38
  • Lタイプタオル二段掛 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    Lタイプタオル二段掛

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
    タオルを2段で掛けることができます。
    付属品ビス材質(パイプ)ステンレス材質(バー)ステンレス
  • PCアフレナシSトラップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    PCアフレナシSトラップ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷
    オーバーフローのない手洗い器用
    材質HI PE樹脂、ポリプロピレン、ABS形状Sトラップ呼び径25パイプ径(Φmm)25材質(パイプ)HI PE樹脂、ポリプロピレン、ABSパイプ形状Sトラップ
  • タオルリング(樹脂アクセサリー) INAX(LIXIL)

    タオルリング(樹脂アクセサリー)

    INAX(LIXIL)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    どんな空間にも溶け込む、すっきりシンプルデザインで統一された樹脂アクセサリーシリーズ。
    寸法(mm)210×58×96棒径(Φmm)8寸法(幅×奥行×高さ)(mm)210×58×96
  • 丸鉢排水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    丸鉢排水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    仕様オーバーフローのない手洗器用材質黄銅寸法z(mm)W32山16
  • 洗面化粧台・洗面器用目皿付排水栓 TOTO

    洗面化粧台・洗面器用目皿付排水栓

    TOTO
    8,198税込9,018
    1個
    欠品中
    タイプポップアップ式・洗面器用適合品番T7P31R、T7P32R 排水金具(32mm・Pトラップポップアップ式)、T7S40R、T7S41R 排水金具(32mm・Sトラップポップアップ式)
  • 排水栓付Sトラップ32 ポップアップ式 KVK

    排水栓付Sトラップ32 ポップアップ式

    KVK(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    仕様ポップアップ式、排水栓部ネジPF1 1/8材質樹脂製形状Sトラップ呼び径32取付穴径(引き棒)Φ13~14取付板厚(mm)(引き棒)MAX24取付ネジ径(引き棒)M12×1.0材質(パイプ)樹脂製パイプ形状Sトラップ
  • ポップアップSトラップ カクダイ

    ポップアップSトラップ

    カクダイ
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質黄銅、ステンレス形状Sトラップ
  • 平付小型手洗器 Janis(ジャニス工業)

    平付小型手洗器

    Janis(ジャニス工業)
    4,998税込5,498
    1台
    3日以内出荷
    寸法(mm)250×250ピュアホワイト
  • 偏心Sトラップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    偏心Sトラップ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    排水の位置調節が簡単な樹脂製のSトラップ。 ナット・水抜き部のネジサイズW40山12。
    形状Sトラップ呼び径32パイプ径(Φmm)32

水廻り部材』には他にこんなカテゴリがあります

洗面所用品