9ページ目: 洗面所用品

1,713件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 鎖付ゴム栓 TOTO

    鎖付ゴム栓

    TOTO(1件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    適合洗面器・手洗器用外径(Φmm)35くさり長さ(mm)255
  • 横穴つきSトラップ カクダイ

    横穴つきSトラップ

    カクダイ(3件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    オーバーフロー付き洗面器・手洗器の排水パイプです。
    適合オーバーフロー付き洗面・手洗器用材質黄銅形状Sトラップ材質(パイプ)黄銅パイプ形状Sトラップ
  • ホーロー用トラップホース//32 カクダイ

    ホーロー用トラップホース//32

    カクダイ
    4,698税込5,168
    1個
    3日以内出荷
  • 水石けん入れ本体 TOTO

    水石けん入れ本体

    TOTO
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
  • エアポンプ TOTO

    エアポンプ

    TOTO
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
  • 水石けんポンプ TOTO

    水石けんポンプ

    TOTO
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
  • マグネットバスルームミラー タワー 角型 ホワイト 山崎実業

    マグネットバスルームミラー タワー 角型 ホワイト

    山崎実業
    5,400税込5,940
    1個
    13日以内出荷
    マグネットで簡単設置!ガラス製の角型バスルームミラー。美しく、透明感があるコンパクトサイズの角型ガラス製バスルームミラーです。フレームと壁の隙間に指を入れて取り外しやすい形状なので、お掃除がしやすく清潔に保てます。曇り止めフィルムを全面に粘着加工しているため、鏡面が曇らず快適にお使いいただけます。
    材質フレーム:ABS樹脂 / マグネット / 滑り止め:シリコーンゴム / ミラー:3mm厚ガラス / 表面フィルム:PETホワイト質量(g)650備考使用できる面 マグネットがつく凹凸のない平らな面 スチール面寸法(cm)20.5×1.4×24.5耐熱温度(℃)90
  • 海外化粧キャップ カクダイ

    海外化粧キャップ

    カクダイ
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    丸鉢金具(282-002-CH)、横穴金具(283-002-CH)用
    材質黄銅
  • 海外丸鉢金具(32) カクダイ

    海外丸鉢金具(32)

    カクダイ
    5,698税込6,268
    1個
    3日以内出荷
    海外製陶器用。はさみ込み厚 最大53ミリ。オーバーフローなしの洗面ボウル・手洗器用
    材質黄銅呼び径32
  • 洗面器水栓穴ふさぎふた (陶器製・28用) TOTO

    洗面器水栓穴ふさぎふた (陶器製・28用)

    TOTO
    299税込329
    1個
    5日以内出荷
    対象洗面器全般
  • 洗面器水栓穴ふさぎふた (陶器製・35用) TOTO

    洗面器水栓穴ふさぎふた (陶器製・35用)

    TOTO
    549税込604
    1個
    5日以内出荷
    対象洗面器全般
  • ウォールペーパータオルディスペンサー リン 石こうボード壁対応 ナチュラル 山崎実業

    ウォールペーパータオルディスペンサー リン 石こうボード壁対応 ナチュラル

    山崎実業
    5,300税込5,830
    1個
    13日以内出荷
    付属品石こうボードピンセット×4(取り付けピース×4 クギ×12 キャップ×4) 木ネジ×4材質本体:スチール(粉体塗装) 蓋:天然木積層合板(ウレタン樹脂塗装) マグネット クッション:シリコーンゴムナチュラル取付石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード、薄ベニヤ木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁※天然木を使用しているため、木目や節の出方・色味などに個体差が生じる場合がありますが、不良ではありませんのでご了承ください。質量(g)1340耐荷重本体:500g /トレー部:1.5kg(静止荷重)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27.4×14×13.6適合サイズ(cm)25.4×12×11.5以内のペーパータオル・キッチンペーパー・ティッシュペーパー内寸(cm)【取り出し口】D2【トレー部】24×11×0.1
  • モナリザタオル掛 BT-33 シロクマ

    モナリザタオル掛 BT-33

    シロクマ
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷
    材質真鍮全長(mm)400サテンゴールドサイズ【付属ビス】3.1×22寸法D(mm)53.5サイズ(mm)400
  • ワイドトラップU管 カクダイ

    ワイドトラップU管

    カクダイ
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    テール管側:さしこみパッキン・ナット付き。キセル・ステッキ管側:平パッキン・ナット付き
    材質黄銅
  • 棚付きサニタリーミラー ケィ・マック

    棚付きサニタリーミラー

    ケィ・マック
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    鏡の裏面に「フィルムラミネート」加工を施しています。万が一鏡が割れた時でも大きな破片が飛び散び散らない飛散防止加工になっており安心です。【取り付け方法】。接着、ネジ、石膏ピン。石膏ボード・薄ベニアの壁にもしっかり取り付け!。木ねじで効かない石膏ボードの壁にもしっかり取り付けができます。
    材質本体:耐衝撃性スチロール樹脂
  • 拡大鏡約5倍付卓上ミラー メリー

    拡大鏡約5倍付卓上ミラー

    メリー
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    アイメイクや視力の弱い方に便利な高倍率タイプです。
    材質ガラス・アルミ二ウム・スチール幅(mm)173シルバー高さ(mm)198質量(g)240奥行(mm)87鏡面寸法(mm)145Φ
  • 卓上ミラー 三面鏡 メリー

    卓上ミラー 三面鏡

    メリー
    5,398税込5,938
    1個
    4日以内出荷
    メイクミラーとして最適です。三面鏡になっていますのでサイドも見やすくメイクばっちりです。
    材質ガラス・ABS樹脂幅(mm)220シルバー高さ(mm)264質量(g)920奥行(mm)130鏡面寸法(mm)正面200×20・側面200×100
  • 卓上LEDライトアップミラー トレードワン

    卓上LEDライトアップミラー

    トレードワン
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    角度調節360度。調光ライト付きミラー。単三乾電池4本使用(別売)
    材質ガラス、ABS樹脂寸法(mm)220×75×270
  • 小型洗面器 Janis(ジャニス工業)

    小型洗面器

    Janis(ジャニス工業)
    8,498税込9,348
    1台
    4日以内出荷
    寸法(mm)500×400ピュアホワイト容量(L)5
  • 小型洗面器 Janis(ジャニス工業)

    小型洗面器

    Janis(ジャニス工業)
    7,998税込8,798
    1台
    3日以内出荷
    寸法(mm)500×400ピュアホワイト容量(L)5
  • トラップ継足しアダプター カクダイ

    トラップ継足しアダプター

    カクダイ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    トラップU管とステッキ・キセル管の間に接続することで封水深を大きくし破封を緩和します。 パッキン付き
    材質黄銅
  • 固定ボルトセット(2本1セット) INAX(LIXIL)

    固定ボルトセット(2本1セット)

    INAX(LIXIL)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    用途洗面器カウンター取付用仕様固定金具種別ハイパーキラミック
  • ウエットパレット INAX(LIXIL)

    ウエットパレット

    INAX(LIXIL)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    用途ピアラ専用ウエットパレット
  • 多目的流し(S-21)用排水Sトラップ INAX(LIXIL)

    多目的流し(S-21)用排水Sトラップ

    INAX(LIXIL)
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    形状Sトラップ
  • 水石けん供給栓 INAX(LIXIL)

    水石けん供給栓

    INAX(LIXIL)
    4,198税込4,618
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • 208mm タオル掛け(ステンレス製) エスコ

    208mm タオル掛け(ステンレス製)

    エスコ
    1,970税込2,167
    1個
    当日出荷
    付属品取付ベース:1個、ステンレストラスタッピングネジ4×30:2本材質ブラケット:ABS樹脂(クロームメッキ仕上)、リング:ステンレス(研磨)、取付ビス:ステンレス高さ(mm)105.5奥行(mm)55.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)208×55.5×105.5パイプ径(Φmm)8寸法(幅×奥行×高さ)(mm)208×55.5×105.5
  • ガオナ タオルリング おしゃれ (洗面・トイレ用) GAONA(ガオナ)

    ガオナ タオルリング おしゃれ (洗面・トイレ用)

    GAONA(ガオナ)
    2,498税込2,748
    1個
    欠品中
    リングが動くためタオルが取りやすいです。 リング:タオル掛け部分208ミリ、パイプ外径8ミリ 取付用のビス付きです。
    用途シンプルなステンレス製タオルリングです。付属品ビス材質ステンレス、ABS樹脂シルバー材質(バー)ステンレス
  • ジャバラ管 カクダイ

    ジャバラ管

    カクダイ
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    材質PE呼び径32呼び32使用温度(℃)1~50アズワン品番64-6504-42
  • ガオナ 接続アダプター 排水管 (呼50塩ビ管 VP・VU兼用 ゴム製 防臭) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 接続アダプター 排水管 (呼50塩ビ管 VP・VU兼用 ゴム製 防臭)

    GAONA(ガオナ)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    床・壁面の排水用呼50塩ビ管と排水管をつなぐアダプターです。 外径約60ミリの塩ビ管の内面に差込んで使用します。 VP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。 管外径32・38ミリの排水管兼用。 防臭効果があります。 アキレスジョイント:AL50-32/38。
    管外径(Φmm).32・38兼用アズワン品番64-5158-39
  • ガオナ 接続アダプター 排水管 (呼40塩ビ管 VP・VU兼用) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 接続アダプター 排水管 (呼40塩ビ管 VP・VU兼用)

    GAONA(ガオナ)
    879税込967
    1個
    7日以内出荷
    床・壁面の排水用呼40塩ビ管と排水管をつなぐアダプターです。 外径約48ミリの塩ビ管の内面に差込んで使用します。 付属のソケットでVP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。 管外径25・32ミリの排水管兼用。
    付属品ゴムアダプター材質塩化ビニル樹脂、ニトリルゴム管外径(Φmm)25・32兼用アズワン品番64-5158-36
  • アイアンバー(二段) SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    アイアンバー(二段)

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    翌々日出荷
    タオル掛け。
    付属品ビス付材質耐荷重(kg)5材質(バー)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)615×104×613
  • 化粧棚 RELIANCE(リラインス)

    化粧棚

    RELIANCE(リラインス)(2件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1台
    当日出荷
    クリアーな樹脂製の棚を使うことで、デザインは壊さずに価格を抑えることを実現した化粧棚です。
    材質棚板:アクリル樹脂、ブラケット:アルミ棚板:クリア、切断端面:ペイント表面処理ブラケット:艶消しアルマイト材質(棚板)アクリル樹脂浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付
  • タオル掛 RELIANCE(リラインス)

    タオル掛

    RELIANCE(リラインス)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダード商品。 浴室でも使用できる場所を選ばない金属製のタオル掛です。
    材質パイプ:ステンレス、ブラケット:亜鉛ダイキャスト表面処理パイプ:研磨、ブラケット:クロムメッキ材質(バー)ステンレス浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付
  • タオルクリップ INAX(LIXIL)

    タオルクリップ

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    対応扉厚み15ミリ~20ミリ
    適合キャパシア・洗面化粧台ルミシス・2015年新エスタ用
  • シートペーパー INAX(LIXIL)

    シートペーパー

    INAX(LIXIL)
    1,598税込1,758
    1箱(50枚)
    当日出荷
    適合機種CF-24用4ッ折タイプ(50枚入)
  • 歯ブラシ立て INAX(LIXIL)

    歯ブラシ立て

    INAX(LIXIL)
    1,798税込1,978
    1個
    欠品中
    適合MAJ,MAJX,MAJX1,MAR,MCL,MCR,MD3,MD5,MD7,MD7XMD7X1,MD8,MEN,MFA,MFD,MFK,MFRX,MFT,MFTV,MFTV1MFTX,MFTX1,MGJ,MGJ1,MGR1,MGS,MGSE,MGSE1,MGW,MGW1MGX,MHD,MK1,MLC,MLCJ,MLCJ1,MLCV,MLCV1,MLCW1,MLCWEMLCX,MPD,MPDX,MPT,MPTX,MPTX1,MSM,MTD系
  • 化粧キャップ INAX(LIXIL)

    化粧キャップ

    INAX(LIXIL)
    88税込97
    1個
    5日以内出荷
    適合機種AY-43、AY-44、KF-1、KF-2
  • ミラー内部用トレイ INAX(LIXIL)

    ミラー内部用トレイ

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    859税込945
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • 掃除口付Pトラップ(洗面用) ミヤコ

    掃除口付Pトラップ(洗面用)

    ミヤコ
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ゴム栓式の汎用品。 樹脂製で錆びず衛生的です。
    材質ABS寸法32
  • アフレナシ金具 樹脂製 ミヤコ

    アフレナシ金具 樹脂製

    ミヤコ
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    Sトラップ(ビニール)用のアフレナシ金具部品です。 ホーロー用排水栓(M6VANS、M6VN用)。
    材質ABS寸法32外径(Φmm)(排水栓)55.5最大寸法(mm)(挟み込み)7

水廻り部材』には他にこんなカテゴリがあります

洗面所用品