4ページ目: 洗面所用品

1,713件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 丸鉢排水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    丸鉢排水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    オーバーフローのない洗面器・手洗器用 取付け上の注意:三角パッキンとネジの間にシールテープを巻くか、シール材を塗布して下さい
    仕様挟込範囲:~16適合樹脂品のパイプ径32用外径(Φmm)(排水栓)56寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×260×60(パックサイズ)使用場所オーバーフローのない手洗器用
  • タオルリング TOTO

    タオルリング

    TOTO(6件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 二段式タオル掛 INAX(LIXIL)

    二段式タオル掛

    INAX(LIXIL)(8件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    棒径(Φmm)16材質(ブラケット)カバー:亜鉛ダイキャスト(Ni-Crメッキ)材質(バー)ステンレス
  • ウォールペーパータオルディスペンサー リン 石こうボード壁対応 ブラウン 山崎実業

    ウォールペーパータオルディスペンサー リン 石こうボード壁対応 ブラウン

    山崎実業
    5,300税込5,830
    1個
    13日以内出荷
    付属品石こうボードピンセット×4(取り付けピース×4 クギ×12 キャップ×4) 木ネジ×4材質本体:スチール(粉体塗装) 蓋:天然木積層合板(ウレタン樹脂塗装) マグネット クッション:シリコーンゴムブラウン取付石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード、薄ベニヤ木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁※天然木を使用しているため、木目や節の出方・色味などに個体差が生じる場合がありますが、不良ではありませんのでご了承ください。質量(g)1340耐荷重本体:500g /トレー部:1.5kg(静止荷重)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27.4×14×13.6適合サイズ(cm)25.4×12×11.5以内のペーパータオル・キッチンペーパー・ティッシュペーパー内寸(cm)【取り出し口】D2【トレー部】24×11×0.1
  • 洗髪排水栓付Sトラップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    洗髪排水栓付Sトラップ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    オーバーフロー用、ポップアップ式。
    付属品ヘアキャッチャー付、掃除口付適合オーバーフロー用形状Sトラップ呼び径32外径(Φmm)(排水栓)64寸法D(mm)G1 1/8寸法E(mm)G1 1/4寸法B(mm)G1 1/2寸法C(mm)G1 1/4パイプ径(Φmm)32パイプ形状Sトラップ
  • 洗面器用ゴム栓 カクダイ

    洗面器用ゴム栓

    カクダイ(2件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    用途金属製排水金具4300、4301に使用可能材質SBRアズワン品番64-6505-07
  • 洗髪用ストレーナー カクダイ

    洗髪用ストレーナー

    カクダイ(3件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    洗面器の排水口に取付け、小物の落下防止やパイプの詰まりとなるゴミをキャッチできます。
    材質ステンレス、黄銅
  • 洗面器用くさり カクダイ

    洗面器用くさり

    カクダイ(1件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    洗面器ゴム栓のくさりです。
    付属品くさり取付金具付き仕様くさり長さ240ミリ
  • 壁リモコンホルダーセット INAX(LIXIL)

    壁リモコンホルダーセット

    INAX(LIXIL)
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    適合LVシャワートイレ(フチレス)・NEWPASSO(EA24・EA23・EA22・EA21) ・アメージュZAシャワートイレ・サティスGタイプ(2016年モデル)・サティスSタイプ(2016・2019年モデル) ・シャワートイレRAAシリーズ・プレアスLS・HSタイプ(2016・2018年モデル) ・ベーシアシャワートイレ(フチレス) ・ベーシアハーモLタイプ・マンションリフォーム用アメージュZAシャワートイレ(2019年モデル)
  • ルームバーブラック 八幡ねじ

    ルームバーブラック

    八幡ねじ
    1,098税込1,208
    1セット(1個)
    当日出荷から3日以内出荷
    タオルを掛けたりストッパーがわりにしたり。
    付属品取付ねじ:皿タッピングブロンズ3×25・・4本入り
  • 排水栓(ヘアーキャッチャー付)PV-A用 ハウステック

    排水栓(ヘアーキャッチャー付)PV-A用

    ハウステック(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    6日以内出荷
    適合Lavabo Plus用(PV-A900/1000/1200)寸法(Φ×mm)40×117
  • ポップアップ用糸ネジ直管 ミヤコ

    ポップアップ用糸ネジ直管

    ミヤコ(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ポップアップ用の長さ調節に使用する直管です。 T社製品に使用できます。
    材質黄銅管クロームメッキ
  • Pトラップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    Pトラップ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    形状Pトラップ呼び径32適合パイプ径(Φmm)32
  • Pパイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    Pパイプ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途金属製Pトラップ用材質黄銅形状Pパイプ呼び径25適合パイプ径(Φmm)25
  • ペーパータオルホルダー(ステンレス・樹脂) INAX(LIXIL)

    ペーパータオルホルダー(ステンレス・樹脂)

    INAX(LIXIL)(17件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    壁に取り付けるタイプのペーパーホルダーです。 市販のペーパータオルを使用する場合は、ペーパーサイズ200×230mmを参考寸法としてください。
    仕様ペーパータオル(KF-16P)は3パック(300枚)収納可能材質ステンレス(ヘアライン)、ABS樹脂寸法(mm)254×139×147ホワイト(ABS樹脂部)
  • 化粧棚 RELIANCE(リラインス)

    化粧棚

    RELIANCE(リラインス)
    9,198税込10,118
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    流れるようなラインと無駄のないフォルムは様々な空間に調和します。 ストリームR・シリーズのスタイリッシュなサニタリー金物です。
    材質ステンレスシルバー耐荷重(kg)10表面処理研磨材質(棚板)ステンレス浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付
  • Sトラップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    Sトラップ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    仕様金属製のパイプ径32用形状Sトラップ呼び径32パイプ形状Sトラップ
  • 丸タオル掛 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    丸タオル掛

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    丸形のタオル掛け
    付属品ビス材質(パイプ)ステンレス材質(バー)ステンレス
  • 角タオル掛 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    角タオル掛

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    角形のタオル掛け
    付属品ビス材質(パイプ)ステンレス材質(バー)ステンレス
  • スリムミラー(防錆) INAX(LIXIL)

    スリムミラー(防錆)

    INAX(LIXIL)(3件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    形状長方形
  • 横穴金物 カクダイ

    横穴金物

    カクダイ(5件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    洗面器、手洗器用のオーバーフロー付き排水金具のパーツです。
    適合オーバーフロー付き洗面・手洗器用材質黄銅、NBR、ステンレス
  • くさり取付金具 カクダイ

    くさり取付金具

    カクダイ
    269税込296
    1個
    当日出荷
    洗面器にくさりを取付けるときに必要な金具です。
    用途洗面器、浴槽材質黄銅、ステンレス
  • 丸鉢金具(32) カクダイ

    丸鉢金具(32)

    カクダイ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    はさみ込み厚 最大35ミリ。オーバーフローなしの洗面ボウル・手洗器用。使用温度:1~50℃
    材質POM呼び径32
  • セレーションリング INAX(LIXIL)

    セレーションリング

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    適合機種ハンドル全般
  • 排水栓 INAX(LIXIL)

    排水栓

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • Sパイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    Sパイプ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    金属製Pトラップ用
    長さ(mm)550形状Sパイプ呼び径32パイプ径(Φmm)32
  • トラップU管 カクダイ

    トラップU管

    カクダイ(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    材質PP形状U管呼び径32呼び32
  • 横穴つきSトラップ カクダイ

    横穴つきSトラップ

    カクダイ(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    用途オーバーフロー付き洗面器用材質ABS、PP、POM、ステンレス形状Sトラップ呼び径32呼び32使用温度(℃)1~50材質(パイプ)ABS、PP、POM、ステンレスパイプ形状Sトラップ
  • ペーパータオルボックス(埋込型) RELIANCE(リラインス)

    ペーパータオルボックス(埋込型)

    RELIANCE(リラインス)
    14,980税込16,478
    1台
    9日以内出荷
    発売から40年近くパブリックトイレに今もなお採用されているスタンダード商品です。
    用途オフィス、住宅のトイレ、洗面所、ランドリールームなど材質(本体)ステンレス寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×300×57/取付壁穴:130×290×60仕上本体:ヘアーライン収納枚数(枚)約200 ※ペーパータオルは250×250mmまたは220×230mmをご使用ください取付ビス付き浴室使用可否
  • テール管(ナットつき) カクダイ

    テール管(ナットつき)

    カクダイ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    パッキン付き
    材質ABS呼び径32
  • 壁付水石けん入れ INAX(LIXIL)

    壁付水石けん入れ

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    タンク容量(mL)350吐水口長さ(mm)93
  • これエエやん 洗面ゴミ受け 原状回復 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 洗面ゴミ受け 原状回復

    GAONA(ガオナ)
    1,798税込1,978
    1セット(10個)
    当日出荷
    マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。 洗面・手洗器での小物の流失や排水パイプの詰まりを予防します。 呼32(排水管外径32ミリ)の排水管が付いている洗面・手洗器の排水口に使用できます。 二段式なのでオーバーフローから流失した小物やゴミもキャッチしてくれます。 取っ手が付いているので、取外しが簡単です。 集合住宅などでの複数取替えに便利な10個入りです。
    用途洗面台の原状回復に最適な洗面・手洗器用の二段ストレーナーです。材質ポリアセタール使用温度範囲(℃)1~60
  • 樹脂製ソケット ミヤコ

    樹脂製ソケット

    ミヤコ(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    既設のS・P管にソケットを接続すると延長が可能です。 リフォーム等で洗面化粧台を取替えた時に大きく排水管とずれても延長できます。 寸法25×32もあります。
    材質PP形状ソケット
  • ヘアーキャチャー付ポップアップ栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ヘアーキャチャー付ポップアップ栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    用途オーバーフロー専用仕様ヘアーキャッチャー付
  • 片ツバ直管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    片ツバ直管

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    排水栓とU管との間の直管
    形状直管呼び径38パイプ径(Φmm)38
  • 片ツバ直管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    片ツバ直管

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    金属製トラップ用の直管。 黄銅製。
    用途排水栓とU管の接続用。形状直管呼び径25パイプ径(Φmm)25
  • PCアフレナシSトラップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    PCアフレナシSトラップ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷
    オーバーフローのない手洗い器用
    材質HI PE樹脂、ポリプロピレン、ABS形状Sトラップ呼び径25パイプ径(Φmm)25材質(パイプ)HI PE樹脂、ポリプロピレン、ABSパイプ形状Sトラップ
  • 防臭キャップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    防臭キャップ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    用途VP40・50、VU50用、ジャバラホース用適合VP40 、VP50、VU50用 、波紋管軟管用穴径(Φmm)32外径(Φmm)68
  • 幅広U管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    幅広U管

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様金属製SトラップおよびPトラップ用形状U管
  • 水石鹸入れ用水石けん供給栓 TOTO

    水石鹸入れ用水石けん供給栓

    TOTO
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    適合品番TS130HR・HA、TS130R

水廻り部材』には他にこんなカテゴリがあります

洗面所用品