絞り込み
ブランド
- GAONA(ガオナ)(40)
- INAX(LIXIL)(90)
- KOKUBO(1)
- KVK(44)
- LEC(レック)(2)
- RELIANCE(リラインス)(6)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(132)
- SUGICO(スギコ)(3)
- TOTO(61)
- アキレス(3)
- エスコ(4)
- カクダイ(148)
- ニッサチェイン(2)
- ノーブランド(1)
- ハウステック(13)
- ミヤコ(75)
エコロジープロダクト

Sトラップ ロング(アフレ付)
ミヤコ¥7,898~税込¥8,688~1個4日以内出荷オーバーフロー付洗面器用排水トラップです。カウンター高さが標準よりも高い洗面化粧台に便利です。排水管との接合部にはM135V、M135PV、M135PVTが。使用できます。材質黄銅管クロームメッキ形状Sトラップ
ポップアップトラップ
カクダイ¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷はさみ込み厚 約26~35ミリ オーバーフロー付き洗面・手洗器用 ポップアップ金具付き(取付穴径16ミリ・厚5~17ミリ) 静音仕様用途床・壁排水兼用材質黄銅、ABS、PP、POM形状Sトラップ使用温度(℃)1~50
偏芯排水テール(ナットつき)
カクダイ¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から4日以内出荷海外排水金物用 ノンアスベストパッキン付き 20ミリの芯ズレに対応できます。材質黄銅、ABS形状偏芯パイプ呼び径32呼び32使用温度(℃)1~50
Pトラップ用低位通気弁
カクダイ¥7,498税込¥8,2481個4日以内出荷洗面の器具下排水Pトラップの排水管に設置できます。 逆止弁付きですので、排水が逆流しても止水できます。用途Pトラップ用材質PVC形状Pトラップ呼び25・32兼用アズワン品番64-6503-98
ボトルトラップ本体
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥35,980~税込¥39,578~1個翌々日出荷から101日以内出荷排水栓取り付け時のはさみ込み範囲は28~37mm。 壁排水式の場所に使用。 ボトル型トラップで排水口から下水の臭いが上がってくるのを防止します。用途オーバーフロー(アフレ)のある手洗器用のトラップ。形状ボトルトラップ外径(Φmm)排水栓:54横棒(mm)ポップアップ:300
アフレナシボトルトラップ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥68,980税込¥75,8781個101日以内出荷排水栓取り付け時のはさみ込み範囲は30mmまで。 壁排水式の場所に使用。 ボトル型トラップで排水口から下水の臭いが上がってくるのを防止します。 配管が露出している洗面台でもマットブラックの配管で空間をオシャレに。 排水口の化粧カバー付き。用途オーバーフロー(アフレ)のない手洗器用のトラップ。形状ボトルトラップ呼び径32パイプ径(Φmm)32
アフレナシPトラップ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥59,980税込¥65,9781個101日以内出荷壁排水式の場所に使用。 S字型トラップで排水口から下水の臭いが上がってくるのを防止します。 配管が露出している洗面台でもマットブラックの配管で空間をオシャレに。 排水口の化粧カバー付き。用途オーバーフロー(アフレ)のない手洗器用のトラップ。形状Pトラップ
排水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷オーバーフローのない手洗い器用の排水栓。 取り付け時のはさみ込み範囲は53mmまで。 水ためはできません。用途洗面器の排水部品として使用。付属品ヘアーキャッチャー付仕様挟込範囲:~53使用場所オーバーフローのない手洗器用
掃除流し用排水フランジ(鉛管用)
INAX(LIXIL)¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷適合SF-20SF,SF-20SAF,SF-20PA,SF-20P用フランジ、鉛管用寸法(mm)鉛管:65
排水ボトルSトラップ
INAX(LIXIL)¥39,980税込¥43,9781個5日以内出荷適合狭小手洗器(AWL-33タイプ)専用形状Sトラップ呼び径25寸法B(mm)107~127寸法C(mm)660パイプ径(Φmm)25
排水ボトルトラップ
INAX(LIXIL)¥21,980税込¥24,1781個5日以内出荷適合狭小手洗器(AWL-33タイプ)専用呼び径25寸法A(mm)155寸法B(mm)107~127パイプ径(Φmm)25
排水Pトラップ
INAX(LIXIL)¥5,398税込¥5,9381個5日以内出荷適合釉の美・創の美シリーズ専用形状Pトラップ呼び径25寸法A(mm)314寸法B(mm)92~152パイプ径(Φmm)25
排水ボトルSトラップ
INAX(LIXIL)¥38,980税込¥42,8781個5日以内出荷適合YL-A208タイプ,YL-A209タイプ用形状Sトラップ呼び径32寸法C(mm)600パイプ径(Φmm)32
身障者用レバー式排水Sトラップ
INAX(LIXIL)¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷適合障害者用洗面器(L-364,L-3641タイプ)専用形状Sトラップ呼び径32寸法B(mm)161~199寸法C(mm)492パイプ径(Φmm)32
シルバーポーセリン専用Sトラップセット
RELIANCE(リラインス)¥11,980税込¥13,1781台6日以内出荷適合LSK-XX、RW201、RW203材質真鍮形状Sトラップ呼びΦ25(国内仕様)仕上クロムメッキ取付ビス無し浴室使用可否可能
シルバーポーセリン専用Pトラップセット
RELIANCE(リラインス)¥17,980税込¥19,7781台6日以内出荷適合LSK-XX、RW201、RW202材質真鍮形状Pトラップ呼びΦ25(国内仕様)仕上クロムメッキ取付ビス無し浴室使用可否可能
Sトラップセット
RELIANCE(リラインス)¥16,980税込¥18,6781台7日以内出荷仕様丸鉢排水口金具付材質真鍮形状Sトラップ呼びΦ25(国内仕様)仕上クロムメッキ取付ビス無し浴室使用可否可能
ボトルトラップセット
RELIANCE(リラインス)¥26,980税込¥29,6781台6日以内出荷仕様丸鉢排水口金具付材質真鍮形状ボトルトラップ呼びΦ25(国内仕様)仕上クロムメッキ取付ビス無し浴室使用可否可能