絞り込み
ブランド
- カクダイ(148)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(132)
- INAX(LIXIL)(90)
- ミヤコ(75)
- TOTO(61)
- KVK(44)
- GAONA(ガオナ)(40)
- ハウステック(13)
- RELIANCE(リラインス)(6)
- エスコ(4)
- アキレス(3)
- SUGICO(スギコ)(3)
- LEC(レック)(2)
- KOKUBO(1)
- ノーブランド(1)
エコロジープロダクト

ガオナ ゴム栓くさりつき 洗面用 (取替)
GAONA(ガオナ)¥989税込¥1,0881個7日以内出荷洗面器ゴム栓のトラブルをまとめて解決できる部材のセットです。 これ一つでゴム栓が劣化した、くさりが切れたなどのトラブルをまとめて解決できます。 ゴム栓は排水口径39ミリに使用できます。 くさり長さ240ミリ、玉径3.2ミリ 取付金具の取付穴径4~8ミリ くさり取付金具はGA-MG016で補修できます。材質ニトリルゴム、黄銅、ステンレス径(Φmm)【玉】3.2使用温度範囲(℃)1~80取付穴径(Φmm)4~8アズワン品番64-5157-98くさり長さ(mm)240排水口径(Φmm)39
排水ツバ付偏芯管
ミヤコ¥3,998~税込¥4,398~1個3日以内出荷手洗や洗面器排水口の真下に床排水口がある場合、排水管の外径分Sトラップが斜めになりますが、MST6Mを使用すると床排水口の位置を変更せずSトラップを真直ぐ取付することができます。 MST6をMST6Mに取り替えるだけの便利品です。材質黄銅管クロームメッキ
ワン付直管
ミヤコ¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷オーバーフロー無し手洗器用のワン付排水直管です。 洗面器との接続は差込タイプ(ワン部パッキン付)です。 排水管との接合部にはMJ-7、M135V、M135PV、M135PVTが使用できます。材質黄銅管クロームメッキ寸法25
Pトラップ金具無 欧米仕様
ミヤコ¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷排水金具の無い洗面器用排水トラップです。 排水金具の接続ネジはG11/4です。 Pタイプ、真鍮製。 排水管との接合部にはM135V、M135PV、M135PVTが使用できます。材質黄銅管クロームメッキ寸法32
ポップアップ付Sトラップ(洗髪用)
ミヤコ¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷排水栓の開閉がツマミを押して(開)・引いて(閉)の、引き棒式ポップアップ付排水トラップです。 樹脂製で錆びず衛生的です。材質ABS寸法32
ポップアップ付Sトラップ
ミヤコ¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷Φ32の洗面器(混合栓)用排水Sトラップです。 混合栓用の引棒径はΦ6mmです。 引棒ガイドは付属していません。 引棒はツマミを引いて(上げる)排水栓が閉まり、押す(下げる)と栓が開きます。材質黄銅管クロームメッキ寸法32外径(Φmm)(排水栓)54
ジャバラ付Sトラップホーロー用
ミヤコ¥5,898税込¥6,4881個3日以内出荷ホーロー製洗面器用排水トラップ。 ジャバラ付樹脂製のSトラップです。 MJゴム(防臭用)に入る様に排水エンドはつけておりません。材質ABS寸法32外径(Φmm)(排水栓)55.5
片ツバ偏心パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥4,798税込¥5,2781個翌日出荷排水位置合わせが容易な偏心タイプ長さ(mm)183形状偏心パイプ呼び径38偏芯(mm)100パイプ径(Φmm)38
片ツバ偏心パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷排水位置合わせが容易な偏心タイプ長さ(mm)175形状偏心パイプ呼び径32偏芯(mm)100パイプ径(Φmm)32
ポップアップ引棒
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷用途K511NP-LH、K511-NPK-LH本体には引き棒がついていないため、必要に応じて使用適合K511NP-LH、K511-NPK-LH用全長(mm)360棒径(Φmm)6
アフレ付Pトラップ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷用途オーバーフロー用仕様アジャスト付き材質銅、等形状Pトラップ呼び径38外径(Φmm)(排水栓)68パイプ径(Φmm)38
ポップアップPトラップ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷用途オーバーフロー用仕様アジャスト付き、ポップアップガイド付き材質銅、等形状Pトラップ外径(Φmm)(排水栓)54取付穴径(Φmm)(ガイド)10
洗面排水栓付Sトラップ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥7,798税込¥8,5781個翌日出荷オーバーフロー、ポップアップ用。VP、VU40・50兼用の防臭パッキン付き材質ABS樹脂、塩化ビニル樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン、ステンレス、黄銅、他形状Sトラップ外径(Φmm)(排水栓)55
洗面排水栓付Sトラップ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥8,198税込¥9,0181個翌々日出荷トラップ接続部分がワンタッチ仕様で接続後の配管振りが可能です。 フタの着脱が可能でヘアキャッチャーの掃除が容易に行えます。 パイプはジャバラで、排水口への位置合わせが簡単。 オーバーフロー用。仕様ポプアップ、アジャスト付形状Sトラップ外径(Φmm)(排水栓)64
アフレナシボトルトラップ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥21,980~税込¥24,178~1個翌々日出荷排水栓取り付け時のはさみ込み範囲は20mmまで。 壁排水式の場所に使用。 ボトル型トラップで排水口から下水の臭いが上がってくるのを防止します。 配管が露出している洗面台でもマットブラックの配管で空間をオシャレに。 排水口の化粧カバー付き。用途オーバーフロー(アフレ)のない手洗器用のトラップ。形状ボトルトラップ
トラップU管
カクダイ¥3,598税込¥3,9581個当日出荷付属品(テール管側)さしこみパッキン、ナット、(キセル管、ステッキ管側)平パッキン、ナット材質黄銅形状U管呼び径32呼び32アズワン品番64-6504-23
洗面化粧台・洗面器用目皿部(TL315A型用)
TOTO(2件のレビュー)¥779税込¥8571個当日出荷適合品番TL315AN、TL315AUZ、TL318A、TL318AUZ、TL318AUZR、TL318A1N、TL329A、TL329AZ、TL348A、TL348AZ、TL349A、TL349AZ
洗面化粧台・洗面器用引棒部TL524BF4SNR型用
TOTO¥1,698税込¥1,8681個当日出荷長さ(mm)365(引き棒部)適合品番T7S1、TL306BSS、T7P4、TL340BRR、T7S6、TL340BSS、T7P1、TL521B1N、TL525BNほか
排水栓付ボトルトラップ32 ポップアップ式(ワイヤー式)
KVK¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷仕様ポップアップ式(ワイヤー式)材質樹脂製形状ボトルトラップ呼び径32材質(パイプ)樹脂製パイプ形状ボトルトラップ