絞り込み
ブランド
- カクダイ(148)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(132)
- INAX(LIXIL)(90)
- ミヤコ(75)
- TOTO(61)
- KVK(44)
- GAONA(ガオナ)(40)
- ハウステック(13)
- RELIANCE(リラインス)(6)
- エスコ(4)
- アキレス(3)
- SUGICO(スギコ)(3)
- LEC(レック)(2)
- KOKUBO(1)
- ノーブランド(1)
エコロジープロダクト

横穴金具(キックボックス操作・32)
カクダイ¥6,298~税込¥6,928~1個3日以内出荷から4日以内出荷はさみ込み厚 26~35ミリ。オーバーフロー付き洗面ボウル・手洗器用。水栓・キック棒操作材質黄銅呼び径32
ポップアップ排水金具ユニット
カクダイ¥7,898税込¥8,6881個4日以内出荷オーバーフロー付き洗面・手洗器用。排水栓操作材質黄銅、ABS、POM使用温度(℃)1~50はさみ込み厚さ(mm)約26~35
防臭排水アダプターセット
カクダイ¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷排水管の内周、外周からの害虫、外気を防ぎます。32・38ミリ洗浄管兼用。VP・VU管兼用。壁排水・床排水兼用。挿入しにくい場合は、水または石ケン水をつけて挿入してください。490-421-50、621-750-Hのセット
丸鉢つきSトラップ ブラック
カクダイ¥5,198税込¥5,7181個12日以内出荷オーバーフローなしの洗面・手洗器用用途配管部材仕様ゴミこし付き材質PO、PP、ABS使用温度(℃)1~50はさみ込み厚さ(mm)(最大)約35
丸鉢つきPトラップ ホワイト
カクダイ¥4,598税込¥5,0581個翌々日出荷オーバーフローなしの洗面・手洗器用用途配管部材仕様ゴミこし付き材質PO、PP、ABS使用温度(℃)1~50はさみ込み厚さ(mm)(最大)約35
Pトラップ ロング(アフレ付)
ミヤコ¥6,398~税込¥7,038~1個4日以内出荷オーバーフロー付洗面器用排水トラップです。カウンタータイプなど、排水芯が長い場合に便利です。排水管との接合部にはM135V、M135PV、M135PVTが使用できます。材質黄銅管クロームメッキ形状Sトラップ
排水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷オーバーフローのない手洗い器用の排水栓。 取り付け時のはさみ込み範囲は53mmまで。 水ためはできません。用途洗面器の排水部品として使用。付属品ヘアーキャッチャー付仕様挟込範囲:~53使用場所オーバーフローのない手洗器用
ポップアップ式床排水Sトラップ
INAX(LIXIL)¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷適合栓は着脱式(ヘアーキャッチャー付)、はめ込みだ円形洗面器(L-2297タイプ)専用形状Sトラップ寸法B(mm)163~222寸法C(mm)592
ポップアップ式排水Sトラップ
INAX(LIXIL)¥22,980~税込¥25,278~1個5日以内出荷形状Sトラップ呼び径32呼び32寸法B(mm)163~222パイプ径(Φmm)32トラップSトラップ(洗面器用)
ポップアップ式床排水Sトラップ(ワイヤータイプ)
INAX(LIXIL)¥32,980税込¥36,2781個4日以内出荷から5日以内出荷仕様排水栓方式:ポップアップ式形状Sトラップ呼び径32呼び32寸法B(mm)163~222パイプ径(Φmm)32トラップSトラップ(洗面器用)
プッシュワンウェイ式排水Pトラップ
INAX(LIXIL)¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷形状Pトラップ呼び径32呼び32寸法A(mm)396寸法B(mm)177~228パイプ径(Φmm)32トラップPトラップ(洗面器用)
アフレ無排水Pトラップ
INAX(LIXIL)¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷仕様アフレ無形状Pトラップ呼び径25呼び25寸法A(mm)314寸法B(mm)94~184パイプ径(Φmm)25トラップPトラップ(手洗器用)
排水Pトラップ
INAX(LIXIL)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から4日以内出荷仕様ゴム栓(A-620)を使用して栓をすることが可能形状Pトラップ呼び径32呼び32寸法B(mm)171~230パイプ径(Φmm)32トラップPトラップ(洗面器用)パイプ形状Pトラップ
丸鉢つきSトラップ
カクダイ¥4,198税込¥4,6181個3日以内出荷仕様オーバーフローなしの手洗器用材質ABS,PP、POM、ステンレス呼び径32呼び32使用温度(℃)1~50はさみ込み厚さ(mm)最大約16
ガオナ 接続アダプター 排水管 (呼50塩ビ管 VP・VU兼用 防臭)
GAONA(ガオナ)¥479税込¥5271個9日以内出荷床面の排水用呼50塩ビ管と排水管をつなぐアダプターです。 外径約60ミリの塩ビ管の内面に差込んで使用します。 VP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。 管外径32ミリの排水管用。 防臭効果があります。材質クロロプレンゴム、塩化ビニル樹脂管外径(Φmm)32アズワン品番64-5158-44
ガオナ 接続アダプター 排水管 (呼40塩ビ管 VP・VU兼用 防臭)
GAONA(ガオナ)¥319税込¥3511個9日以内出荷床面の排水用呼40塩ビ管と排水管をつなぐアダプターです。 外径約48ミリの塩ビ管の内面に差込んで使用します。 VP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。 管外径32ミリの排水管用。 防臭効果があります。材質クロロプレンゴム、塩化ビニル樹脂管外径(Φmm)32アズワン品番64-5158-42
ガオナ 接続アダプター 排水管 (呼40塩ビ管 VP・VU兼用 防臭)
GAONA(ガオナ)¥369税込¥4061個9日以内出荷床面の排水用呼40塩ビ管と排水管をつなぐアダプターです。 外径約48ミリの塩ビ管の内面に差込んで使用します。 VP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。 管外径25ミリの排水管用。 防臭効果があります。材質クロロプレンゴム、塩化ビニル樹脂管外径(Φmm)25アズワン品番64-5158-41
ガオナ 接続アダプター 排水管 (呼50塩ビ管 VP・VU兼用)
GAONA(ガオナ)¥959税込¥1,0551個7日以内出荷床・壁面の排水用呼50塩ビ管と排水管をつなぐアダプターです。 外径約60ミリの塩ビ管の内面に差込んで使用します。 付属のソケットでVP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。 管外径25・32ミリの排水管兼用。付属品ゴムアダプター材質塩化ビニル樹脂、ニトリルゴム管外径(Φmm)25・32兼用アズワン品番64-5158-37
ガオナ 床・壁兼用排水金具 (洗面・手洗器用 オーバーフローなし 樹脂製)
GAONA(ガオナ)¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷32ミリ規格のオーバーフローなし洗面・手洗器用樹脂製排水トラップです。 排水口金具と外径32ミリ排水トラップ管のセットです。 床面排水専用 オーバーフローなしの洗面・手洗器に対応。 トラップ部分の封水が防臭効果を発揮します。 フクロナットの位置を変えることで排水管長さを微調整できます。 水抜口のキャップを外すことで排管内の掃除や誤って落下した小物の拾い出しができます。 別売のパイプカッター(GA-KJ001)で必要な長さに排水管をカットすることができます。材質ABS樹脂、ポリプロピレン、ポリアセタール、ステンレス外径(Φmm)32アズワン品番64-5158-33
ガオナ 床排水金具 (洗面・手洗器用 オーバーフローなし 金属製)
GAONA(ガオナ)¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷25ミリ規格の洗面・手洗器用金属製排水トラップです。 排水口金具と外径25ミリ排水トラップ管のセットです。 床面排水専用 オーバーフローなしの洗面・手洗器に対応。 トラップ部分の封水が防臭効果を発揮します。 フクロナットの位置を変えることで排水管長さを微調整できます。 別売のパイプカッター(GA-KJ001)で必要な長さに排水管をカットすることができます。材質黄銅外径(Φmm)25アズワン品番64-5158-21