絞り込み
ブランド
- GAONA(ガオナ)(40)
- INAX(LIXIL)(90)
- KOKUBO(1)
- KVK(44)
- LEC(レック)(2)
- RELIANCE(リラインス)(6)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(132)
- SUGICO(スギコ)(3)
- TOTO(61)
- アキレス(3)
- エスコ(4)
- カクダイ(148)
- ニッサチェイン(2)
- ノーブランド(1)
- ハウステック(13)
- ミヤコ(75)
エコロジープロダクト

天グ式洗濯流し用排水Sトラップ
INAX(LIXIL)¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷仕様洗濯流し(S-18)用形状SトラップタイプSトラップ(流し用)呼び径38呼び38パイプ径(Φmm)38
掃除流し用排水フランジ(塩ビ管用)
INAX(LIXIL)¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷仕様SF-20SF-P,SF-20SAF-P,SF-20PA-P,SF-20P-P用フランジ、塩ビ管用(樹脂製)タイプ壁,床フランジ配管VU65,VP65用
掃除流し用排水Sトラップ(鉛管用)
INAX(LIXIL)¥25,980税込¥28,5781個5日以内出荷仕様白色塗料焼付、鉛管LP65用フランジ付形状SトラップタイプSトラップ(流し用)配管鉛管65mm用
掃除流し用排水Pトラップ(塩ビ管用)
INAX(LIXIL)¥35,980税込¥39,5781個4日以内出荷仕様白色塗料焼付、塩ビ管VU・VP65用フランジ付形状PトラップタイプPトラップ(洗し用)配管VU65,VP65用
掃除流し用排水Pトラップ(鉛管用)
INAX(LIXIL)¥27,980税込¥30,7781個5日以内出荷仕様白色塗料焼付、鉛管LP65用フランジ付形状PトラップタイプPトラップ(洗し用)配管鉛管65mm用
洗髪器排水Sトラップ
INAX(LIXIL)¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷仕様小型多目的流し(S-17)用形状SトラップタイプSトラップ(流し用)呼び径32呼び32パイプ径(Φmm)32
洗髪器排水Pトラップ(掃除口付)
INAX(LIXIL)¥28,980税込¥31,8781個5日以内出荷仕様小型多目的流し(S-17)用、掃除口付形状PトラップタイプPトラップ(洗し用)呼び径32呼び32パイプ径(Φmm)32
ポップアップ式壁排水ボトルトラップ(ワイヤータイプ)(排水口カバー付)
INAX(LIXIL)¥59,980税込¥65,9781個5日以内出荷仕様排水栓方式:ポップアップ式形状ボトルトラップ呼び径32呼び32寸法A(mm)401寸法B(mm)182.5~212.5パイプ径(Φmm)32トラップボトルトラップ(洗面器用)
ポップアップ式壁排水Pトラップ(ワイヤータイプ)(排水口カバー付)
INAX(LIXIL)¥31,980税込¥35,1781個4日以内出荷仕様排水栓方式:ポップアップ式形状Pトラップ呼び径32呼び32寸法A(mm)396寸法B(mm)163~222パイプ径(Φmm)32トラップPトラップ(洗面器用)
ポップアップ式壁排水Pトラップ(ワイヤータイプ)
INAX(LIXIL)¥25,980税込¥28,5781個4日以内出荷から5日以内出荷仕様排水栓方式:ポップアップ式形状Pトラップ呼び径32呼び32寸法B(mm)163~222パイプ径(Φmm)32トラップPトラップ(洗面器用)
ポップアップ式壁排水Pトラップ
INAX(LIXIL)¥22,980税込¥25,2781個5日以内出荷形状Pトラップ呼び径32呼び32寸法B(mm)163~222パイプ径(Φmm)32トラップPトラップ(洗面器用)
ポップアップ式排水ボトルトラップ(排水口カバー付)
INAX(LIXIL)¥47,980税込¥52,7781個5日以内出荷形状ボトルトラップ呼び径32呼び32寸法A(mm)401パイプ径(Φmm)32トラップボトルトラップ(洗面器用)
ポップアップ式排水ボトルSトラップ(排水口カバー付)
INAX(LIXIL)¥55,980税込¥61,5781個5日以内出荷形状ボトルトラップ呼び径32呼び32寸法C(mm)600パイプ径(Φmm)32トラップボトルトラップ(洗面器用)
ポップアップ式排水Sトラップ(排水口カバー付)
INAX(LIXIL)¥23,980~税込¥26,378~1個5日以内出荷形状Sトラップ呼び径32呼び32寸法B(mm)163~222パイプ径(Φmm)32トラップSトラップ(洗面器用)
ポップアップ式排水Pトラップ(排水口カバー付)
INAX(LIXIL)¥22,980~税込¥25,278~1個4日以内出荷から5日以内出荷形状Pトラップ呼び径32呼び32寸法A(mm)396寸法B(mm)163~222パイプ径(Φmm)32トラップPトラップ(洗面器用)
ポップアップ式床排水ボトルトラップ(ワイヤータイプ)(排水口カバー付)
INAX(LIXIL)¥64,980税込¥71,4781個5日以内出荷仕様排水栓方式:ポップアップ式形状ボトルトラップ呼び径32呼び32寸法B(mm)182.5~212.5寸法C(mm)600パイプ径(Φmm)32トラップボトルトラップ(洗面器用)
ポップアップ式床排水Sトラップ(ワイヤータイプ)(排水口カバー付)
INAX(LIXIL)¥31,980~税込¥35,178~1個5日以内出荷仕様排水栓方式:ポップアップ式形状Sトラップ呼び径32呼び32寸法B(mm)163~222パイプ径(Φmm)32トラップSトラップ(洗面器用)
ポップアップ式床排水Sトラップ
INAX(LIXIL)¥23,980税込¥26,3781個5日以内出荷形状Sトラップ呼び径32呼び32寸法B(mm)163~222パイプ径(Φmm)32トラップSトラップ(洗面器用)
プッシュワンウェイ式排水Sトラップ
INAX(LIXIL)¥27,980税込¥30,7781個5日以内出荷形状Sトラップ呼び径32呼び32寸法B(mm)177~228パイプ径(Φmm)32トラップSトラップ(洗面器用)
排水Sトラップ
INAX(LIXIL)¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷仕様ゴム栓(A-620)を使用して栓をすることが可能形状Sトラップ呼び径32呼び32寸法B(mm)131~190パイプ径(Φmm)32トラップSトラップ(洗面器用)
排水Pトラップ
INAX(LIXIL)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から4日以内出荷仕様ゴム栓(A-620)を使用して栓をすることが可能形状Pトラップ呼び径32呼び32寸法B(mm)171~230パイプ径(Φmm)32トラップPトラップ(洗面器用)パイプ形状Pトラップ
ポップアップSトラップ
カクダイ¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷ポップアップ金具付き(取付穴径14ミリ)用途オーバーフロー付き洗面・手洗器用。材質黄銅呼び径32呼び32アズワン品番64-6503-94はさみ込み厚さ(mm)約25~36、ポップアップ部:6~20
ガオナ 接続アダプター 排水管 (呼50塩ビ管 VP・VU兼用 防臭)
GAONA(ガオナ)¥479税込¥5271個9日以内出荷床面の排水用呼50塩ビ管と排水管をつなぐアダプターです。 外径約60ミリの塩ビ管の内面に差込んで使用します。 VP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。 管外径25ミリの排水管用。 防臭効果があります。材質クロロプレンゴム、塩化ビニル樹脂管外径(Φmm)25アズワン品番64-5158-43
ガオナ 接続アダプター 排水管 (呼40塩ビ管 VP・VU兼用 防臭)
GAONA(ガオナ)¥319税込¥3511個9日以内出荷床面の排水用呼40塩ビ管と排水管をつなぐアダプターです。 外径約48ミリの塩ビ管の内面に差込んで使用します。 VP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。 管外径32ミリの排水管用。 防臭効果があります。材質クロロプレンゴム、塩化ビニル樹脂管外径(Φmm)32アズワン品番64-5158-42
ガオナ 床排水金具 ジャバラホース (洗面・手洗器用 オーバーフロー付き 樹脂製)
GAONA(ガオナ)¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷32ミリ規格のオーバーフロー付き洗面・手洗器用樹脂製排水トラップです。 排水口金具と外径32ミリ排水トラップ管のセットです。 下部がジャバラホースになっているので、排水口への接続が簡単。 床面排水専用 オーバーフロー付きの洗面・手洗器に対応。 トラップ部分の封水が防臭効果を発揮します。 水抜口のキャップを外すことで排管内の掃除や誤って落下した小物の拾い出しができます。 ハサミなどで必要な長さにジャバラホースをカットすることができます。材質ABS樹脂、塩化ビニル樹脂、ポリプロピレン、ポリアセタール、ステンレス外径(Φmm)32アズワン品番64-5158-34
ガオナ 床・壁兼用排水金具 (洗面・手洗器用 オーバーフロー付き 樹脂製)
GAONA(ガオナ)¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷32ミリ規格のオーバーフロー付き洗面・手洗器用樹脂製排水トラップです。 排水口金具と外径32ミリ排水トラップ管のセットです。 床面排水専用 オーバーフロー付きの洗面・手洗器に対応。 トラップ部分の封水が防臭効果を発揮します。 フクロナットの位置を変えることで排水管長さを微調整できます。 水抜口のキャップを外すことで排管内の掃除や誤って落下した小物の拾い出しができます。 別売のパイプカッター(GA-KJ001)で必要な長さに排水管をカットすることができます。材質ABS樹脂、ポリプロピレン、ポリアセタール、ステンレス外径(Φmm)32アズワン品番64-5158-32
ガオナ 壁排水金具 (洗面・手洗器用 オーバーフローなし 金属製)
GAONA(ガオナ)¥9,698税込¥10,6681個7日以内出荷25ミリ規格の洗面・手洗器用金属製排水トラップです。 排水口金具と外径25ミリ排水トラップ管のセットです。 壁面排水専用 オーバーフローなしの洗面・手洗器に対応。 トラップ部分の封水が防臭効果を発揮します。 フクロナットの位置を変えることで排水管長さを微調整できます。 別売のパイプカッター(GA-KJ001)で必要な長さに排水管をカットすることができます。材質黄銅外径(Φmm)25アズワン品番64-5158-23
ガオナ 壁排水金具 (洗面・手洗器用 オーバーフロー付き 金属製)
GAONA(ガオナ)¥8,198税込¥9,0181個当日出荷32ミリ規格のオーバーフロー付き洗面・手洗器用金属製排水トラップです。 排水口金具と外径32ミリ排水トラップ管のセットです。 壁面排水専用 オーバーフロー付きの洗面・手洗器に対応。 トラップ部分の封水が防臭効果を発揮します。 フクロナットの位置を変えることで排水管長さを微調整できます。 別売のパイプカッター(GA-KJ001)で必要な長さに排水管をカットすることができます。材質黄銅外径(Φmm)32アズワン品番64-5158-20
ガオナ 壁排水金具 (洗面・手洗器用 オーバーフロー付き 金属製)
GAONA(ガオナ)¥7,498税込¥8,2481個7日以内出荷25ミリ規格のオーバーフロー付き洗面・手洗器用金属製排水トラップです。 排水口金具と外径25ミリ排水トラップ管のセットです。 壁面排水専用 オーバーフロー付きの洗面・手洗器に対応。 トラップ部分の封水が防臭効果を発揮します。 フクロナットの位置を変えることで排水管長さを微調整できます。 別売のパイプカッター(GA-KJ001)で必要な長さに排水管をカットすることができます。材質黄銅外径(Φmm)25アズワン品番64-5158-19
ガオナ ゴム栓くさりつき 洗面用 (取替)
GAONA(ガオナ)¥869税込¥9561個7日以内出荷洗面器ゴム栓のトラブルをまとめて解決できる部材のセットです。 これ一つでゴム栓が劣化した、くさりが切れたなどのトラブルをまとめて解決できます。 ゴム栓は排水口径43ミリに使用できます。 くさり長さ240ミリ、玉径3.2ミリ 取付金具の取付穴径4~8ミリ くさり取付金具はGA-MG016で補修できます。材質ニトリルゴム、黄銅、ステンレス径(Φmm)【玉】3.2使用温度範囲(℃)1~80取付穴径(Φmm)4~8アズワン品番64-5157-99くさり長さ(mm)240排水口径(Φmm)43
ガオナ ゴム栓くさりつき 洗面用 (取替)
GAONA(ガオナ)¥729税込¥8021個7日以内出荷洗面器ゴム栓のトラブルをまとめて解決できる部材のセットです。 これ一つでゴム栓が劣化した、くさりが切れたなどのトラブルをまとめて解決できます。 ゴム栓は排水口径34ミリに使用できます。 くさり取付金具はGA-MG016で補修できます。材質ニトリルゴム、黄銅、ステンレス径(Φmm)【玉】3.2使用温度範囲(℃)1~80取付穴径(Φmm)4~8アズワン品番64-5157-97くさり長さ(mm)240排水口径(Φmm)34
MJゴムVU用
ミヤコ¥589税込¥6481個3日以内出荷排水管と洗面器・流し台等の排水管の隙間を密閉する時に使用します。 排水管からの臭気上りを防止します。 水をつけると挿入しやすくなります。適合(トラップ)TOTO-A-542材質NR寸法(mm)56×542適合パイプVU50
MJゴム兼用
ミヤコ¥999~税込¥1,099~1個3日以内出荷排水管と洗面器・流し台等の排水管の隙間を密閉する時に使用します。 排水管からの臭気上りを防止します。 水をつけると挿入しやすくなります。材質CRスポンジゴム
ポップアップ付Sトラップ(洗面用)
ミヤコ¥8,398税込¥9,2381個3日以内出荷排水栓の開閉がツマミを押して(開)・引いて(閉)の、引き棒式ポップアップ付排水トラップです。 樹脂製で錆びず衛生的です。材質ABS寸法32
ポップアップ付Pトラップ ガイド付
ミヤコ¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷Φ32の洗面器(混合栓)用排水Pトラップです。引棒ガイド付。 引棒はツマミを引いて(上げる)排水栓が閉まり、押す(下げる)と栓が開きます。材質黄銅管クロームメッキ