絞り込み
ブランド
- カクダイ(148)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(132)
- INAX(LIXIL)(94)
- ミヤコ(75)
- TOTO(61)
- KVK(45)
- GAONA(ガオナ)(40)
- Janis(ジャニス工業)(19)
- エスコ(13)
- ハウステック(13)
- RELIANCE(リラインス)(6)
- アキレス(3)
- SUGICO(スギコ)(3)
- LEC(レック)(2)
- KOKUBO(1)
- ノーブランド(1)
- TOSTEM(LIXIL)(1)
- RS PRO(1)
エコロジープロダクト

ポップアップ排水金具ユニット
カクダイ¥7,898税込¥8,6881個4日以内出荷オーバーフロー付き洗面・手洗器用。排水栓操作材質黄銅、ABS、POM使用温度(℃)1~50はさみ込み厚さ(mm)約26~35
防臭排水アダプターセット
カクダイ¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷排水管の内周、外周からの害虫、外気を防ぎます。32・38ミリ洗浄管兼用。VP・VU管兼用。壁排水・床排水兼用。挿入しにくい場合は、水または石ケン水をつけて挿入してください。490-421-50、621-750-Hのセット
丸鉢つきSトラップ ブラック
カクダイ¥4,898税込¥5,3881個12日以内出荷オーバーフローなしの洗面・手洗器用用途配管部材仕様ゴミこし付き材質PO、PP、ABS使用温度(℃)1~50はさみ込み厚さ(mm)(最大)約35
丸鉢つきPトラップ ホワイト
カクダイ¥4,298税込¥4,7281個翌々日出荷オーバーフローなしの洗面・手洗器用用途配管部材仕様ゴミこし付き材質PO、PP、ABS使用温度(℃)1~50はさみ込み厚さ(mm)(最大)約35
丸鉢つき縦型ボトルトラップ ホワイト
カクダイ¥8,398税込¥9,2381個3日以内出荷オーバーフローなしの洗面・手洗器用。溶着部分(2ヶ所)には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。用途配管部材仕様ゴミこし付き材質PO、PP、ABS使用温度(℃)1~50はさみ込み厚さ(mm)(最大)約35
アルテ化粧台用オプション 壁給水用止水栓
Janis(ジャニス工業)¥10,980税込¥12,0781セット(2個)3日以内出荷アルテ化粧台用オプション 壁給水用止水栓用途壁給水用止水栓タイプ壁給水用止水栓
排水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷オーバーフローのない手洗い器用の排水栓。 取り付け時のはさみ込み範囲は53mmまで。 水ためはできません。用途洗面器の排水部品として使用。付属品ヘアーキャッチャー付仕様挟込範囲:~53使用場所オーバーフローのない手洗器用
プッシュワンウェイ式排水金具
INAX(LIXIL)¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷適合LF-95PA LF-95SA LF-97SA LF-97PA LF-97SAL LF-97SAT
プッシュワンウェイ式排水金具
INAX(LIXIL)¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷適合LF-53PA LF-53SA LF-94SA LF-94PA LF-96SA LF-96PA LF-96SAL LF-96SAT
ポップアップ式排水Sトラップ
INAX(LIXIL)¥22,980~税込¥25,278~1個5日以内出荷形状Sトラップ呼び径32呼び32寸法B(mm)163~222パイプ径(Φmm)32トラップSトラップ(洗面器用)
ポップアップ式床排水Sトラップ(ワイヤータイプ)
INAX(LIXIL)¥32,980税込¥36,2781個4日以内出荷から5日以内出荷仕様排水栓方式:ポップアップ式形状Sトラップ呼び径32呼び32寸法B(mm)163~222パイプ径(Φmm)32トラップSトラップ(洗面器用)
プッシュワンウェイ式排水Pトラップ
INAX(LIXIL)¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷形状Pトラップ呼び径32呼び32寸法A(mm)396寸法B(mm)177~228パイプ径(Φmm)32トラップPトラップ(洗面器用)
アフレ無排水Pトラップ
INAX(LIXIL)¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷仕様アフレ無形状Pトラップ呼び径25呼び25寸法A(mm)314寸法B(mm)94~184パイプ径(Φmm)25トラップPトラップ(手洗器用)
排水Pトラップ
INAX(LIXIL)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から4日以内出荷仕様ゴム栓(A-620)を使用して栓をすることが可能形状Pトラップ呼び径32呼び32寸法B(mm)171~230パイプ径(Φmm)32トラップPトラップ(洗面器用)パイプ形状Pトラップ
ガオナ 接続アダプター 排水管 (呼50塩ビ管 VP・VU兼用 防臭)
GAONA(ガオナ)¥479税込¥5271個9日以内出荷床面の排水用呼50塩ビ管と排水管をつなぐアダプターです。 外径約60ミリの塩ビ管の内面に差込んで使用します。 VP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。 管外径32ミリの排水管用。 防臭効果があります。材質クロロプレンゴム、塩化ビニル樹脂管外径(Φmm)32アズワン品番64-5158-44
ガオナ 接続アダプター 排水管 (呼40塩ビ管 VP・VU兼用 防臭)
GAONA(ガオナ)¥319税込¥3511個9日以内出荷床面の排水用呼40塩ビ管と排水管をつなぐアダプターです。 外径約48ミリの塩ビ管の内面に差込んで使用します。 VP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。 管外径32ミリの排水管用。 防臭効果があります。材質クロロプレンゴム、塩化ビニル樹脂管外径(Φmm)32アズワン品番64-5158-42
ガオナ 接続アダプター 排水管 (呼40塩ビ管 VP・VU兼用 防臭)
GAONA(ガオナ)¥369税込¥4061個9日以内出荷床面の排水用呼40塩ビ管と排水管をつなぐアダプターです。 外径約48ミリの塩ビ管の内面に差込んで使用します。 VP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。 管外径25ミリの排水管用。 防臭効果があります。材質クロロプレンゴム、塩化ビニル樹脂管外径(Φmm)25アズワン品番64-5158-41