2ページ目: 洗面用トラップ

429件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
  • Pトラップ用キセル ミヤコ

    Pトラップ用キセル

    ミヤコ
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    Pトラップの長さ調節に使用する壁排水用キセルです。 壁排水位置が少し上にきた場合も同様です。
    材質黄銅管クロームメッキ
  • Pパイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    Pパイプ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    用途樹脂製トラップ用長さ(mm)300形状Pパイプ呼び径32パイプ径(Φmm)32
  • Sパイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    Sパイプ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    金属製Pトラップ用
    長さ(mm)550形状Sパイプ呼び径32パイプ径(Φmm)32
  • 横穴つきPトラップ カクダイ

    横穴つきPトラップ

    カクダイ
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    用途オーバーフロー付き洗面器用材質黄銅形状Pトラップ呼び径32呼び32材質(パイプ)黄銅パイプ形状Pトラップ
  • 丸鉢金具(32) カクダイ

    丸鉢金具(32)

    カクダイ
    1,498税込1,648
    1個
    欠品中
    はさみ込み厚 最大35ミリ。オーバーフローなしの洗面ボウル・手洗器用。使用温度:1~50℃
    材質POM呼び径32
  • Pトラップ カクダイ

    Pトラップ

    カクダイ(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    材質黄銅呼び径25呼び25アズワン品番64-6504-01
  • トラップ用U管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    トラップ用U管

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    金属製SトラップおよびPトラップ用
    材質黄銅形状U管呼び径25適合パイプ径(Φmm)25材質(パイプ)黄銅パイプ形状U管
  • トラップ用U字管 KVK

    トラップ用U字管

    KVK
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    形状U管パイプ形状U管
  • PCアフレナシSトラップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    PCアフレナシSトラップ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷
    オーバーフローのない手洗い器用
    材質HI PE樹脂、ポリプロピレン、ABS形状Sトラップ呼び径25パイプ径(Φmm)25材質(パイプ)HI PE樹脂、ポリプロピレン、ABSパイプ形状Sトラップ
  • 排水栓付Sトラップ32 ポップアップ式(ワイヤー式) KVK

    排水栓付Sトラップ32 ポップアップ式(ワイヤー式)

    KVK(2件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    仕様ポップアップ式(ワイヤー式)、排水栓部ネジPF1 1/8材質樹脂製形状Sトラップ呼び径32取付穴径(引き棒)Φ11~13取付板厚(mm)(引き棒)MAX13取付ネジ径(引き棒)M10×1.0材質(パイプ)樹脂製パイプ形状Sトラップ
  • 排水栓付Sトラップ32 ポップアップ式 KVK

    排水栓付Sトラップ32 ポップアップ式

    KVK(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    仕様ポップアップ式、排水栓部ネジPF1 1/8材質樹脂製形状Sトラップ呼び径32取付穴径(引き棒)Φ13~14取付板厚(mm)(引き棒)MAX24取付ネジ径(引き棒)M12×1.0材質(パイプ)樹脂製パイプ形状Sトラップ
  • ポップアップSトラップ カクダイ

    ポップアップSトラップ

    カクダイ
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質黄銅、ステンレス形状Sトラップ
  • 排水テール カクダイ

    排水テール

    カクダイ
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    呼38排水金物に呼32トラップを接続するための排水テール
    用途配管部材仕様パッキン付き材質PP使用温度(℃)1~50
  • Sトラップ用低位通気弁 カクダイ

    Sトラップ用低位通気弁

    カクダイ
    7,098税込7,808
    1個
    当日出荷
    洗面の器具下排水Sトラップの排水管に設置できます。 逆止弁付きですので、排水が逆流しても止水できます。
    用途Sトラップ用材質PVC形状Sトラップ呼び25・32兼用アズワン品番64-6503-97
  • 樹脂製U管 ミヤコ

    樹脂製U管

    ミヤコ
    699税込769
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    樹脂製S・Pトラップの長さ調節に使用するナット付U管です。 寸法25×32が追加になりました。リフォーム時に便利です。
    材質PP
  • ポップアップ排水栓上部(ガイド付) SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ポップアップ排水栓上部(ガイド付)

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    用途オーバーフロー専用仕様ヘアーキャッチャー付呼び径32
  • 片ツバ直管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    片ツバ直管

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    排水栓とU管との間の直管
    形状直管呼び径38パイプ径(Φmm)38
  • ポップアップPトラップ本体 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ポップアップPトラップ本体

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    用途オーバーフロー用仕様アジャスト付き、ポップアップの引き棒なし、引き棒は混合栓に付属のものをお使いください。材質銅、等形状Pトラップ呼び径32外径(Φmm)(排水栓)54パイプ径(Φmm)32取付穴径(Φmm)(ガイド)10材質(パイプ)銅、等パイプ形状Pトラップ
  • 洗面排水栓付Pトラップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    洗面排水栓付Pトラップ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    オーバーフロー用、カベ排水用
    材質ステンレス鋼・黄銅・ポリエチレン形状Pトラップ外径(Φmm)(排水栓)54
  • 横穴金具(排水栓操作・32) カクダイ

    横穴金具(排水栓操作・32)

    カクダイ
    5,898税込6,488
    1個
    4日以内出荷
    はさみ込み厚 26~35ミリ。オーバーフロー付き洗面ボウル・手洗器用。排水栓操作
    材質黄銅呼び径32
  • Sパイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    Sパイプ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,398税込1,538
    1本
    翌日出荷
    排水管径32mm用です。ジャバラのため排水口への位置合わせが簡単です。 接続部には別売のトラップ用アジャストパッキンPP40-42S-32をご使用ください。
    用途排水のパイプとしてアイボリー奥行(mm)102適合排水管径(Φmm)32本体高さ(mm)32本体幅(mm)600
  • 偏心Sトラップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    偏心Sトラップ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    排水の位置調節が簡単な樹脂製のSトラップ。 ナット・水抜き部のネジサイズW40山12。
    形状Sトラップ呼び径32パイプ径(Φmm)32
  • S・Pトラップ用U管 ミヤコ

    S・Pトラップ用U管

    ミヤコ
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    Sトラップ・Pトラップの長さ調節に使用するナット付U管です。 各種サイズを取り揃えております。
    材質黄銅管クロームメッキ
  • ステッキ ミヤコ

    ステッキ

    ミヤコ
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    Sトラップの長さ調節に使用するステッキです。 各種サイズを取り揃えております。
    材質黄銅管クロームメッキ
  • Pパイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    Pパイプ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    排水トラップの補修や延長用として 主に壁排水用 三栄水栓製トラップ用エルボ(PH770-4-32、4973987570179)と組み合わせて延長用としての使用可
    仕様樹脂製トラップ用長さ(mm)500呼び径32パイプ径(Φmm)32パイプ長(mm)500
  • 洗面排水栓付Sトラップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    洗面排水栓付Sトラップ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,898税込3,188
    1個
    翌日出荷
    オーバーフロー用、床排水用
    材質ステンレス鋼・黄銅・ポリエチレン形状Sトラップ外径(Φmm)(排水栓)54
  • 洗面排水栓付Sトラップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    洗面排水栓付Sトラップ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    翌日出荷
    オーバーフロー用、ポップアップ式。
    仕様アジャスト付形状Sトラップ外径(Φmm)(排水栓)55
  • ポップアップPトラップ カクダイ

    ポップアップPトラップ

    カクダイ(2件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質黄銅、ステンレス形状Pトラップ材質(パイプ)黄銅、ステンレスパイプ形状Pトラップ
  • Pパイプ TOTO

    Pパイプ

    TOTO
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • Sトラップ(テール管つき・38) カクダイ

    Sトラップ(テール管つき・38)

    カクダイ
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質黄銅呼び径38
  • Pトラップ(32) カクダイ

    Pトラップ(32)

    カクダイ
    6,498税込7,148
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    呼び径32
  • 洗面器用排水Pトラップ INAX(LIXIL)

    洗面器用排水Pトラップ

    INAX(LIXIL)
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    形状Pトラップ呼び径32パイプ径(Φmm)32
  • ゴム栓式排水Pトラップ INAX(LIXIL)

    ゴム栓式排水Pトラップ

    INAX(LIXIL)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    仕様排水栓方式:ゴム栓式形状Pトラップ
  • Pトラップ用キセル ミヤコ

    Pトラップ用キセル

    ミヤコ(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    Pトラップの長さ調節に使用する壁排水用キセルです。 各種サイズを取り揃えております。
    材質黄銅管クロームメッキ
  • Sパイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    Sパイプ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    翌日出荷
    金属製Pトラップ用
    長さ(mm)600形状Sパイプ呼び径25パイプ径(Φmm)25
  • Pパイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    Pパイプ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    用途金属製Pトラップ用材質黄銅形状Pパイプ呼び径38適合パイプ径(Φmm)38
  • ステッキ管 カクダイ

    ステッキ管

    カクダイ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    材質ABS形状ステッキ管呼び径32呼び32
  • アフレ付Sトラップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    アフレ付Sトラップ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    3日以内出荷
    用途オーバーフロー用仕様挟込範囲:27~36、アジャスト付形状Sトラップ外径(Φmm)(排水栓)54適合場所オーバーフロー用
  • 海外テール管(ナットつき) カクダイ

    海外テール管(ナットつき)

    カクダイ
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    海外製陶器用。ノンアスベストパッキン付き
    材質黄銅呼び径32
  • Sトラップ(32) カクダイ

    Sトラップ(32)

    カクダイ
    7,698税込8,468
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    呼び径32

洗面排水用品』には他にこんなカテゴリがあります

洗面用トラップ