絞り込み
ブランド
「形状」から絞り込む

横穴つき破封緩和Sトラップ
カクダイ¥9,598税込¥10,5581個3日以内出荷トラップU管内にアダプターを挿入し、脚断面積比を大きくした破封緩和トラップ用途配管部材材質PO、ABS、黄銅使用温度(℃)1~50はさみ込み厚さ(mm)(最大)約26~35
ボトルトラップ ホワイト
カクダイ¥7,398税込¥8,1381個3日以内出荷オーバーフローなしの洗面・手洗器用用途配管部材仕様ゴミこし付き、横引き管呼25接続用アダプター付き材質PO、PP、ABS使用温度(℃)1~50芯ずれ幅(mm)(最大)20はさみ込み厚さ(mm)(最大)約35
横穴つき縦型ボトルトラップ ホワイト
カクダイ¥8,398税込¥9,2381個3日以内出荷オーバーフロー付き洗面・手洗器用。溶着部分(2ヶ所)には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。ポップアップなしタイプ用途配管部材仕様化粧キャップ(433-152-W)材質PO、PP、ABS使用温度(℃)1~50はさみ込み厚さ(mm)約26~35
横穴つき縦型ボトルトラップ ブラック
カクダイ¥8,398税込¥9,2381個3日以内出荷オーバーフローなしの洗面・手洗器用。溶着部分(2ヶ所)には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。ポップアップなしタイプ用途配管部材仕様化粧キャップ(433-152-D)使用温度(℃)1~50はさみ込み厚さ(mm)約26~35
丸鉢つきPトラップ ブラック
カクダイ¥4,298税込¥4,7281個3日以内出荷オーバーフローなしの洗面・手洗器用用途配管部材仕様ゴミこし付き材質PO、PP、ABS使用温度(℃)1~50はさみ込み厚さ(mm)(最大)約35
丸鉢つき破封緩和Pトラップ
カクダイ¥8,198税込¥9,0181個3日以内出荷トラップU管内にアダプターを挿入し、脚断面積比を大きくした破封緩和トラップ用途配管部材材質PO、ABS、黄銅使用温度(℃)1~50はさみ込み厚さ(mm)(最大)約35
ボトルトラップ ブラック
カクダイ¥7,398税込¥8,1381個3日以内出荷オーバーフローなしの洗面・手洗器用用途配管部材仕様ゴミこし付き、横引き管呼25接続用アダプター付き材質PO、PP、ABS使用温度(℃)1~50芯ずれ幅(mm)(最大)20はさみ込み厚さ(mm)(最大)約35
S・P兼用低位通気弁
カクダイ¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷洗面の器具下排水トラップの排水管に設置できます。423-700通気弁(追加用)を取付けると通気量を増やすことができます。用途配管部材材質黄銅、PP
これエエやん トラップ用ジャバラ 位置決め簡単 樹脂製
GAONA(ガオナ)¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷下部がジャバラホースになっているので、排水口への接続が簡単です。 トラップ部分の封水が防臭効果を発揮します。 水抜口のキャップを外すことで、排管内の掃除や誤って落下した小物の拾い出しができます。 ハサミなどで必要な長さにジャバラホースをカットすることができます。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。 床面排水専用用途外径32ミリの洗面排水トラップ管用ジャバラホースです。材質ABS樹脂、ポリ塩化ビニル樹脂、ポリプロピレン長さ(mm)ジャバラ:約590形状Sトラップ呼び径32内径×外径(Φmm)30.5×35(ジャバラ)使用温度(℃)1~50パイプ外径(Φmm)32
Sトラップ ロング(アフレ付)
ミヤコ¥7,898~税込¥8,688~1個4日以内出荷オーバーフロー付洗面器用排水トラップです。カウンター高さが標準よりも高い洗面化粧台に便利です。排水管との接合部にはM135V、M135PV、M135PVTが。使用できます。材質黄銅管クロームメッキ形状Sトラップ
ポップアップトラップ
カクダイ¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷はさみ込み厚 約26~35ミリ オーバーフロー付き洗面・手洗器用 ポップアップ金具付き(取付穴径16ミリ・厚5~17ミリ) 静音仕様用途床・壁排水兼用材質黄銅、ABS、PP、POM形状Sトラップ使用温度(℃)1~50
偏芯排水テール(ナットつき)
カクダイ¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から4日以内出荷海外排水金物用 ノンアスベストパッキン付き 20ミリの芯ズレに対応できます。材質黄銅、ABS形状偏芯パイプ呼び径32呼び32使用温度(℃)1~50
Pトラップ用低位通気弁
カクダイ¥7,098税込¥7,8081個4日以内出荷洗面の器具下排水Pトラップの排水管に設置できます。 逆止弁付きですので、排水が逆流しても止水できます。用途Pトラップ用材質PVC形状Pトラップ呼び25・32兼用アズワン品番64-6503-98
ボトルトラップ本体
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥35,980~税込¥39,578~1個翌々日出荷排水栓取り付け時のはさみ込み範囲は28~37mm。 壁排水式の場所に使用。 ボトル型トラップで排水口から下水の臭いが上がってくるのを防止します。用途オーバーフロー(アフレ)のある手洗器用のトラップ。形状ボトルトラップ外径(Φmm)排水栓:54横棒(mm)ポップアップ:300
アフレナシボトルトラップ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)1個欠品中排水栓取り付け時のはさみ込み範囲は30mmまで。 壁排水式の場所に使用。 ボトル型トラップで排水口から下水の臭いが上がってくるのを防止します。 配管が露出している洗面台でもマットブラックの配管で空間をオシャレに。 排水口の化粧カバー付き。用途オーバーフロー(アフレ)のない手洗器用のトラップ。形状ボトルトラップ呼び径32パイプ径(Φmm)32
アフレナシPトラップ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥59,980税込¥65,9781個翌々日出荷壁排水式の場所に使用。 S字型トラップで排水口から下水の臭いが上がってくるのを防止します。 配管が露出している洗面台でもマットブラックの配管で空間をオシャレに。 排水口の化粧カバー付き。用途オーバーフロー(アフレ)のない手洗器用のトラップ。形状Pトラップ
掃除流し用排水フランジ(鉛管用)
INAX(LIXIL)¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷適合SF-20SF,SF-20SAF,SF-20PA,SF-20P用フランジ、鉛管用寸法(mm)鉛管:65
排水ボトルSトラップ
INAX(LIXIL)¥39,980税込¥43,9781個5日以内出荷適合狭小手洗器(AWL-33タイプ)専用形状Sトラップ呼び径25寸法B(mm)107~127寸法C(mm)660パイプ径(Φmm)25
排水ボトルトラップ
INAX(LIXIL)¥21,980税込¥24,1781個5日以内出荷適合狭小手洗器(AWL-33タイプ)専用呼び径25寸法A(mm)155寸法B(mm)107~127パイプ径(Φmm)25
排水Pトラップ
INAX(LIXIL)¥5,398税込¥5,9381個5日以内出荷適合釉の美・創の美シリーズ専用形状Pトラップ呼び径25寸法A(mm)314寸法B(mm)92~152パイプ径(Φmm)25
排水ボトルSトラップ
INAX(LIXIL)¥38,980税込¥42,8781個5日以内出荷適合YL-A208タイプ,YL-A209タイプ用形状Sトラップ呼び径32寸法C(mm)600パイプ径(Φmm)32
身障者用レバー式排水Sトラップ
INAX(LIXIL)¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷適合障害者用洗面器(L-364,L-3641タイプ)専用形状Sトラップ呼び径32寸法B(mm)161~199寸法C(mm)492パイプ径(Φmm)32