145件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ちびマルBOX KV用 ハウステックちびマルBOX KV用ハウステック
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
取付用樹脂レールL150mmとビスが同梱されています。
適合COCOSH用グレー寸法(mm)86×251×42.5材質ABS製
ワイヤレススイッチセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)ワイヤレススイッチセットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
69,980税込76,978
1台
翌日出荷
手元や足元でのワンタッチ操作で、湯水を出したり止めたりできる便利商品です。 キッチンや洗面所でお使いの混合栓(シングルレバー式、サーモスタット式、ミキシング式、またはツーバルブ式の混合栓)に組み合わせて使用できます。 リモコンは薄型でスタイリッシュなデザインに仕上げました。リモコンの操作感にもこだわり、絶妙な押しこみ感とストロークで快適な操作を実現しました。 コントローラーの作動電力はアルカリ乾電池(単1×4本・別売)です。リモコンの作動電力はボタン電池(CR2032)です。 電池が消耗していて使用できない場合のために、栓棒(緊急用強制開放ネジ)を搭載しました。
用途ワイヤレスで吐水・止水をするスイッチ、一般住宅用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×44×17(リモコン)ケーブル長(m)1(本体・ダミーボックス間)コード長さ(m)1.5(アンテナ)、1(中継ハーネス)最高使用圧力(MPa)0.05(流動時/水圧)、0.75(静止時/水圧)最高使用温度(℃)60取付ねじG1/2電源(V)AC100(50/60Hz)使用水水道水品番MEY500-10S(リモコン)
コの字取っ手 INAX(LIXIL)コの字取っ手INAX(LIXIL)
529税込582
1台
4日以内出荷
適合PTシリーズ(12モデル)、D7シリーズ、BL認定品取手コの字型
ストレート型取っ手 INAX(LIXIL)ストレート型取っ手INAX(LIXIL)
1,398税込1,538
1台
5日以内出荷
適合ミズリア(12モデル)、ミズリア(13モデル)取手ストレート型
コの字型取っ手 INAX(LIXIL)コの字型取っ手INAX(LIXIL)
579税込637
1台
4日以内出荷
適合オフト(12モデル)、BL認定品取手コの字型
コの字型取っ手 INAX(LIXIL)コの字型取っ手INAX(LIXIL)
629税込692
1台
5日以内出荷
適合ピアラ(11-12モデル)、K1シリーズ、MRシリーズ(12モデル)、ピアラ(13モデル)、L.C.M-セレクション(13モデル)、MRシリーズ(13モデル)取手コの字型
コの字型取っ手 INAX(LIXIL)コの字型取っ手INAX(LIXIL)
1,698税込1,868
1台
4日以内出荷
適合2007年~2014年ラルージュ、コの字トッテ、クロムメッキ色(シルバー)
コの字型取っ手 INAX(LIXIL)コの字型取っ手INAX(LIXIL)
1,398税込1,538
1台
5日以内出荷
適合2007年~2014年化粧台ラルージュ、クロムメッキ色、ネジピッチ96ミリ
コの字型取っ手 INAX(LIXIL)コの字型取っ手INAX(LIXIL)
1,398税込1,538
1台
5日以内出荷
適合トラス小ネジ付、BT-SR-B/8-Jとは取り付けネジが異なります、適合化粧台シリーズきらめきW
仕切りトレイセット INAX(LIXIL)仕切りトレイセットINAX(LIXIL)
969税込1,066
1台
4日以内出荷
適合ルミシスセレクト、XV、エルシィ、MV、ミズリア、MR、ピアラ、オフト寸法A(mm)176寸法B(mm)151寸法C(mm)71
棚板(アルミニウム製) INAX(LIXIL)棚板(アルミニウム製)INAX(LIXIL)
1,898税込2,088
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
棚板(アルミニウム製) INAX(LIXIL)棚板(アルミニウム製)INAX(LIXIL)
1,598税込1,758
1台
8日以内出荷
適合ルミシス/ハイバックベッセルタイプ
長尺照明カバーサイド開口なし INAX(LIXIL)長尺照明カバーサイド開口なしINAX(LIXIL)
3,698税込4,068
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
長尺照明カバーサイド開口なし INAX(LIXIL)長尺照明カバーサイド開口なしINAX(LIXIL)
4,898税込5,388
1台
5日以内出荷
用途長尺タイプ・箱型・サイド開口なし適合ミズリア寸法B(mm)113
石鹸トレイ INAX(LIXIL)石鹸トレイINAX(LIXIL)
999税込1,099
1台
9日以内出荷
オーバーフロー用ヘアーキャッチャー INAX(LIXIL)オーバーフロー用ヘアーキャッチャーINAX(LIXIL)
469税込516
1台
4日以内出荷
用途洗面ボウルオーバーフロー専用ヘアーキャッチャー適合適合シリーズ:ピアラ13年モデル、ミズリア(13-15年モデル)、K1シリーズ、LC(エルシイ)13年ー15年モデル
カウンター用コーナーカバー自立歩行者向け専用 INAX(LIXIL)カウンター用コーナーカバー自立歩行者向け専用INAX(LIXIL)
1,398税込1,538
1台
9日以内出荷
用途ドゥケア・カウンター/自立歩行者向け専用適合ドゥケア(自立)
カウンター用コーナーカバー/ラウンドタイプ専用 INAX(LIXIL)カウンター用コーナーカバー/ラウンドタイプ専用INAX(LIXIL)
1,398税込1,538
1台
9日以内出荷
用途ドゥケア・カウンター/ラウンドタイプ専用適合ドゥケア(ラウンド)
スキマ収納用ラック INAX(LIXIL)スキマ収納用ラックINAX(LIXIL)
7,198税込7,918
1台
5日以内出荷
用途ミズリア化粧台スキマ収納用ラック
トッテ INAX(LIXIL)トッテINAX(LIXIL)(2件のレビュー)
299税込329
1個
5日以内出荷
ワイヤレススイッチセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)ワイヤレススイッチセットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
センサー部分にに手をかざすだけで、湯水を出したり止めたりできる便利商品です。 キッチンや洗面所でお使いの混合栓(シングルレバー式、サーモスタット式、 ミキシング式、またはツーバルブ式の混合栓)に組み合わせて使用できます。 コントローラーの作動電力はAC100Vです。 停電時等にAC100Vの供給が止まった場合は、バックアップ電源として アルカリ乾電池(単3×4本・別売)で作動させることが可能です。 リモコンの作動電力はアルカリ乾電池(単3×2本・別売)です。 停電時等にバックアップ電池が消耗していて使用できない場合のために、 栓棒(緊急用強制開放ねじ)を搭載しました。 【親機】AC電源:AC100V 50/60Hz,バックアップ用乾電池:DC6V(アルカリ乾電池単3形 4本),寿命2か月(1日100回使用想定時) 【子機】DC3V(アルカリ乾電池単3形 2本),電池寿命2年(1日100回使用想定時) 【出力電波】315MHz帯,500μV/m以下(国内微弱無線) 【梱包明細】コントローラー(フック×2,取付ねじ×2),リモコン,コード類(コネクター,ACアダプター,受信アンテナ,コードクランプ×3,アンテナカバー×5),電子弁(電子弁×2,ストレーナ×2),施工・取扱説明書(保証書付き)
用途非接触で吐水できるシステム長さ(m)中継ハーネス:1温度(℃)最高給湯:60コード長さ(m)ACアダプター:1.8、アンテナ:1.5接続給水部:G1/2周囲温度(℃)0~40給水圧力(MPa)0.05~0.75
真鍮髭剃りホルダー GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮髭剃りホルダーGORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
3,498税込3,848
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
ちょっとレトロな雰囲気もある、真鍮製のひげ剃りホルダー(シェイブホルダー)です。水回りでも使えるので、浴室内に取り付けてもOK!
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.5×25)材質真鍮質量(g)約60耐荷重(kg)約2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×41×34
配管化粧カバー(493-083・493-153専用) カクダイ配管化粧カバー(493-083・493-153専用)カクダイ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
給排水の配管を隠すことができます。ビス・プラグ付き
適合カクダイ品番493-083、493-153壁掛手洗器専用材質アルミ樹脂複合パネル
ワイヤレススイッチ吐水ユニット カクダイワイヤレススイッチ吐水ユニットカクダイ
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷
手やひじなどでスイッチを軽く押すだけで水やお湯の出し止めができるので、病院や高齢者施設の居室に最適です。(足踏みによる操作はできません。)お湯を使用する場合は、混合水栓(173-301サーモスタットユニットなど)と組合わせてご使用ください。ワイヤレス(無線)タイプなので、施工も簡単で、スイッチを使いやすい位置に自由に設置できます。吐水口に流量調節ハンドル(止水不可)がついているので、必要に応じて流量調節できます。(同梱の吐水口以外は使用できません。)
アイアンホルダー SANEI(旧:三栄水栓製作所)アイアンホルダーSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
鉄製のホルダー
付属品ビス付材質耐荷重(kg)3
アイアンブラケット SANEI(旧:三栄水栓製作所)アイアンブラケットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
鉄製のブラケット。
付属品2個入、ビス付材質耐荷重(kg)5
RECTANGLE MIRROR WITH TRAY レクタングルミラー ウィズトレイ ダルトンRECTANGLE MIRROR WITH TRAY レクタングルミラー ウィズトレイダルトン
2,200税込2,420
1個
14日以内出荷
卓上ミラー トレイ付き
材質ステンレススチール、ガラス寸法(mm)260×120×120ミラー寸法(mm)150×105
シールプレート INAX(LIXIL)シールプレートINAX(LIXIL)
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
適合流シ台・ブロックキッチン専用ステンレス製
バリアコートお手入れキット SUNWAVE(LIXIL)バリアコートお手入れキットSUNWAVE(LIXIL)
21,980税込24,178
1個
8日以内出荷
適合バリアコ-トワ-クトップ、バリアコ-トNEO用お手入れキット、容量20g=容量10CC(比重2.0の溶液)※容器は15CC用となります。
シャワースクリーン INAX(LIXIL)シャワースクリーンINAX(LIXIL)
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷
ミラー内部用トレイ INAX(LIXIL)ミラー内部用トレイINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
859税込945
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
洗面器・手洗器手摺 ミヤコ洗面器・手洗器手摺ミヤコ
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷
錆びにくいステンレス製です。
材質SUS304
排水口カバー ミヤコ排水口カバーミヤコ
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
洗面器用トラップの排水口に使用する化粧カバーです。 排水口をきれいにカバーできます。 適応排水金具はM1、M2用です。
材質黄銅管クロームメッキ
アフレナシ金具 樹脂製 ミヤコアフレナシ金具 樹脂製ミヤコ
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷
Sトラップ(ビニール)用のアフレナシ金具部品です。 ホーロー用排水栓(M6VANS、M6VN用)。
材質ABS寸法32外径(Φmm)(排水栓)55.5最大寸法(mm)(挟み込み)7
アフレ付金具セット ミヤコアフレ付金具セットミヤコ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
アフレ付の排水金具セットです。
材質黄銅管クロームメッキ
LMDボックス用カバー 未来工業LMDボックス用カバー未来工業
999税込1,099
1個
翌々日出荷
適合(LMDボックス)LMD-2210E、LMD-CU1410E
LMDボックス<R> 未来工業LMDボックス<R>未来工業
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ミストサウナの初期冷水及び濾過水を樹脂管を用いて浴室へ排出する場合に使用します。 カバー無とカバー付の2種類があります。
流量(L/min)6以下取付穴径(Φmm)50適合壁厚(mm)9~23(補強材含む)
表示シール(S1) 未来工業表示シール(S1)未来工業
2,998税込3,298
1箱(50本)
翌々日出荷
遮熱キャップ、シーリングキャップ、ヘッダー用保温材等への配管表示に使用します。
シール寸法(mm)20×40表示内容台所流し×1、洗面×1、ユニットバス×1、洗濯×1、トイレ×1、給湯器×1、無地×2
表示プレート Sタイプ 未来工業表示プレート Sタイプ未来工業
799税込879
1箱(10本)
翌々日出荷
サヤ管の配管表示に使用します。
適合管の呼びサヤ管16・18、遮熱キャップGSTC-2210H、2510H、2210F、2510F
表示プレート 標準タイプ 未来工業表示プレート 標準タイプ未来工業
729税込802
1箱(10本)
翌々日出荷
サヤ管の配管表示に使用します。
適合管の呼びサヤ管22~30、ダ円サヤ管7

洗面所アクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります

その他洗面所アクセサリー