絞り込み
ブランド
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)
  • INAX(LIXIL)(52)
  • 未来工業(17)
  • TOTO(17)
  • ミヤコ(11)
  • ハウステック(7)
  • 山崎実業(5)
  • ダルトン(5)
  • カクダイ(4)
  • SARAYA(サラヤ)(1)
  • KVK(1)
  • SUNWAVE(LIXIL)(1)
  • FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1)
  • GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アイアンブラケット(二段) SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    アイアンブラケット(二段)

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷
    鉄製の2段ブラケット。
    付属品2個入、ビス付材質耐荷重(kg)10
  • アイアンブラケット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    アイアンブラケット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    鉄製のブラケット。
    付属品2個入、ビス付材質耐荷重(kg)5
  • ダストシュート SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ダストシュート

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    カウンター埋め込み用ダストボックスワク
    仕様カウンター埋め込み用ダストボックスワク取付穴径(Φmm)123
  • ワイヤレススイッチセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ワイヤレススイッチセット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    71,980税込79,178
    1台
    翌日出荷
    手元や足元でのワンタッチ操作で、湯水を出したり止めたりできる便利商品です。 キッチンや洗面所でお使いの混合栓(シングルレバー式、サーモスタット式、ミキシング式、またはツーバルブ式の混合栓)に組み合わせて使用できます。 リモコンは薄型でスタイリッシュなデザインに仕上げました。リモコンの操作感にもこだわり、絶妙な押しこみ感とストロークで快適な操作を実現しました。 コントローラーの作動電力はアルカリ乾電池(単1×4本・別売)です。リモコンの作動電力はボタン電池(CR2032)です。 電池が消耗していて使用できない場合のために、栓棒(緊急用強制開放ネジ)を搭載しました。
    用途ワイヤレスで吐水・止水をするスイッチ、一般住宅用品番MEY500-10S(リモコン)電源(V)AC100(50/60Hz)ケーブル長(m)1(本体・ダミーボックス間)最高使用圧力(MPa)0.05(流動時/水圧)、0.75(静止時/水圧)コード長さ(m)1.5(アンテナ)、1(中継ハーネス)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×44×17(リモコン)取付ねじG1/2最高使用温度(℃)60使用水水道水
  • ワイヤレススイッチセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ワイヤレススイッチセット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    63,980税込70,378
    1台
    翌々日出荷
    センサー部分にに手をかざすだけで、湯水を出したり止めたりできる便利商品です。 キッチンや洗面所でお使いの混合栓(シングルレバー式、サーモスタット式、 ミキシング式、またはツーバルブ式の混合栓)に組み合わせて使用できます。 コントローラーの作動電力はAC100Vです。 停電時等にAC100Vの供給が止まった場合は、バックアップ電源として アルカリ乾電池(単3×4本・別売)で作動させることが可能です。 リモコンの作動電力はアルカリ乾電池(単3×2本・別売)です。 停電時等にバックアップ電池が消耗していて使用できない場合のために、 栓棒(緊急用強制開放ねじ)を搭載しました。 【親機】AC電源:AC100V 50/60Hz,バックアップ用乾電池:DC6V(アルカリ乾電池単3形 4本),寿命2か月(1日100回使用想定時) 【子機】DC3V(アルカリ乾電池単3形 2本),電池寿命2年(1日100回使用想定時) 【出力電波】315MHz帯,500μV/m以下(国内微弱無線) 【梱包明細】コントローラー(フック×2,取付ねじ×2),リモコン,コード類(コネクター,ACアダプター,受信アンテナ,コードクランプ×3,アンテナカバー×5),電子弁(電子弁×2,ストレーナ×2),施工・取扱説明書(保証書付き)
    用途非接触で吐水できるシステム長さ(m)中継ハーネス:1温度(℃)最高給湯:60コード長さ(m)ACアダプター:1.8、アンテナ:1.5接続給水部:G1/2周囲温度(℃)0~40給水圧力(MPa)0.05~0.75
  • アイアンホルダー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    アイアンホルダー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    鉄製のホルダー
    付属品ビス付材質耐荷重(kg)3
  • はみがきコップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    はみがきコップ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
    499税込549
    1個
    翌日出荷
    壁にぴたっとくっつくハミガキコップ。吸盤で壁につけて着脱します。コップの底に水がたまらないから衛生的。
    容量(mL)150耐熱温度(℃)60耐荷重(g)600
  • はぶらしホルダー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    はぶらしホルダー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    589税込648
    1個
    翌々日出荷
    吸盤で好きな位置につけられる、まあるいはぶらしホルダー。スリット付だから水切れが良い。中の仕切りを外せば小物入れとしても使用可能
    仕様はぶらしが4本収納可能耐熱温度(℃)60耐荷重(g)600
  • ワイヤレススイッチセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ワイヤレススイッチセット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    59,980税込65,978
    1セット
    翌日出荷
    スイッチを押すだけで吐水・止水ができます。 ワイヤレスなのでスイッチの設置場所を選びません。 足踏みによるスイッチ操作が可能。 湯水混合栓用です。 AC 専用。
    仕様ハーネス長さ1m電源(V)【親機】AC100・50/60Hz、(バックアップ用乾電池)DC6<アルカリ乾電池単3形×4本>【子機】DC3<リチウム電池CR2032×1個>コード長さ(m)(ACアダプターコード)1.8、(アンテナコード)1.5電波形式315MHz帯、500μV/m以下(国内微弱無線)最高使用温度(℃)(給湯)60電池寿命【親機】2か月(1日100回使用想定時)、【子機】2年(1日100回使用想定時)周囲温度(℃)0~40(凍結不可)給水圧力(MPa)0.05~0.75
  • C形ブラケットL自在コーナー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    C形ブラケットL自在コーナー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    首振角度(°)(最大)上方90、下方30
  • エンドキャップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    エンドキャップ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    699税込769
    1個
    翌々日出荷
  • ブラケットエンド SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ブラケットエンド

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
  • C形ブラケットL止 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    C形ブラケットL止

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
  • C形ブラケットL止 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    C形ブラケットL止

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
  • C形ブラケットL受 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    C形ブラケットL受

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
  • ブラケットコーナー135度 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ブラケットコーナー135度

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
  • ブラケットコーナー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ブラケットコーナー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
  • ブラケットUタイプコーナー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ブラケットUタイプコーナー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
  • ブラケットUタイプエンド SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ブラケットUタイプエンド

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
  • ブラケットエンド SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ブラケットエンド

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
  • ブラケットセンター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ブラケットセンター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
  • 水受バケット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    水受バケット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,498税込2,748
    1個
    翌日出荷
    スプレー式混合栓の水受け

洗面所アクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります

その他洗面所アクセサリー